カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(464)
  • 自動車純正部品(171)
  • 電気材料(31)
  • メカニカル部品(28)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(28)
  • 研磨材(19)
  • 制御機器(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • 農業機械(12)
  • 切削工具(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 機構部品(5)
  • 安全用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 日用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 医療(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • マスク(2)
  • 作業服(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-801」の検索結果

881件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
牛革クレスト手袋 F-801 富士グローブ牛革クレスト手袋 F-801富士グローブ(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
牛本革で引き裂き強度に優れ、手になじみます。
用途建築、土木、鉄鋼、機械。厚さ(mm)0.6~0.8
キャップ (F801) MAZDA(マツダ)キャップ (F801)MAZDA(マツダ)
689税込758
1個
翌々日出荷
ボルト (F801) MAZDA(マツダ)ボルト (F801)MAZDA(マツダ)
119税込131
1個
翌々日出荷
スタッド (F801) MAZDA(マツダ)スタッド (F801)MAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
クリップ (F801) MAZDA(マツダ)クリップ (F801)MAZDA(マツダ)
169税込186
1個
翌々日出荷
インシュレーター (F801) MAZDA(マツダ)インシュレーター (F801)MAZDA(マツダ)
359税込395
1個
翌々日出荷
ラジエーター (F801) MAZDA(マツダ)ラジエーター (F801)MAZDA(マツダ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
スクリュー (F801) MAZDA(マツダ)スクリュー (F801)MAZDA(マツダ)
249税込274
1個
翌々日出荷
ナット (F801) MAZDA(マツダ)ナット (F801)MAZDA(マツダ)
199税込219
1個
翌々日出荷
ガスケット (F801) MAZDA(マツダ)ガスケット (F801)MAZDA(マツダ)
159税込175
1個
翌々日出荷
ユニット コントロール (F801) MAZDA(マツダ)ユニット コントロール (F801)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
マニホールド インレット (F801) MAZDA(マツダ)マニホールド インレット (F801)MAZDA(マツダ)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
ベルトV (F801) MAZDA(マツダ)ベルトV (F801)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ピストン セット (F801) MAZDA(マツダ)ピストン セット (F801)MAZDA(マツダ)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
パイプ フューエル (F801) MAZDA(マツダ)パイプ フューエル (F801)MAZDA(マツダ)
799税込879
1個
翌々日出荷
チューブ バキューム (F801) MAZDA(マツダ)チューブ バキューム (F801)MAZDA(マツダ)
449税込494
1個
翌々日出荷
ヘッドシリンダー (F801) MAZDA(マツダ)ヘッドシリンダー (F801)MAZDA(マツダ)
82,980税込91,278
1個
翌々日出荷
ホースウォーター (F801) MAZDA(マツダ)ホースウォーター (F801)MAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ホースエアー (F801) MAZDA(マツダ)ホースエアー (F801)MAZDA(マツダ)
669税込736
1個
翌々日出荷
パイプ フロントエグゾースト (F801) MAZDA(マツダ)パイプ フロントエグゾースト (F801)MAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
サイレンサー メイン (F801) MAZDA(マツダ)サイレンサー メイン (F801)MAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
ホース (F801) MAZDA(マツダ)ホース (F801)MAZDA(マツダ)
489税込538
1個
翌々日出荷
チューブフィッティング メスストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティング メスストレートPISCO(ピスコ)(23件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
タッチコネクターファイブ メイルコネクタ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルコネクタ千代田通商(19件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
タッチコネクターファイブ メイルエルボ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルエルボ千代田通商(18件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から翌々日出荷
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
フラップ(軸付)ホイール(軸径Φ6mm) TRUSCOフラップ(軸付)ホイール(軸径Φ6mm)TRUSCO(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(5個)
当日出荷
一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。
用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。軸径×軸長(mm)6×40適合材一般金属タイプ垂直植えタイプ使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)材質(軸)スチール
メス隔壁ストレート PISCO(ピスコ)メス隔壁ストレートPISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状メス隔壁ストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
ボードマスターカートリッジ コンパクトパック パイロットボードマスターカートリッジ コンパクトパックパイロット
649税込714
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
〈カートリッジインキ〉ボードマスター専用です。
材質インキ:油性顔料(アルコール系)全長(mm)54.7商品タイプ交換用カートリッジ繰り返し・詰め替え対応
メスエルボ PISCO(ピスコ)メスエルボPISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途ねじとチューブの接続形状メスエルボ最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
メスストレート AirTACメスストレートAirTAC(3件のレビュー)
81税込89
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格メスストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
エルボ 正和エルボ正和(5件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から4日以内出荷
コスモシリーズ スクエアコンセントプレート Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ スクエアコンセントプレートPanasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
プレートスクエア
タッチコネクター5/ フィメイルコネクタ 千代田通商タッチコネクター5/ フィメイルコネクタ千代田通商(6件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 型式表示 全ての継手に型式表示。 コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。 メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。 シール材: ニトリルゴム 適用チューブ: TE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ
形状フィメイルコネクタ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき接続ねじ種類Rc適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
メスエルボ AirTACメスエルボAirTAC(1件のレビュー)
85税込94
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格メスエルボRoHS指令(10物質対応)対応
トレピカ バススポンジ アイセントレピカ バススポンジアイセン(4件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
極細ブラシ効果で、浴槽や浴室の細かいミゾやキズに入り込んで付着した汚れも力を入れずに簡単に落とせるバススポンジです。 握りやすい形状で軽い力で洗えます。
種類スポンジたわし材質ブラシ部:ポリエステル/スポンジ:ポリウレタンフォームイエロー高さ(mm)50縦(mm)165横(mm)85使用場所浴室寸法(縦×横×厚さ)(mm)165×85×50適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応
タッチコネクターファイブ メイルブランチティ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルブランチティ千代田通商(2件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から9日以内出荷
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルブランチティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
軸付フラップホイール(6mm軸) ヤナセ(柳瀬)軸付フラップホイール(6mm軸)ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(5本)
当日出荷から23日以内出荷
研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。 弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 加工物に馴染みやすいです。 自生作用が大きいです。
軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
巾広金折 ハイロジック巾広金折ハイロジック(4件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から3日以内出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質
トレピカ バススポンジ アイセントレピカ バススポンジアイセン
399税込439
1個
欠品中
極細ブラシ効果で、浴槽や浴室の細かいミゾやキズに入り込んで付着した汚れも力を入れずに簡単に落とせるバススポンジです。握りやすい形状で軽い力で洗えます。
材質ブラシ部:ポリエステル、スポンジ:ポリウレタンフォーム寸法(mm)165×85×50グリーン本体質量(g)20耐熱温度(℃)70適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応
PFAチューブ F-8011シリーズ フロン工業PFAチューブ F-8011シリーズフロン工業
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から123日以内出荷
PFAチューブは、半透明になります。実験装置の配管用に使用すると便利です。
半透明
...