種類コネクタ
嵌合部形状プラグ
結線方式中心/圧着、外部/圧着
仕様ケーブル用プラグ(圧着タイプ)
寸法A(mm)23.3
寸法D(mm)14.5
電圧定在波比1.2max. at DC~2150MHz
RoHS対応品
屋内用
F型接栓と中継接栓がひとつになった便利なセットです。
4K・8K対応
仕様●仕様:5Cケーブル用●周波数帯域:DC~3224MHz●入出力インピーダンス:75Ω(F型)
アズワン品番65-2256-09
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
RoHS対応品
F型接栓と中継接栓が一つになった便利なセットです。
屋内用
4K・8K対応
仕様●仕様:4Cケーブル用●周波数帯域:DC~3224MHz●入出力インピーダンス:75Ω(F型)
アズワン品番65-2256-08
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、L型プラグ-ストレート型プラグのアンテナケーブル。
色ブラック
コネクタ形状L型プラグ-ストレート型プラグ
対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなど
プラグ金メッキプラグ
ケーブルスリムタイプ
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)4.2
関連キーワード