75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
地デジ、BS、CS対応の同軸アンテナL型変換コネクタです。 ネジ式の同軸ケーブルをL型ネジ式に変換します。
端子形状F型端子(オス)、F型端子(メス) 放送方式地上波デジタル、BSデジタル、CSデジタル
1セット(2個)
349 税込384
当日出荷

S-4C-FB規格同軸使用!地デジ・BS/CS放送対応のアンテナケーブルです。 L字コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。 テレビ等の機器にはもう一方のネジ式でしっかりと接続できます。
ケーブルS-4C-FB コネクタ形状L字/差込式-ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様) RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75 コネクタ仕様F型
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、L型プラグ-ストレート型プラグのアンテナケーブル。
ブラック コネクタ形状L型プラグ-ストレート型プラグ 対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなど プラグ金メッキプラグ ケーブルスリムタイプ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)4.2
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


2K・4K・8K対応L型変換(プラグ)コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型コネクター、ストレートプラグなどの先端に取り付けてユニット、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
タイプF型
1個ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

F型接栓やストレートプラグの先端に付けてからテレビコンセントに接続すればすっきり配線できます。
仕様プッシュプラグ-F型端子
1個
869 税込956
当日出荷


地デジ、BS、CS対応の同軸アンテナL型変換コネクタです。 ネジ式の同軸ケーブルをL型プッシュ式に変換します。
端子形状F型端子(オス)、F型端子(メス) 放送方式地上波デジタル、BSデジタル、CSデジタル
1個(2個)
459 税込505
当日出荷

F型端子(ネジ切り端子)接続用コネクター。 同軸ケーブルの太さ(3C、4C、5C)に合わせてお選びください。
1パック(2個)
478 税込526
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(全端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。
付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本、5C用F型コネクターリング端子数付属 タイプ全端子電流通過型
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノイズに強い高級メタルケースを採用!BS/CS・地デジ/UHF/VHF対応! 衛星波(BS/CS)と地上波(UHF/VHF)を効率良く分波します。 【S-4C-FB】ケーブル2本付きで簡単に分波可能! コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。
コネクタ形状両側ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様) 出力周波数(Hz)U/V出力端子47~862(MHz)、BS/CS出力端子950~2600(MHz) ケーブル長(cm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75 コネクタ仕様F型 入力周波数(MHz)47~2600
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2K・4K・8K対応したL型アンテナプラグ(ニッケルメッキ仕様)袋入タイプです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。同軸ケーブルのサイズ(4C、5C)に合わせて加工して取り付けて頂ければ、L型の部分をユニット、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
仕様ニッケルメッキ
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2K・4K・8K対応した5C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。5C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
適合5C用 タイプF型
1個ほか
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2K・4K・8K対応4C用金メッキL/F型アンテナケーブル(片側L型プラグ/片側F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、F型コネクターはねじ込み式でしっかり留まるため、テレビ機器同士の接続に最適です。
用途屋内用
1個
929 税込1,022
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2K・4K・8K対応2C用金メッキL/F型アンテナケーブル(片側L型プラグ/片側F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、F型コネクターはねじ込み式でしっかり留まるため、テレビ機器同士の接続に最適です。
仕様金メッキ ブラック
1個
969 税込1,066
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

対応デジタル放送・パソコン接続・CATV・FM/VHF・UHF・BS・CS 周波数(MHz)3224 プラグ形状片端F型コネクター/片端L型プラグ(F型プラグ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2K・4K・8K対応4C用ニッケルメッキL/F型アンテナケーブル(片側L型プラグ/片側F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、F型コネクターはねじ込み式でしっかり留まるため、テレビ機器同士の接続に最適です。
用途テレビ、機器(レコーダー等)、壁面端子への接続ケーブル 仕様ニッケルメッキ グレー
1個
799 税込879
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
4,898 税込5,388
17日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチ式プラグ+F形端子の高シールドプラグ(L形)です。2K・4K・8Kに対応し、CS・BS・UHF・FM・ケーブルテレビの放送に使用できます。L形アングル構造なので狭い場所でも邪魔にならずに配線できます。 L形の高シールドプラグです。ワンタッチ式プラグのF形端子です。狭い場所でも簡単接続。屋内用プラグです。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応しています。L形アングルなのでケーブルが飛び出さず邪魔になりません。
適合CS(3224MHz)、BS、CATV、UHF、VHF、FM 質量(kg)0.01 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23.5×14×23.1 出力インピーダンス(Ω)75(F形) 入力インピーダンス(Ω)75(プラグ) 電圧定在波比(10~770MHz)1.2以下、(770~1489MHz)1.3以下、(1489~2150MHz)1.5以下、(2150~2681MHz)1.8以下、(2681~3224MHz)2.0以下 挿入損失(dB)(10~770MHz)0.1以下、(770~1489MHz)0.2以下、(1489~2150MHz)0.3以下、(2150~2681MHz)0.4以下、(2681~3224MHz)0.6以下 使用周波数(MHz)10~3224
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HORIC アンテナケーブル 15m ホワイト F型差込式/ネジ式コネクタ L字/ストレートタイプ HAT150-121LSWH
ケーブル長(m)15 アズワン品番64-6230-23
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

同軸L型コネクター用レンチ。テレビ用F型コネクタにも最適
サイズ3/8インチ(3C用)、7/16インチ(5C用)
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

極細アンテナコード 7m 白 4K8K衛星放送対応 L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ。L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
仕様●コネクタピン直径:0.8mm●同軸規格:2.5C●線材規格(UL):NON UL 種類同軸 規格S2.5C-FB ケーブル長(m)約7(SR間) コネクタ形状F型プラグ-F型プラグL字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)、L字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式) 対応機種・F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子) コネクタF型 インピーダンス(Ω)75 ケーブル径(Φmm)約3.5 ケーブル種類S-2.5C-FB コネクタサイズL字型/約14.8×30.2×27.4、ストレート型/約12.5×32.75×12.5
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

極細アンテナコード 7m 黒 4K8K衛星放送対応 L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ。L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
仕様●コネクタピン直径:0.8mm●同軸規格:2.5C●線材規格(UL):NON UL 種類同軸 規格S2.5C-FB ケーブル長(m)約7(SR間) コネクタ形状F型プラグ-F型プラグL字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)、L字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式、 対応機種・F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子) コネクタF型 インピーダンス(Ω)75 ケーブル径(Φmm)約3.5 ケーブル種類S-2.5C-FB コネクタサイズL字型/約W14.8×D30.2×H27.4mm、ストレート型/約W12.5 x D32.75 x H12.5mm
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

極細アンテナケーブル 4K8KBS/CS放送対応 L字型差込プラグ---ストレート型差込プラグ。L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。ワンタッチ差込プラグは、ねじを締める必要が無く、機器の裏側や家具の隙間などへの接続が容易に行えます。S-2.5Cケーブル(外径約3.5mm)採用で、従来のケーブルよりも細く狭い隙間でも取り回しし易く、コンパクトに配線可能です。低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
直径(Φmm)【コネクタピン】0.8 種類同軸 規格S-2.5C-FB/【線材(UL)】NON UL コネクタ形状F型プラグ-F型プラグ、L字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ワンタッチ差込式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】L字型:14.8×30.2×27.4【ストレート型】13.4×41.2×13.4 対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子) ケーブルS-2.5C-FB コネクタF型 インピーダンス(Ω)75 ケーブル径(Φmm)約3.5 同軸タイプ2.5C
1本
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応。しなやかなで取り回しやすい2.5Cケーブルを採用。信号が劣化しにくい両端子金メッキ仕様。
1本
659 税込725
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、両端ネジ型プラグのアンテナケーブル。
ブラック コネクタ形状ネジ型プラグ-ネジ型プラグ 対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなど プラグ金メッキプラグ ケーブルスリムタイプ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)4.2
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2K・4K・8K対応したL型変換コネクター(プラグ)スライドパックタイプです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型コネクター、ストレートプラグなどの先端に取り付けてユニット、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
タイプF型
1個
249 税込274
翌日出荷

発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより伝送性・耐ノイズ性に優れています。
用途地上放送、衛星放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に用いられます。 仕様外部導体すずメッキ軟銅線編組:素線径=0.14mm・持数×打数=4×24又は6×16・ピッチ=42mm以下 材質絶縁材/発泡ポリエチレン、外部導体1/両面アルミラミネートテープ、外部導体2/すずメッキ軟銅線編組、シース材/PVC 耐電圧AC1000V(1分間) テープ厚さ(mm)(アルミラミネート)0.05 静電容量67(1kHz) 外径(mm)(アルミラミネート)5.1 絶縁体厚さ(mm)1.98 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上 導体外径(Φmm)(内部)1.05 絶縁体外径(mm)5 導体抵抗21.1Ω/km以下 特性インピーダンス(Ω)75 減衰量(dB)最大/90MHz=67.6・220MHz=109・470MHz=167・770MHz=221・1300MHz=300・1550MHz=335・1770MHz=362・2000MHz=391・2150MHz=408((km・20℃)
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。幅広い周波数帯域で安定した伝送が可能なS-4C-FB規格を採用。信号が劣化しにくい両端子金メッキ仕様
1本
599 税込659
欠品中
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応。しなやかなで取り回しやすい2.5Cケーブルを採用。信号が劣化しにくい両端子金メッキ仕様。
仕様●ケーブル規格:S-2.5C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:L字差込式-ネジ式(金メッキ仕様)●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:約3.5mm●ケーブル長:50cm●OPCP袋パッケージ●保証期間:1年間
1本
659 税込725
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造分波器本体と出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接
仕様●【分波器仕様】●入力周波数:47~3224(MHz)●出力周波数:U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)●●【ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-4C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:L字差込式(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約14.8×H約14.4×D約30.2mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:6mm●ケーブル長:20cm●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
1個
43,980 税込48,378
12日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
1個
42,980 税込47,278
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

F型コネクタをL型に変換するコネクタです。 狭い空間で接続する時などに便利です。
コネクタ形状アンテナ コネクタ(F型 オス) - アンテナ コネクタ(L型 F型 メス) オス形状アンテナコネクタ(F型オス) メス形状アンテナコネクタ(L型F型メス) 変換タイプオス-メス
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、両端ストレート型プラグのアンテナケーブル。
ブラック コネクタ形状ストレート型プラグ-ストレート型プラグ 対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなど プラグ金メッキプラグ ケーブルスリムタイプ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)4.2
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)