48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
1本
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30 ばねの種類強力ばね
1個
319 税込351
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

ESD対策のアースが確保しにくい現場に。 電源系のアース配線を利用し、作業現場の配線を削減。 セル台のアース配線に使用すると、接地コンセントの配線だけでグラウンドが確保できます。 作業現場のレイアウト変更が簡単になります。
質量(g)65 コード長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.17MB)
1個
829 税込912
当日出荷

容器の底部などに取付けて直接水を加熱することができます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。 容器の底部に取付けて直接水を加熱できます。
発熱密度(W/cm2)10
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重 黄色 ばね定数(N/mm)3.63 自由長(mm)75 外径(mm)12 内径(mm)6 ばねの種類強力ばね
1個
479 税込527
翌々日出荷

手帳に便利な消せるスタンプ「フリクションスタンプ」。裏抜けしにくいインキだから紙面はずっとキレイなまま。
繰り返し・詰め替え対応
1個
119 税込131
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に 識別色
1個
279 税込307
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

適合網台車の上に取り付ければ2段台車になります。フタをしたままでも適合網台車の扉の開閉は可能です。
用途食品工場、研究所など。 材質ステンレス(SUS304) 高さ(mm)28 2018年トラスコ掲載ページ8 1030
1枚
68,980 税込75,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



主な適合純正品番10B-F1275-10 主な適合車種(ヤマハ)ギア BX50(10BK/10BL/10BM)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷


薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSF~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (283種類の商品があります)

1個
729 税込802
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
1本(50本)
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ミーティングやPCワークに使えるシンプルデザイン
材質天板/MDF、PVC貼り、フレーム/スチール、粉体塗装 備考お客様組立
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ものさしくん CE1F12 SMC CADデータあり
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)12 作動方式複動
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)


ものさしくん CE1シリーズ CE1F12 SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
32,980 税込36,278
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

ものさしくん (CE1F12-75~) SMC CADデータあり
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)12 作動方式複動 ストローク(mm)75
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 (CEP1F~) SMC CADデータあり
・シリンダの全範囲で計測可能 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境でご使用の場合、 スクレーパ付を特注品で用意しています(CEP1は特殊スクレーパー付き)。 ・分解能 0.01mm(精度±0.02mm) ・外部出力機能 RS-232C BCD ・多点出力 5点(バンク切換にて20点)31点(バイナリー出力)
作動方式複動
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (255種類の商品があります)

C85 Series(C85F) SMC CADデータあり
1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)

CEP1 - 高精度ものさしくん/ピストン回り止め形(CEP1F12) SMC CADデータあり
1個
62,980 税込69,278
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF12-75DC~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)75 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
7,198 税込7,918
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CE1 - ものさしくん(CE1F12) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)


高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 CEP1F SMC CADデータあり
・シリンダの全範囲で計測可能 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境でご使用の場合、 スクレーパ付を特注品で用意しています(CEP1は特殊スクレーパー付き)。 ・分解能 0.01mm(精度±0.02mm) ・外部出力機能 RS-232C BCD ・多点出力 5点(バンク切換にて20点)31点(バイナリー出力)
作動方式複動
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)


高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 CEP1シリーズ CEP1F12 SMC CADデータあり
1個
62,980 税込69,278
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSF12 SMC CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSF12 SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

CD Series(CDQSF12) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付(MGPMF12) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KF12) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動 クッション(-) ラバークッション(標準) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド
1個
4,198 税込4,618
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)






関連キーワード