カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,330)
  • メカニカル部品(166)
  • 物流用品(162)
  • 自動車純正部品(142)
  • バイク部品(125)
  • 制御機器(51)
  • 建築金物(43)
  • バイク純正部品(38)
  • 作業服(33)
  • 農業機械(27)
  • 自動車補修部品(25)
  • 切削工具(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 測定用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 梱包用品(8)
  • 保管用品(7)
  • 縫製用品(7)
  • オフィス家具(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • トラック純正部品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 塗料(4)
  • 機構部品(4)
  • 安全用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 家電(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 照明(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み

「f-93」の検索結果

4,342件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カッター F93 イスカルカッター F93イスカル
82,980税込91,278
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エアコンフィルター モノタロウエアコンフィルターモノタロウ(1127件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,010税込1,111
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ローエッジコグベルト 三ツ星ベルトローエッジコグベルト三ツ星ベルト(80件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷から7日以内出荷
自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
仕様RECMF(コグ)
耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF] TOYOX(トヨックス)耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF]TOYOX(トヨックス)
8,698税込9,568
1本
当日出荷から11日以内出荷
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、化学、半導体、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして使用可能なフッ素ホース。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフト」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨフッソS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途薬品・溶剤・化粧品・食品・油等搬送用耐圧ブレードホースナチュラル透明
MDF ノーブランドMDFノーブランド(13件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
3日以内出荷
ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付NSKマイクロプレシジョン(ISC)(7件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
人工芝 TRUSCO人工芝TRUSCO(22件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
人工芝面を内巻きにした簡単に施工できる汎用タイプの人工芝です。
用途工事現場の通路や屋上、テラスなどに。グリーン材質表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:合成ゴム(SBR)幅(mm)910厚さ(mm)6
ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ SMF形 NSK(日本精工)ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ SMF形NSK(日本精工)(58件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
しつけ糸 フジボウしつけ糸フジボウ(3件のレビュー)
259税込285
1袋(2本)
当日出荷
材質綿100%質量(g)3/3010
複合3層ポリ袋 サンキョウプラテック複合3層ポリ袋サンキョウプラテック
259税込285
1冊(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
2種類のフィルムを複合的に貼り合わせて強度を大幅アップしました。 20L~90Lの厚みのバリエーションも豊富にラインナップしています。
材質HDPE(高密度ポリエチレン) / LDPE(低密度ポリエチレン)RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ取付台S-14 カメダデンキスイッチ取付台S-14カメダデンキ(7件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
配電盤、制御盤、操作盤内にボリュームや各種スイッチを単独に取り付けるのに便利な取付金具です。
用途ボリューム、トグルスイッチ仕様RoHS対応品(3C)止め金具付材質鋼鉄表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
Drag Specialties UPPER BELTGUARD F/93-99ST | 75832 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties UPPER BELTGUARD F/93-99ST | 75832DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
23,980税込26,378
1個
36日以内出荷
反射ライン付小物ケース 中林製作所反射ライン付小物ケース中林製作所
1,798税込1,978
1個
当日出荷
シンプルなデザイン、収納力も抜群なナイロン小物ケース。夜間の作業に便利な反射機能ライン付。表面ははっ水加工を施した厚地ナイロンを採用。携帯電話、ペン類や小物を収納。スタイリッシュなシザーケース型小物入。
材質本体:ナイロン、カラビナ:アルミニウム適合ベルト幅(mm)50適合カラビナサイズ(mm)6
ユニクロT字隅金 ハイロジックユニクロT字隅金ハイロジック
239税込263特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質
アルミ製作業用踏台 マグネット保持キャスター付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 マグネット保持キャスター付TRUSCO
69,980税込76,978
1台
当日出荷
マグネット保持キャスター構造により、踏台使用時は、従来のスプリングによる浮き上がりが無く、安定した使用ができます。縦・横方向の滑り防止形状の脱塩ビ・エラストマー製マットを採用、耐油性・耐候性に優れています。アルミ溶接構造で堅牢で軽量です。
用途物流センター・オフィス・店舗などでの作業に。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200材質(本体)アルミ合金材質アルミ合金2018年トラスコ掲載ページ7 1166天板寸法・幅(mm)300
DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(6件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から8日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフランジ付き軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SFFKD(フクダ精工)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
トルクレンチDX 6pcsセット Meltec(大自工業)トルクレンチDX 6pcsセットMeltec(大自工業)
5,998税込6,598
1セット
翌々日出荷
適正トルク値でナットを締める エクステンションバーでソケットが届かない場所でもナットを締めれる 19・21mmの薄口ロングソケット付属でアルミホイール装着車でも使用できる 付属ソケットは14・17・(19・21mm薄口ロングソケット)・24mmと5種類で多様なナットサイズに対応 ハードケース付きで収納らくらく
用途トルクレンチトルク調整範囲(N・m)最低値 28~最高値 210セット内容トルクレンチ:1本/エクステンションバー:1本/薄口ディープソケット:2本(19・21mm)/ソケット:3本(14・17・24mm)材質本体:カーボンスティール/スティール ソケット/エクステンションバー:クロームバナジウムシルバー質量(g)1400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約470×35×47
フリーズボックス用ストレージラック CFシリーズ アズワンフリーズボックス用ストレージラック CFシリーズアズワン
17,980税込19,778
1個
当日出荷から10日以内出荷
各社のフリーズボックス・フリーザーに適しています。
材質SUS304
ユニクロ特厚金折 ハイロジックユニクロ特厚金折ハイロジック(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から4日以内出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
ACクロスフローファン MFシリーズ オリエンタルモーターACクロスフローファン MFシリーズオリエンタルモーター(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から13日以内出荷
均一な風をワイドに送ることができます。 また、コンパクトな直方体形状と直角に風を曲げる特徴をいかし、装置の角に設置できるなどスペースの有効活用も可能です。 AC電源入力タイプのクロスフローファンです。
仕様コンデンサ内蔵材質(モーターケース)アルミダイガスト、(ケーシング)鋼板、(ランナー)アルミニウム電源AC過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵軸受種類ボールベアリング
ミツギロン チェーンスタンドカバー 足元注意 ミツギロンミツギロン チェーンスタンドカバー 足元注意ミツギロン
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
チェーンスタンドに被せるだけで簡単に取り付けできます。カバーを取り付けたままプラチェーンをかけられます。シート状にたためて収納時もコンパクトです。回転防止のフック穴仕様です。
用途転倒や防滑の注意喚起に。仕様●回転防止のフック穴仕様●プラチェーンスタンド用オプショントラスコ品番684-9184対応製品【チェーンスタンド】SF-11-W/BR/S/Y、SF-77-W/Y、SF-78-W幅(mm)260高さ(mm)630奥行(mm)0.6表示内容足元注意
帽子サイズテープ 日本紐釦貿易帽子サイズテープ日本紐釦貿易(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
仕上がりが美しく肌にやさしくソフト・バイアス加工だからしわにならずフィット・汗を吸収しさらっとさわやか・洗っても縮まず型くずれしませんサイズの小さい帽子にお使いいただける帽子サイズテープ。汗も吸収してくれるのでお気に入りの帽子をきれいに保ちたいときやお子様の帽子などにおすすめです。
材質ポリエステル100%
ハイダクト(配線ダクト) 器具取付金具(開口部上向用)耐震金具 カナフジ電工ハイダクト(配線ダクト) 器具取付金具(開口部上向用)耐震金具カナフジ電工
579税込637
1個
翌日出荷
地震などによる金具の外れを防止するために□□-9-2と一緒に使用します。注記:□□-9-3を施工後のフタは金具の部分で切欠いて下さい。
ミツギロン チェーンスタンドカバー 立入禁止 ミツギロンミツギロン チェーンスタンドカバー 立入禁止ミツギロン
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から翌日出荷
チェーンスタンドに被せるだけで簡単に取り付けできます。カバーを取り付けたままプラチェーンをかけられます。シート状にたためて収納時もコンパクトです。回転防止のフック穴仕様です。
用途部外者の進入防止に。仕様●回転防止のフック穴仕様●プラチェーンスタンド用オプション対応製品【チェーンスタンド】SF-11-W/BR/S/Y、SF-77-W/Y、SF-78-W幅(mm)260高さ(mm)630奥行(mm)0.6
Adventurer4 0.4mm 高速ノズル(真鍮) Flash ForgeAdventurer4 0.4mm 高速ノズル(真鍮)Flash Forge
5,898税込6,488
1個
当日出荷
Adventurer4専用 0.4mm 高速ノズル(真鍮)
RoHS指令(10物質対応)対応
開放型棚 サカエ開放型棚サカエ(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
用途に合わせて棚板の増減が自由にでき、50mmピッチで変更可能。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
付属品コーナープレート16枚付ピッチ50mmピッチ段替え可能均等耐荷重(kg/台)500
ハイフレックスホモジナイザー アズワンハイフレックスホモジナイザーアズワン
309,000税込339,900
1個
翌々日出荷
質量(kg)約8回転数(min-1[r.p.m])MAX18000電源AC100V50/60Hz外寸(mm)250×250×396型番HF93モーター150W処理量(mL)5~1000アズワン品番5-3107-12
かくれん棒フローリング用セット 建築の友かくれん棒フローリング用セット建築の友
3,490税込3,839
1セット(12個)
4日以内出荷から5日以内出荷
フローリングや家具などのキズ隠し、へこみ隠しに定番「かくれん棒 フローリング用」のセット品です。同系色でまとめたお得なセット品です。素材に近い色合いを作ることができます。
用途フローリングのキズ、へこみ隠しに材質石灰系ワックス、石油系ワックス、酸化チタン、カーボンブラック、合成酸化鉄危険物の類別非危険物
ローエッジコグベルト 三ツ星ベルトローエッジコグベルト三ツ星ベルト(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
不可変動が大きいエンジンや、厳しい環境での使用が可能です
用途自動車用エンジン補機駆動仕様RECMF(コグ)
電極 ホーザン電極ホーザン
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
適合機種F-93
キッチン用 シングルレバー混合栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付 INAX(LIXIL)キッチン用 シングルレバー混合栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付INAX(LIXIL)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
グースネックタイプなのでのシャワー水栓。ヘッドがコンパクトなので、軽々引き出せてシンク洗いもラクラクです。
帽子サイズテープ 日本紐釦貿易帽子サイズテープ日本紐釦貿易
2,498税込2,748
1巻(10m)
翌々日出荷から7日以内出荷
イオナイザー ホーザンイオナイザーホーザン
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷
コンパクトながら、大風量で広い範囲をしっかり除電。小さなスペースに設置できます。スタンド底部にネジ取り付け穴や溝があるため、壁面などに取り付け可能。
仕様ESD管理値:電荷減衰1000Vから100Vまでの減衰時間が最大20秒質量(kg)0.9(付属品含まず)材質(本体)スチール消費電力(W)4定格電圧(V)DC12(ACアダプター付)出力電圧DC±7kV(最大値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)149×202×55 (突起部含まず)騒音値(dB)最大42dB 最小30dB以下 (A特性/距離1m)風速(m/s)最大1.7・ 最小0.3( 距離300mm)イオンバランス±10V以下(工場出荷時)エア源DCファン内蔵オゾン濃度0.02ppm以下 (距離150mm)イオン生成方式DC方式
ポリ袋0.05mm厚Ⅰパック10枚入 システムポリマーポリ袋0.05mm厚Ⅰパック10枚入システムポリマー
13,980税込15,378
1箱(10枚×20冊)
4日以内出荷
大きめサイズの袋でいろいろな使用が可能
材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.05容量(L)90寸法(幅W×長さL)(mm)900×1000
ミツギロン チェーンスタンドカバー ミツギロンミツギロン チェーンスタンドカバーミツギロン
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から翌日出荷
チェーンスタンドに被せるだけで簡単に取り付けできます。カバーを取り付けたままプラチェーンをかけられます。シート状にたためて収納時もコンパクトです。回転防止のフック穴仕様です。
用途駐車・駐輪禁止場所の注意喚起に。仕様●回転防止のフック穴仕様●プラチェーンスタンド用オプション対応製品【チェーンスタンド】SF-11-W/BR/S/Y、SF-77-W/Y、SF-78-W幅(mm)260高さ(mm)630
テレビスタンド HAMILeX(ハミレックス)テレビスタンドHAMILeX(ハミレックス)
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
移動に便利な低床キャスター付。 配線に便利なサイドスリット。 機器の設置に便利な棚板。 上下5段階・前後2段階調節が可能(取り外しても使用可能)。 グレー木目で、高さ調整も可能。
仕様低床キャスター付付属品棚板1枚棚板耐荷重(kg)5以下関連資料(0.78MB)
モールドフードパック仕切り アートナップモールドフードパック仕切りアートナップ
1,198税込1,318
1袋(25個)
当日出荷
原料に非木材パルプ(麦・バガス)を使用した環境にやさしい紙製のフードパック。使いやすいフタ一体型。ナチュラルな風合いで、テイクアウトやお弁当のシーンに大活躍。仕切りがあり、食材を分けて入れることができます。
用途フードパック材質非木材パルプ形状角形容量(mL)約800
トーセラム 焼き三昧 深型 小 トーセラムトーセラム 焼き三昧 深型 小トーセラム
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
トーセラム焼き三昧シリーズ 遠赤外線効果で食材を芯から加熱し、外はカリっと中はジューシーに調理できます。 空焚きにも耐えられる耐熱素材なので、オーブントースター、カセットコンロ、 ガスコンロ、グリルで加熱調理ができます。 コンパクトサイズでお手入れ簡単。 金属たわしやメラミンスポンジも使用可能。 波型プレートで余分な脂を落とし大変ヘルシーに調理できます。
幅(mm)166高さ(mm)40奥行(mm)120本体質量(kg)0.25
...