カテゴリ

  • 自動車純正部品(10)
  • バッテリー・電装(7)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)

「f025wp-smts」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(82998)ターミナル トヨタ(82998)ターミナルトヨタ(13件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から6日以内出荷
コネクター端子オス 住友電装コネクター端子オス住友電装(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(16個)
当日出荷
OBDⅡオスコネクター専用端子
用途OBDⅡからの情報の取り出しにタイプオス適合電線0.75~1.25sq材質黄銅スズメッキ許容電流(A)10~15使用可能電力DC12V140以下DC24V280W以下RoHS指令(10物質対応)対応
ハウジング端子 住友電装ハウジング端子住友電装
1,498税込1,648
1袋(50個)
当日出荷
用途ハウジング対応の専用端子材質黄銅スズメッキ適合電線0.3~1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応
(90980)HOUSING, CONNECTOR トヨタ(90980)HOUSING, CONNECTORトヨタ(31件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から7日以内出荷
(82998)ターミナル トヨタ(82998)ターミナルトヨタ
639税込703
1個
当日出荷から3日以内出荷
(82998)ジョイント,ターミナル トヨタ(82998)ジョイント,ターミナルトヨタ(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
ターミナル(FRY) 日立オートパーツ&サービスターミナル(FRY)日立オートパーツ&サービス(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(50個)
当日出荷
用途防水ハウジング(FRY)用適合電線(mm2)0.3~0.85材質黄銅
カプラー用端子セット エーモンカプラー用端子セットエーモン(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
質量(g)7使用可能電力DC12V車:36W以下、DC24V車:72W以下適合電線サイズAV(S)0.08~0.3sq相当(AWG28~22)
(82998)補修リペアワイヤー(金メッキタイプ) トヨタ(82998)補修リペアワイヤー(金メッキタイプ)トヨタ
859税込945
1個
4日以内出荷
防水カプラー(2極) エーモン防水カプラー(2極)エーモン(18件のレビュー)
599税込659
1セット
当日出荷
車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。
極数2適合(コードサイズ)0.2sq専用使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX6相当
(82998)ワイヤーツキ リペアターミナル トヨタ(82998)ワイヤーツキ リペアターミナルトヨタ
639税込703
1個
当日出荷から4日以内出荷
端子ハウジング オスメスセット 110型 モノタロウ端子ハウジング オスメスセット 110型モノタロウ(93件のレビュー)
149税込164
1セット
当日出荷
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
用途車両配線の補修に使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅適合電線0.5~1.25sq関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
カプラーハウジング 防水タイプ モノタロウカプラーハウジング 防水タイプモノタロウ(71件のレビュー)
319税込351
1セット
当日出荷
カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。 防水タイプになります。
用途水配線の抜き差しに。種別HM防水端子の種類090型適合電線(mm2)0.5~0.75使用可能電力12A
(90980)エアフロメーター カプラー トヨタ(90980)エアフロメーター カプラートヨタ
489税込538
1個
当日出荷
VFFビニル平形コード/スピーカーコード 協和ハーモネットVFFビニル平形コード/スピーカーコード協和ハーモネット(24件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
OBDⅡカプラー・コネクター16極オス 住友電装OBDⅡカプラー・コネクター16極オス住友電装(4件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
OBDⅡ規格オスコネクター、OBDⅡタイプ診断用車両コネクターに接続可能です
用途OBDⅡからの情報の取り出しにタイプオス材質PA66赤茶寸法H(mm)24.4寸法D(mm)33寸法W(mm)49.5RoHS指令(10物質対応)対応
.040/.070 ハイブリッドI/O コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)).040/.070 ハイブリッドI/O コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
229,800税込252,780
1パック(16000個)ほか
40日以内出荷
リセプタクル コンタクト(ヒンジ ダブルロック タイプ用)
(90980)HOUSING, CONNEC トヨタ(90980)HOUSING, CONNECトヨタ(9件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から14日以内出荷