カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「f10-03ml」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
残留塩素測定器 DPD法遊離 モノタロウ残留塩素測定器 DPD法遊離モノタロウ(11件のレビュー)
7,598税込8,358
1セット
当日出荷
貯水槽・ビルメンテナンス・プール・浴槽などの遊離残留塩素測定で使用頻度の高い、0.05~1.0mg/Lまでの6段階で測定可能な残留塩素測定器です。 DPD法(比色法)で簡単に水中に残留している有効塩素のチェックが出来ます。 粉体試薬50回分の試薬が付属しており、すぐに使用可能です。
用途飲料水、プール、受水槽などの遊離残留塩素の管理に。セット内容DPD比色測定器(色見本ボックス)、比色セル×2本、測定粉体試薬(遊離残留塩素)×50回分、収納用ビニールケース寸法(mm)115×55×107測定範囲(mg/L)0.05/0.1/0.2/0.4/0.7/1.0本体質量(g)260試薬推奨試薬:モノタロウ残留塩素測定器用粉体試薬(注文番号:53375648)カズサ DPD試薬B-1(注文番号:33245125)検水10mlタイプであれば、使用可能柴田科学:080540-501(注文番号:02895672)鈴研:47-8100(注文番号:03397082)笠原理化学工業:DPD-F-1(注文番号:33245055)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.5MB)
タッチコネクターファイブ メイルエルボ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルエルボ千代田通商(18件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
フォークオイルシール Φ33 アリート(ariete)フォークオイルシール Φ33アリート(ariete)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.071通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:4HCマジェスティー/XC125 04-05 他 純正品番:[YAMAHA:5ML-F3145-10]タイプ:TCL色[カラー]:ブラックサイズ:Φ33 [33x45x8/10.5]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:45内径:33フォーク径:Φ33mm高さ:8 to 10.5使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:YP250 96-99/マジェスティー(4HC)/XC125 04-05材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ33 [33×45×8/10.5]高さ(mm)8 to 10.5タイプTCL径(Φmm)フォーク:33外径(mm)45内径(mm)33
BASS BEAT III (バスビート) AbuGarcia(アブガルシア)BASS BEAT III (バスビート)AbuGarcia(アブガルシア)
14,980税込16,478
1本
6日以内出荷
手ごろで、本格的なオールマイティにつかえるスペックのバスフィッシングロッド!初心者も経験者も納得・満足のスペック! 使ってみたい「リグ、ルアー」にベストマッチな、誰でも扱いやすく、バス釣り経験者も納得の本格なスペックと、コダワリ抜いた厳選のラインナップ。1・FUJI コンセプトO リング/ガイド2・オリジナル リールシート3・PETケース4・肩掛けできる 竿袋(Cloth Bag)5・Rod ベルト付属BBC-642ML IIIフィネスを得意とするML(ミディアムライト)アクションのベイトモデルBBC-652MH III軽快な操作性で、テンポ良くラン&ガンできるMH(ミディアムヘビー)アクション のベイトモデルBBC-682M III遠投可能なオールマイティM(ミディアム)アクションのベイトモデル。BBC-702H+ IIIビッグベイトや羽物ルアーなどビッグルアーに対応するH(ヘビー)アクションのベイトモデルBBS-612UL III低活性やスレたバスに繊細にアプローチできるUL(ウルトラライト)アクション のスピニングBBS-632L III多様な釣りに対応する、初めての一本に最適なL(ライト)アクションのスピニングBBS-642ML IIIワームからプラグまであらゆるルアーに対応するオールマイティML(ミディアムライト)アクションのスピニング
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド継数(本)2
インスタント継手 ParkerTAIYOインスタント継手ParkerTAIYO
9,898税込10,888
1セット(10個)
12日以内出荷から22日以内出荷
使用温度範囲(℃)-5~60