カテゴリ

  • 制御機器(419)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(231)
  • 農業機械(124)
  • トラック純正部品(61)
  • 測定用品(40)
  • メカニカル部品(32)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • 自動車補修部品(12)
  • 切削工具(12)
  • 家電(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 電動工具(8)
  • バイク部品(7)
  • 電気材料(7)
  • 作業工具(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 機構部品(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 事務用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • バイク純正部品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)

「f10-01m」の検索結果

関連キーワード
1,081件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチコネクターファイブ メイルコネクタ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルコネクタ千代田通商(19件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から翌々日出荷
難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
タッチコネクターファイブ メイルエルボ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルエルボ千代田通商(18件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
タッチコネクターファイブ メイルブランチティ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルブランチティ千代田通商(2件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から9日以内出荷
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルブランチティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ千代田通商
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
PBT樹脂を採用し、スパッタ等の延焼事故を防止。空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
用途各種エア配管及び水配管形状メイルブランチワイ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
タッチコネクター5/六角穴付メイルコネクタ 千代田通商タッチコネクター5/六角穴付メイルコネクタ千代田通商(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から9日以内出荷
難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 型式表示 全ての継手に型式表示。 コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。 メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。 シール材: ニトリルゴム
形状六角穴付メイルコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
タッチコネクターファイブ メイルブランチティ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルブランチティ千代田通商
479税込527
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状メイルブランチティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
タッチコネクター5/六角穴付メイルコネクタ白 千代田通商タッチコネクター5/六角穴付メイルコネクタ白千代田通商(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂!
形状六角穴付メイルコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ千代田通商
499税込549
1個
当日出荷
難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。全ての継手に型式表示。継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。金属パーツはニッケルメッキ仕様。 耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに! オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルブランチワイ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
インスタント継手 ParkerTAIYOインスタント継手ParkerTAIYO
7,998税込8,798
1セット(10個)
12日以内出荷から22日以内出荷
使用温度範囲(℃)-5~60
F4C-10 約1m (アンテナケーブル F型ネジ式 ストレート) アイネックスF4C-10 約1m (アンテナケーブル F型ネジ式 ストレート)アイネックス
529税込582
1個
3日以内出荷
壁面とテレビやレコーダーなどを接続するアンテナケーブルです。衛星放送対応。
ブラックケーブル長(m)約1コネクタ形状F型ネジ式 プラグ メス - F型ネジ式 プラグ メスケーブル外径(Φmm)6変換タイプメス - メス
Kチューブ(弾性チューブ包帯)4号F グレー(10CM×1M) ベーテルプラスKチューブ(弾性チューブ包帯)4号F グレー(10CM×1M)ベーテルプラス(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
抗菌防臭加工を施した、吸湿速乾に優れた繊維を使用。部位に合わせて切ったり、重ねて圧迫治療の補助に使用したり、様々な用途で使用できます。
長さ(m)1幅(cm)10包帯種類弾性チューブ包帯
フィルム型被覆K熱電対 佐藤計量器製作所フィルム型被覆K熱電対佐藤計量器製作所
14,980税込16,478
1個
21日以内出荷
・このセンサは、フィルム状のK熱電対を配管やタンクの表面に直接貼り付けたり、狭い隙間に挟み込むなどして表面温度を測定する事ができます。
コード長さ(m)1精度クラス2線径(Φ)0.32耐熱温度(℃)200迄素線の種類K
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(663件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
カバ- 1 BBS-F842M-10 YAMAHA(ヤマハ)カバ- 1 BBS-F842M-10YAMAHA(ヤマハ)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
M 10x F1/4” フレアーアダプター(雌/雄) エスコM 10x F1/4” フレアーアダプター(雌/雄)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
エスコ品番EA443D-105
F1/4”x M10  フレアーアダプター(雌/雄) エスコF1/4”x M10 フレアーアダプター(雌/雄)エスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
エスコ品番EA443D-102
MLCC 1μF 10V dc 0402 1005M 1セット 500個入 YAGEOMLCC 1μF 10V dc 0402 1005M 1セット 500個入YAGEO
1,598税込1,758
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:1μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-6992-74
ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 18mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字) カラークリエーションネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 18mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字)カラークリエーション(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書
ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 12mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字/黄色 黒文字) カラークリエーションネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 12mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字/黄色 黒文字)カラークリエーション(8件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
MLCC 1μF 10V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEOMLCC 1μF 10V dc 0402 1005M 1セット 10000個入YAGEO
19,980税込21,978
1セット(10000個)
7日以内出荷
Yageo 1 μ F 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲーム PC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:1μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-7014-09
MLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 50個入YAGEO
1,998税込2,198
1セット(50個)
7日以内出荷
Yageo 10 μ F コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この中には多数の金属電極が交互に配置されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7107-88
MLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 4000個入YAGEO
46,980税込51,678
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃
MLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 25個入 YAGEOMLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 25個入YAGEO
529税込582
1セット(25個)
7日以内出荷
Yageo 10 μ F コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この中には多数の金属電極が交互に配置されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7104-76
MLCC 10μF 10V dc 0603 1608M 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 10μF 10V dc 0603 1608M 1セット 3000個入MURATA(村田製作所)
62,980税込69,278
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 1mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:1mm●シリーズ:ZRB●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7044-56
MLCC 10μF 10V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 YAGEOMLCC 10μF 10V dc 1206 3216M 1セット 2000個入YAGEO
109,800税込120,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
MLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 3000個入YAGEO
14,980税込16,478
1セット(3000個)
7日以内出荷
Yageo 10 μ F コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この中には多数の金属電極が交互に配置されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:Y5V●許容差: 20%to+80%●寸法:2.0 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7106-16
MLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 100個入YAGEO
999税込1,099
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:Y5V●許容差: 20%to+80%●寸法:2.0 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7107-30
S Series(SS5Y7-M10F1) SMCS Series(SS5Y7-M10F1)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY7000
S Series(SS5Y5-M10F1) SMCS Series(SS5Y5-M10F1)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
MLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 3000個入YAGEO
29,980税込32,978
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7013-11
MLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 100個入YAGEO
2,998税込3,298
1セット(100個)
予約販売
Yageo 10 μ F コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この中には多数の金属電極が交互に配置されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7106-87
MLCC 10μF 10V dc 0603 1608M 1セット 250個入 MURATA(村田製作所)MLCC 10μF 10V dc 0603 1608M 1セット 250個入MURATA(村田製作所)
8,598税込9,458
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7T●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 1mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:1mm●シリーズ:ZRB●末端仕様:はんだアズワン品番65-6918-09
MLCC 10μF 10V dc 1206 3216M 1セット 10個入 YAGEOMLCC 10μF 10V dc 1206 3216M 1セット 10個入YAGEO
1,098税込1,208
1セット(10個)
7日以内出荷
Yageo 10 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6985-50
MLCC 10μF 10V dc 0603 1608M 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 10μF 10V dc 0603 1608M 1セット 3000個入MURATA(村田製作所)
57,980税込63,778
1セット(3000個)
7日以内出荷
コンデンサをインターポーザに取り付ける新しい構造により、ノイズを低減します。この製品はノイズ低減効果があります コンデンサをインターポーザに取り付けると、コンデンサの振動の伝達が抑制され、ノイズレベルが低減されます 基板設計を変更することなく、以前の MLCC を交換できます この製品は、MLCC と同じ LW サイズのインターポーザボードを使用
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7T●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 1mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:1mm●シリーズ:ZRB●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6921-91
MLCC 10μF 10V dc 0603 1608M 1セット 250個入 MURATA(村田製作所)MLCC 10μF 10V dc 0603 1608M 1セット 250個入MURATA(村田製作所)
8,698税込9,568
1セット(250個)
7日以内出荷
コンデンサをインターポーザに取り付ける新しい構造により、ノイズを低減します。この製品はノイズ低減効果があります コンデンサをインターポーザに取り付けると、コンデンサの振動の伝達が抑制され、ノイズレベルが低減されます 基板設計を変更することなく、以前の MLCC を交換できます この製品は、MLCC と同じ LW サイズのインターポーザボードを使用
仕様●入数:1リール(250個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 1mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:1mm●シリーズ:ZRB●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6918-55
ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 白 黒文字 8m 2個パック カラークリエーションネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 白 黒文字 8m 2個パックカラークリエーション(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2個)
当日出荷
対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。 お得なテープカートリッジ2本セットです。
セット内容テープカートリッジ(2個)、取扱説明書テープ長さ(m)8インク色テープ:白、文字:黒
積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 10V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 10V dc 0402 1005M 1セット 10000個入KEMET
22,980税込25,278
1セット(10000個)
7日以内出荷
KEMETのC0G誘電体は、最高動作温度が125℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies Materials Association)では、C0G誘電体をクラスIの材料と定義しています。このクラスの部品は温度補償用なので、共振回路の用途や品質と安定した静電容量が求められる用途に適しています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動はあ
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:1μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7206-04
MLCC 10 μF 10 V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 10 μF 10 V dc 0805 2012M 1セット 3000個入WURTH ELEKTRONIK
67,980税込74,778
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10 μF●電圧:10 V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±20 %●寸法:2 x 1.25 x 1.25 mm●長さ:2 mm●奥行き:1.25 mm●高さ:1.25 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●抑制クラス:Class IIアズワン品番65-7144-97
積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1袋 25個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1袋 25個入KEMET
1,198税込1,318
1袋(25個)
予約販売
KEMET C0805シリーズ表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ
仕様●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7020-29
...