カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 測定用品(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • 農業機械(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)

「f103s」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エコチェンジャー ジェットSX FUMOTO

    エコチェンジャー ジェットSX

    FUMOTO(59件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    面倒だったオイル交換も、エコオイルチェンジャーならレバーを回すだけでOK。手も服も汚さず工具もいりません。 ロックレバーの閉め忘れや、万一のオイル漏れを防ぐレバークリップが付属します。 オイルチェンジャーを使用する際は必ずレバークリップを取り外してご使用ください。 レバーが完全に溝に落ちていないとレバークリップを装着できません。
  • サイフォン用ろか器 ろか布1枚付 HARIO

    サイフォン用ろか器 ろか布1枚付

    HARIO(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    仕様食洗機使用不可材質ネル、ステンレス適合品番TCA-2/TCA-3/TCA-5/NXA-5/SCA-5直径(mm)(ろ過板)61
  • SHOW UP リズフレーク small 50g SHOW UP

    SHOW UP リズフレーク small 50g

    SHOW UP
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    RIZZ Flakeはポリエステルフィルムを使用し、フレークパウダー自体の重量を軽くする事で塗装する面積が拡大します。 更にポリエステルフィルムをアルミ蒸着後カラーコーティングする事で可能な限りの彩度と耐光性を確保します。 又、フレーク自体の重量が軽い為、塗装時の撹拌がしやすくなり極度な沈殿防止にも繋がり、非常に塗装しやすく安心 してご使用頂けるフレークパウダーです。目を詰めて塗装する場合はドライフレークガンをおすすめ致します。目の詰め方にもよりますが、50gで1m2を塗装出来ます。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY内容量(g)50危険物の類別非危険物
  • 五角箸 スリーライン

    五角箸

    スリーライン
    979税込1,077
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。
    材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)寸法(mm)225対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • B57861S0103F045 EPCOS

    B57861S0103F045

    EPCOS
    469税込516
    1個
    翌々日出荷
  • B57861S0103F040 EPCOS

    B57861S0103F040

    EPCOS
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
  • B57863S0103F040 EPCOS

    B57863S0103F040

    EPCOS
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 安心構造カッターナイフ「フレーヌ」替刃・標準型 コクヨ

    安心構造カッターナイフ「フレーヌ」替刃・標準型

    コクヨ(1件のレビュー)
    399税込439
    1セット(5枚)
    当日出荷
    タイプ標準型入数(枚)5刃幅(mm)9厚さt(mm)0.38材質(ケース)PP材質(刃)炭素鋼適合カッターHA-2N・7N、HA-S100、F-WBB103
  • 灯具用 投光器用 三脚スタンド 高さ調節可能 雲台付属 最大3台 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    灯具用 投光器用 三脚スタンド 高さ調節可能 雲台付属 最大3台

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    ・雲台を使用した場合、最大3台搭載が可能です(ライトの大きさや重量による) ・中央のボルトは、M8ボルト対応です。 ・最長1850mmまで高さ調節が可能です ・雲台を使用せず中央に取付も可能です。(M8ボルト) ・ライトを高い場所から照射する事で、エリアライト・スタンドライトとして活用できます。
    用途0仕様固定部:3箇所セット内容三脚スタンド主軸×1、雲台×1、ノブボルト×3、スプリングワッシャー×3、ワッシャー×3、ナット×2、取扱説明書材質鋳鉄質量(kg)約3.3寸法(幅W×高さH)(mm)最大1060×1850耐荷重(kg)約10対応機種【取付数量:1台(雲台中央)】LDT-56C、LD-85W、LD-90M、LD-102T、LDT-150、LDT-160、LD210、LD302、YC100-2、LDT-28G、LDJ-200K、LD-4T、LD420、LD-N20A、LD-307K、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ)】LDT-3E、LD-36T、LD105、LDT-5F、LDJ-50H、LD103、LD101、LD106、GY50W、LD-H6A、LDJ-100M、LD-N9H、YC30-N、GH40-L、GH40-S、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ、ボルト別途用意必要)】YC-15G、YC-48K、LD-36T、LDT-20、LD-75X、【取付数量:3台可(雲台上部に1台、雲台下部の左右に1台ずつ)】LD93-D、LDT-24A、LDT-35Bパイプ径(Φmm)38機能高さ調整&折りたたみ可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16 長野計器

    マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16

    長野計器
    73,980税込81,378
    1個
    5日以内出荷
    ・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
    用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(103%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)形状Φ100 埋込形(D枠)スイッチマイクロスイッチ接点上限1接点(±1%F.S.以内)接続ねじG3/8B測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境温度(℃)-5~40材質(接液部)CAC203圧力レンジ(MPa)0~15
  • サーミスタ EPCOS NTC EPCOS

    サーミスタ EPCOS NTC

    EPCOS
    2,198税込2,418
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • F103SX用ネジ部延長アダプター FUMOTO

    F103SX用ネジ部延長アダプター

    FUMOTO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    F103SX用ネジ部延長アダプター 位置的にクリアランスを取るためアダプターが必要な場合はご利用ください。
    長さ(mm)延長:15ねじサイズM12-P1.25
  • ピラニ真空計(デジタル仕様) ULVAC(アルバック)

    ピラニ真空計(デジタル仕様)

    ULVAC(アルバック)
    189,800税込208,780
    1セット
    当日出荷
    用途分析装置・理化学機器の低真空測定に、大学・研究機関での検査・実験装置の低真空測定に精度(%)±15(51~760Pa)、±30(10~1000Pa)、±50(0.4~2700/3000Pa)仕様●セットポイント:3点材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)種類真空計使用温度範囲(℃)10~40電圧(V)AC100~240出力測定値出力:DC0-10V/リニア出力測定精度(%)±50電源(VA)10
  • デジタル台はかり オーハウス

    デジタル台はかり

    オーハウス
    53,980税込59,378
    1台ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    産業分野での計量に最適な設計ー塗装ステンレススチール製の計量皿は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。 LEDディスプレイー採用ー暗い環境下でも、ディレンダー 2000は表示部が明るく見やすく、計量結果を容易に把握できます。 AC電源と充電式内蔵バッテリーが業務をサポートーACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備されています。どこでもすぐにご使用可能です。
    仕様水準器:水泡による確認と調整可能な脚材質表示部:ABS プラスチック製電源ACアダプタ または 充電式内蔵バッテリー (両方共に標準装備)防塵防水性能表示部:非防水、計量部:IP65風袋引き範囲0からひょう量までモード計量モード:計量、個数、累積安定時間(秒)1秒バッテリー稼動時間12時間充電で約80時間許容過負荷ひょう量の125%までゼロ調整範囲ひょう量の2%まで もしくは ひょう量全範囲
  • Samtec 基板用端子台 TSWシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 TSWシリーズ

    SAMTEC
    359税込395
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54シリーズTSW端子種別はんだ
  • STMicroelectronics マイコン STM8S STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM8S

    STMicro
    1,198税込1,318
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • シアンイオン電極 CN-125B 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    シアンイオン電極 CN-125B

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●共存イオンの影響 /備考:S2-=共存不可、I-=10-1 S2O32=101 Br-=103、NO3、SO42-、PO43-=104CO32-、Cl-,F-=105、(シアンイオンについては10-3moL/L濃度の値を示します)●測定イオン:シアン化物適合比較電極:HS-305DS(外筒液 RE-2)測定範囲最適pH:pH12~13測定範囲(mg/L)10-7~10-3mol/L CN-、0.003~26mg/L CN-測定液温度(℃)0~50
  • ニツプル BIGM(丸山製作所)

    ニツプル

    BIGM(丸山製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    備考ARAG250061規格ARAG2502061部品名称ニツプル図解NoSSA-F615 V 薬液配管部品_No.103、SSA-S1000 薬剤タンク部品_No.53、SSA-R1000C 薬剤タンク部品_No.7、GB1010ALN フレーム 薬剤タンク部品_No.23、SSA-R1000 薬剤タンク部品_No.7、VSA100-11 1992ネン 薬液配管部品_No.44、VSM100-11 薬液配管部品_No.44、SSA-F610I 1994ネン 薬液タンク部品_No.60、SSA-α1000S 薬剤タンク部品_No.21、VSA100-11 1990ネン 薬液配管部品_No.74、GB1010BSR フレーム 薬剤タンク部品_No.23、SSA-F615DX 薬液配管部品_No.81、SSA-α1001S 薬剤タンク部品_No.21、GB1001BG 薬剤タンク部品_No.49、GB1001AD 薬剤タンク部品_No.49、SSA-α1001ST 薬剤タンク部品_No.21、GB1001AG 薬剤タンク部品_No.49、SSA-α1000ST 薬剤タンク部品_No.21、GB1010ASR フレーム 薬剤タンク部品_No.23、CGA-6 給水ポンプ部品_No.28、SSA-α1000 薬剤タンク部品_No.35、SSA-F611 薬液タンク部品_No.60、SSA-α1010 薬剤タンク部品_No.2、MJI-1000 薬剤タンク部品_No.17
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    269税込296
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M5X20図解NoSSA-F615DX 電気配線部品_No.39、SSA-S550 電気配線部品_No.28、SSA-G550 ホースリール部品_No.17、MSC1-103DW-1 オプション(4)キクシタハオトシノズル(1)部品 6カクボルト_No.25、SSA-α1001S 給水ポンプ部品_No.48、SSA-S600 1996ネン 電気配線部品_No.6、SSA-α601 給水ポンプ部品_No.48、SSA-M500 台車 ワイヤハーネス部品_No.22、SSA-E500 エンジン取付 テンション部品_No.15、SSA-F610 電気配線部品_No.34、SSA-N550DX ワイヤハーネス・バッテリ・電装品部品_No.19、SSA-α602M 給水ポンプ部品_No.45、SSA-F611 電気配線部品_No.35、SSA-F610I 1994ネン 電気配線部品_No.35、SSA-M500DX 台車 ワイヤハーネス部品_No.22、SSA-α602 給水ポンプ部品_No.45、SSA-V600C 電装品(2)部品_No.13、SSA-S1000 電装品部品_No.6など
  • ピラニ真空計 ULVAC(アルバック)

    ピラニ真空計

    ULVAC(アルバック)
    199,800税込219,780
    1個
    24日以内出荷から63日以内出荷
    測定範囲(Pa)0.4~2700付属品入力コネクタ:1個、電源コード:3m×1本、クイックマニュアル:1部仕様●セットポイント:3点質量(kg)コントロール:1.0種類真空計使用温度範囲(℃)10~40電圧(V)AC100~240適合規格CE精度±15% 51~760Pa/±30% 10~1000Pa(51~760 Pa除く)/±50% 0.4~2700Pa(10~1000 Pa除く)アナログ出力DC0~10V リニア出力(103/102Pa f.s.)擬似LOG出力 (各レンジ1V)通信方式RS-232Cデジタル出力BCD測定精度(%)±50圧力表示LCD