カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • 電気材料(5)
  • 測定用品(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f103s」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エコチェンジャー ジェットSX FUMOTO

    エコチェンジャー ジェットSX

    FUMOTO(59件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    面倒だったオイル交換も、エコオイルチェンジャーならレバーを回すだけでOK。手も服も汚さず工具もいりません。 ロックレバーの閉め忘れや、万一のオイル漏れを防ぐレバークリップが付属します。 オイルチェンジャーを使用する際は必ずレバークリップを取り外してご使用ください。 レバーが完全に溝に落ちていないとレバークリップを装着できません。
  • サイフォン用ろか器 ろか布1枚付 HARIO

    サイフォン用ろか器 ろか布1枚付

    HARIO(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    仕様食洗機使用不可材質ネル、ステンレス適合品番TCA-2/TCA-3/TCA-5/NXA-5/SCA-5直径(mm)(ろ過板)61
  • SHOW UP リズフレーク small 50g SHOW UP

    SHOW UP リズフレーク small 50g

    SHOW UP
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    RIZZ Flakeはポリエステルフィルムを使用し、フレークパウダー自体の重量を軽くする事で塗装する面積が拡大します。 更にポリエステルフィルムをアルミ蒸着後カラーコーティングする事で可能な限りの彩度と耐光性を確保します。 又、フレーク自体の重量が軽い為、塗装時の撹拌がしやすくなり極度な沈殿防止にも繋がり、非常に塗装しやすく安心 してご使用頂けるフレークパウダーです。目を詰めて塗装する場合はドライフレークガンをおすすめ致します。目の詰め方にもよりますが、50gで1m2を塗装出来ます。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY内容量(g)50危険物の類別非危険物
  • 五角箸 スリーライン

    五角箸

    スリーライン
    899税込989
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。
    材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)寸法(mm)225対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • B57861S0103F045 EPCOS

    B57861S0103F045

    EPCOS
    469税込516
    1個ほか
    翌々日出荷
  • B57861S0103F040 EPCOS

    B57861S0103F040

    EPCOS
    319税込351
    1個ほか
    翌々日出荷
  • B57863S0103F040 EPCOS

    B57863S0103F040

    EPCOS
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 安心構造カッターナイフ「フレーヌ」替刃・標準型 コクヨ

    安心構造カッターナイフ「フレーヌ」替刃・標準型

    コクヨ(1件のレビュー)
    399税込439
    1セット(5枚)
    当日出荷
    タイプ標準型入数(枚)5刃幅(mm)9厚さt(mm)0.38材質(ケース)PP材質(刃)炭素鋼適合カッターHA-2N・7N、HA-S100、F-WBB103
  • 灯具用 投光器用 三脚スタンド 高さ調節可能 雲台付属 最大3台 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    灯具用 投光器用 三脚スタンド 高さ調節可能 雲台付属 最大3台

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    ・雲台を使用した場合、最大3台搭載が可能です(ライトの大きさや重量による) ・中央のボルトは、M8ボルト対応です。 ・最長1850mmまで高さ調節が可能です ・雲台を使用せず中央に取付も可能です。(M8ボルト) ・ライトを高い場所から照射する事で、エリアライト・スタンドライトとして活用できます。
    用途0仕様固定部:3箇所セット内容三脚スタンド主軸×1、雲台×1、ノブボルト×3、スプリングワッシャー×3、ワッシャー×3、ナット×2、取扱説明書材質鋳鉄質量(kg)約3.3寸法(幅W×高さH)(mm)最大1060×1850耐荷重(kg)約10対応機種【取付数量:1台(雲台中央)】LDT-56C、LD-85W、LD-90M、LD-102T、LDT-150、LDT-160、LD210、LD302、YC100-2、LDT-28G、LDJ-200K、LD-4T、LD420、LD-N20A、LD-307K、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ)】LDT-3E、LD-36T、LD105、LDT-5F、LDJ-50H、LD103、LD101、LD106、GY50W、LD-H6A、LDJ-100M、LD-N9H、YC30-N、GH40-L、GH40-S、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ、ボルト別途用意必要)】YC-15G、YC-48K、LD-36T、LDT-20、LD-75X、【取付数量:3台可(雲台上部に1台、雲台下部の左右に1台ずつ)】LD93-D、LDT-24A、LDT-35Bパイプ径(Φmm)38機能高さ調整&折りたたみ可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16 長野計器

    マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16

    長野計器
    73,980税込81,378
    1個
    5日以内出荷
    ・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
    用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(103%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)形状Φ100 埋込形(D枠)スイッチマイクロスイッチ接点上限1接点(±1%F.S.以内)接続ねじG3/8B測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境温度(℃)-5~40材質(接液部)CAC203圧力レンジ(MPa)0~15
  • サーミスタ EPCOS NTC EPCOS

    サーミスタ EPCOS NTC

    EPCOS
    169税込186
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • F103SX用ネジ部延長アダプター FUMOTO

    F103SX用ネジ部延長アダプター

    FUMOTO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    F103SX用ネジ部延長アダプター 位置的にクリアランスを取るためアダプターが必要な場合はご利用ください。
    長さ(mm)延長:15ねじサイズM12-P1.25
  • EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩ EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩ

    EPCOS
    319税込351
    1個
    当日出荷
    シリーズ = B57861S。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.4%/℃。熱時定数 = 15s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±1%。最大定格電力 = 60mW。奥行き = 2.41mm。高さ = 6.5mm。寸法 = 2.41 x 6.5mm。表示ベータ値は25-100 ℃の温度範囲に適用. EPCOS S861シリーズミニチュアセンサ. EPCOSのS861シリーズのミニチュアカプセル型NTCビードサーミスタは、測定精度が高く、熱応答が速いという特長があります。S861シリーズサーミスタは、温度の検出や測定用途向けの製品です。. 特長と利点: 抵抗値許容差: ±5 % (J40タイプ)、±1 % (F40タイプ) 迅速な熱応答 高測定精度 エポキシ樹脂で封入 PTFE絶縁銀めっきニッケルワイヤリード 最大消費電力: 60 mW @ 25 ℃ 損失係数(空気中): 1.5 mW/℃ (概算) 熱時定数(空気中): 15秒(概算) 本体寸法: 2.41O x 6.5 mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 変換器用デジタル指示計 NMB(ミネベア)

    変換器用デジタル指示計

    NMB(ミネベア)
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    ミネベアの変換器/ロードセル用デジタルインジケータ(指示計)は視認性が良く、各種計測・計装用計重システムにおいてセンサーからのシグナルを増幅し、値の表示、アナログ/デジタルデータの出力及び、計重システムの制御(コントロール)、監視(モニタリング)等の機能を備えています。ミネベアインテックのインジケータは、ひょう量モジュールにおける精度10000e class IIIを実現しています。高速変換、10msからの応答時間が可能です。また、10/100 Mbits/sのLANアダプタを内臓しています。
    仕様●デジタルローパスフィルター:0.1 Hz ~ 10 Hz(デジタル式、0.1 Hz刻みで調整可)●ブリッジ電源:DC5 V±0.25 V 60 mA以内(DC2.5 V、切換可)●小数点表示:表示無し、101、102、103、104切換可●温度変化による影響:零点 ±0.2 μV/℃、感度 ±0.001 5 %F.S./℃(入力感度0.2 μV/d 以上にて校正時)●表示回数:4回/s(20 回/s、50 回/s、100 回/s 切換可)●零点調整範囲:-2.5 mV/V~2.5 mV/V質量(kg)約0.35(オプション、取付金具を含む)電源電圧AC100 V~AC240 V 50/60 Hz (許容可変範囲 AC85 V~AC264 V)分解能出力:1/12 000以上保護等級IP65相当(付属のパネルマウントパッキンを装着して取付時のフロントパネルのみ)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×138コンパレータ機能設定値 :-99 999~99 999 設定数 :S1、S2 2点 コンパレーター 変換回数 :A/D サンプリングに同期出力範囲DC±5 V 負荷抵抗5 kΩ以上(ファンクションにてF.S.設定)表示範囲-99 999 ~ 99 999外部制御機能4点 ZERO、PEAK/TRACK/A/Z、HOLD、RESET/A/Z OFF使用温湿度範囲温度 -10 ℃~50 ℃、湿度 85 %RH以下(結露なきこと)消費電力(VA)最大約9.2(オプションあり、AC230 V にて)、最大約5.6 (オプションあり、AC100 V にて)A/Dサンプリングタイム100 回/s (10 回/s、20 回/s、50 回/s 切換可)非直線性表示 0.02 %F.S.、出力 0.04%F.S.入力ノイズ±0.2 μVp‐p 以下 (各種フィルターデフォルト設定にて)入力範囲-3.1 mV/V ~ 3.1mV/V入力にてF.S.設定可能出力数100 回/s(10 回/s、20 回/s、50 回/s 切換可)
  • EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩ EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩ

    EPCOS
    469税込516
    1個
    当日出荷
    シリーズ = B57861S。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.4%/℃。熱時定数 = 15s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±1%。最大定格電力 = 60mW。奥行き = 2.41mm。高さ = 6.5mm。動作温度 Min = -55℃。表示ベータ値は25-100 ℃の温度範囲に適用. EPCOS S861シリーズミニチュアセンサ. EPCOSのS861シリーズのミニチュアカプセル型NTCビードサーミスタは、測定精度が高く、熱応答が速いという特長があります。S861シリーズサーミスタは、温度の検出や測定用途向けの製品です。. 特長と利点: 抵抗値許容差: ±5 % (J40タイプ)、±1 % (F40タイプ) 迅速な熱応答 高測定精度 エポキシ樹脂で封入 PTFE絶縁銀めっきニッケルワイヤリード 最大消費電力: 60 mW @ 25 ℃ 損失係数(空気中): 1.5 mW/℃ (概算) 熱時定数(空気中): 15秒(概算) 本体寸法: 2.41O x 6.5 mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピラニ真空計(デジタル仕様) ULVAC(アルバック)

    ピラニ真空計(デジタル仕様)

    ULVAC(アルバック)
    189,800税込208,780
    1セット
    当日出荷
    用途分析装置・理化学機器の低真空測定に、大学・研究機関での検査・実験装置の低真空測定に精度(%)±15(51~760Pa)、±30(10~1000Pa)、±50(0.4~2700/3000Pa)仕様●セットポイント:3点材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)種類真空計使用温度範囲(℃)10~40電圧(V)AC100~240出力測定値出力:DC0-10V/リニア出力測定精度(%)±50電源(VA)10
  • レンズフード HB-103 Nikon(ニコン)

    レンズフード HB-103

    Nikon(ニコン)
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    レンズフード HB-103。NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S 対応のレンズフードです。
    対応レンズNIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S
  • デジタル台はかり オーハウス

    デジタル台はかり

    オーハウス
    53,980税込59,378
    1台ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    産業分野での計量に最適な設計ー塗装ステンレススチール製の計量皿は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。 LEDディスプレイー採用ー暗い環境下でも、ディレンダー 2000は表示部が明るく見やすく、計量結果を容易に把握できます。 AC電源と充電式内蔵バッテリーが業務をサポートーACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備されています。どこでもすぐにご使用可能です。
    仕様水準器:水泡による確認と調整可能な脚材質表示部:ABS プラスチック製電源ACアダプタ または 充電式内蔵バッテリー (両方共に標準装備)防塵防水性能表示部:非防水、計量部:IP65風袋引き範囲0からひょう量までモード計量モード:計量、個数、累積安定時間(秒)1秒バッテリー稼動時間12時間充電で約80時間許容過負荷ひょう量の125%までゼロ調整範囲ひょう量の2%まで もしくは ひょう量全範囲
  • アジャスター NO.2 (S3) MAZDA(マツダ)

    アジャスター NO.2 (S3)

    MAZDA(マツダ)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
  • Samtec 基板用端子台 TSWシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 TSWシリーズ

    SAMTEC
    259税込285
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54シリーズTSW端子種別はんだ
  • ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    74税込81
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、3 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ
    仕様●シリーズ:TSW-103-05-F-S●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6558アズワン品番65-7683-90
  • ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    49税込54
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、3 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
  • サーミスタ EPCOS NTC, 10kΩ EPCOS

    サーミスタ EPCOS NTC, 10kΩ

    EPCOS
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
    温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.4%/℃。熱時定数 = 15s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。アプリケーション = 測定。最大定格電力 = 60mW。高さ = 6.5mm。寸法 = 2.41 (Dia.) x 6.5mm。UL. EPCOS S863シリーズミニチュアセンサ. 折り曲げ可能なワイヤが付いたミニチュアセンサで、暖房システム、空調システム、産業用電子機器、車載用電子機器などに適しています。. 高精度: ±0.2 ℃ (0 → +70 ℃) 高速熱応答 優れた長期安定性 エポキシ樹脂で密閉 銀めっきニッケルワイヤのPTFE絶縁リード、AWG 30、6 mm露出
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTCサーミスタ EPCOS NTC EPCOS

    PTCサーミスタ EPCOS NTC

    EPCOS
    99,980税込109,978
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    種類 = NTC。検出温度 Max = 25℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    70税込77
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 3 つのコンタクト数があります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1708アズワン品番65-7566-38
  • ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    58税込64
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 3 つのコンタクト数があります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1713アズワン品番65-7551-53
  • ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    78税込86
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 3 つのコンタクト数があります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1715アズワン品番65-7556-53
  • 基板接続用ソケット 3 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 3 極 2.54mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    159税込175
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger を搭載しています。コンタクトに金フラッシュめっきが施されたコンタクトが付属します。2 つの接点があります0.
    仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:208-1767アズワン品番65-7619-03
  • STMicroelectronics マイコン STM8S STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM8S

    STMicro
    599税込659
    1個ほか
    7日以内出荷
  • シアンイオン電極 CN-125B 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    シアンイオン電極 CN-125B

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●共存イオンの影響 /備考:S2-=共存不可、I-=10-1 S2O32=101 Br-=103、NO3、SO42-、PO43-=104CO32-、Cl-,F-=105、(シアンイオンについては10-3moL/L濃度の値を示します)●測定イオン:シアン化物適合比較電極:HS-305DS(外筒液 RE-2)測定範囲最適pH:pH12~13測定範囲(mg/L)10-7~10-3mol/L CN-、0.003~26mg/L CN-測定液温度(℃)0~50
  • ニツプル BIGM(丸山製作所)

    ニツプル

    BIGM(丸山製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    備考ARAG250061規格ARAG2502061部品名称ニツプル図解NoSSA-F615 V 薬液配管部品_No.103、SSA-S1000 薬剤タンク部品_No.53、SSA-R1000C 薬剤タンク部品_No.7、GB1010ALN フレーム 薬剤タンク部品_No.23、SSA-R1000 薬剤タンク部品_No.7、VSA100-11 1992ネン 薬液配管部品_No.44、VSM100-11 薬液配管部品_No.44、SSA-F610I 1994ネン 薬液タンク部品_No.60、SSA-α1000S 薬剤タンク部品_No.21、VSA100-11 1990ネン 薬液配管部品_No.74、GB1010BSR フレーム 薬剤タンク部品_No.23、SSA-F615DX 薬液配管部品_No.81、SSA-α1001S 薬剤タンク部品_No.21、GB1001BG 薬剤タンク部品_No.49、GB1001AD 薬剤タンク部品_No.49、SSA-α1001ST 薬剤タンク部品_No.21、GB1001AG 薬剤タンク部品_No.49、SSA-α1000ST 薬剤タンク部品_No.21、GB1010ASR フレーム 薬剤タンク部品_No.23、CGA-6 給水ポンプ部品_No.28、SSA-α1000 薬剤タンク部品_No.35、SSA-F611 薬液タンク部品_No.60、SSA-α1010 薬剤タンク部品_No.2、MJI-1000 薬剤タンク部品_No.17
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    269税込296
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M5X20図解NoSSA-F615DX 電気配線部品_No.39、SSA-S550 電気配線部品_No.28、SSA-G550 ホースリール部品_No.17、MSC1-103DW-1 オプション(4)キクシタハオトシノズル(1)部品 6カクボルト_No.25、SSA-α1001S 給水ポンプ部品_No.48、SSA-S600 1996ネン 電気配線部品_No.6、SSA-α601 給水ポンプ部品_No.48、SSA-M500 台車 ワイヤハーネス部品_No.22、SSA-E500 エンジン取付 テンション部品_No.15、SSA-F610 電気配線部品_No.34、SSA-N550DX ワイヤハーネス・バッテリ・電装品部品_No.19、SSA-α602M 給水ポンプ部品_No.45、SSA-F611 電気配線部品_No.35、SSA-F610I 1994ネン 電気配線部品_No.35、SSA-M500DX 台車 ワイヤハーネス部品_No.22、SSA-α602 給水ポンプ部品_No.45、SSA-V600C 電装品(2)部品_No.13、SSA-S1000 電装品部品_No.6など
  • ピラニ真空計 ULVAC(アルバック)

    ピラニ真空計

    ULVAC(アルバック)
    199,800税込219,780
    1個
    24日以内出荷から63日以内出荷
    測定範囲(Pa)0.4~2700付属品入力コネクタ:1個、電源コード:3m×1本、クイックマニュアル:1部仕様●セットポイント:3点質量(kg)コントロール:1.0種類真空計使用温度範囲(℃)10~40電圧(V)AC100~240適合規格CE精度±15% 51~760Pa/±30% 10~1000Pa(51~760 Pa除く)/±50% 0.4~2700Pa(10~1000 Pa除く)アナログ出力DC0~10V リニア出力(103/102Pa f.s.)擬似LOG出力 (各レンジ1V)通信方式RS-232Cデジタル出力BCD測定精度(%)±50圧力表示LCD
  • 変換器用デジタル指示計 CSD-701C NMB(ミネベア)

    変換器用デジタル指示計 CSD-701C

    NMB(ミネベア)
    55,980税込61,578
    1個
    41日以内出荷
    ミネベアの変換器/ロードセル用デジタルインジケータ(指示計)は視認性が良く、各種計測・計装用計重システムにおいてセンサーからのシグナルを増幅し、値の表示、アナログ/デジタルデータの出力及び、計重システムの制御(コントロール)、監視(モニタリング)等の機能を備えています。ミネベアインテックのインジケータは、ひょう量モジュールにおける精度10000e class Ⅲを実現しています。高速変換、10msからの応答時間が可能です。また、10/100 Mbits/sのLANアダプタを内臓しています。
    仕様●デジタルローパスフィルター:0.1 Hz ~ 10 Hz(デジタル式、0.1 Hz刻みで調整可)●ブリッジ電源:DC5 V±0.25 V 60 mA以内(DC2.5 V、切換可)●小数点表示:表示無し、101、102、103、104切換可●温度変化による影響:零点 ±0.2 μV/℃、感度 ±0.001 5 %F.S./℃(入力感度0.2 μV/d 以上にて校正時)●表示回数:4回/s(20 回/s、50 回/s、100 回/s 切換可)●零点調整範囲:-2.5 mV/V~2.5 mV/V質量(kg)約0.35 (オプション、取付金具を含む)分解能出力:1/12 000以上電源電圧(V)AC100~AC240 50/60 Hz (許容可変範囲 AC85 V~AC264 V)保護等級IP65相当(付属のパネルマウントパッキンを装着して取付時のフロントパネルのみ)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×138コンパレータ機能設定値 :-99 999~99 999 設定数 :S1、S2 2点 コンパレーター 変換回数 :A/D サンプリングに同期出力範囲DC±5 V 負荷抵抗5 kΩ以上(ファンクションにてF.S.設定)表示範囲-99 999 ~ 99 999外部制御機能4点 ZERO、PEAK/TRACK/A/Z、HOLD、RESET/A/Z OFF使用温湿度範囲温度 -10 ℃~50 ℃、湿度 85 %RH以下(結露なきこと)消費電力(VA)最大約9.2 (オプションあり、AC230 V にて)、最大約5.6 (オプションあり、AC100 V にて)A/Dサンプリングタイム100 回/s (10 回/s、20 回/s、50 回/s 切換可)非直線性表示 0.02 %F.S.、出力 0.04%F.S.入力ノイズ±0.2 μVp‐p 以下 (各種フィルターデフォルト設定にて)入力範囲-3.1 mV/V ~ 3.1mV/V入力にてF.S.設定可能出力数100 回/s(10 回/s、20 回/s、50 回/s 切換可)
  • NMB デジタルシジケイ NMB(ミネベア)

    NMB デジタルシジケイ

    NMB(ミネベア)
    66,980税込73,678
    1個
    91日以内出荷
    はかりの用途に適してます。6000目量対応 (0.5μV/d入力以上で) 文字高22mmの大型蛍光表示管による明瞭な計測値表示 リニアライザ-内蔵 (最大3ポイント設定) 全ての接続をコネクタにて対応 JIS B7611-2:2009付属書C (環境試験レベルH)適合 保護等級:IP65