カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(117)
  • 農業機械(72)
  • バイク部品(62)
  • FA担当者のオススメ新商品(54)
  • 自動車純正部品(51)
  • 油圧機器・油圧ホース(48)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 制御機器(5)
  • メカニカル部品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)

「f15ホース」の検索結果

390件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カシメ器 OstyⅡ 日酸TANAKAカシメ器 OstyⅡ日酸TANAKA
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
1MPa未満でご使用の溶断・溶接用ゴムホースをかしめることが可能です。 カシメ加工を行うことで、安全な作業環境が実現できます。 カシメ器本体は堅牢な作りで、高い耐久性を実現。 カシメキャップが同梱されており、すぐにご使用可能です。(適用カシメ位置2番用、4番用、5番用 各10セット。)
仕様●適合カシメ位置(#1):・チップNO1・対応ホース外径:11.0・ホース内径:6.0 ・対応ホース口:サンアークスーパードライチューブ様ホース口●適合カシメ位置(#2):・チップNO2、3・対応ホース外径:11.7・ホース内径:5.0(5)・ホース内径:5.0 ・対応ホース口:Φ5ホース用ホース口、Nコック(細径)、P2HS、P3HS、S2HS、S3HS●適合カシメ位置(#3):・チップNo3-4 ・対応ホース外径:12.5~13.0・ホース内径:6.3(6)・対応ホース口:V-F22AR用ホース口、AU-888ホース口●適合カシメ位置(#4):・チップNo4-5 ・対応ホース外径:14.5~15.0・対応ホース内径:8.0・対応ホース口:JIS2号ホース口、NコックP2H、S2H●適合カシメ位置(#5):・チップNo5-6 ・対応ホース外径:16.0~16.5・対応ホース内径:9.5(9)・対応ホース口:JIS3号ホース口、NコックP3H、S3H付属品カシメキャップ :適用カシメ位置2番用×10個 適用カシメ位置4番用×10個 適用カシメ位置5番用×10個
ボードマスターS 細字イレーザー付 パック入 パイロットボードマスターS 細字イレーザー付 パック入パイロット
129税込142
1本
3日以内出荷
ホームユースに最適!イレーザー・マグネット付のボードマスター
幅(mm)筆記:1.3方式キャップ式繰り返し・詰め替え対応
ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMシリーズ 標準フィルタ式 SDG株式会社ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMシリーズ 標準フィルタ式SDG株式会社
499,800税込549,780
1台
25日以内出荷から50日以内出荷
ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。CRMタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
用途工作機械 / NC旋盤 / 汎用旋盤 / 円筒研削盤 / 内面研削盤 / センタレスグラインダ / フライス盤 / マシニングセンタ / 放電加工機 / ダイカストマシン / その他(ミストの発生する機械)付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備)周波数(Hz)50/60/60電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220周囲温度(℃)0 ~ 50吸気温度(℃)最高:50捕集効率(%)99.8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.23MB)取扱説明書(13.16MB)
ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMHシリーズ 標準フィルタ式 SDG株式会社ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMHシリーズ 標準フィルタ式SDG株式会社
499,800税込549,780
1台
25日以内出荷から50日以内出荷
ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。高温ミスト対応シリーズCRMHタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
用途部品洗浄機(水系洗浄剤)/ その他(ミストの発生する機械)付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備)周波数(Hz)50/60/60電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220周囲温度(℃)0 ~ 40吸気温度(℃)最高:80捕集効率(%)99.8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.23MB)取扱説明書(13.16MB)
イージーフィットバー シャンパンゴールド EBF155G-5SET EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー シャンパンゴールド EBF155G-5SETEFFEX(エフェックス)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EBF155G-5SETノーマル比約10mm手前にする事で快適ポジションに。車種専用設計です。販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 移動量7mmUP/7mmBACK適合情報:ホンダ[HONDA] HORNET250 [ホーネット250] 03-07穴加工:スイッチ穴加工済みタイプ:EZ-FIT色[カラー]:シャンパンゴールド材質[素材]:アルミ加工[有/無]:無仕様:7mmUP/7mmBACK外径:22.2内径:14ハンドル径:22.2型番:EBF155特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:スロットルケーブル適合:
特記ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。仕様7mm UP/7mm BACK適合HORNET250 03-07材質アルミシャンパンゴールドタイプEZ-FIT内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2型番EBF155加工穴タイプスイッチ穴加工済み
イージーフィットバー ブラック EBF198K-5SET EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー ブラック EBF198K-5SETEFFEX(エフェックス)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EBF198K-5SETノーマル比約10mm手前にすることで快適ポジションに車種専用設計。販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 移動量7mmUP/10mmBACK適合情報:ホンダ[HONDA] CB400F [NC47] 13-15穴加工:スイッチ穴加工済みタイプ:EZ-FIT色[カラー]:ブラック材質[素材]:アルミ加工[有/無]:無仕様:7mmUP/7mmBACK外径:22.2内径:14ハンドル径:22.2型番:EBF198特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:スロットルケーブル適合:
特記ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。仕様7mm UP/7mm BACK適合CB400F 13-15材質アルミブラックタイプEZ-FIT内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2型番EBF198加工穴タイプスイッチ穴加工済み
WH2106(3/8) 鉄 F+ニップル付 温水洗浄用ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)WH2106(3/8) 鉄 F+ニップル付 温水洗浄用ホースBRIDGESTONE(ブリヂストン)
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷
用途高温水洗浄材質【金具・ニップル】SS・SC相当鋼(表面処理:亜鉛メッキ・クロメート処理)最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)85ホース内径(Φmm)9.5流体温度(℃)0~+120材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム最小破壊圧力(MPa)61.5補強層1Wホース外径(Φmm)17.2質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)0~+70材質(内管)耐高温水合成ゴム
onsemi Nチャンネル MOSFET150 V 15 A スルーホール パッケージTO-220F 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET150 V 15 A スルーホール パッケージTO-220F 3 ピンonsemi
1,998税込2,198
1袋(10個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 15 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 150 Vシリーズ = PowerTrench実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 40 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 22 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V長さ = 10.36mm高さ = 16.07mmPowerTrenchR NチャンネルMOSFET、10 → 19.9 A、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET650 V 15 A スルーホール パッケージTO-220F 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET650 V 15 A スルーホール パッケージTO-220F 3 ピンonsemi
12,980税込14,278
1セット(50個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ N最大連続ドレイン電流 15 A最大ドレイン-ソース間電圧 650 Vシリーズ UniFET実装タイプ スルーホールピン数 3最大ドレイン-ソース間抵抗 440 mΩチャンネルモード エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 3V最大パワー消費 38.5 Wトランジスタ構成 シングル最大ゲート-ソース間電圧 -30 V, +30 V長さ 10.16mm高さ 15.87mmUniFET NチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. UniFET MOSFETは、Fairchild Semiconductor製の高電圧MOSFETファミリです。 この製品は、平面MOSFETの間に最小のオン状態抵抗を搭載しており、優れたスイッチング性能と高いアバランシェエネルギー強度も提供しています。 さらに、内部ゲート ソースESDダイオードにより、UniFET-II MOSFETは2000 HBMを超えるサージストレスに耐えることができます。 UniFET MOSFETは、力率補正(PFC)、フラットパネルディスプレイ(FPD) TV電源、ATX (Advanced Technology eXtended)、電子ランプバラストなどの電力変換の用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
散水用ホースFUN 内径15×外径20mm F213C カクイチ散水用ホースFUN 内径15×外径20mm F213Cカクイチ(1件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷から4日以内出荷
一般的な家庭用散水ホース。柔らかいため取り回しがし易く、巻き取り易いです。ホースの中が白いため清潔感があります。
用途お庭の散水や車の洗車などの使用。家庭用プールへの給水などの使用。材質軟質塩化ビニール樹脂ブルー、内管:白使用温度範囲(℃)0~35内径(Φmm)15外径(Φmm)20
フレキシブルメタルホース(フランジ型) テクノフレックスフレキシブルメタルホース(フランジ型)テクノフレックス
2,598税込2,858
1本
当日出荷から9日以内出荷
フランジ型汎用品のフレキシブルホースです。接液部はSUS304です。
用途配管の心合わせに。配管の地盤沈下対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400)使用温度範囲(℃)350最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ(JIS10K)適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)フランジサイズJIS10K
Ken エアーグラインダー ベビーグラインダー Sun KenKen エアーグラインダー ベビーグラインダーSun Ken
33,980税込37,378
1台
当日出荷
低騒音、回転数の微調整が可能です。排気の最適化により騒音を低減しています。コレットは3mm軸と6mm軸に対応しています。
材質SUS、アルミ、鋼、樹脂無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000チャック内径(Φmm)3・6空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4排気方向前方
安全クイックコネクト継手 PREVOST安全クイックコネクト継手PREVOST
26,584税込29,242
1個
7日以内出荷
Prevost PREVOST パラレルメスねじカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。本体はステンレススチール製で、使用温度範囲は -15 +70 ℃ です動作圧力は 2 → 16 bar で、欧州 10.4 mm プロファイルです。それはよい f である帯電防止性があり、優れた効率を発揮します G 1/2 BSPP メスねじが付いています
仕様●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 1/2 メス●メーカーシリーズ:ESI ( ESI )●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:1/2インチ●材質:ステンレス鋼●コード番号:218-0900アズワン品番65-7904-42
安全クイックコネクト継手 PREVOST安全クイックコネクト継手PREVOST
30,240税込33,264
1個
7日以内出荷
Prevost PREVOST パラレルメスねじカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。本体はステンレススチール製で、使用温度範囲は -15 +70 ℃ です動作圧力は 2 → 16 bar で、欧州 10.4 mm プロファイルです。それはよい f である帯電防止性があ
仕様●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 3/8 メス●メーカーシリーズ:ESI ( ESI )●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/8インチ●材質:ステンレス鋼●コード番号:218-0897アズワン品番65-7956-14
安全クイックコネクト継手 PREVOST安全クイックコネクト継手PREVOST
27,244税込29,968
1個
7日以内出荷
Prevost PREVOST パラレルメスねじカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。本体はステンレススチール製で、使用温度範囲は -15 +70 ℃ です動作圧力は 2 → 16 bar で、欧州 10.4 mm プロファイルです。それはよい f である帯電防止性があり、優れた効率を発揮します G 3/4 BSPP メスねじ
仕様●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 3/4 メス●メーカーシリーズ:ESI ( ESI )●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/4インチ●材質:ステンレス鋼●コード番号:218-0902アズワン品番65-7905-26
コウアツホースマトメ(6X10M) BIGM(丸山製作所)コウアツホースマトメ(6X10M)BIGM(丸山製作所)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
規格210-06X10M0101部品名称コウアツホースマトメ(6X10M)関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(0.65MB) 展開図9(0.62MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(1MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(1MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(0.8MB) 展開図17(0.82MB)図解NoMKW1511DX-H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.2、MSW1511S-1 付属品(ホース,ノズル)部品_No.2、MKW1513B 付属品(ホース,ノズル)部品_No.7、MSW1511-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.2、MSW1511S-2 付属品(ホース,ノズル)部品_No.2、GSW15C-H 付属品 ホース、ノズル部品 コウアツホースマトメ(6X10M)_No.2、MKW1511DX-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.2、MSW1511-K-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.2、MKW1516B 付属品部品_No.8、MSW1511-F 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.2、MLKW1511H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.2、MSW1511-M 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.2、MSW1511-M-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.2、GSW15C 付属品 ホース、ノズル部品 コウアツホースマトメ(6X10M)_No.2、MSW1511-K -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.2、MKW1513B-F 付属品(ホース,ノズル)部品_No.8、MKW1515H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.5、GKW15B 付属品(ホース,ノズル)部品_No.2、MKW1513-SEN2 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.7
ランス 300L BIGM(丸山製作所)ランス 300LBIGM(丸山製作所)
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
規格300L部品名称ランス 300L関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(0.76MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.7MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.66MB) 展開図20(0.7MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.75MB) 展開図23(0.75MB) 展開図24(0.79MB) 展開図25(0.79MB) 展開図26(0.79MB) 展開図27(1.24MB) 展開図28(0.78MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(0.62MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(1.23MB) 展開図35(0.94MB) 展開図36(1.23MB) 展開図37(0.77MB) 展開図38(1.09MB) 展開図39(0.75MB) 展開図40(0.71MB) 展開図41(0.82MB) 展開図42(0.84MB) 展開図43(0.86MB) 展開図44(1MB) 展開図45(0.86MB) 展開図46(1MB) 展開図47(0.86MB) 展開図48(0.79MB) 展開図49(0.8MB) 展開図50(0.82MB)図解NoGSW10 フゾクヒン部品 ランス 300L_No.17、MSW1511-F 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.14、JHW708 付属品 ホース、ノズル部品_No.14、MBW1511DX-H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.15、GSW15C-H 付属品 ホース、ノズル部品 ランス 300L_No.13、MSW1008-K-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.14、GSW10C-M 付属品 ホース、ノズル部品 ランス 300L_No.12、MKW1511DX-H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.13、MSW1009MC -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.14、GKW15B 付属品(ホース,ノズル)部品_No.13、MLKW1511H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.13、MKW1210H(JP) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、MSW1008-2M -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.14、MPW3000E 付属品(ホース,ノズル)部品_No.13、MKW1209DX-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.13など
ボルト BIGM(丸山製作所)ボルトBIGM(丸山製作所)
43税込47
1個
7日以内出荷
規格183B0825関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(0.98MB)図解NoGS28MX エンジン(FG150)クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 ボルト_No.39、MSW1108-F ピストン,クランクシャフト,バルブ,カムシャフト部品_No.15、JH250F フレーム、ホースマキトリソウチ部品_No.50、JH205F フレーム、ホースマキトリソウチ部品_No.50、GS28EK エンジン シリンダ、クランクケース、ピストン、バルブ、カムシャフト部品 ボルト_No.39、JH205F エンジン クランクケース、ピストル、バルブ部品_No.39、MS330CNA-F エンジン取付、ポンプテンション部品_No.47、GS28MX フレーム部品 ボルト_No.43、GS28MX-1 エンジン(FG150)クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 ボルト_No.39、JH250F エンジン クランクケース、ピストン、バルブ部品_No.39、GS28EK エンジン 冷却装置、電装品、スタータ部品 ボルト_No.39、JH301F エンジン シリンダ、クランクケース、ピストン、クランクシャフト、バルブ、カムシャフト部品_No.39、GS205EKA エンジン クランクケース、ピストン、バルブ部品 ボルト_No.39、GS28EKA エンジン(FG150G-AG21)クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 ボルト_No.39、MS330CS-Fクミタテ エンジン シリンダ、クランクシャフト、ピストン、クランクシャフト、バルブ、カムシャフト部品_No.39、GS28EKA フレーム部品 ボルト_No.32、MS330CNA-F エンジン シリンダ、クランクケース、ピストン、クランクシャフト、バルブ、カムシャフト部品_No.39、GS28MX-1 フレーム部品 ボルト_No.47、JH301F フレーム部品_No.35、GS28DX エンジン シリンダ、クランクケース、ピストン、バルブ、カムシャフト部品 ボルト_No.39
6カクボルト M6X30X18 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M6X30X18BIGM(丸山製作所)
679税込747
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M6X30X18関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(1.25MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.22MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.25MB) 展開図20(1MB)図解NoMP2500E-K 本体,付属品部品 6カクボルト M6X30X18_No.17、MS415R8CF-RV(10) バッテリ、スロットルモータ部品_No.30、SSA-F617MAT ノズルリンク-1(SSA-F617MAT)部品_No.15、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム元側 左 BSA-3000C-W部品_No.51、MS415R8CF-RV(8.5) バッテリ、スロットルモータ部品_No.30、BSM-1365SLT-20HA ホースクランプ部品_No.10、SSA-α604MA ノズルリンク-1部品_No.13、MP2500E 本体,付属品部品 6カクボルト M6X30X18_No.17、SSA-F616MAT ノズルリンク-1部品_No.15、MSA415R8C-RV(8.5) バッテリ、スロットルモータ部品_No.30、MP2500EW-K 本体部品_No.27、MP2500E-M332149 本体,付属品部品 6カクボルト M6X30X18_No.17、BSA-662 1062シリーズ 第1段ブーム、ブームブラケット 左部品_No.39など
ヒラザガネ 6.5X15XT2 BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ 6.5X15XT2BIGM(丸山製作所)
469税込516
1セット(10個)
7日以内出荷
規格6.5X15XT2関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.33MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.06MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.07MB) 展開図34(1.07MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(0.79MB) 展開図37(0.92MB) 展開図38(0.92MB) 展開図39(0.92MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(0.71MB) 展開図45(1.05MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(1.32MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(1.4MB) 展開図50(1.02MB)図解NoMS511R2-K ホース送り出し装置部品_No.33、MJI-310 動力噴霧機(ギヤ 電磁クラッチ)部品_No.32、MJI-310 動力噴霧機(ギヤ 電磁クラッチ)部品_No.36、MS753DR6T-K ホース送り出し装置部品_No.21、SSA-F610I 1994ネン 動力噴霧器 (2)部品_No.47、MS513DR4T-Y ホース送り出し装置部品_No.21、BSM-1550L-22AUBK 調圧モータ部品_No.28、BSM-640SLT 14M マスト ノズル部品_No.11、BSM-1050SLT-LE 調圧モータ部品_No.27、MS551DR4 ホース送り出し装置部品_No.20、BSM-1050SLT-16SA3U パワーレギュレータ部品_No.33、MSC1-103DWオプションパーツ 菊用ノズル部品 ヒラザガネ 6.5X15XT2_No.84、BSM-1050SLT-20HA3U パワーレギュレータ部品_No.33、SSA-F610 動力噴霧機(2)部品_No.53、SSA-F615 動力噴霧器(2)部品_No.22など
カプラーソケツト BIGM(丸山製作所)カプラーソケツトBIGM(丸山製作所)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
規格2TSM-HP-A(R1/4)関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.62MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(0.75MB) 展開図15(0.71MB) 展開図16(0.71MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(0.79MB) 展開図23(0.8MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(1.19MB)図解NoMSW1511-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、MKW1209DX-H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、SDW1109 -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.13、MSW1511-F 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.12、MSW1511-2M-A(バーク) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、GSW15C-H 付属品 ホース、ノズル部品 カプラーソケツト_No.10、MBW1511S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.11、MSW1511-K-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.12、MBW1511DX-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.12、MKW1209DX-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、MSW1110S-1 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、MSW1511S-2 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、MKW1511DX-H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、MKW1513B-F 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、MSW1211S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、MLKW1511H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、MKW1515H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、MSW1108-F 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.12、MSW1511S-1 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、MSW1110-M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、MKW1511DX-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、MKW1513-SEN2 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.5、MSW1511-M-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.12、MBW1511DX-H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.12、MSW1110-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、MPW3000E 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
479税込527
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M8X25関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.28MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(1.27MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(0.73MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(0.73MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.89MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(0.79MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(1.18MB) 展開図28(0.77MB) 展開図29(0.77MB) 展開図30(0.79MB) 展開図31(0.9MB) 展開図32(0.84MB) 展開図33(0.92MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(1.05MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.15MB) 展開図41(1.16MB) 展開図42(1.17MB) 展開図43(1.11MB) 展開図44(1.11MB) 展開図45(0.95MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(0.99MB) 展開図48(1.02MB) 展開図49(0.86MB) 展開図50(1.24MB)図解NoSSA-S611 動力噴霧機-2部品_No.38、BSM-1065SLT-20HA 第3段ブーム部品_No.33、MRS90-501BSLT ソウコウクラッチ1部品_No.40、SSA-Z500-1 HST部品_No.28、MS029M-20T 本体 2016年3月~部品 6カクボルト_No.17、SSA-Z500 ペダル部品_No.25、SSA-V602C ホース巻取機部品_No.19、BSM-1365SLT-20HA 第3段ブーム部品_No.33、MS753DR6S-3K エンジン、ベルトテンション部品_No.42、SSA-Z601S-1 ペダル部品_No.22、BSM-500S-1 分水器 調圧弁部品_No.34、SSA-F617MAT-1 ペダル部品_No.19、BSA-600LDEQ(JP) サブミッション分解部品_No.33、BSM-640SLT-B 12M 油圧バルブ部品_No.15、SSA-Z601S ペダル部品_No.22、MRS90-502BSLT ユアツポンプ部品_No.33、GSL204-M マキトリソウチ部品 6カクボルト_No.52など
Vプーリ BIGM(丸山製作所)VプーリBIGM(丸山製作所)
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
規格18X5関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.28MB) 展開図14(1.28MB) 展開図15(0.87MB)図解NoMS331EA-1 フレーム部品_No.16、MS330CS-Fクミタテ エンジン取付部品_No.5、MS330CAS-2M フレーム部品_No.32、GS205EH フレーム部品 Vプーリ_No.11、MS332EA フレーム部品_No.16、MS330EA-K-A フレーム部品_No.17、JH250F フレーム、ホースマキトリソウチ部品_No.34、GS28EK フレーム部品 Vプーリ_No.13、JH301F フレーム部品_No.17、CSH-95-2 フレーム部品_No.Vプーリ、GS28EKA フレーム部品 Vプーリ_No.15、MS330EA-M フレーム部品_No.17、MS330CAS-2K フレーム部品_No.32、MS330EA-2M-A フレーム部品_No.19、JH205F フレーム、ホースマキトリソウチ部品_No.34、MS331EA フレーム部品_No.16、GS28DX フレーム部品 Vプーリ_No.28、GS205EKA フレーム部品 Vプーリ_No.16、MS330EW-2K -A フレーム部品_No.18、MS330EW-4M -A フレーム部品_No.18
スナップピン 8X1.6 BIGM(丸山製作所)スナップピン 8X1.6BIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(10個)
7日以内出荷
規格8X1.6関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.23MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.78MB) 展開図18(0.7MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(0.7MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(0.92MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(1.13MB) 展開図32(1.13MB) 展開図33(1.2MB) 展開図34(1.2MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.82MB) 展開図43(0.9MB) 展開図44(1.14MB) 展開図45(1MB) 展開図46(1MB) 展開図47(0.84MB) 展開図48(1.05MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(1.05MB)図解NoGB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-4部品_No.37、MRS90-502BSLT マスト部品_No.31、MLSA415R4C(10) ホースガイドクミタテ部品_No.10、MSA613R4C(13) ソウコウブクミタテ部品_No.42、MLS-8 ポンプ組立部品_No.23、CGM-610NR 動力噴霧機(2)部品_No.36、MRS40HS-150 ハンドル部品_No.25、BSM-500F 第1段ブーム 右部品_No.22、VSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.83、MSA515R4CS-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.10、MRS90-500SLT マスト部品_No.26、LS-10 本体部品_No.28、SSA-S611VT フレーム・座席部品_No.20、MSA515R4CS-1(10) ソウコウブクミタテ部品_No.37、MG2200 羽根車部品_No.44、SSA-Z500DX-1 遮断板1部品_No.34、LS-15 ポンプ組立部品_No.23、MRS30H-131 ハンドル部品_No.11など
ゴムマルパッキン 7.5X11XT2 BIGM(丸山製作所)ゴムマルパッキン 7.5X11XT2BIGM(丸山製作所)
399税込439
1セット(5個)
7日以内出荷
規格7.5X11XT2関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(1.3MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(0.71MB) 展開図12(0.72MB) 展開図13(0.8MB)図解NoMS334CNA-M エンジン ポンプテンション部品_No.46、GSL205-H ドラムクミタテ部品 ゴムマルパッキン 7.5X11XT2_No.24、MHD18-1 付属品部品_No.12、JH205F ドラムクミタテ部品_No.23、MS334CNA-K エンジン、ポンプテンション部品_No.46、MS330CNA-M-1 エンジン ポンプテンション部品_No.46、SSA-α1010 本体部品_No.27、NCD-10ST-1 バッフルプレート、エアーダクト部品_No.14、MHU18D 付属品部品_No.13、JH301F ホース部品_No.9、SSA-α1000 本体部品_No.31、MS330CNA-K-1 エンジン、ポンプテンション部品_No.46、GSL305-H ドラムクミタテ部品 ゴムマルパッキン 7.5X11XT2_No.24、MHD18 付属品部品_No.15、JH250F ドラムクミタテ部品_No.16
6カクボルト M8X25 SUS BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X25 SUSBIGM(丸山製作所)
165税込182
1個
7日以内出荷
規格M8X25関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.59MB) 展開図3(0.63MB) 展開図4(0.63MB) 展開図5(0.57MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(1MB) 展開図16(0.7MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(0.78MB) 展開図20(0.7MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(0.57MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.23MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(0.73MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(1.11MB) 展開図32(0.73MB) 展開図33(1.13MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(0.74MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(0.69MB) 展開図39(0.75MB) 展開図40(1.11MB) 展開図41(0.9MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(1.16MB) 展開図44(0.74MB) 展開図45(0.84MB) 展開図46(0.89MB) 展開図47(1.08MB) 展開図48(0.65MB) 展開図49(0.65MB) 展開図50(0.94MB)図解NoSSA-F611 ファン切換レバー部品_No.13、LVE3502 付属品2部品_No.11、GB1001AG 薬剤タンク部品_No.22、SSA-F611 ファン駆動部品_No.5、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 畝間散布装置5連 G-6部品_No.45、SSA-E500DX 送風機部品_No.15、SSA-S1000 送風機2部品_No.26、BSA-411SG G-3 フレーム部品_No.12、BSM-1050SLT-20HA3U ストレーナボックス部品_No.12、BSM-1270SLT オプション11 撹拌停止装置部品_No.8、SSA-N550DX 送風機駆動装置部品_No.46、SSA-V602C 送風機-1部品_No.16、MRS60H-350 ヤクエキタンク部品_No.36、CBM-520B 撹拌部品_No.25、SSW-303C 噴頭部品_No.12、SSA-α603-1 ホースリール部品_No.10、SSA-Z500DX-1 送風機2部品_No.8、GB1010BSR カバー ボックス部品_No.6、LVM752 50HZ 1992ネン 送風機など
BIGMフンムホース8.5X100M(ISO) BIGM(丸山製作所)BIGMフンムホース8.5X100M(ISO)BIGM(丸山製作所)
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
仕様17~21フクム規格キ41K関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.1MB)図解NoGS28DX ホースリール、配管部品 BIGMフンムホース8.5X100M(ISO)_No.16、MS330CNA-F ドラム組立部品_No.15、MS330CS-Fクミタテ ホース、付属品、ハリマーク部品_No.7
ボウシンゴムマトメ BIGM(丸山製作所)ボウシンゴムマトメBIGM(丸山製作所)
859税込945
1個
7日以内出荷
規格75°部品名称ボウシンゴムマトメ関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(0.86MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(0.84MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(0.86MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(1.1MB) 展開図39(1.1MB) 展開図40(0.86MB) 展開図41(0.86MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(1.14MB) 展開図47(1.14MB) 展開図48(1.06MB) 展開図49(0.92MB) 展開図50(1.12MB)図解NoMS154MC-A-60HZ(0.75KW) フレーム部品_No.4、MS413CA2-M ヤクエキハイカン部品_No.4、MS154EA-K フレーム部品_No.12、MS413EA-3M フレーム部品_No.5、MS154MC -A-50HZ(0.75KW) フレーム部品_No.4、AR100 ホンタイ部品_No.4、MS315EA フレーム部品_No.3、AR50 ホンタイ部品_No.4、MS413MC-A-60HZ フレーム部品_No.8、MS029M-20T 本体 ~2016年2月部品 ボウシンゴムマトメ_No.20、MS413EA-2M-A フレーム部品_No.5、MS201EA フレーム部品_No.9、MS513MC-A-50HZ フレーム部品_No.8、MS513EA-3M フレーム部品_No.5、MS415MC-1(60HZ) フレーム部品_No.3、MS330CNA-F ホース巻取装置部品_No.15、MS330EC-2K フレーム部品_No.8、MS201EA-1 フレーム部品_No.9、MS413CA2-K-A ヤクエキハイカン部品_No.4など
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
269税込296
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M5X20関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.41MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.25MB) 展開図6(1.32MB) 展開図7(1.32MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.54MB) 展開図10(1.39MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(1.18MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.1MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(1.13MB) 展開図29(1.49MB) 展開図30(1.49MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(0.92MB) 展開図33(1.59MB) 展開図34(1.59MB) 展開図35(1.55MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(1.18MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(1.24MB) 展開図43(1.24MB) 展開図44(1.07MB)図解NoSSA-F615DX 電気配線部品_No.39、SSA-S550 電気配線部品_No.28、SSA-G550 ホースリール部品_No.17、MSC1-103DW-1 オプション(4)キクシタハオトシノズル(1)部品 6カクボルト_No.25、SSA-α1001S 給水ポンプ部品_No.48、SSA-S600 1996ネン 電気配線部品_No.6、SSA-α601 給水ポンプ部品_No.48、SSA-M500 台車 ワイヤハーネス部品_No.22、SSA-E500 エンジン取付 テンション部品_No.15、SSA-F610 電気配線部品_No.34、SSA-N550DX ワイヤハーネス・バッテリ・電装品部品_No.19、SSA-α602M 給水ポンプ部品_No.45、SSA-F611 電気配線部品_No.35、SSA-F610I 1994ネン 電気配線部品_No.35、SSA-M500DX 台車 ワイヤハーネス部品_No.22、SSA-α602 給水ポンプ部品_No.45、SSA-V600C 電装品(2)部品_No.13、SSA-S1000 電装品部品_No.6など
Vベルト A25 BIGM(丸山製作所)Vベルト A25BIGM(丸山製作所)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
規格A25関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.28MB) 展開図14(1.28MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(1.09MB)図解NoMS330EC-2K フレーム部品_No.21、MS413ESL-K フレーム部品_No.28、CSH-94-1 フレーム部品_No.29、MS330CNA-K-1 マキトリソウチ部品_No.23、MS313MC-A-50HZ フレーム部品_No.20、CSH-94 フレーム部品_No.29、JH250F フレーム、ホースマキトリソウチ部品_No.37、MS313MC-A-60HZ フレーム部品_No.20、MS410ESL-2K フレーム部品_No.28、MS330CS-Fクミタテ エンジン取付部品_No.6、MS334CNA-K マキトリソウチ部品_No.23、MS330CAS-2M フレーム部品_No.33、MS334CNA-M マキトリソウチ部品_No.23、GS28DX フレーム部品 Vベルト A25_No.31、MS330CAS-2K フレーム部品_No.33、MS330ECM フレーム部品_No.20、MS410ESL-3K フレーム部品_No.28、CSH-94-3 フレーム部品_No.29、MS413ESL-M フレーム部品_No.28、JH301F フレーム部品_No.18、MS330EC-2M フレーム部品_No.21、MS410ESL-3M フレーム部品_No.28、GS28EK フレーム部品 Vベルト A25_No.15、MS410ESL-2M フレーム部品_No.28、MS330CNA-M-1 マキトリソウチ部品_No.23、MS330ECK フレーム部品_No.20、CSH-94-2 フレーム部品_No.29
ホースクランプ BIGM(丸山製作所)ホースクランプBIGM(丸山製作所)
91税込100
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.71MB) 展開図6(0.76MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.92MB)図解NoMSW1110-S フューエル,ルーブリカント部品_No.13、MSD520EW-S フューエル,ルーブリカント部品_No.13、MSW1511-S フューエル,ルーブリカント部品_No.13、MSW1511S-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.13、GSW1007(B) エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.13、MKW1511DX-S フューエル,ルーブリカント部品_No.13、GS305EB エンジン フューエル、ルーブリカント部品 ホースクランプ_No.13、GS204EB エンジン フューエル、ルーブリカント部品 ホースクランプ_No.13、MBW1511DX-S フューエル,ルーブリカント部品_No.13、MPW3000E フューエル,ルーブリカント部品_No.13、MKW1513-SEN2 フューエル,ルーブリカント部品_No.11、MKW1513B フューエル,ルーブリカント部品_No.11、MSW1110S-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.13、MKW1209DX-S フューエル,ルーブリカント部品_No.13、BP404 エンジン フューエルタンク部品 ホースクランプ_No.14、GSW15C エンジン フューエル、ルーブリカント部品 ホースクランプ_No.13、MKW1513B-F フューエル,ルーブリカント部品_No.11
ホースバンド BIGM(丸山製作所)ホースバンドBIGM(丸山製作所)
829税込912
1個
7日以内出荷
規格ヨビ51関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.01MB)図解NoSSA-G550 エアクリーナ・マフラ部品_No.25、SSA-α1004MA エアクリーナ,マフラ部品_No.14、SSA-α1004 エアクリーナ,マフラ部品_No.14、BSA-536シリーズ -A マフラ取付部品_No.7、SSA-α604 エンジン(エアクリーナ,マフラ)部品_No.15、SSA-V602C-DX DPF部品_No.4、SSA-V602C DPF部品_No.4、SSA-S611VT エアクリーナ・マフラ部品_No.18、SSA-α603 エンジン(エアクリーナ,マフラ)部品_No.15、SSA-α604MA エンジン(エアクリーナ,マフラ)部品_No.15、SSA-F616VT エアクリーナ・マフラ部品_No.18、SSA-S610VT -1 エアクリーナ・マフラ部品_No.18、SSA-R1000C 薬液配管部品_No.89、SSA-α1003 エンジン(エアクリーナ,マフラ)部品_No.14、SSA-α1003-1 エアクリーナ,マフラ部品_No.14、BSA-535 シリーズ マフラ 初号機から12030260号機まで部品_No.7、FP250 付属品部品 ホースバンド_No.7、SSA-α603-1 エンジン(エアクリーナ,マフラ)部品_No.15、BSA-535 シリーズ マフラ 12030261号機から部品_No.7、SM-440A その他(2)部品_No.22、SSA-α603MA-1 エンジン(エアクリーナ,マフラ)部品_No.15、SM-450A その他(2)部品_No.22、SSA-α1003MA-1 エアクリーナ,マフラ部品_No.14
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
239税込263
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M8ミガキマル部品名称ヒラザガネ関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.89MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(1.37MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(1.11MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(1.2MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(0.92MB) 展開図38(1.2MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(1.27MB) 展開図44(1.13MB) 展開図45(1.23MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(0.95MB) 展開図48(1.04MB) 展開図49(1MB) 展開図50(1.15MB)図解NoSSA-E500KP 送風機駆動装置部品_No.32、SSA-α1004MA 送風機駆動装置部品_No.74、SSA-E500KP オプション-3(ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.52、BSA-651 951シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ、コンデンサ、コンプレッサ キャビン仕様部品_No.65、MLSA415R4C(10) ホースガイドクミタテ部品_No.31、SSA-Z500DX-2 フレーム 座席部品_No.27、SSA-S611KP トランスミッション部品_No.8、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム元側 左 BSA-3000C-W部品_No.10、MS753DR6S-3K ポンプダイ部品_No.5、SSA-F617MAT 動力噴霧器-2(テンション)部品_No.26、MLSL3315 フレーム部品_No.33、KBM-501D 吸水ストレーナ部品_No.15、BSA-600LDMQ(JP) 動力噴霧機2部品_No.18、SSA-α604 エンジン(ラジエータ)部品_No.28など
キユウスイホース(13X2.5M) BIGM(丸山製作所)キユウスイホース(13X2.5M)BIGM(丸山製作所)
7,098税込7,808
1個
7日以内出荷
備考6~9フクム規格13X19X2.5M部品名称キユウスイホース(13X2.5M)関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.62MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(0.79MB) 展開図17(0.8MB) 展開図18(0.82MB)図解NoMSW1511-2M-A(バーク) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.5、MBW1511S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.5、MSW1211S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.5、GSW15C-H 付属品 ホース、ノズル部品 キユウスイホース(13X2.5M)_No.5、MSW1511-F 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.5、MSW1511-M-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.5、MSW1511-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.5、MSW1511S-2 付属品(ホース,ノズル)部品_No.5、MSW1511-M 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.5、GKW12B 付属品(ホース,ノズル)部品_No.5、MKW1511DX-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.5、GSW15C 付属品 ホース、ノズル部品 キユウスイホース(13X2.5M)_No.5、MBW1511DX-H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.5、MSW1511-K-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.5、MSW1511S-1 付属品(ホース,ノズル)部品_No.5、MLKW1511H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.5、MKW1511DX-H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.5、GKW15B 付属品(ホース,ノズル)部品_No.5、MBW1511DX-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.5、MSW1511-K -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.5
ホースオネジ BIGM(丸山製作所)ホースオネジBIGM(丸山製作所)
749税込824
1個
7日以内出荷
規格PT3/8-7(MHN-7)関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.13MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.14MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.13MB) 展開図26(1.13MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.19MB)図解NoMSW1008-K-1 ポンプ部品_No.35、MLKW1511H ポンプ部品_No.43、MKW1511DX-H ポンプ部品_No.44、MSW1110-S ポンプ部品_No.43、MSW1008-2M -A ポンプ部品_No.43、MSW1511S-2 ポンプ部品_No.45、MSW1511-M 動力噴霧機部品_No.47、MSW1009MC -A ポンプ部品_No.42、MSW1211S ポンプ部品_No.45、MSW1110S-1 ポンプ部品_No.43、GSW15C-H ポンプ部品 ホースオネジ_No.43、MSW1008-M-1 ポンプ部品_No.35、MSW1511-2M-A(バーク) ポンプ部品_No.43、MPW3000E ポンプ部品_No.44、MKW1009MC-1 ポンプ部品_No.42、MKW1209DX-H ポンプ部品_No.44、MSW1511S-1 ポンプ部品_No.43、GSW15C ポンプ部品 ホースオネジ_No.43、MKW1209DX-S ポンプ部品_No.44、MSW1108-F ポンプ部品_No.35、MSW1511-K-1 ポンプ部品_No.47、MSW1511-K -A 動力噴霧機部品_No.47、MSW1511-F ポンプ部品_No.43、MKW1511DX-S ポンプ部品_No.44、MSW1511-S ポンプ部品_No.43、GKW15B ポンプ部品_No.43、SDW1109 -A ポンプ部品_No.47、MSW1110-M ポンプ部品_No.44、GKW12B ポンプ部品_No.43、MSW1511-M-1 ポンプ部品_No.47
ポリエチレン製スリットチューブ エスケイ工機ポリエチレン製スリットチューブエスケイ工機
1,298税込1,428
1袋(1.5m)ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
電線の結束、電線やホース類の保護に。専用工具により取付ます。
材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
Honda CRF 150 R 2007 - 2021 ステンレススチールラジエーターホースクランプキット Samco Sport (サムコスポーツ)Honda CRF 150 R 2007 - 2021 ステンレススチールラジエーターホースクランプキットSamco Sport (サムコスポーツ)
8,398税込9,238
1個
36日以内出荷
適合車種Honda、CRF 150 R (2007-2021)
カーボンパーツ エアチューブカバー 右側 - BMW F 800 R (2015-) - ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)カーボンパーツ エアチューブカバー 右側 - BMW F 800 R (2015-) -ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
87,980税込96,778
1個
36日以内出荷
適合車種BMW、F 800 R (2015-2022)
カーボンパーツ エアチューブカバー 左側 - BMW F 800 R (2015-) - ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)カーボンパーツ エアチューブカバー 左側 - BMW F 800 R (2015-) -ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
87,980税込96,778
1個
36日以内出荷
適合車種BMW、F 800 R (2015-2022)
フェルール継手 PFAライニング スーパー柔軟フッ素スプリングホース E-SJSPシリーズ 八興販売フェルール継手 PFAライニング スーパー柔軟フッ素スプリングホース E-SJSPシリーズ八興販売
219,800税込241,780
1本
45日以内出荷から47日以内出荷
ニップル内面からフェルール部端面までをPFAライニングすることにより、従来の金属製フェルールと比較して酸・アルカリ流体に対して耐食性が向上しました。粘りのある流体をスムーズに流せます。酸・アルカリ・アルコールなどの薬品や、溶剤の輸送。食品・飲料・薬品・油・化粧品・医療機器・有機溶剤・塗料などの移送配管。
材質ホース内層:フッ素樹脂(PVDF系)、外層:ポリウレタン樹脂、補強糸:ポリエステル、継手:SUS316L(接液面PFAライニング)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら