Schneider Electric リミットスイッチは、その技術に特有の多数 NC+NO + NO 、 NC+NC + NO 、 NC+NC + NO + NO コンタクトブロックは、強制開離動作で、標準の IEC60947-5-1 付録 K に完全準拠しています高反復精度 産業界で見られるさまざまな周囲条件に対する高い耐性を備えています 高定格動作電圧 製品認定 = UL 、 CSA 、 CCC
仕様アクチュエータタイプ = ローラー通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 6A材質 = プラスチック駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
1個
¥63,980
税込¥70,378
10日以内出荷
1個
¥44,980
税込¥49,478
10日以内出荷
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
1個
¥61,980
税込¥68,178
10日以内出荷
1個
¥55,980
税込¥61,578
10日以内出荷
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
取付取付オプションなし
取付方式取付オプションなし
ボディサイズ25
ハンドル(Y) 上向き
機能逆流機能なし
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定
排気方式リリーフタイプ
取付け方法取付オプションなし
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
管接続口径(02) 1/4
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定
ボディサイズ20
ねじの種類(F) G
ハンドル(-) 下向き
取付け方法(B) ブラケット付
流れ方向(-)左→右
設定圧力単位(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付
圧力計(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気機構(-) リリーフタイプ
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
管接続口径(02) 1/4
設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2
流れ方向(-)左→右
ボディサイズ30
ねじの種類(F) G
ドレン排出口(-) ドレンコック付
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様オートドレンなし
ケース(-) ポリカーボネートケース
圧力計(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
圧力表示(3) bar
1個
¥55,980
税込¥61,578
10日以内出荷
圧力表示(3) bar
1個
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(F) G
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(3) 電圧形DC0~10V
モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(3) bar
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
圧力表示(3) bar
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
圧力表示(3) bar
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
圧力表示(3) bar
1個
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
圧力表示(3) bar
1個
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(F) G
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(3) bar
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
圧力表示(3) bar
1個
¥47,980
税込¥52,778
10日以内出荷
圧力表示(3) bar
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(F) G
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(3) 電圧形DC0~10V
モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(3) bar
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
圧力表示(3) bar
1個
¥45,980
税込¥50,578
10日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(F) G
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(2) 電圧形DC0~5V
モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(3) bar
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
圧力表示(3) bar
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(F) G
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(2) 電圧形DC0~5V
モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(3) bar
ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(F) G
ブラケット(-) ブラケットなし
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(3) bar
ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
¥43,980
税込¥48,378
10日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(F) G
ブラケット(-) ブラケットなし
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(3) bar
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
圧力表示(3) bar
1個
¥43,980
税込¥48,378
10日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(F) G
ブラケット(-) ブラケットなし
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(3) bar
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(F) G
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(3) bar
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
圧力表示(3) bar
1個
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(F) G
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(3) bar
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(F) G
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(3) bar
ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
圧力表示(3) bar
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(F) G
ブラケット(-) ブラケットなし
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(60) 10bitデジタル入力
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
圧力表示(3) bar
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥73,980
税込¥81,378
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ