13,558件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
75,980 税込83,578
翌々日出荷


1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷


TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCMD21F2L3
エコ商品
Schneider Electric リミットスイッチは、その技術に特有の多数 NC+NO + NO 、 NC+NC + NO 、 NC+NC + NO + NO コンタクトブロックは、強制開離動作で、標準の IEC60947-5-1 付録 K に完全準拠しています高反復精度 産業界で見られるさまざまな周囲条件に対する高い耐性を備えています 高定格動作電圧 製品認定 = UL 、 CSA 、 CCC
仕様アクチュエータタイプ = ローラー通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 6A材質 = プラスチック駆動タイプ = スナップアクション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷







AR25-F02E3-Y-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-F02E3 SMC CADデータあり
取付取付オプションなし 取付方式取付オプションなし ボディサイズ25 ハンドル(Y) 上向き 機能逆流機能なし 設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定 排気方式リリーフタイプ 取付け方法取付オプションなし 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

AR20-F02BE3-ZA-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-F02BE3 SMC CADデータあり
管接続口径(02) 1/4 設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定 ボディサイズ20 ねじの種類(F) G ハンドル(-) 下向き 取付け方法(B) ブラケット付 流れ方向(-)左→右 設定圧力単位(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付 圧力計(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-F02E3 SMC CADデータあり
管接続口径(02) 1/4 設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2 流れ方向(-)左→右 ボディサイズ30 ねじの種類(F) G ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様オートドレンなし ケース(-) ポリカーボネートケース 圧力計(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
1個
14,980 税込16,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ITV3050-31F2CL3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31F2CL3) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(F) G ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(3) bar ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷





ITV3050-01F2CL3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01F2CL3) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(F) G ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(3) bar ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷



ITV2050-31F2CS3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31F2CS3) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(F) G ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(3) bar ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷


ITV2050-23F2BL3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-23F2BL3) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(F) G ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(2) 電圧形DC0~5V モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(3) bar ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷


ITV2050-21F2BN3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-21F2BN3) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(F) G ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(2) 電圧形DC0~5V モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(3) bar ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷

ITV2050-13F2N3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-13F2N3) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(F) G ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ) モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(3) bar ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷

ITV2050-13F2L3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-13F2L3) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(F) G ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ) モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(3) bar ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷


ITV2050-11F2L3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-11F2L3) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(F) G ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ) モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(3) bar ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷

ITV2050-11F2CL3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-11F2CL3) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(F) G ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ) モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(3) bar ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷


ITV2050-03F2BS3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-03F2BS3) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(F) G ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(3) bar ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷

ITV2050-03F2BN3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-03F2BN3) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(F) G ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(3) bar ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷


ITV2030-60F2S3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-60F2S3) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(F) G ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(60) 10bitデジタル入力 モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(3) bar ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
73,980 税込81,378
10日以内出荷

関連キーワード