カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(162)
  • 制御機器(94)
  • 農業機械(80)
  • 切削工具(40)
  • オフィス家具(29)
  • 自動車補修部品(27)
  • 測定用品(22)
  • バイク部品(13)
  • 自動車純正部品(13)
  • メカニカル部品(11)
  • 家電(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 機構部品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 自転車部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 住設機器(2)
  • カー用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f3-024」の検索結果

583件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター FFF SMART LIFE CONNECTED F3LV24B 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター FFF SMART LIFE CONNECTED F3LV24B 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    7,998税込8,798
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種FFF SMART LIFE CONNECTED F3LV24B取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • ウォーターポンプ(スバル) HITACHI(旧パロート)

    ウォーターポンプ(スバル)

    HITACHI(旧パロート)(5件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    メーカースバル
  • フラットケーブル圧接タイプ 57Fシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    フラットケーブル圧接タイプ 57Fシリーズ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    57Fシリーズは、オールプラスチックのフラットケーブル圧接タイプコネクタです。
    タイプノンシールドオープンエンドカバー、青使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC250定格電流(A)1材質(コンタクト)/処理Ni下地Au0.4μmめっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)35以下適合電線範囲 AWG(#)(より線、単線)28、(単線)AWG30 又は、1.27mmピッチフラットケーブル耐電圧(V/min)AC500
  • 66ナイロン樹脂 板 (30%ガラス繊維配合) エンズィンガー・ジャパン

    66ナイロン樹脂 板 (30%ガラス繊維配合)

    エンズィンガー・ジャパン
    149,800税込164,780
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    剛性、靭性耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、良好な機械特性を有しています。耐油性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。
  • Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc SPNO 30 A フランジ取り付け Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc SPNO 30 A フランジ取り付け

    Hongfa(ホンファ)
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    接点構成1a長さ(mm)68コイル定格電圧(V)DC24取付方式フランジ取付奥行(mm)32.9保護構造ダストカバー端子形状PCB、クイックコネクト、ねじコイル抵抗(Ω)300接点最大許容電圧(V)AC277接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55→+70動作機能非ラッチング式ターミナルタイプネジ最大スイッチング電圧(AC V)277
  • Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc DPNO 25 A フランジ取り付け Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc DPNO 25 A フランジ取り付け

    Hongfa(ホンファ)
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    接点構成2a長さ(mm)68コイル定格電圧(V)DC24取付方式フランジ取付奥行(mm)32.9保護構造ダストカバー端子形状PCB、クイックコネクト、ねじコイル抵抗(Ω)300接点最大許容電圧(V)AC277接点最大許容電流(A)25RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプネジ最大スイッチング電圧(AC V)277
  • 3DACF026F-24HS-AM Koyo(光洋シーリングテクノ)

    3DACF026F-24HS-AM

    Koyo(光洋シーリングテクノ)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番42450-52061・42450-52120・42450-52060・42450-0D060・42450-0D070
  • バッフルプレート YA3-1F610-24-01 YAMAHA(ヤマハ)

    バッフルプレート YA3-1F610-24-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
  • ホース,フロントブレーキNO.1 59480-24F03 スズキ

    ホース,フロントブレーキNO.1 59480-24F03

    スズキ
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
  • マルハニチロ 帆立貝柱 水煮 割り身EO F3RN缶 x24 Umios(旧:マルハニチロ)

    マルハニチロ 帆立貝柱 水煮 割り身EO F3RN缶 x24

    Umios(旧:マルハニチロ)
    15,980税込17,258
    1箱(24個)
    4日以内出荷
    ほたての貝柱を使いやすい割り身タイプにした商品です。具材感をおたのしみいただけます。
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(639件のレビュー)
    1,790税込1,969
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • フォーク ギヤシフトNO.3 25231-24F20 スズキ

    フォーク ギヤシフトNO.3 25231-24F20

    スズキ
    6,141税込6,755
    1個
    4日以内出荷
  • プレート クラッチドライブ NO.3 21442-24F00 スズキ

    プレート クラッチドライブ NO.3 21442-24F00

    スズキ
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    他社参考品番(VESRAH)PP-1096
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(653件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • ガンタッカー モノタロウ

    ガンタッカー

    モノタロウ(33件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。ステープル幅(mm)10.6~13ステープル足長さ(mm)6~12質量(g)556適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M (Rapid)#53、#13、#23、#24
  • ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    ホイールベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(281件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • エンブレム カウリングアンダ ライト 68181-24F40-LL3 スズキ

    エンブレム カウリングアンダ ライト 68181-24F40-LL3

    スズキ
    6,098税込6,708
    1個
    4日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車

    ドライブシャフトブーツ

    ミヤコ自動車(122件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    430税込473
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4B omron(オムロン)

    ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4B

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    使いやすさと省スペースを追求した4点出力用ターミナルリレー。幅31×高さ35×奥行68mm。 PYFソケットと同等のサイズ。独立接点、独立コイル。ショートバー(別売)で、簡単にコモン接続。しかも、隣りあうターミナルもコモン接続可能。端子カバーで、感電防止。リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプを品揃え。動作表示LEDつき。コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用。標準品でUL、CSA、VDE規格認定品(VDE規格は形G6D-F4Bのみ)。
    質量(g)約65使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A)保管温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)45~85
  • シールキット 制研化学工業

    シールキット

    制研化学工業(162件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ジョイント金具24型フラット TRUSCO

    ジョイント金具24型フラット

    TRUSCO(4件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。幅W(mm)24板厚(mm)2.3穴径(Φmm)6.5、7×30材質鉄(クローム)
  • 極細タッチペンロング エレコム

    極細タッチペンロング

    エレコム(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    細かい操作や文字入力が快適に行える極細タッチペン。 ストラップは取り外し可能なフック付き、持ち歩きに便利。 持ちやすく快適に書き込めるロングタイプ。 タッチ操作はもちろん、スライド操作も快適に。
    ペン先径(Φmm)約2.5
  • タイヤ F24-83B-NS-WA NewStandard 24×1-3/8 1本入 Panaracer(パナレーサー)

    タイヤ F24-83B-NS-WA NewStandard 24×1-3/8 1本入

    Panaracer(パナレーサー)
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    耐摩耗性に優れた一般車向けタイヤ。軽量タイヤ。通勤・通学・お買物にオススメ。
    適合ETRTO:37-540トレッド:黒サイズ24×1-3/8質量(g)550入数1本推奨内圧(kPa)300サイド
  • New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 24 V 固定出力, 3-Pin TO-220F 新日本無線

    New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 24 V 固定出力, 3-Pin TO-220F

    新日本無線
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様出力電圧 = 24 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-220F出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 40 Vピン数 = 3パワーレーティング = 1W動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃出力数 = 1極性 = 正ロードレギュレーション = 240 mVNJM78xx、1.5 A電圧レギュレータ、新日本無線. 新日本無線 の NJM78xx シリーズの正リニア電圧レギュレータは固定電圧レギュレータです。 この3端子NJM78シリーズの電圧レギュレータは、電圧及び電流出力の調整を求めない限り、外部コンポーネントは必要ありません。 内部熱的過負荷保護、電流制限及び安全領域動作補償機能を統合しています。 NJRレギュレータICは、1.5 Aの出力電流を生成し、シングルポイントレギュレーションで発生する問題を解消するオンカードレギュレーションなど、幅広い用途で用いられています。. 出力電流: 1.5 A 固定電圧範囲: 5 → 20 V 内部短絡保護制限 / 内部熱的過負荷保護 良好なリップル除去率 TO252パッケージ バイポーラテクノロジー
  • FX5S CPUユニット 三菱電機

    FX5S CPUユニット

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    適合規格CE(EMC) CE(LVD) CE(RoHS) UL cUL KC定格周波数(Hz)50/60周波数(kHz)10信号形式●シンク入力:無電圧接点入力NPNオープンコレクタトランジスタ●ソース入力: 無電圧接点入力PNPオープンコレクタトランジスタ電源電圧(V)●リレー出力外部:DC30以下 AC240以下(CE、UL、cUL規格対応外の時はAC250V以下)●トランジスタ出力外部:DC5~30保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)入力信号(電圧)DC24V +20%、-15%、(電流) X0~X7 5.1mA/DC24V、X10以降:4.0mA/DC24Vメモリー容量プログラム容量:48kステップ(96kバイト、フラッシュメモリ)、SDメモリカード:メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、デバイス/ラベルメモリ:120kバイト、データメモリ/標準ROM:5Mバイト使用周囲温度(℃)0~55、凍結なきこと動作表示●入力:入力ON時LED点灯●リレー出力:出力ON時LED点灯●トランジスタ出力:出力ON時LED点灯フラッシュ書込み最大2万回保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)定格感度電流(mA)●ON X0~X7:3.5mA以上、X10以降:3.0mA以上●OFF:1.5mA以下最大負荷電流(A)●リレー出力:2/1点●トランジスタ出力:0.5/1点入力電流(mA)X0~X7:5.1/DC24V、X10以降:4.0/DC24V電源容量(mA)400許容瞬時停電時間(ms)10ms以下の瞬時停電に対し動作を継続します入出力制御方式(1)入出力点数:60点以下、(2)リモートI/O点数:-、(1)と(2)の合計点数:60点以下停電保持機能最大5Kワード保持方法大容量コンデンサ命令処理時間(ns)LD X0:84、MOV D0 D1:100最大格納ファイル本数デバイス/ラベルメモリ1本、[データメモリ] P:プログラムファイル数32本/FB:FBファイル数16本、[SDメモリカード] 2Gバイト511本/4G、8G、16Gバイト65534本最小負荷電流(mA)2使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)割込種類内部タイマ割込み、入力割込み、高速比較一致割込み最小負荷電圧(V)DC5入力インピーダンス(kΩ)4.3停電保持時間(日)15
  • ソリッドステート・タイマ H3CR-F omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3CR-F

    omron(オムロン)(6件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    電源の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得。 EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 0.05秒~30時間の間で14種類の時間レンジが選択可能。 0設定瞬時出力が可能。目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易。
  • ジョイント金具24型フラット TRUSCO

    ジョイント金具24型フラット

    TRUSCO(7件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5、7×30板厚(mm)2.0
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • バイパワーリレー LY3 omron(オムロン)

    バイパワーリレー LY3

    omron(オムロン)(9件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 3.3V/15A ステップダウンレギュレータ D24V150F3 Pololu

    3.3V/15A ステップダウンレギュレータ D24V150F3

    Pololu
    24,980税込27,478
    1個
    10日以内出荷
    仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:電源●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2099-03
  • ソリッドステート・タイマ omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ

    omron(オムロン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    時間単位はオン時間、オフ時間個別に設定可能なため、長時間オンまたはオフと短時間オフまたはオンの組合せが可能 フリッカオンスタートとフリッカオフスタートの2種類の動作モードを品揃え 低電圧フリー(AC24~48/DC12~48V)、高電圧フリー(AC100~240V/DC100~125V)の電源を実現 0.05秒~300時間の間で24種類の時間レンジが選択可能 0設定瞬時出力が可能。 目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易 UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合。 CEマーク対応
    取付方式埋込取付/表面取付
  • ソリッドステート・リレー G3F/G3FD omron(オムロン)

    ソリッドステート・リレー G3F/G3FD

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    形MYと同一サイズのソケットタイプ。動作表示灯により入力の確認が可能。(Nタイプ)
...