カテゴリ
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- 自動車補修部品(5)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- シバタ(フォークリフト)(5)
- 武蔵オイルシール工業(2)
- DIESELAID(ディーゼルエイド)(2)
- 制研化学工業(1)
- 未来工業(1)
- ミヤコ自動車(1)
- オンダ製作所(1)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
- 仙台銘板(1)
- FILTEC(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- クボタ(Kubota)(1)
- FIT(1)
エコロジープロダクト
「f3016-12523」の検索結果

オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルフィルター 農機・建機用
(45件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷多くの日本車に対応&高品質!なのに低価格! 国内メーカー監修による生産なので高品質! 交換も簡単 ※大きさよりもパッキンとネジ寸法が同じなのが重要。用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。タイプカートリッジ式交換方法1.交換するフィルターが車両車(車種、型式、年式)に合っている事を確認してください。2.エンジン側シール面の汚れ、異物を拭き取ってください。3.新しいフィルターのガスケットが溝に正しくはめ込まれている事を確認してからガスケットの全周にエンジンオイルを塗ってください。4.フィルターは右回しで取付け、エンジン側シール面にガスケットが接触してからフィルター用取付工具で決まった回転数で締付けてください。5.取付け後オイルを注入し、3分間以上エンジンを運転してからシール部のオイル漏れが無い事、およびオイル量を確認してください。他社参考品番(タクティー)設定なし販売区分業務用
オイルシール
Koyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)¥149~税込¥164~1枚当日出荷から3日以内出荷軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
ウォルボックス 屋根付(タテ型)
未来工業(18件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌日出荷屋根・扉は、本体と分離できます。(WA-5A型は除く) 屋根は施工後の脱着が可能です。(WB-4AL型・5A型は除く) 木板は正面から脱着できます。(WB-4AL型・5A型は除く)材質ABS保護等級IPX3
WB27型 流量調整ボールバルブ 平行おねじ
オンダ製作所¥3,298~税込¥3,628~1個5日以内出荷架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は流量調整(中間開閉)ができる特殊仕様。 節水に便利。材質黄銅使用温度範囲(℃)0~80規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1