6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルエルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1セット(10個)
6,498 税込7,148
12日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (458種類の商品があります)

1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷

主な適合純正品番5ML-F4812-11-7M 主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

そのまま溶接が可能。塗料と塗り重ねができます。塗布膜の上から開先部が目視できます。
仕様●商品名:クリンウエルドYE●内容量:420mL●塗布面積:10~20m2/L●乾燥時間:約5分●屋外曝露試験:2~4ヶ月●粘度(F.C.NO.4):11±1秒●膜厚:5~12μm●溶接開先部の防錆剤●クリアータイプ●第4類第一石油類 非水溶性 210mL 危険等級Ⅱ アズワン品番65-9310-63 危険物の類別非危険物
1本
3,470 税込3,817
翌日出荷

仕様●商品名:クリンウエルド YE-F●内容量:420mL●塗布面積:10~20m2/L●乾燥時間:約5分●硬化時間:12~24時間●塩水噴霧試験:72時間合格●屋外曝露試験:2~4ヶ月●粘度(F.C.NO.4):10±1秒●適正膜厚:5~12μm●溶接開先部の防錆剤●クリアータイプ●特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ●従来品と同じくそのまま溶接が可能●特化則非該当品●第4類第一石油類 非水溶性 210mL 危険等級Ⅱ アズワン品番65-9310-62 危険物の類別非危険物
1本
3,380 税込3,718
翌日出荷