カテゴリ
- 切削工具(32)
- メカニカル部品(17)
- 自動車補修部品(11)
- 機構部品(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- バイク部品(9)
- 制御機器(8)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 測定用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 農業機械(4)
- 清掃用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 研磨材(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 縫製用品(3)
- 物流用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 日用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全標識(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- オイレス工業(7)
- ワルター(7)
- 日研工作所(6)
- SWAGE-LINE(6)
- NAKANO(6)
- タンガロイ(5)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
- 日本ナインスター(5)
- イスカル(4)
- 新コスモス電機(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- 南国フレキ工業(4)
- AICA(アイカ工業)(3)
- アマノ[事務用品/清掃用品](3)
- CKD(3)
- 大同メタル工業(3)
- TRUSCO(3)
- NOK(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「f404」の検索結果

強力ばね
東京発条製作所(26件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から6日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色黄使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
TBF 固定式端子台(経済形)
日東工業(8件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から5日以内出荷ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用仕様IECレール取付:可取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ材質(基台)ポリカーボネート樹脂
ドライメットLF フランジブッシュ
オイレス工業(13件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から9日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。種別フランジタイプ使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
黄銅製 変換内外ソケット
アソー¥999税込¥1,0991個当日出荷PTネジからPFネジへの変換、またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。材質黄銅(C3604カドミウム75ppm以下)形状ソケット使用温度範囲(℃)-50~150使用流体水、空気、油
グライトロンFフランジブッシュ
オイレス工業(13件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から7日以内出荷オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。 完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 切削加工性に優れています。用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。使用温度範囲(℃)-200~+200RoHS指令(10物質対応)対応
DDK05鍔付きブッシュ
大同メタル工業(20件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から9日以内出荷鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
オイルシール(ミツビシ)
武蔵オイルシール工業(30件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から7日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。メーカーミツビシ
ビス止めホールダウンU
タナカ(5件のレビュー)¥779税込¥8571セット当日出荷用途基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理ダクロタイズド表面処理
ESD対策トレー
ホーザン¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷から3日以内出荷用途に応じて組み合わせて使えるノンカーボンの静電気対策トレー 電子部品の保管や分類、基板の平置き、作業場内の移動など、 作業内容に合わせて活用できます。 数種類を組み合わせた使用も可能です。 管理値に下限値を設定したため、CDM対策としても有効です。仕様(ESD管理値)1×106≦Rp<1×109Ω材質ABS色グレーフタフタなしRoHS指令(10物質対応)対応特性帯電防止コンテナ種類ベタ目スタッキング可ネスティング可
#500SP フランジブッシュ
オイレス工業(3件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から15日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
3M 保護めがね PF404
3M(スリーエム)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ファッショングラスとしても使えるスタイリッシュデザイン。 アジア人種の顔の形にわせたアジアンフィットデザイン。 好みの機能で選べる製品ラインナップ仕様フェースパッド付き防じんタイプ材質ポリカーボネート、ナイロン、塩ビ、ゴムなど
油砥石(Aスチィック)
大和製砥所¥8,898~税込¥9,788~1箱(10本)当日出荷から9日以内出荷油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。粒度320(細目)砥材A砥粒(アルミナ質砥粒)適合材鉄、鋼など結合度90-100
ダイスライド 鍔付ブシュ SAF
大同メタル工業¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から72日以内出荷銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。長さ公差(mm)-0.1/-0.3
鋳鉄製Y形ストレーナー(フランジ継手)
ワシノ機器¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から21日以内出荷内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造形状Y形材質(本体)FC200(鋳鉄)種類ストレーナ接続フランジ形(JIS 10K-FF)最高使用温度(℃)120ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)0.98
オイレス#80 フランジブッシュ
オイレス工業(93件のレビュー)¥41~税込¥45~1個当日出荷から9日以内出荷オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。種別#80フランジブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80潤滑方式無潤滑許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
AR形 フランジ付スリーブベアリング
NTN(エヌティーエヌ)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から3日以内出荷AREは,ベアリーFL3000を自動圧縮成形した商品で,内径は3mm~12mmを標準化しています。RoHS指令(10物質対応)対応
送風機(軸流ファンブロワ)ハネ400mm
スイデン¥159,000税込¥174,9001台当日出荷トラスコ品番819-6172質量(kg)35電源(V)三相200Vファン外径(Φmm)400アズワン品番64-9622-81
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥72,980税込¥80,2781本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
コイルスプリング軽少荷重(外径40~60mm)
TRUSCO¥349~税込¥384~1個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に識別色黄![スクエア9専用パッド アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14765197-180406-02.jpg)
スクエア9専用パッド
アマノ[事務用品/清掃用品]¥12,980税込¥14,2781パック(5枚)当日出荷コードレスポリッシャー AP-90専用パッド。 色によって用途が異なります。用途強度の汚れ用・はく離用色茶対応機種AP-90RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットネイル
マキタ¥28,980税込¥31,8781ケース(188本×40巻)3日以内出荷用途外装板金材質ステンレス長さ(mm)25形状リング色クロ線径(Φmm)1.83頭径(Φmm)4.5型番PKR1825SMクロ適合釘打機AN301P、AN302P、AN303P
止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイスねじれ角右ねじれ 30゜
底付き穴用タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます用途底付き穴の加工に使用できます。材質ハイス表面処理ノンコートねじれ角左ネジレ45食付長さl(mm)0.6
底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
ジョイント釣り名人セット
JEFCOM(ジェフコム)¥14,980税込¥16,4781セット(3本)翌々日出荷押しが強い太径ロッドと、しなやかに曲がる細径ロッドの組合せで、通線・配線がよりスムーズに!色オレンジ、イエロー
止まり穴用右リード超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷仕上がり穴の拡大、バラツキ、真直度において抜群の威力を発揮します。右リードのため、切粉が底に止まらずスムーズに排出します。底面の平坦度が美しく仕上がります。用途黄銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・アルミ材質超硬表面処理ノンコートねじれ角右ねじれ 30゜~40゜
抗菌ブルーライトカット液晶保護フィルム Chromebook/Windows PC 11.6インチ画面対応
ヒサゴ¥1,698税込¥1,8681冊(1枚)4日以内出荷抗菌・ブルーライトカット効果のある、光沢タイプの液晶保護フィルムです。抗菌率99%!菌の増殖を抑制します。ブルーライトを約30%カットし、目への負担を軽減します。指紋を付きにくくする防指紋加工、画面への衝撃吸収機能、気泡が抜けやすく簡単に貼り直せる自己吸着機能、画面をキズや汚れ等から守るハードコート加工が施されています。付属の液晶クリーナーで貼り付け時に液晶画面の油汚れやホコリ等を除去できます。GIGAスクール構想により、学校で多く使われているChromebook/WindowsPC 11.6インチ画面に対応。適合機種Chromebook/WindowsPC 11.6インチセット内容製品1枚・液晶クリーナー1枚材質PETフィルム寸法(mm)256×144対応インチサイズ11.6特性ブルーライトカット、光沢、指紋防止、耐衝撃、気泡レス、防傷加工![スクエア9専用パッド アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14765179-180406-02.jpg)
スクエア9専用パッド
アマノ[事務用品/清掃用品]¥9,798税込¥10,7781パック(5枚)当日出荷コードレスポリッシャー AP-90専用パッド。 色によって用途が異なります。用途軽度の汚れ用色赤対応機種AP-90RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1本当日出荷アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。幅(mm)40高さ(mm)40表面処理アルマイトT溝幅(mm)10
止まり穴用右リードNCセンサリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角右ねじれ 30゜食付長さl(mm)0.6
フロントホースキット
SWAGE-LINE¥18,980税込¥20,8781セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)






























![スクエア9専用パッド アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14765197-180406-02.jpg)




![スクエア9専用パッド アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14765179-180406-02.jpg)