カテゴリ
- メカニカル部品(853)
- 自動車純正部品(520)
- 農業機械(235)
- バイク純正部品(232)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(190)
- 制御機器(119)
- 切削工具(92)
- 配管・水廻り設備部材(72)
- バイク部品(66)
- トラック純正部品(64)
- オフィス家具(63)
- 科学研究・開発用品(62)
- 油圧機器・油圧ホース(46)
- FA担当者のオススメ新商品(43)
- ねじ・ボルト・釘(39)
- 自動車補修部品(38)
- 機構部品(33)
- 空調・照明・電設資材(32)
- 建築金物(28)
- パソコン/周辺機器(28)
- 物流用品(20)
- 測定用品(20)
- 医療(16)
- 学童・教育用品(16)
- 手袋(15)
- 事務用品(15)
- カー用品(12)
- 電気材料(11)
- 作業服(10)
- 研磨材(10)
- 家電(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 溶接用品(8)
- 洗剤・除去剤(8)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 建材・エクステリア(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 厨房用品(7)
- 塗料(6)
- 縫製用品(6)
- 介護用品(5)
- 自転車部品(5)
- 作業工具(5)
- 日用品(4)
- 救急・衛生(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 電動工具(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 梱包用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 清掃用品(3)
- 安全標識(3)
- 空圧工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 保管用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- バッテリー・電装(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 完成車(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- KANA(片山チエン)(799)
- MAZDA(マツダ)(368)
- BIGM(丸山製作所)(226)
- YAMAHA(ヤマハ)(166)
- SMC(165)
- ミツビシ(89)
- 三菱ふそう(63)
- リケン(51)
- イトーキ(49)
- ホンダ(41)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(39)
- トヨタ(38)
- エスコ(36)
- Panasonic(パナソニック)(33)
- Phenomenex(31)
- KEMET(30)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(21)
- メディアカバーマーケット(18)
- リオン(16)
- ブランドをもっと見る
「f43」の検索結果

S Series(SS5Y5-10S6F43)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(F) PROFINET対応、(4) SIユニット マイナスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手ユニット数(3) 3連
Panasonic SMDレジスタ, 43Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F43R0U
Panasonic(パナソニック)¥169税込¥1861袋(5個)7日以内出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 1 % (10 → 750 Ω). パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP14定格電力(W)0.5抵抗(Ω)43許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
プラテナー F-43
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥5,198~税込¥5,718~1個ほか翌々日出荷生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。材質PP有効内寸(mm)575×355×118外寸(mm)630×395×139内寸(mm)585×365×130フタなし圧縮荷重(N[kgf])29490[3010]コンテナ種類ベタ目
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6F43
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷型式(10) 横配管形コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(F) PROFINET対応
工業扇 スタンドタイプ
アイリスオーヤマ(5件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 工具不要で簡単組立。組立の際に工具が不要なので、簡単に組み立てられます。 ワンタッチ折畳式。ワンプッシュで三脚の折畳が可能なので、ちょっとした移動や片付けも楽チンです。電源(V)AC100(50/60Hz共用)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター開放式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×690×1120~1430電源コード(m)約1.8風量調整風量調節3段階、左右首振(自動)約90°、上下角度調整(手動)3段階材質(羽根)ポリプロピレンアズワン品番64-8929-20
リングファイル<スリムスタイル>
コクヨ(32件のレビュー)¥499~税込¥549~1冊当日出荷背幅が従来品よりスリムになったリングファイル。 ワンタッチで開けられ、さらに、下のリングを閉じるだけで上のリングも同時に閉じられるユニバーサルデザインとじ具を採用。 とじ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。 リングが縦長のリング形状なので、書類の量が多くても、スムーズにめくることができます。用途収納枚数は減らさず、背幅がスリムに。場所を取らずに収納できる、サイズもカラーも豊富なリングファイル仕様替背紙式、スリムリングタイプタテ型穴数2
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭
ユニカ(23件のレビュー)¥699税込¥7691パック(150本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ)
フジキン(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状異径ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ
タカチ電機工業(8件のレビュー)¥249~税込¥274~1枚当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ガラスエポキシ(FR-4)色スルーホール 鉛フリーハンダレジスト種類両面ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
フューエルフィルター
和興フィルタテクノロジー(16件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から4日以内出荷アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
工業扇 スタンドタイプ
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷ベーシックな三脚型で広い空間で強力送風できる工業扇風機です。三脚が折りたたみ式で移動や片付けが楽にできます。左右自動首振り機能付きで、風量調節は3段階「強(3)・中(2)・弱(1)」です。材質スチール/ポリプロピレン質量(kg)4.6質量(g)4600使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)【50Hz・強/中/弱】80/75/70、【60Hz・強/中/弱】95/87/80コード長さ(m)1.8ハネ径(cm)43.5羽根枚数4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1120~1430本体寸法(mm)奥行700本体寸法(mm)高さ1120~1430風量調整風量調節3段階、左右首振(自動)、上下角度調整(手動)本体寸法(mm)幅800アズワン品番64-8929-19
テーブルチェスト 【グリーン購入法適合商品】
アイリスオーヤマ(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷【A4サイズ対応】家庭にある書類や封筒、小物などの整理に適したデスクチェストです。DCF-430は浅型3段、DCF-403は深型3段タイプです。グリーン購入法適応商品です。底面には、滑り止め用のゴム脚が付いています。用途A4サイズの収納・小物の収納トラスコ品番835-9339材質ポリプロピレン(再生PP50%)サイズA4引出し組合せ浅型グリーン購入法適合収納の目安A4サイズまでのファイル等
製本テープ(契約書割印用)
コクヨ(7件のレビュー)¥859税込¥9451巻当日出荷契約書の製本に適した、捺印が可能な製本テープ。テープに樹脂加工を施しておらず捺印が可能なため、契約書の製本に最適です。裏面はくり紙に5mmピッチの方眼罫を印刷。カットの目安になります。はくり紙の中央に切れ目があるので、位置合わせに便利です。割印が可能です。種類普通紙タイプ基材上質紙テープ長さ(m)10粘着剤アクリル系材質(テープ)古紙パルプ配合
ストック蓋
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷スタンダードな蓋で、かぶせ蓋として使用します。中央は窪んでおり、取っ手(ツマミ)が付いています。【ST】タイプの汎用容器、18~47Hサイズ(4L~100L)の標準蓋です。材質SUS304、ツマミ:SUS304表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)0.8
フットスイッチ
PISCO(ピスコ)(13件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷プッシュ式の空気圧入力開閉弁 スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない 排気機能の有る3方弁と排気機能の無い2方弁を用意形状フットスイッチ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)バルブマイクロスイッチタイプ ピン式のメカニカルバルブ使用操作方式ピン式
ワイパーブレード CREFIT
PIAA(24件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷から5日以内出荷高品質天然ゴムを採用した従来の国産車用純正タイプ。高い払拭性能と耐久性を両立させ、高いコストパフォーマンスを実現取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプスタンダード
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(ミリ)
フジキン(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状異径ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
GⅡ型フリーレット
マサル工業(5件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。用途床面からのアウトレット(ケーブル取り出し)、ならびに配線分岐用(1~4方向)としてご使用ください。 (4方向にノックアウト穴がついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。)材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
ノンプラビス 得用パック シルバーサラ
ユニカ(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(750本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。材質スチール、表面処理:シルバーメッキ質量(kg)2適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0533
ステンレス製ツールフック(ぶらぶら角ホルダー)
土牛(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷角ホルダーが可動式で腰をかがめても水平を保ち工具等が脱落しにくい。用途工具差し材質ステンレス寸法(mm)(ベルト通し)40×84適合ベルト幅(mm)~60
O-リング 43F-23188-10
YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
ビス止めホールダウンU
タナカ(5件のレビュー)¥839税込¥9231セット当日出荷用途基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理ダクロタイズド表面処理
モニター汚れ取り上手
PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)¥399税込¥4391セット(10枚)当日出荷マイクロファイバー(超極細繊維)採用で、カーナビ等の手アカ・油汚れを素早くしっかり絡めてかき取ります。また、拭き取った後も通常の繊維とは違い、繊維のクズが残りにくくスムーズに作業出来ます。 ご家庭のテレビ・パソコン・デジカメ等のモニターにもお使い頂けます。質量(g)79寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×135×8危険物の類別非危険物
...