カテゴリ

  • メカニカル部品(833)
  • 農業機械(234)
  • 切削工具(87)
  • 配管・水廻り設備部材(70)
  • バイク部品(66)
  • FA担当者のオススメ新商品(42)
  • 油圧機器・油圧ホース(39)
  • 制御機器(38)
  • 自動車補修部品(37)
  • ねじ・ボルト・釘(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • 空調・照明・電設資材(29)
  • 機構部品(28)
  • 建築金物(26)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 事務用品(14)
  • 学童・教育用品(14)
  • 物流用品(12)
  • カー用品(12)
  • 手袋(11)
  • 測定用品(9)
  • 作業服(9)
  • 研磨材(9)
  • 溶接用品(8)
  • 電気材料(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 厨房用品(7)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • オフィス家具(7)
  • 家電(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 縫製用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 作業工具(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 日用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 電動工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 介護用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 塗料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)

「f43」の検索結果

1,803件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(1367件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • 工業扇 スタンドタイプ アイリスオーヤマ

    工業扇 スタンドタイプ

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 工具不要で簡単組立。組立の際に工具が不要なので、簡単に組み立てられます。 ワンタッチ折畳式。ワンプッシュで三脚の折畳が可能なので、ちょっとした移動や片付けも楽チンです。
    電源(V)AC100(50/60Hz共用)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター開放式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×690×1120~1430電源コード(m)約1.8風量調整風量調節3段階、左右首振(自動)約90°、上下角度調整(手動)3段階材質(羽根)ポリプロピレンアズワン品番64-8929-20
  • リングファイル<スリムスタイル> コクヨ

    リングファイル<スリムスタイル>

    コクヨ(32件のレビュー)
    499税込549
    1冊
    当日出荷
    背幅が従来品よりスリムになったリングファイル。 ワンタッチで開けられ、さらに、下のリングを閉じるだけで上のリングも同時に閉じられるユニバーサルデザインとじ具を採用。 とじ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。 リングが縦長のリング形状なので、書類の量が多くても、スムーズにめくることができます。
    用途収納枚数は減らさず、背幅がスリムに。場所を取らずに収納できる、サイズもカラーも豊富なリングファイル仕様替背紙式、スリムリングタイプタテ型穴数2
  • 工業扇 据置タイプ アイリスオーヤマ

    工業扇 据置タイプ

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 コンパクトサイズなので通常の工業扇では送風しにくい低い場所への送風に便利です。 風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
    モーター開放式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×320×610電源コード(m)約1.8風量3段階首振り(左右自動)約90°、(上下手動)3段階上下調整(手動)3段階左右首振
  • ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭 ユニカ

    ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭

    ユニカ(23件のレビュー)
    699税込769
    1パック(150本)ほか
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
  • 丸線コイルスプリング(45%タワミ) タカノ

    丸線コイルスプリング(45%タワミ)

    タカノ(13件のレビュー)
    65税込72
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    材質SWP-A使用可能回数100万回
  • バス用ゴム栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    バス用ゴム栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(42件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    材質黄銅、EPDM(耐熱ゴム)寸法H(mm)15くさりの有無なし
  • ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ)

    フジキン(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状異径ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • 鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ タカチ電機工業

    鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ

    タカチ電機工業(8件のレビュー)
    249税込274
    1枚
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ガラスエポキシ(FR-4)スルーホール 鉛フリーハンダレジスト種類両面ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • フューエルフィルター 和興フィルタテクノロジー

    フューエルフィルター

    和興フィルタテクノロジー(16件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
  • 工業扇 スタンドタイプ アイリスオーヤマ

    工業扇 スタンドタイプ

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    ベーシックな三脚型で広い空間で強力送風できる工業扇風機です。三脚が折りたたみ式で移動や片付けが楽にできます。左右自動首振り機能付きで、風量調節は3段階「強(3)・中(2)・弱(1)」です。
    材質スチール/ポリプロピレン質量(kg)4.6質量(g)4600使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)【50Hz・強/中/弱】80/75/70、【60Hz・強/中/弱】95/87/80コード長さ(m)1.8ハネ径(cm)43.5羽根枚数4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1120~1430本体寸法(mm)奥行700本体寸法(mm)高さ1120~1430風量調整風量調節3段階、左右首振(自動)、上下角度調整(手動)本体寸法(mm)幅800アズワン品番64-8929-19
  • テーブルチェスト 【グリーン購入法適合商品】 アイリスオーヤマ

    テーブルチェスト 【グリーン購入法適合商品】

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    【A4サイズ対応】家庭にある書類や封筒、小物などの整理に適したデスクチェストです。DCF-430は浅型3段、DCF-403は深型3段タイプです。グリーン購入法適応商品です。底面には、滑り止め用のゴム脚が付いています。
    用途A4サイズの収納・小物の収納トラスコ品番835-9339材質ポリプロピレン(再生PP50%)サイズA4引出し組合せ浅型グリーン購入法適合収納の目安A4サイズまでのファイル等
  • バス用W式ゴム栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    バス用W式ゴム栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(34件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    浴槽用排水金具の上面と内径側面の両方で止水。
    材質黄銅、EPDMくさりの有無なし
  • 製本テープ(契約書割印用) コクヨ

    製本テープ(契約書割印用)

    コクヨ(7件のレビュー)
    859税込945
    1巻
    当日出荷
    契約書の製本に適した、捺印が可能な製本テープ。テープに樹脂加工を施しておらず捺印が可能なため、契約書の製本に最適です。裏面はくり紙に5mmピッチの方眼罫を印刷。カットの目安になります。はくり紙の中央に切れ目があるので、位置合わせに便利です。割印が可能です。
    種類普通紙タイプ基材上質紙テープ長さ(m)10粘着剤アクリル系材質(テープ)古紙パルプ配合
  • ストック蓋 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ストック蓋

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    スタンダードな蓋で、かぶせ蓋として使用します。中央は窪んでおり、取っ手(ツマミ)が付いています。【ST】タイプの汎用容器、18~47Hサイズ(4L~100L)の標準蓋です。
    材質SUS304、ツマミ:SUS304表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)0.8
  • フットスイッチ PISCO(ピスコ)

    フットスイッチ

    PISCO(ピスコ)(13件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プッシュ式の空気圧入力開閉弁 スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない 排気機能の有る3方弁と排気機能の無い2方弁を用意
    形状フットスイッチ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)バルブマイクロスイッチタイプ ピン式のメカニカルバルブ使用操作方式ピン式
  • ワイパーブレード CREFIT PIAA

    ワイパーブレード CREFIT

    PIAA(24件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    高品質天然ゴムを採用した従来の国産車用純正タイプ。高い払拭性能と耐久性を両立させ、高いコストパフォーマンスを実現
    取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプスタンダード
  • グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム(箱入)

    NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(ミリ)

    フジキン(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状異径ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • GⅡ型フリーレット マサル工業

    GⅡ型フリーレット

    マサル工業(5件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    ●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。
    用途床面からのアウトレット(ケーブル取り出し)、ならびに配線分岐用(1~4方向)としてご使用ください。 (4方向にノックアウト穴がついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。)材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上小物収納チェスト エルピス  AF サンコープラスチック

    卓上小物収納チェスト エルピス AF

    サンコープラスチック
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    Aサイズのファイルやバインダーなどがゆったり収納可能。
    材質PPホワイト
  • ヒラ蓋 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ヒラ蓋

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ヒラ蓋はSTタイプの容器にて使用します。汚れの溜まる凹凸が少ないので、衛生的です。取っ手はありません。
    適合STタイプ材質SUS304表面処理内外面バフ研磨
  • ノンプラビス 得用パック シルバーサラ ユニカ

    ノンプラビス 得用パック シルバーサラ

    ユニカ(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(750本)
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。材質スチール、表面処理:シルバーメッキ質量(kg)2適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0533
  • ステンレス製ツールフック(ぶらぶら角ホルダー) 土牛

    ステンレス製ツールフック(ぶらぶら角ホルダー)

    土牛(10件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    角ホルダーが可動式で腰をかがめても水平を保ち工具等が脱落しにくい。
    用途工具差し材質ステンレス寸法(mm)(ベルト通し)40×84適合ベルト幅(mm)~60
  • DF超硬ホルソー PROCHI(プロチ)

    DF超硬ホルソー

    PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適です。
    全長(mm)113有効長(mm)25センタードリル径(Φmm)6
  • ビス止めホールダウンU タナカ

    ビス止めホールダウンU

    タナカ(5件のレビュー)
    839税込923
    1セット
    当日出荷
    用途基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理ダクロタイズド表面処理
  • モニター汚れ取り上手 PROSTAFF(プロスタッフ)

    モニター汚れ取り上手

    PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
    399税込439
    1セット(10枚)
    当日出荷
    マイクロファイバー(超極細繊維)採用で、カーナビ等の手アカ・油汚れを素早くしっかり絡めてかき取ります。また、拭き取った後も通常の繊維とは違い、繊維のクズが残りにくくスムーズに作業出来ます。 ご家庭のテレビ・パソコン・デジカメ等のモニターにもお使い頂けます。
    質量(g)79寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×135×8危険物の類別非危険物
  • スペーサー(スチールスペーサー) CF-400ZEシリーズ(M=4用) 廣杉計器

    スペーサー(スチールスペーサー) CF-400ZEシリーズ(M=4用)

    廣杉計器(5件のレビュー)
    859税込945
    1袋(50個)
    当日出荷
    材質鋼板(SPCC)ねじ径M4用表面処理三価クロムクロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転ゴム印 欧文4連3号 シヤチハタ

    回転ゴム印 欧文4連3号

    シヤチハタ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    握りやすい。捺しやすい。見やすい回転ゴム印。エラストマー素材のグリップを採用。グリップ部の芯材に再生PP樹脂、回転子に再生ABS樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。印字ベルトは耐久性に優れたゴムを採用。
    寸法(mm)28×28.5×100質量(g)41文字種別欧文シリーズ回転ゴム印エルゴグリップ印字桁数(桁)4連文字サイズ3号印面サイズ(mm)17×4.7グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
  • SF2-40・80 SUS(エスユーエス)

    SF2-40・80

    SUS(エスユーエス)(7件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • 油脂除去用洗剤 デグリーザー2 アマノ[事務用品/清掃用品]

    油脂除去用洗剤 デグリーザー2

    アマノ[事務用品/清掃用品](3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個(10L)
    当日出荷
    フロアのしつこい油、脂肪鉱物油などを取り除きます。希釈倍率30~40倍で使用します。
    用途床用油脂除去洗剤。トラスコ品番397-8419形状液体質量(kg)10.9容量(L)10pH8.3商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • ロックリングファイル セキセイ

    ロックリングファイル

    セキセイ(1件のレビュー)
    649税込714
    1冊
    当日出荷
    使いやすさを考えた機能を備え、 環境に配慮したロックリングファイル 書類の端が揃うDリング金具。 表紙が不意に開いてしまう心配がないストッパー付。 ファイルが引き出しやすい指穴。 大量の書類もしっかり押さえるオリジナル形状のロックプレート付。
    種類2穴Dリングファイル
  • Bimecc Lug Bolts For Import Car KYO-EI

    Bimecc Lug Bolts For Import Car

    KYO-EI(13件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    材質スチール表面処理亜鉛メッキ
  • GⅡ型フリーレット マサル工業

    GⅡ型フリーレット

    マサル工業
    1,798税込1,978
    1袋(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。
    用途床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー Live Pro

    コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー

    Live Pro
    829税込912
    1箱(160本)
    当日出荷から3日以内出荷
    高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に材質スチール表面処理セラミック系シルバー適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など
  • チャコペーパー 片面 大 チャコペーパー

    チャコペーパー 片面 大

    チャコペーパー(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法(cm)70×28
  • クリップファイル(不透明タイプ) リヒトラブ

    クリップファイル(不透明タイプ)

    リヒトラブ
    889税込978
    1冊
    当日出荷
    背部のエストラマー樹脂により360度完全反転。
    材質表紙/ポリプロピレン、背部/エラストマー樹脂、綴じ具/ABS樹脂厚さ(mm)表紙生地1.5サイズA4背幅(mm)13縦(mm)335横(mm)240綴じ枚数35
  • 安全表示垂れ幕 ユタカメイク

    安全表示垂れ幕

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    工事現場などの単管バリケードやコーンバーに。 面ファスナーで、付け外しが簡単。 反射文字で夜間もクッキリ。
    仕様マジックテープ式材質ポリエステル寸法(mm)450×600レッド取付方式吊り下げRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...