カテゴリ

  • 制御機器(175)
  • バイク部品(47)
  • 自動車純正部品(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 自動車補修部品(6)
  • 農業機械(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • バイク純正部品(2)
  • カー用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f5201」の検索結果

292件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(F5201)ハウジング クラッチ MAZDA(マツダ)(F5201)ハウジング クラッチMAZDA(マツダ)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
耐熱グローブ 富士商耐熱グローブ富士商(17件のレビュー)
2,698税込2,968
1双
当日出荷
耐熱温度:350℃材質:外側/ノーメックス70%、ケブラー30% 内側/コットン100%・鉄板、電子レンジ、オーブンでの使用はもちろん バーベキュー等にも使用できます。5本指タイプだから、作業が確実で安全です。
機能耐熱全長(cm)26耐熱温度(℃)(素材)350材質外側:NOMEX・アラミド 内側:コットン入数(双)1中指長(cm)約8.5手のひらまわり(cm)約21TKG品番9-0714-1101TKG品番(2017)6-0624-0901
修正ブッシュ ダイヤ用 SK11修正ブッシュ ダイヤ用SK11(3件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用の穴径を変換するブッシュです。穴径20.0mmから穴径15.0mmへ修正します。
用途ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用穴径修正。穴径(Φmm)15
片面ハトメ 日本紐釦貿易片面ハトメ日本紐釦貿易
359税込395
1袋(10組)
翌日出荷から7日以内出荷
材質真鍮
559-5201-007F DIALIGHT559-5201-007FDIALIGHT
419税込461
1個
翌々日出荷
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F5シリーズ CKDパイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F5シリーズCKD(2件のレビュー)
28,889税込31,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
種別サブレート配管タイプ弁仕様パイロット式スプール弁保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)47使用圧力(MPa)0.10-1.0位置数2配線接続DIN端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
スチール スペーサー(六角)オネジロング / LSF-ERoHS2対応品 廣杉計器スチール スペーサー(六角)オネジロング / LSF-ERoHS2対応品廣杉計器
1,398税込1,538特価
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
材質快削鋼(SUM)表面処理三価クロムクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
超硬パワーマックスドリル(ロング刃長)10D内部給油タイプ WIDIN超硬パワーマックスドリル(ロング刃長)10D内部給油タイプWIDIN
42,980税込47,278
1本
翌々日出荷
深穴加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。独自のダブルマージン形状により直進性に優れ、穴径精度、真直精度を高精度に仕上げ、安定した加工精度を実現します。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と深穴加工時やセミドライ加工で高速、高能率加工が可能です。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
S/P ヒノ 5201-F4 ナカノ NAKANOS/P ヒノ 5201-F4 ナカノNAKANO
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
適合メーカーHINO主な適合純正品番48114-1920
S/P ヒノ 5201-F1 ナカノ NAKANOS/P ヒノ 5201-F1 ナカノNAKANO
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
適合メーカーHINO主な適合純正品番48101-1601
S/P ヒノ 5201-F6 ナカノ NAKANOS/P ヒノ 5201-F6 ナカノNAKANO
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
適合メーカーHINO主な適合純正品番48116-1940
六角穴付ボルト UNF(ボサード品) ボサード六角穴付ボルト UNF(ボサード品)ボサード
6,998税込7,698
1箱(100本)
3日以内出荷から12日以内出荷
六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。 ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。 ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。 欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴関連資料(0.1MB)ねじ山種類ユニファイ規格
ナット ロック (F5) MAZDA(マツダ)ナット ロック (F5)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
スリーブ クラッチ ハブ (F5) MAZDA(マツダ)スリーブ クラッチ ハブ (F5)MAZDA(マツダ)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
シャフトリバースレバー (F5) MAZDA(マツダ)シャフトリバースレバー (F5)MAZDA(マツダ)
409税込450
1個
翌々日出荷
ギヤー セカンダリー 3RD (F5) MAZDA(マツダ)ギヤー セカンダリー 3RD (F5)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ロッド シフト (F5) MAZDA(マツダ)ロッド シフト (F5)MAZDA(マツダ)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
ギヤー セコンダリー シャフト (F5) MAZDA(マツダ)ギヤー セコンダリー シャフト (F5)MAZDA(マツダ)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
ボルト (F520) MAZDA(マツダ)ボルト (F520)MAZDA(マツダ)
209税込230
1個
翌々日出荷
ベアリングテーパー (F5) MAZDA(マツダ)ベアリングテーパー (F5)MAZDA(マツダ)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
ロッド チェンジ (F5) MAZDA(マツダ)ロッド チェンジ (F5)MAZDA(マツダ)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
電灯分電盤 NQF5 河村電器産業電灯分電盤 NQF5河村電器産業
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
下部スペース付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路下部スペース付
電灯分電盤 EQF5 河村電器産業電灯分電盤 EQF5河村電器産業
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
下部スペース付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路下部スペース付
電灯分電盤 NSF5 河村電器産業電灯分電盤 NSF5河村電器産業
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
下部スペース付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A付属回路下部スペース付
S/P ヒノ 5201-F5 ナカノ NAKANOS/P ヒノ 5201-F5 ナカノNAKANO
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
適合メーカーHINO主な適合純正品番48115-1920
S/P ヒノ 5201-F3 ナカノ NAKANOS/P ヒノ 5201-F3 ナカノNAKANO
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
適合メーカーHINO主な適合純正品番48104-1600
S/P ヒノ 5201-F2 ナカノ NAKANOS/P ヒノ 5201-F2 ナカノNAKANO
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
適合メーカーHINO主な適合純正品番48112-2091
パス オイル (F5) MAZDA(マツダ)パス オイル (F5)MAZDA(マツダ)
409税込450
1個
翌々日出荷
エンド シフト (F5) MAZDA(マツダ)エンド シフト (F5)MAZDA(マツダ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
六角穴付皿ボルト UNF(ステンレス)(小箱) ボサード六角穴付皿ボルト UNF(ステンレス)(小箱)ボサード
24,980税込27,478
1箱(500本)
3日以内出荷
頭部が皿形状(皿頭)の六角穴付ボルトのユニファイ規格(細目)です。以下のようなメリットがあります。 1.振動などの緩みに強い 2.締付けの微調整も可能 3.薄板など嵌合部が短い締結に有利 4.締付トルクが小さい
用途ザグリ(座ぐり)加工をして使用することで、締結後は相手材表面とボルト頭部とが面一(つらいち)になり仕上が綺麗です。 エンジンなどコンパクトさと同時に振動対策も考慮しなければならい用途に広く用いられています。種別全ねじ材質ステンレス表面処理生地頭部形状穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角穴付ボタンボルト UNF(ステンレス)(小箱) ボサード六角穴付ボタンボルト UNF(ステンレス)(小箱)ボサード
37,980税込41,778
1箱(500本)
3日以内出荷
六角穴付ボタンボルトのユニファイ規格(細目)です。以下のようなメリットがあります。 1.振動などの緩みに強い 2.締付けの微調整も可能 3.薄板など嵌合部が短い締結に有利 4.締付トルクが小さい
用途頭部が低く丸みをおびており、締付後の頭部の出っ張りが気にならず引っかかりにくくて安全です。 見た目が美しいという特徴があります。種別全ねじ材質ステンレス表面処理生地頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
ハウジング クラッチ (F5) MAZDA(マツダ)ハウジング クラッチ (F5)MAZDA(マツダ)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
プレート ベース (F5) MAZDA(マツダ)プレート ベース (F5)MAZDA(マツダ)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
ギヤー リバース アイドル (F5) MAZDA(マツダ)ギヤー リバース アイドル (F5)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ギヤー サード (F5) MAZDA(マツダ)ギヤー サード (F5)MAZDA(マツダ)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
スイッチ ニュートラル (F5) MAZDA(マツダ)スイッチ ニュートラル (F5)MAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
ギヤー リバース (F5) MAZDA(マツダ)ギヤー リバース (F5)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
GEAR REVERSE IDLE (F5) MAZDA(マツダ)GEAR REVERSE IDLE (F5)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
レバー コントロール (F5) MAZDA(マツダ)レバー コントロール (F5)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
リングシンクロナイザー (F5) MAZDA(マツダ)リングシンクロナイザー (F5)MAZDA(マツダ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷