カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(491)
  • オフィス家具(240)
  • 農業機械(175)
  • 自動車純正部品(129)
  • 制御機器(96)
  • バイク部品(65)
  • 油圧機器・油圧ホース(60)
  • 測定用品(47)
  • バイク純正部品(36)
  • 自動車補修部品(35)
  • メカニカル部品(34)
  • 空調・照明・電設資材(29)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 清掃用品(15)
  • 切削工具(15)
  • 機構部品(13)
  • 家電(13)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 作業工具(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 物流用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • カー用品(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 研磨材(4)
  • 事務用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 介護用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f6-g」の検索結果

関連キーワード
1,615件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランジ形たわみ軸継手 ブシュのみ NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手 ブシュのみNBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプブシュ単体種類関連商品材質(ブッシュ)NBR
カムフォロアG CF-G IKO(日本トムソン)カムフォロアG CF-GIKO(日本トムソン)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
標準カムフォロアの基本性能を引き継ぎ、リーズナブルな価格を実現したカムフォロアです。 あらかじめグリースが封入されているため、開封後はそのまま使用できます。
タイプCF-Gシールシール無形状六角穴付き
Amphenol RJ11 オス 6P6C極 ケーブルマウント RJ11F6G AMPHENOLAmphenol RJ11 オス 6P6C極 ケーブルマウント RJ11F6GAMPHENOL
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス = オス極数 = 6P6C取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金シールドタイプ = UTP長さ = 53mm深さ = 29mmコネクタタイプ = RJ11シリーズ = RJ11Field
S字フック(樹脂製) 日本緑十字社S字フック(樹脂製)日本緑十字社(2件のレビュー)
189税込208
1組(2個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ポリエチレン
ガンメタカラビナフック AIOULE(ふじわら)ガンメタカラビナフックAIOULE(ふじわら)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製カラビナフックです。装飾現場に最適です。
材質SUS304ステンレスガンメタ
金色メッキ ハンマーフック 土牛金色メッキ ハンマーフック土牛
699税込769
1個
翌日出荷
メッキ仕様ハンマー・ツールフックです。
用途ハンマー差し。形状固定式・ベルト通し2つ穴タイプ適合工具ハンマー、バールなど
SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形) NB(日本ベアリング)SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形)NB(日本ベアリング)
1,848税込2,033特価
1個
当日出荷から97日以内出荷
丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)NB(日本ベアリング)
968税込1,065
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
形状丸フランジ形仕様標準仕様材質樹脂シール両側シール
丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)NB(日本ベアリング)
845税込930
1個
翌々日出荷から27日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
形状丸フランジ形仕様標準仕様材質樹脂シール
アルック ホシ 水本機械製作所アルック ホシ水本機械製作所
499税込549
1個
翌々日出荷
質量(g)25種類リンク
丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)NB(日本ベアリング)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
形状丸フランジ形仕様耐食仕様材質樹脂シール
スライドブッシュ SWF形(インチ仕様)丸フランジ形 NB(日本ベアリング)スライドブッシュ SWF形(インチ仕様)丸フランジ形NB(日本ベアリング)
1,180税込1,298
1個
翌々日出荷から117日以内出荷
形状丸フランジ形
指サック フィンガーキャップ ゲーム用 スマホ タブレット フリーサイズ 6個入 エレコム指サック フィンガーキャップ ゲーム用 スマホ タブレット フリーサイズ 6個入エレコム(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
高感度導電性繊維を使用しスマートフォンやタブレットのなめらか操作を可能にする、フリーサイズのゲーミング用フィンガーキャップです。 指の挿入口を強化することで、耐久性とフィット感を向上させています。 フリーサイズは親指への使用に適したサイズになっております。
タイプフィンガーキャップセット内容フリーサイズ6枚セットボタン仕様指に装着グレー材質ナイロン、銀繊維、ポリウレタン
SMF スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形) NB(日本ベアリング)SMF スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形)NB(日本ベアリング)
1,021税込1,123
1個
翌々日出荷から88日以内出荷
SMF-E スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)SMF-E スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形・インロー付)NB(日本ベアリング)
1,584税込1,742
1個
当日出荷から97日以内出荷
スライドブッシュ SWF-W形(インチ仕様)ダブル丸フランジ形 NB(日本ベアリング)スライドブッシュ SWF-W形(インチ仕様)ダブル丸フランジ形NB(日本ベアリング)
2,772税込3,049
1個
翌々日出荷から67日以内出荷
形状丸フランジ形
TRF スライドブッシュ(トリプル・丸フランジ形) NB(日本ベアリング)TRF スライドブッシュ(トリプル・丸フランジ形)NB(日本ベアリング)
3,397税込3,737
1個
翌々日出荷から45日以内出荷
形状丸フランジ形材質(本体)スチールシール両シール
Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, RJF6G AMPHENOLAmphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, RJF6GAMPHENOL
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
AmphenolRJFieldシリーズのRJ45産業用イーサネットプラグは、100BaseT、100BastTX、1000BaseTネットワーク用のイーサネットクラスDCAT5e接続に使用し、ロボット、産業用プロセス制御、CNC機械、オイル/ガス、ティーレメンテナンスなどの過酷な環境で使用できます。これらのRJFシリーズ丸型プラグコネクタは、RJ45コードセットを含むバヨネットカップリングが付いた丸型プラグで構成されています。このプラグはIP68等級の液体や埃から保護され、衝撃、振動、牽引への耐性を備えており、現場でのケーブル配線不要で、工具は不要です。対応ケーブル径は5.5→13mmです。このRJFieldシリーズのRJ45産業用イーサネットプラグには、金属製又はプラスチック製のグランドとさまざまなシェル仕上げが用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。。品番695-0245は、プラスチックグランドとオリーブドラブカドミウム仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです。品番695-0267は、プラスチックグランドとニッケル仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです。品番695-0260は、金属グランドと黒コーティング仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです。品番695-0263は、金属製グランドとニッケル仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです
長さ(mm)57.8極数8ポート数1深さ(mm)34.9方向ストレート保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付きシリーズ番号RJFコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)
丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)NB(日本ベアリング)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から37日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
形状丸フランジ形仕様耐食仕様材質樹脂シール両側シール
屋外用スピーカー JBL professional屋外用スピーカーJBL professional
99,980税込109,978
1個(2本)
5日以内出荷
ドライバー構成:LF 6.5インチ(165mm)、HF 1インチ(25mm)。ポリプロピレン・コーンのウーファーとチタン・ドーム・ツイーターの同軸構造。ネオジムマグネットで駆動。トランス内蔵で、ロー/ ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。IP-66 規格適合 の防水・防塵性能。底部のドリップホールによりドライバー部の排水が可能。ステーク( 杭) 金具とL 字金具が標準で付属。
仕様トランス・タップ:70V:30W、15W、7.5W、100V:30W、15W付属品L字金具、ステーク金具材質エンクロージャー:ポリカーボネイト+ABS質量(kg)3.5角度(°)カバレージ:70感度87dB SPL(300Hz~12kHz)入力先バラケーブル周波数65Hz~20kHz(レンジ(-10dB))構成(ドライバー)LF:6.5インチ(165mm)、HF:1インチ(25mm)インピーダンス公称:8Ω音圧レベル(dB)最大:110dB SPL許容入力(W)100/50(プログラム/ピンク)
TRF-E スライドブッシュ(トリプル・丸フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)TRF-E スライドブッシュ(トリプル・丸フランジ形・インロー付)NB(日本ベアリング)
3,723税込4,095
1個
翌々日出荷から102日以内出荷
形状丸フランジ形材質(本体)スチールシール両シール
SMF-W-E スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)SMF-W-E スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形・インロー付)NB(日本ベアリング)
2,623税込2,885
1個
翌々日出荷から77日以内出荷
ステーフューエルフィルター (RF) MAZDA(マツダ)ステーフューエルフィルター (RF)MAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4B omron(オムロン)ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4Bomron(オムロン)(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
使いやすさと省スペースを追求した4点出力用ターミナルリレー。幅31×高さ35×奥行68mm。 PYFソケットと同等のサイズ。独立接点、独立コイル。ショートバー(別売)で、簡単にコモン接続。しかも、隣りあうターミナルもコモン接続可能。端子カバーで、感電防止。リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプを品揃え。動作表示LEDつき。コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用。標準品でUL、CSA、VDE規格認定品(VDE規格は形G6D-F4Bのみ)。
質量(g)約65使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A)保管温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)45~85
タンググリップ チップ TNF-GN-IQ イスカルタンググリップ チップ TNF-GN-IQイスカル
21,980税込24,178
1箱(10個)
4日以内出荷
鋼加工用チップです。
用途端面溝入れ加工用。材質IC808適合ホルダTNFFA-IQ、TNFFH-IQ材種IC808RoHS指令(10物質対応)対応
GC砥粒オフセット砥石 iHelpGC砥粒オフセット砥石iHelp
389税込428
1枚
4日以内出荷
一般的なコンクリート・石材用のオフセット砥石です。
厚さ(mm)6砥粒GC(グリーンカーボン)砥粒適合材コンクリート・石材
RJF6G AMPHENOLRJF6GAMPHENOL
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
センサープレッシャー (RF) MAZDA(マツダ)センサープレッシャー (RF)MAZDA(マツダ)
84,980税込93,478
1個
翌々日出荷
ホースエアー (RF6G) MAZDA(マツダ)ホースエアー (RF6G)MAZDA(マツダ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
ホース フューエル (RF6G) MAZDA(マツダ)ホース フューエル (RF6G)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ホース ウォーターサブタンク (RF) MAZDA(マツダ)ホース ウォーターサブタンク (RF)MAZDA(マツダ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
ブラケットエアークリーナー (RF) MAZDA(マツダ)ブラケットエアークリーナー (RF)MAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
ホースウォーター (RF6G) MAZDA(マツダ)ホースウォーター (RF6G)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
バルブ エアー ベントソレノイド MAZDA(マツダ)バルブ エアー ベントソレノイドMAZDA(マツダ)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
ホース フューエルメイン (RF) MAZDA(マツダ)ホース フューエルメイン (RF)MAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
チューブ バキューム (RF6G) MAZDA(マツダ)チューブ バキューム (RF6G)MAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ブラケット コントロール ユニット (RF) MAZDA(マツダ)ブラケット コントロール ユニット (RF)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
比例制御弁 JSP Series 直接配管型 SMC比例制御弁 JSP Series 直接配管型SMC
9,498税込10,448
1個
当日出荷から22日以内出荷
・電流値に比例して流量を無段階に制御。・繰返し精度:±3%F.S.以下。・感度:2%F.S.以下。・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形。・保護構造 IP67。・シール材質:FKM。・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅。・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
用途水・空気用材質(シール)FKM耐圧(MPa)0.6弁構造直動型ポペット使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBR SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBRSMC
3,798税込4,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)黄銅材質(シール)NBR
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBRSMC
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)SUS材質(シール)NBR
関連キーワード
...