カテゴリ

  • 制御機器(37)
  • バイク部品(31)
  • メカニカル部品(21)
  • 自動車純正部品(11)
  • 切削工具(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 機構部品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 完成車(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「f608」の検索結果

関連キーワード
187件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプ フロントエグゾースト (F608) MAZDA(マツダ)パイプ フロントエグゾースト (F608)MAZDA(マツダ)
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) F608ZZ NSK(日本精工)フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) F608ZZNSK(日本精工)
389税込428
1個
当日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)22番号【NSK名番】F608ZZMC3 MAZ P寸法D2(mm)25内径d(Φmm)8寸法C2(mm)1.5幅B1(mm)7呼び番号F608シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(26件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受)NSK(日本精工)(32件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スペーサー(スチールスペーサー) CF-600ZEシリーズ(M=6用) 廣杉計器スペーサー(スチールスペーサー) CF-600ZEシリーズ(M=6用)廣杉計器(10件のレビュー)
649税込714特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュアベアリング(フランジ付) KMTミニチュアベアリング(フランジ付)KMT(3件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から翌日出荷
外輪タイプフランジ付き材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SUS302
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(5件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
スペーサー(スチールスペーサー) CF-600Eシリーズ(M=6用) 廣杉計器スペーサー(スチールスペーサー) CF-600Eシリーズ(M=6用)廣杉計器
2,798税込3,078特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ 600番台 NSK(日本精工)ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ 600番台NSK(日本精工)(7件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
ルアーフィッティング Nordson MEDICALルアーフィッティングNordson MEDICAL
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
材質PVDF(フッ素樹脂)
#500SP フランジブッシュ オイレス工業#500SP フランジブッシュオイレス工業(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から14日以内出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
ダイスライド 鍔付ブシュ SAF 大同メタル工業ダイスライド 鍔付ブシュ SAF大同メタル工業
8,998税込9,898
1個
当日出荷から71日以内出荷
銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
長さ公差(mm)-0.1/-0.3
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
ミニフランジユニット NTN(エヌティーエヌ)ミニフランジユニットNTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
独特な製造技術により多くの特長を持った含油軸受と、鋼板製ハウジングを組み合わせた軽量・コンパクトな軸受けユニットです。 ハウジングは、鋼板をプレス加工により局部的に補強しているので、剛性が高くしかも軽量でコンパクトになっています。 調心性のあるスフェリカル形軸受を使用しているので、適切な取付けが簡単でにできます。 含油軸受は、連通性のよい多孔質金属組織をもち、潤滑油の保持力が優れているので、長期間にわたり無給油で使用ができます。 汎用軸受けユニットとして幅広く使用できます。
用途食品包装機械事務機械建設機械コンベヤ小形印刷機製茶機運搬・昇降機械動力伝導装置化学機械など種別ひしフランジ形ユニット軸穴種別円筒穴形
診察台カバーフリル付き 綿100% TFシリーズ ナビス(アズワン)診察台カバーフリル付き 綿100% TFシリーズナビス(アズワン)
6,498税込7,148
1枚
翌々日出荷
綿製の診察台カバーです。
洗濯方法洗濯可高さ(mm)【タレ】200材質綿100%
ウィズ ニッケルコート掛け ACE(エース)ウィズ ニッケルコート掛けACE(エース)
239税込263
1パック
3日以内出荷
診察台カバー 綿100% NFシリーズ ナビス(アズワン)診察台カバー 綿100% NFシリーズナビス(アズワン)
5,398税込5,938
1枚
翌々日出荷
シンプルな綿製の診察台カバーです。
長さ(mm)【タレ】200材質綿100%洗濯方法洗濯可
3カ-W スペーサー 大阪魂3カ-W スペーサー大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷から9日以内出荷
溶接用マグネット Vパッド・ロング TRUSCO溶接用マグネット Vパッド・ロングTRUSCO
5,798税込6,378
1個
当日出荷
吸着力(N)80トラスコ品番115-1168材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール幅(mm)163~238質量(kg)0.6高さ(mm)50奥行(mm)50
管フランジキット 油研工業管フランジキット油研工業
6,398税込7,038
1個
当日出荷から61日以内出荷
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア) SWAGE-LINEブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
36,980税込40,678
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
強力ばね TF(軽小荷重) TF60-80 東京発条製作所強力ばね TF(軽小荷重) TF60-80東京発条製作所
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)70.56自由長(mm)80外径(mm)60内径(mm)33ばねの種類強力ばね
ゼノア エンジン刈払機 BCZ300ST-EZ 部品 Covers and fuel tank ゼノアゼノア エンジン刈払機 BCZ300ST-EZ 部品 Covers and fuel tankゼノア(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BCZ300ST-EZ 部品 Covers and fuel tank
用途部品の交換に適合品番BCZ300ST-EZ関連部品【部品グループ】Covers and fuel tank
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINEブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
27,980税込30,778
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
チャックフランジ ユキワ精工チャックフランジユキワ精工
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から63日以内出荷
超硬ロータリーバー タイプF ウォーターミルズ超硬ロータリーバー タイプFウォーターミルズ
2,998税込3,298
1本
当日出荷
形状砲弾形状材質超硬
ブレーキホース フロントホースキットーフィッティング(レッド/ブラック)-ホース(クリア) SWAGE-LINEブレーキホース フロントホースキットーフィッティング(レッド/ブラック)-ホース(クリア)SWAGE-LINE
28,980税込31,878
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
SUSミニチュア/小径 KMTSUSミニチュア/小径KMT
259税込285
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
位置決め用のフランジ付きタイプです。電動工具・計測器・事務機など幅広い用途でご使用いただいております。
RoHS指令(10物質対応)対応
ルアーフィッティング 三商ルアーフィッティング三商
2,298税込2,528
1セット(10個)
5日以内出荷から8日以内出荷
オスルアーロック部とメスルアー部は捻ることでしっかりと接続できます。PVDF製なのでオートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌も可能。
アクリーンFタイプ ナック・ケイ・エスアクリーンFタイプナック・ケイ・エス
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
アクリーンは、メタクリル樹脂鏡面を特殊な超親水性コーティングすることにより防滴機能を実現し、防汚防曇効果を発揮します。
用途車両の出入り口や通路の安全確認に。仕様設置基準合格品
コイルスプリング軽少荷重(外径40~60mm) TRUSCOコイルスプリング軽少荷重(外径40~60mm)TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
リペアエンブレム AKRAPOVIC (アクラポビッチ)リペアエンブレムAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:P-HF608
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINEブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
27,980税込30,778
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:アルミフィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINEブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
28,980税込31,878
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINEブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
27,980税込30,778
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ゴールド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製) エスコ六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製)エスコ
725税込798
1袋(11本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付鍋頭穴の形状六角穴
丸型ランドリーバスケット トーダイ丸型ランドリーバスケットトーダイ
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
材質ポリプロピレン
(F6)マニュアル トランスミッション CPT. MAZDA(マツダ)(F6)マニュアル トランスミッション CPT.MAZDA(マツダ)
139,000税込152,900
1個
翌々日出荷
26インチ セミファットバイク 折畳機能付き シマノ6段変速  フロントサスペンション フロントキャリア MF608シリーズ MYPALLAS26インチ セミファットバイク 折畳機能付き シマノ6段変速 フロントサスペンション フロントキャリア MF608シリーズMYPALLAS
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
【セミファットバイク 26インチ MF608 MONDEO MASTERのおすすめポイント】スタイリッシュで安定感抜群のセミファットバイク!フロントサスペンション付で乗り心地快適!高さ角度が調整可能なBMXタイプハンドル!LEDライト&ワイヤーロック&ドロヨケも付属!バスケット取付にも便利なフロントキャリア装備!収納に場所をとらずクルマにも積める便利な自転車!
用途自転車 折りたたみ自転車 セミファットバイク 26インチ LEDライト ワイヤーロック フロントキャリア 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車仕様JIS耐振動試験合格品 フレーム/スチール リム/アルミ 変速シフター/ディレイラー/シマノ 前輪ブレーキ/Vブレーキ 後輪ブレーキ/ハンドブレーキ ハンドル・バー/BMXタイプ差込式 折畳部二重ロック フロントサスペンション フロントキャリア LEDライト ワイヤーロック 26×2.35タイヤ ディレイラーガード 他付属品取扱説明書 簡易工具長さ(mm)1760幅(mm)580質量(kg)20高さ(mm)1040~1080材質(フレーム)スチールタイヤサイズ26インチサドルの高さ(mm)760~860変速段数6