カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f683zz」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) F683ZZ NSK(日本精工)フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) F683ZZNSK(日本精工)
319税込351
1個
当日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)7番号【NSK名番】F683ZZMC3 MAZ P寸法D2(mm)8.1内径d(Φmm)3寸法C2(mm)0.8幅B1(mm)3呼び番号F683シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受)NSK(日本精工)(32件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ボールベアリング 680番台 フランジ両シールド形 EZO(北日本精機)ボールベアリング 680番台 フランジ両シールド形EZO(北日本精機)
229税込252特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) ステンレス NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) ステンレスNTN(エヌティーエヌ)(13件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ミニチュア玉軸受 F-FLW NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 F-FLWNTN(エヌティーエヌ)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
ミニチュア玉軸受 F-W NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 F-WNTN(エヌティーエヌ)
589税込648
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
関連キーワード
ベアリング(軸受)カテゴリ
関連カテゴリ