カテゴリ
- パソコン/周辺機器(144)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
- 制御機器(37)
- 切削工具(32)
- メカニカル部品(27)
- 農業機械(26)
- 自動車補修部品(25)
- バイク部品(21)
- 電動工具(14)
- 家電(10)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 作業工具(8)
- 事務用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- バッテリー・電装(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 研磨材(2)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- メディアカバーマーケット(141)
- CKD(50)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- ニッセイ(23)
- 渡辺電機工業(18)
- brembo(13)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
- 京セラ(8)
- アソー(7)
- TOTIME(7)
- タンガロイ(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
- ELPA(5)
- omron(オムロン)(5)
- 日東工器(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- マーキングマン(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ワルター(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「f8t」の検索結果

ドブ 六角ハイテンボルト(箱)
日本ファスナー工業(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1箱(80個)ほか当日出荷から翌々日出荷1.めっきの付着量550g/m2以上 めっき付着量は、部材と同じくしており、長期防錆にすぐれています。 2.ナットのねじ部も防錆 ナットは、ねじの加工後にめっき処理を行っていますので、ねじ部の防錆もすぐれています。 3.強度もF8T保証 ボルトの強度は、F8Tの保証をしており、靭性に富み安定した強度となっております。このため締付軸力がすぐれています。 4.安定したトルク係数値 ナットに潤滑処理を施しているため、トルク係数値は安定しております。このためナット回転法による締付け作業時の施工性にすぐれた能力を発揮します。セット内容ボルト、ナット、座金規格国土交通大臣認定 国住指 第309号等級F8T頭部形状六角
ペーパーファスナー(ブリキ製)
リヒトラブ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(100本)当日出荷80mmピッチの穴のあいた書類を簡単に綴じられます。材質ブリキ穴数2脚長さ(mm)34.5穴間隔(mm)80収納枚数(枚)230
レバーロックカプラ プラグ (メネジ取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷材質(本体)アルミ合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8
ダイヤモンドヤスリ
SK(新潟精機)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着することにより、鉄工ヤスリでは刃が立たない難削材も研磨できます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研磨に粒度#200適合材超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器
レバーロックカプラ プラグ (メネジ取付用)
日東工器¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)銅合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8
レバーロックカプラ プラグ LF型(めねじ取付用)
日東工器¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム
レバーロックカプラ LF型 プラグ
日東工器¥2,998~税込¥3,298~1個翌日出荷から8日以内出荷軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。用途低圧用取り付け形状めねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット
YourType Bluetooth Wireless Keypad
BELKIN(ベルキン)¥9,998税込¥10,9981台翌日出荷データエントリや会計の仕事に最適な機能をYourType Wireless Keypadは提供します。コンパクトなワイヤレスキーパッドにより28個のキーをアップルワイヤレスキーボードや、MacBookにプラスし、さらにファンクションキーなどもあります。
高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3 (ショートシャンクタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷待望のショートシャンクタイプが仲間入り! 焼きばめホルダにFitする全長設計。 新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。 高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。 高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。 高硬度鋼を追求した工具設計。 焼入れ鋼などの高硬度鋼(特に50HRC以上)、ハイス鋼に。用途金型製作、部品加工。中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工。材質超硬合金刃数2表面処理TH3コートねじれ角(°)30シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
警報設定器(アラームセッタ)(2点設定)
渡辺電機工業¥65,980~税込¥72,578~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品あり
RFコンベヤチェーン用スプロケット(Fローラ)CW・CW1形
椿本チエイン¥11,980~税込¥13,178~1個8日以内出荷から9日以内出荷形状Fローラ軸穴種別下穴タイプ種類スプロケット列数1ハブタイプCWスプロケット形状C形
マルチマスター加工ヘッド 8/12枚刃 ねじれ角20°/30°
イスカル¥32,980~税込¥36,278~1箱(2個)9日以内出荷から29日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途仕上げ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
M16・M20ナット回転角レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥369,800~税込¥406,780~1個翌日出荷から翌々日出荷F8T溶融亜鉛めっき高力M16・M20兼用のナット回転角レンチ。;12G溶融亜鉛めっき高力M16にも対応。;本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。;設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。質量(kg)5.1設定角度(°)(締付)90~240最大消費電力(W)1100締付トルク(N・m)(常用)540適応ボルトサイズ高力M16・M20、超高力M16用
M20・M22ナット回転角レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥419,800税込¥461,7801個翌々日出荷から9日以内出荷F8T溶融亜鉛めっき高力M20・M22兼用のナット回転角レンチ。;12G溶融亜鉛めっき高力M16にも対応。;本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。;設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。質量(kg)5.6設定角度(°)(締付)90~240最大消費電力(W)1100締付トルク(N・m)(常用)735適応ボルトサイズ高力M20・M22、超高力M16用
M22・M24ナット回転角レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥519,800税込¥571,7801個3日以内出荷F8T溶融亜鉛めっき高力M22・M24兼用のナット回転角レンチ。;12G溶融亜鉛めっき高力M20にも対応。;本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。;設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。質量(kg)6.1設定角度(°)(締付)90~240最大消費電力(W)1100締付トルク(N・m)(常用)850適応ボルトサイズ高力M22・M24、超高力M20用
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥809~税込¥890~1セット(4枚)ほか当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット(4枚)ほか当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ローエッジベルト
三ツ星ベルト(114件のレビュー)¥369~税込¥406~1本ほか当日出荷から5日以内出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0428
ELPA(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(2個)当日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: シャープ SHARP ◇適合型番: 210-337-0428 ES-LP1 ES-LP2 210-337-0483 210-337-0457 210-337-0149 210-337-0490 210-337-0487用途◇適合洗濯機: ES-55E9 ES-A70E9 ES-G55NC ES-G55PC ES-G5E2 ES-G7E2 ES-G7E3 ES-G7E5 ES-GE55N ES-GE55P ES-GE55R ES-GE5G ES-GE60N ES-GE60P ES-GE60R ES-GE6A ES-GE6B ES-GE6D ES-GE6E ES-GE6F ES-GE6FJ ES-GE6G ES-GE70N ES-GE70P ES-GE70R ES-GE7A ES-GE7B ES-GE7D ES-GE7E ES-GE7F ES-GE7G ES-GV10B ES-GV10D ES-GV10E ES-GV10F ES-GV10G ES-GV10H ES-GV7D ES-GV7E ES-GV7F ES-GV7G ES-GV7H ES-GV80P ES-GV80R ES-GV8A ES-GV8B ES-GV8D ES-GV8E ES-GV8F ES-GV8G ES-GV8H ES-GV90P ES-GV90R ES-GV9A ES-GV9B ES-GV9D ES-GV9E ES-GV9F ES-GV9G ES-GV9H ES-GW11D ES-GW11E ES-GW11F ES-GW11G ES-GX850 ES-GX8A ES-GX950 ES-GX9A ES-KS70N ES-KS70P ES-KS70R ES-KS70S ES-KS70T ES-KS70U ES-KS70V ES-KS70W ES-KSV9A ES-KSV9B ES-KSV9C ES-KSV9D ES-KSV9E ES-KSV9F ES-PT10D ES-PT10F ES-PT10G ES-PW10E ES-PW11E ES-PW11F ES-PW11G ES-PW8E ES-PW8G ES-PX10A ES-PX8D ES-PX8E ES-PX8F ES-SW11H ES-T5E3 ES-T5E4 ES-T5E5 ES-T5E6 ES-T5E7 ES-T5E9 ES-T706 ES-T707 ES-T74E2 ES-T83E1 ES-T84E2 ES-TA840 ES-TX550 ES-TX5A ES-TX5B ES-TX5D ES-TX5E ES-TX5FJ ES-TX6G ES-TX74 ES-TX74KS ES-TX750 ES-TX830 ES-TX83KS ES-TX840 ES-TX84KS ES-TX850 ES-TX85KS ES-TX8A ES-TX8AKS ES-TX8B ES-TX8BKS ES-TX8CKS ES-TX8D ES-TX8DKS ES-TX8E ES-TX8EKS ES-TX8F ES-TX8FKS ES-TX8G ES-TX930 ES-TX940 ES-TX950 ES-TX95KS ES-TX9A
...