曜日別特売

ユニタイト F8T 亜鉛メッキ 六角ハイテンションボルト

ユニタイト F8T 亜鉛メッキ 六角ハイテンションボルト - HI-LEADユニタイト F8T 亜鉛メッキ 六角ハイテンションボルト - HI-LEAD
表面処理
溶融亜鉛メッキ
強度区分
F8T
全18種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法d(mm)
二面幅(mm)
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
頭部厚(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04693049UNYF8T200451箱(4組)717-774845201332
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
04693232UNYF8T220851箱(2組)717-923685221436
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
04694641UNYF8T220651箱(2組)717-775865221436
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
04694686UNYF8T221101箱(2組)717-9314110221436
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
04695088UNYF8T120501箱(4組)717-77355012822
オープン
¥719
¥791(税込)
10日以内出荷
返品不可
04695106UNYF8T221201箱(2組)717-7757120221436
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
04695971UNYF8T220751箱(2組)717-924075221436
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
04696698UNYF8T220701箱(2組)717-923470221436
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
04697319UNYF8T220901箱(2組)717-774690221436
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
04697407UNYF8T220801箱(2組)717-775980221436
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
04699297UNYF8T201001箱(4組)717-9229100201332
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
04699419UNYF8T160651箱(4組)717-923365161027
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
04699927UNYF8T200801箱(4組)717-774380201332
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
04699970UNYF8T200601箱(4組)717-773860201332
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
04700241UNYF8T220551箱(2組)717-774455221436
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
04701196UNYF8T220951箱(2組)717-775695221436
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
04701537UNYF8T221151箱(2組)717-7753115221436
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
04701720UNYF8T200901箱(4組)717-775190201332
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする