HI-LEAD
ユニタイト F8T 亜鉛メッキ 六角ハイテンションボルト
表面処理
溶融亜鉛メッキ
強度区分
F8T
全11種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
35
40
45
50
55
60
65
70
85
95
寸法d(mm)
12
16
20
22
二面幅(mm)
22
27
32
36
内容量
1箱(2組)
1箱(4組)
11種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
頭部厚(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04557739
UNYF8T12035
1箱(4組)
717-7732
35
12
8
22
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04557870
UNYF8T16070
1箱(4組)
717-9238
70
16
10
27
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04558186
UNYF8T20065
1箱(4組)
717-7740
65
20
13
32
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04558430
UNYF8T16060
1箱(4組)
717-9239
60
16
10
27
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04558561
UNYF8T20095
1箱(4組)
717-7734
95
20
13
32
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04558692
UNYF8T22050
1箱(2組)
717-7754
50
22
14
36
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04558710
UNYF8T20085
1箱(4組)
717-9230
85
20
13
32
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04559042
UNYF8T12040
1箱(4組)
717-7742
40
12
8
22
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04559139
UNYF8T22060
1箱(2組)
717-7737
60
22
14
36
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04559331
UNYF8T12055
1箱(4組)
717-7741
55
12
8
22
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04559419
UNYF8T12045
1箱(4組)
717-9231
45
12
8
22
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください