カテゴリ

  • バイク純正部品(17)
  • オフィス家具(15)
  • 自動車純正部品(15)
  • 制御機器(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • バイク部品(6)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fa-82」の検索結果

106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャフト(R) ドライブ (FA82) MAZDA(マツダ)シャフト(R) ドライブ (FA82)MAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
ジャッキスタンドラバークッション Meltec(大自工業)ジャッキスタンドラバークッションMeltec(大自工業)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
大切な車のジャッキアップポイントを保護する! ジャッキスタンド使用時に車両の干渉部分を保護します。 3tジャッキスタンド FA-82用です。
用途ジャッキ使用時の車キズ防止材質合成ゴム質量(g)約125適合品番【メルテックジャッキ】FA-82本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×51×44
サーモスタット HKTサーモスタットHKT(44件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
サーモスタット HKTサーモスタットHKT(246件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
サーモスタット PK付 多摩興業サーモスタット PK付多摩興業(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
タイプサーモスタット:In-Line Type(インライン型)
消防標識 赤 東洋防災消防標識 赤東洋防災
849税込934
1枚
当日出荷から7日以内出荷
消防標識です。
材質樹脂板
3tジャッキスタンド Meltec(大自工業)3tジャッキスタンドMeltec(大自工業)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(2個)
当日出荷
作業しやすい高さに調節できる 10段階調節、ラチェットタイプ
用途ジャッキスタンド最大耐荷重(t)3(2台使用時)種別ヘビーストローク(mm)約125ブルー質量(g)6300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約195×290×176地上高さ(mm)最低/最高:約290/415調節方式10段
サーモスタット PK付 多摩興業サーモスタット PK付多摩興業(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から16日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
PFAチューブ FAシリーズ FKK(富士工業)PFAチューブ FAシリーズFKK(富士工業)
5,998税込6,598特価
1本
当日出荷から33日以内出荷
じゃばら構造のフレキシブルなPFAチューブです。ラセン形状の為、液溜まりしにくいです。省スペース配管に適しています。薬液、溶剤、ガスの移送及び半導体・液晶製造装置、化学薬品プラント装置、分析機器などの配管に適しています。
材質PFA(フッ素樹脂)使用流体薬液、溶剤、ガスなど
ふっ素樹脂チューブ TRUSCOふっ素樹脂チューブTRUSCO
39,980税込43,978
1個
当日出荷
熱可塑性プラスチック中で最も耐熱性、耐薬品性に優れたフッ素樹脂(PFA)を使用。チューブ内面が平滑で、非粘着性であることから汚れにくく、衛生面でも優れます。耐食環境用継手チューブです。
仕様出荷時先端保護カバー付材質フッ素樹脂PFA(テトラフルオロエチレン・パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)透明使用温度範囲(℃)(圧縮空気・ガス体)-5~60/(水・液体)5~40使用流体空気/ガス/水/薬品主な用途多くの化学薬品、ガス、有機溶剤に不活性で、食品・化学・医療・半導体製造等など幅広くご利用いただけます。特性耐熱/耐薬/耐食/食衛適合/透明性/内面平滑性
計装・装置用 アダプター FA メスアダプター フジトク計装・装置用 アダプター FA メスアダプターフジトク
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ケーブルクリップ(粘着式 エスコケーブルクリップ(粘着式エスコ
3,670税込4,037
1箱(200個)
翌日出荷
プレート カバー 8FA-8255V-00 YAMAHA(ヤマハ)プレート カバー 8FA-8255V-00YAMAHA(ヤマハ)
469税込516
1個
3日以内出荷
シール プラグキャップ 5FA-82372-09 YAMAHA(ヤマハ)シール プラグキャップ 5FA-82372-09YAMAHA(ヤマハ)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
ホルダ,レバ- 1 3FA-82911-20 YAMAHA(ヤマハ)ホルダ,レバ- 1 3FA-82911-20YAMAHA(ヤマハ)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
サムウォーマアセンブリ 8FA-82970-01 YAMAHA(ヤマハ)サムウォーマアセンブリ 8FA-82970-01YAMAHA(ヤマハ)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番8FA-82970-00
プラグキヤツプアセンブリ 5FA-82370-09 YAMAHA(ヤマハ)プラグキヤツプアセンブリ 5FA-82370-09YAMAHA(ヤマハ)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
レバ-ホルダアセンブリ (レフト) 3FA-82910-31 YAMAHA(ヤマハ)レバ-ホルダアセンブリ (レフト) 3FA-82910-31YAMAHA(ヤマハ)
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷
キーセット 5FA-82021-00 YAMAHA(ヤマハ)キーセット 5FA-82021-00YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
カバー バッテリ 8FA-82129-00 YAMAHA(ヤマハ)カバー バッテリ 8FA-82129-00YAMAHA(ヤマハ)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
シート バッテリ 8FA-82122-00 YAMAHA(ヤマハ)シート バッテリ 8FA-82122-00YAMAHA(ヤマハ)
339税込373
1個
3日以内出荷
ホルダ レバー 1 3FA-82911-01 YAMAHA(ヤマハ)ホルダ レバー 1 3FA-82911-01YAMAHA(ヤマハ)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番3FA-82911-00
ワイヤ プラスリード 8FA-82115-00 YAMAHA(ヤマハ)ワイヤ プラスリード 8FA-82115-00YAMAHA(ヤマハ)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
スイッチ 3FA-82627-00 YAMAHA(ヤマハ)スイッチ 3FA-82627-00YAMAHA(ヤマハ)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
ターミナル 1 8FA-82103-00 YAMAHA(ヤマハ)ターミナル 1 8FA-82103-00YAMAHA(ヤマハ)
379税込417
1個
3日以内出荷
ワイヤ リード 3FA-82541-00 YAMAHA(ヤマハ)ワイヤ リード 3FA-82541-00YAMAHA(ヤマハ)
969税込1,066
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番3LD-82541-00
ワイヤ,プラスリ-ド 3FA-82115-01 YAMAHA(ヤマハ)ワイヤ,プラスリ-ド 3FA-82115-01YAMAHA(ヤマハ)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
メインスイッチアセンブリ 8FA-82510-00 YAMAHA(ヤマハ)メインスイッチアセンブリ 8FA-82510-00YAMAHA(ヤマハ)
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
イグニッションコイルアセンブリ 8FA-82310-01 YAMAHA(ヤマハ)イグニッションコイルアセンブリ 8FA-82310-01YAMAHA(ヤマハ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番8FA-82310-00
フレームガード(オレンジ) SUS(エスユーエス)フレームガード(オレンジ)SUS(エスユーエス)
479税込527
1個
9日以内出荷
フレームの凸部にカチッとはめて、フレームを傷からガードしたり、アウター型のコネクタを使用することによってできる段差を埋めることができます。 7色あり、エリアや用途でフレームを色分けすることができます。 ニッパー・カッター等で切断できます。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質ポリプロピレン質量(g)94/2000mmシリーズGF
フラットケーブルカバー SUS(エスユーエス)フラットケーブルカバーSUS(エスユーエス)
459税込505
1個
9日以内出荷
Φ2.5の4芯フラットケーブルを収納できるパーツです。 上部がGFツメ形状になっていますので、積重ねてご使用いただけます。
材質ポリプロピレン質量(g)1.18
バンパー SUS(エスユーエス)バンパーSUS(エスユーエス)
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
設備との接触を緩和させるためのパーツです。
用途グリーンフレームLWスロットに取り付けてご使用ください。材質ゴム
ペーパーホールドS 上 SUS(エスユーエス)ペーパーホールドS 上SUS(エスユーエス)
499税込549
1個
9日以内出荷
伝票などを簡単に挟んでおけるパーツです。 GF-S(外寸19mmタイプ)にワンタッチで取り付けられます。
適合グリーンフレームS材質ポリプロピレン質量(g)7シリーズGF
(20330)コイル スプリング,フロント スバル(20330)コイル スプリング,フロントスバル
9,438税込10,382
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(81502)ハーネス,リヤ スバル(81502)ハーネス,リヤスバル
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
(64200)ヒータ ユニット,フロント シート バックレスト ライト スバル(64200)ヒータ ユニット,フロント シート バックレスト ライトスバル
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
薄形エアスライドテーブル MXFシリーズ (MXF-A~) SMC薄形エアスライドテーブル MXFシリーズ (MXF-A~)SMC(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
9日以内出荷
ガイド部とシリンダを並列構造にした薄形・コンパクトタイプ エアスライドテーブル。