5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不二ラテックスFA-0806シリーズ
ストローク(mm)6 最大吸収エネルギー(J)1.4 使用温度範囲(℃)-5~70 等価質量(kg)15 衝突速度範囲(m/sec)0.3~2 最大抗力値(N)670 最大使用サイクル(cycle/min)45 ピストンロッド復帰力(N)9以下 オリフィス方式単孔式
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストローク(mm)6 最大吸収エネルギー(J)1.4 等価質量(kg)最大15 衝突速度範囲(m/sec)0.3~2 オリフィス方式単孔式
1個
7,098 税込7,808
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-5~70 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.81MB)
1個
7,750 税込8,525
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)で施錠できます。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大・中型扉用 材質黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げクロムめっき(MBCr)
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不二ラテックスソフトアブソーバー
小型で安価な非常用ソフトアブソーバです。 本体材質はアルミ製にて軽量です。 非常用ということで耐久性は100回程度となります。
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)