カテゴリ

  • 自動車純正部品(366)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(234)
  • 梱包用品(168)
  • 制御機器(101)
  • バイク純正部品(91)
  • オフィス家具(80)
  • メカニカル部品(75)
  • 油圧機器・油圧ホース(66)
  • 切削工具(47)
  • 配管・水廻り設備部材(38)
  • 空調・照明・電設資材(36)
  • 物流用品(35)
  • 科学研究・開発用品(34)
  • バイク部品(32)
  • 測定用品(32)
  • 自動車補修部品(23)
  • 機構部品(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 電気材料(17)
  • 農業機械(17)
  • 事務用品(13)
  • トラック輸送・安全用品(12)
  • 建材・エクステリア(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 厨房用品(8)
  • 研磨材(8)
  • 作業工具(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 電動工具(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 保管用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 建築金物(5)
  • マスク(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全標識(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 家電(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車部品(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 縫製用品(1)

「fa10」の検索結果

1,694件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
骨鋭匙 マーティニ FA10Sシリーズ YDM骨鋭匙 マーティニ FA10SシリーズYDM
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS420J2)全長140mm医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000637M001医薬品医療機器等法一般医療機器
グリルなべ あじまる ブラック EP-FA10 [プレート1枚] 象印マホービングリルなべ あじまる ブラック EP-FA10 [プレート1枚]象印マホービン
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
付属品ガラスぶたタイプ土鍋風なべ消費電力(W)1300コード長さ(m)2.5(マグネット式)本体質量(kg)4.3寸法(cm)【土鍋風なべ使用時】19×40×32.5(※ガラスふた含む)内径×深さ(mm)【土鍋風なべ】260×55
剃刀替え刃 炭素鋼(青箱) フェザー剃刀替え刃 炭素鋼(青箱)フェザー(37件のレビュー)
379税込417
1個(10枚)
当日出荷
伝統を受け継ぐカミソリの原点
用途髭剃りの替え刃に。 紙や検体のスライスなどにも使用できます。材質炭素鋼
エアーフィルター EXCEL(エクセル)エアーフィルターEXCEL(エクセル)(664件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
アスファルト サンホームアスファルトサンホーム(20件のレビュー)
2,190税込2,409
1袋(10kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
熱など一切加えることなく、袋から取り出しそのまま敷きならしてたたき、固めるだけで手軽に施工できます。玄関先や道路など家廻りの舗装、くぼみ、穴ぼこの補修に便利です。
危険物の類別非危険物
複作動 ボール弁 フランジ JIS 10K FA-10シリーズ KITZ(キッツ)複作動 ボール弁 フランジ JIS 10K FA-10シリーズKITZ(キッツ)
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷
ステム飛出防止
仕様【操作機】FA型(複作動)方式フルボア
アルミ等辺アングル アルインコアルミ等辺アングルアルインコ(9件のレビュー)
589税込648
1本
翌日出荷から8日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト
複作動 ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FA-10UTBシリーズ KITZ(キッツ)複作動 ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FA-10UTBシリーズKITZ(キッツ)
91,980税込101,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造
仕様【操作機】FA型(複作動)方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
複作動 ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FA-10UTBDシリーズ KITZ(キッツ)複作動 ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FA-10UTBDシリーズKITZ(キッツ)
77,980税込85,778
1個
5日以内出荷
静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造/面間寸法: ASME B16.10クラス150
仕様【操作機】FA型(複作動)方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
複作動 ボール弁 ねじ込み JIS B0203 FA-10UTシリーズ KITZ(キッツ)複作動 ボール弁 ねじ込み JIS B0203 FA-10UTシリーズKITZ(キッツ)
62,980税込69,278
1個
5日以内出荷
静電防止/ステム飛出防止
仕様【操作機】FA型(複作動)方式フルボア接続ねじ込み:JIS B0203
複作動 ボール弁 フランジ フラットフェイス JIS B2239 10K FA-10STBFシリーズ KITZ(キッツ)複作動 ボール弁 フランジ フラットフェイス JIS B2239 10K FA-10STBFシリーズKITZ(キッツ)
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
ステム飛出防止
仕様【操作機】FA型(複作動)方式フルボア接続フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K
複作動 ボール弁 ねじ込み JIS B0203 FA-10FCTシリーズ KITZ(キッツ)複作動 ボール弁 ねじ込み JIS B0203 FA-10FCTシリーズKITZ(キッツ)
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
ステム飛出防止
仕様【操作機】FA型(複作動)方式フルボア接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【120℃以下の静流水】1.37/120℃以下の油
複作動 ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FA-10UTB2Lシリーズ KITZ(キッツ)複作動 ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FA-10UTB2LシリーズKITZ(キッツ)
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート
仕様【操作機】FA型(複作動)材質【ボディ/ハウジング】SCS13A、【パッキン/ガスケット】PTFE方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
複作動 ボール弁 フランジ JIS B2239 10K FA-10FCTB2Lシリーズ KITZ(キッツ)複作動 ボール弁 フランジ JIS B2239 10K FA-10FCTB2LシリーズKITZ(キッツ)
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
ステム飛出防止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート
仕様【操作機】FA型(複作動)方式フルボア接続フランジ JIS B2239 10K
複作動 ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FA-10UTB4TAシリーズ KITZ(キッツ)複作動 ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FA-10UTB4TAシリーズKITZ(キッツ)
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方四面シート:Tポート
仕様【操作機】FA型(複作動)材質【ボディ/ハウジング】SCS13A、【パッキン/ガスケット】PTFE方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
複作動 ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FA-10UTB4LAシリーズ KITZ(キッツ)複作動 ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FA-10UTB4LAシリーズKITZ(キッツ)
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方四面シート:Lポート
仕様【操作機】FA型(複作動)材質【ボディ/ハウジング】SCS13A、【パッキン/ガスケット】PTFE方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
カラビナA型(リング付) ステンレス AIOULE(ふじわら)カラビナA型(リング付) ステンレスAIOULE(ふじわら)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
リング付きタイプで、2本のロープが交わらないステンレス製でサビに強い、カラビナフックです。
材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
(7303)クーラーOリング スバル(7303)クーラーOリングスバル(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から6日以内出荷
ハサミ<サクサ>(フッ素・グルーレス刃) コクヨハサミ<サクサ>(フッ素・グルーレス刃)コクヨ
929税込1,022
1丁
当日出荷
業界初!傾斜インサート搭載で、利き手を問わず、薄いビニールから段ボールまでしっかり切れる。刃の隙間発生を抑えるコクヨの独自設計、傾斜インサート搭載で、薄いものの切断ミスを低減。コクヨ開発「ハイブリッドアーチ刃」搭載で、刃先にかけて刃の角度が徐々に広がっているため、今まで切りにくかったものも根元から刃先まで軽い力で切れます。フッ素コーティングなので、のり汚れやサビに強い特長があります。※コート部分のみ。刃の接する面積を最小限に抑えた「3Dグルーレス構造」により、粘着テープなどを切っても刃の接する部分にのりがつきにくく、べたつきません。ハンドルの幅が広いため指が入れやすく、指1本あたりにかかる負担が軽減されるワイドフィットハンドルを採用。左右対称形のハンドルです。環境に配慮した紙パッケージ
材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS質量(g)49板厚(mm)1.5全長×幅W(mm)174×75刃渡り(mm)65グリーン購入法適合刃部加工フッ素・グルーレス繰り返し・詰め替え対応
万能電工ペンチ 220mm フジ矢万能電工ペンチ 220mmフジ矢(19件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
グリップ部に独自の2重成型を採用し、作業時の負担を軽減します。 機械、自動車、電子器具などの配線、各種圧着端子の圧着作業、小ボルトの切断に。
電動ドラムポンプ フィルポンプ FA・FD・FRシリーズ 工進電動ドラムポンプ フィルポンプ FA・FD・FRシリーズ工進(3件のレビュー)
76,980税込84,678
1台
当日出荷から3日以内出荷
工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース。もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!。ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)
用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
アルミ等辺アングル アルインコアルミ等辺アングルアルインコ
919税込1,011
1本
3日以内出荷から60日以内出荷
軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5生地
LED誘導灯C級片面直付 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級片面直付Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ一般型(20分間)等級C級(10形)電球の種類LED
FAホールカッター(超硬チップ付) 大見工業FAホールカッター(超硬チップ付)大見工業(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。 排出用のスプリング付き。
シャンク径(Φmm)13刃長(mm)30全長(mm)111適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼FA有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材
パンチングパネル用フックバー(直線タイプ) TRUSCOパンチングパネル用フックバー(直線タイプ)TRUSCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
フック径(mm)5長さ(mm)134フック(本数)2材質(フック)スチール取付ピッチ(mm)50材質(取付部)ポリプロピレン(PP)表面処理(フック)ユニクロメッキ仕上げ
ファスナーブリキスライドカバー付き コクヨファスナーブリキスライドカバー付きコクヨ
3,500税込3,850
1パック(50本)
当日出荷
簡易とじ込みが自由にできる
仕様スライドカバー付き、オール金属製品材質ブリキ足長(mm)55脚間隔(mm)80最大収納枚数(枚)430
γシリーズ 全空圧制御システム CKDγシリーズ 全空圧制御システムCKD(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から51日以内出荷
超硬フラットドリル SDFA 岡崎精工超硬フラットドリル SDFA岡崎精工
7,798税込8,578
1本
当日出荷から13日以内出荷
先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能! 広い溝形状による優れた切粉排出可能! 先端フラット形状により、穴出口の抜けバリを抑制! 外部給油仕様。
用途座ぐり加工・非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)・断続穴あけ加工・クロス穴加工・薄板のタップ下穴加工材質超微粒子超硬合金先端角(°)180(フラット)表面処理OKコートプレミアム適合被削材種鋼・合金鋼(SS・SC/SCM):◎調質鋼(~HRC50):◎鋳鉄(FC・FCD):◎アルミ合金(AL):◎
スロットキャップ L SUS(エスユーエス)スロットキャップ LSUS(エスユーエス)
339税込373
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ポリエチレン質量(g)46
アッテネータ マックステルアッテネータマックステル
899税込989
1個
当日出荷から10日以内出荷
フリップアンカー(クロメート) イイファスフリップアンカー(クロメート)イイファス(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
表面処理クロメートセット内容フリップアンカー・ブッシュ・クロメート寸切ボルト・ナット・ワッシャー
フリージョイント (半割れタイプ) 未来工業フリージョイント (半割れタイプ)未来工業(2件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から翌々日出荷
半割れ(裏面が中心で切断してあります)ですから、冷媒管にかぶせるだけでOKです。
種類ダクト寸法C(mm)45
引き型クランプ カクタ引き型クランプカクタ
449税込494特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
フック型トグルクランプ。
用途U型フック型のバーにより固定物を引っ掛けてクランプ。 機械部品装置部品として使用可能。
天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型 C級(10形) Panasonic(パナソニック)天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型 C級(10形)Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
仕様2線配線専用、ランプモニタ(赤)付適合【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z (別売)種別一般型(電源別置型)幅(mm)148質量(kg)0.7(本体・表示板)取付壁・天井直付・吊下型片面型高さ(mm)174タイプ電源別置電圧(V)100等級C級(10形)消費電力(W)0.8(AC100V)/0.4(DC100V)定格電圧AC100V/DC100V(非常電源)交換目安ランプ:60000時間金具【適合L型金具】FK01788C (別売)ランプFK91110(同梱)LED内蔵入力電流(A)0.018(AC100V)/0.005(DC100V)認定番号1CS111-3375明るさ表示面:1.5cd以上出しろ(mm)47樹脂(クールホワイト)電球の種類LED
<SFA> フランジ付 アルミシャフトブロック オザック精工<SFA> フランジ付 アルミシャフトブロックオザック精工
3,398税込3,738
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質アルミダイキャスト合金ユニット形状フランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
UNFA アルミU取手 NBK(鍋屋バイテック会社)UNFA アルミU取手NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプ標準タイプ寸法H(mm)37寸法A(mm)10寸法h(mm)27許容荷重(N)1000
平形直角定規 JIS1級 焼入品 大菱計器製作所平形直角定規 JIS1級 焼入品大菱計器製作所
12,980税込14,278
1個
当日出荷から32日以内出荷
平形直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。直角の測定をするために使用にます。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。
種類平形直角定規
キャノン戸当りRB130 ACE(エース)キャノン戸当りRB130ACE(エース)
999税込1,099
1個
当日出荷
スイッチング電源 LFAシリーズ コーセルスイッチング電源 LFAシリーズコーセル(13件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から93日以内出荷
小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
形状基板単体シリーズLF入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ベース 富士電機低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ベース富士電機(1件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)600AC/DC遮断電流(A)100000
...