カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(120)
- 制御機器(52)
- 切削工具(37)
- バイク部品(32)
- 空調・照明・電設資材(28)
- 油圧機器・油圧ホース(23)
- 自動車補修部品(22)
- 機構部品(19)
- 農業機械(17)
- 事務用品(15)
- 電気材料(13)
- 物流用品(12)
- トラック輸送・安全用品(12)
- 測定用品(11)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 科学研究・開発用品(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- 厨房用品(8)
- メカニカル部品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 電動工具(8)
- 研磨材(7)
- 作業工具(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 店舗什器・備品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 梱包用品(4)
- 建築金物(4)
- 学童・教育用品(4)
- 日用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 保管用品(2)
- 溶接用品(2)
- 清掃用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- マスク(2)
- 自転車部品(2)
- 家電(2)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 食品・飲料(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(84)
- ParkerTAIYO(48)
- 三菱電機エンジニアリング(24)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- 三菱(17)
- オーエッチ工業(12)
- エスコ(10)
- TRUSCO(8)
- メディアカバーマーケット(8)
- MSTコーポレーション(7)
- KITO(キトー)(7)
- コクヨ(7)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(6)
- KITZ(キッツ)(5)
- 三菱電機(5)
- イハラサイエンス(5)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(5)
- R&G RACING PRODUCTS(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「fa10」の検索結果

骨鋭匙 マーティニ FA10Sシリーズ
YDM¥8,998税込¥9,8981本翌々日出荷材質ステンレス(SUS420J2)全長140mm医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000637M001医薬品医療機器等法一般医療機器![グリルなべ あじまる ブラック EP-FA10 [プレート1枚] 象印マホービン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84668957-240906-02.jpg)
グリルなべ あじまる ブラック EP-FA10 [プレート1枚]
象印マホービン¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷付属品ガラスぶたタイプ土鍋風なべ消費電力(W)1300コード長さ(m)2.5(マグネット式)本体質量(kg)4.3寸法(cm)【土鍋風なべ使用時】19×40×32.5(※ガラスふた含む)内径×深さ(mm)【土鍋風なべ】260×55
アスファルト
サンホーム(20件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1袋(10kg)ほか当日出荷から6日以内出荷熱など一切加えることなく、袋から取り出しそのまま敷きならしてたたき、固めるだけで手軽に施工できます。玄関先や道路など家廻りの舗装、くぼみ、穴ぼこの補修に便利です。色黒危険物の類別非危険物
カラビナA型(リング付) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷リング付きタイプで、2本のロープが交わらないステンレス製でサビに強い、カラビナフックです。材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
万能電工ペンチ 220mm
フジ矢(19件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1丁当日出荷グリップ部に独自の2重成型を採用し、作業時の負担を軽減します。 機械、自動車、電子器具などの配線、各種圧着端子の圧着作業、小ボルトの切断に。
ハサミ<サクサ>(フッ素・グルーレス刃)
コクヨ¥929税込¥1,0221丁当日出荷業界初!傾斜インサート搭載で、利き手を問わず、薄いビニールから段ボールまでしっかり切れる。刃の隙間発生を抑えるコクヨの独自設計、傾斜インサート搭載で、薄いものの切断ミスを低減。コクヨ開発「ハイブリッドアーチ刃」搭載で、刃先にかけて刃の角度が徐々に広がっているため、今まで切りにくかったものも根元から刃先まで軽い力で切れます。フッ素コーティングなので、のり汚れやサビに強い特長があります。※コート部分のみ。刃の接する面積を最小限に抑えた「3Dグルーレス構造」により、粘着テープなどを切っても刃の接する部分にのりがつきにくく、べたつきません。ハンドルの幅が広いため指が入れやすく、指1本あたりにかかる負担が軽減されるワイドフィットハンドルを採用。左右対称形のハンドルです。環境に配慮した紙パッケージ材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS質量(g)49板厚(mm)1.5全長×幅W(mm)174×75刃渡り(mm)65グリーン購入法適合刃部加工フッ素・グルーレス繰り返し・詰め替え対応
電動ドラムポンプ フィルポンプ FA・FD・FRシリーズ
工進(3件のレビュー)¥76,980~税込¥84,678~1台当日出荷から3日以内出荷工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース。もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!。ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
LED誘導灯C級片面直付
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型型片面型タイプ一般型(20分間)等級C級(10形)電球の種類LED
FAホールカッター(超硬チップ付)
大見工業(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から4日以内出荷特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。 排出用のスプリング付き。適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼全長(mm)111型FA有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)刃長(mm)30被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材シャンク径(Φmm)13
ファスナーブリキスライドカバー付き
コクヨ¥3,500税込¥3,8501パック(50本)当日出荷簡易とじ込みが自由にできる仕様スライドカバー付き、オール金属製品材質ブリキ足長(mm)55脚間隔(mm)80最大収納枚数(枚)430
パンチングパネル用フックバー(直線タイプ)
TRUSCO¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷長さ(mm)134フック(本数)2材質(フック)スチール取付ピッチ(mm)50フック径(mm)5材質(取付部)ポリプロピレン(PP)表面処理(フック)ユニクロメッキ仕上げ
超硬フラットドリル SDFA
岡崎精工¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から6日以内出荷先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能! 広い溝形状による優れた切粉排出可能! 先端フラット形状により、穴出口の抜けバリを抑制! 外部給油仕様。用途座ぐり加工・非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)・断続穴あけ加工・クロス穴加工・薄板のタップ下穴加工材質超微粒子超硬合金先端角(°)180(フラット)表面処理OKコートプレミアム適合被削材種鋼・合金鋼(SS・SC/SCM):◎調質鋼(~HRC50):◎鋳鉄(FC・FCD):◎アルミ合金(AL):◎
天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型 C級(10形)
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷仕様2線配線専用、ランプモニタ(赤)付適合【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z (別売)種別一般型(電源別置型)幅(mm)148質量(kg)0.7(本体・表示板)取付壁・天井直付・吊下型型片面型高さ(mm)174タイプ電源別置電圧(V)100等級C級(10形)消費電力(W)0.8(AC100V)/0.4(DC100V)定格電圧AC100V/DC100V(非常電源)交換目安ランプ:60000時間金具【適合L型金具】FK01788C (別売)ランプFK91110(同梱)LED内蔵入力電流(A)0.018(AC100V)/0.005(DC100V)認定番号1CS111-3375明るさ表示面:1.5cd以上出しろ(mm)47枠樹脂(クールホワイト)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
スイッチング電源 LFAシリーズ
コーセル(13件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から93日以内出荷小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付形状基板単体シリーズLF入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
UNFA アルミU取手
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から4日以内出荷タイプ標準タイプ寸法H(mm)37寸法A(mm)10寸法h(mm)27許容荷重(N)1000
平形直角定規 JIS1級 焼入品
大菱計器製作所¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から32日以内出荷平形直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。直角の測定をするために使用にます。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。種類平形直角定規
アルミフレーム用スロットキャップ
TRUSCO¥399税込¥4391個当日出荷フレームのT溝に挿入し、埃が入るのを防ぎます。適合機種TSF30材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)2000質量(g)49.9
LED誘導灯C級両面直付
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型型両面型タイプ一般型(20分間)等級C級(10形)電球の種類LED
全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック
ParkerTAIYO¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から52日以内出荷全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。 パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。種別リミットバルブ素子ロジック素子バルブ種類押しボタンバルブ
FA調整戸車シリーズ用キャップ
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷から5日以内出荷FA-100/162等の調整部を隠す為のキャップです。用途FA-1000、FA-930、FA-160用
FAチューブ
十川産業¥199,800税込¥219,7801巻3日以内出荷チューブ屈曲後の破裂圧保持力は従来のフッ素チューブに比べ抜群にアップしています。用途塗料、溶剤配管・塗装ロボット配管材質内面フッ素樹脂色ホワイト長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60使用流体塗料、溶剤特性破裂圧保持力
リニューアルプレート部品
東芝ライテック¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から3日以内出荷リニューアルプレートの特長/天井直付形誘導灯リニューアル吊装置/天井材を補修せずに容易にリニューアル!!/従来品PW-527、PW-524吊装置を使用した3:1の誘導灯が取付ピッチをそのままに高輝度誘導灯に簡単リニューアル。壁埋込形誘導灯リニューアルプレート/従来器具の埋込BOXそのままに取付可能/壁面の張替え工事が不要で、低コストでスピーディに交換できます。/B級用長時間タイプへも置き換え可/長時間(60分)形高輝度誘導灯にも対応しています。カテゴリーリニューアルプレート
PTFE フレキシブルチューブ(PFA)
アズワン¥13,860~税込¥15,246~1本当日出荷から7日以内出荷じゃばら構造のフレキシブルなPFAチューブです。★ラセン形状の為、液溜まりしにくいです。★省スペース配管に適しています。★薬液、溶剤、ガスの移送及び半導体・液晶製造装置、化学薬品プラント装置、分析機器などの配管に適しています。材質PFA(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令最高使用温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム用 スロットキャップ
TRUSCO(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷フレームのT溝に挿入し、埃が入るのを防ぎます。2000mmでの販売となります。適合機種TSF40材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)2000質量(g)77.8
アルミ等辺アングル 15X15X1.0
アルインコ¥659~税込¥725~1本翌日出荷アルミアングルです。用途見切りに。端の目隠しに。カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ(A6063S t5)、表面処理:B1アルマイト幅(mm)15厚さ(mm)1全長(mm)2000縦(mm)15横(mm)15
基板単体電源 LFAシリーズ
コーセル¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から68日以内出荷形状基板単体シリーズLF使用温度(℃)-10~70定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
...





![グリルなべ あじまる ブラック EP-FA10 [プレート1枚] 象印マホービン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84668957-240906-02.jpg)