4,546件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NXT調光ミラーレンズを採用した、最軽量ハーフリムモデル。クリアな視界と、軽量かつ安心感のある装着感を実現。インナーフレーム対応(別売り)。※本製品はフレームにレンズを接着する製法を採用しているため、無理な力が加わると剥離する恐れがあります。特に意図的な力を加えないようにお願い致します。※調光レンズは使用環境により調光濃度及び調光スピードが異なります。また、経年劣化により調光性能の減退が起こりますが、調光レンズの特性上不可避な現象であり、ご理解の上ご購入ください。アジアンフィットシリンドリカル(円柱型)ワイドレンズを採用。視界の広さだけでなく、フィット感も◎。ノーズパッドの高さが3段階で調整可能な安定感のあるノーズパッドです。専用インナーフレーム(ナイロール)対応。
用途紫外線透過率 : 0.1%以下(全レンズカラー共通)。特殊レンズコーティング : 乱反射防止コート(内面)。レンズカーブ : シリンドリカル5カーブ。歪みや劣化の少ない光学特性と、丈夫さと非常に優れた軽量性を有するNXTレンズを使用。フレームにはエコ素材Rilsan(R) Clear G850 Rnew(ポリアミド)を使用。付属品:Kabuto セミハードケース4(品番K-ケース-08)・サングラスバッグ(品番グラスバッグ-03) 可視光線透過率(%)80~10
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シーバイエスサニッシュFA2
汚れが残っていても高レベルな除菌・徐ウイルス可能。 食品添加物で安心な高性能アルコール。
用途調理器具・機械類・調理設備等の衛生管理 使用場所キッチン・厨房 商品タイプ詰め替え用 成分エタノール・炭酸カリウム・重曹・グリセリン・クエン酸・グリセリン脂肪酸エステル・精製水 効果除菌、除ウィルス エタノール濃度(v/v%)59 エタノール濃度(w/w%)51 区分雑品 pH値10.6 液性弱アルカリ性
1箱(20L)ほか
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
589 税込648
4日以内出荷

1個
578 税込636
4日以内出荷

1個
129 税込142
翌々日出荷



ファインロックシリンダ(CDLG1FA2~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1個
109 税込120
翌々日出荷

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷



エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FA2~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 クッションエアクッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0) 使用流体空気 取付金具ロッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)


エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FA2~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 クッションエアクッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0) 使用流体空気 取付金具ロッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)





1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。 耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。 優れた非粘着性と低摩擦性があります。 低い誘電率と高い電気抵抗があります。 極低温の耐衝撃性に優れています。 酸素や微生物のアタックに対して不活性です。 化学的に不活性でかつ純粋です。 難燃性
仕様●仕様:フタ●外寸サイズ(mm):Φ110×26●材質:フッ化エチレンバーフロロアルコキシエチレン共重合樹脂●連続最高使用温度:260℃●重量(g):100●適合本体:EA508FA-2用 アズワン品番65-2133-11
1個
7,200 税込7,920
翌日出荷

昭和ブリッジ販売CC3-2FAシリーズ
プラスチック製の舟をワンタッチで取り外せば、コンテナカーとして使用可能です。 タイヤを付け替えて一輪車として使用可能です。
トラスコ品番239-4685 質量(kg)14.5 容量(L)56 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1110×525×710 均等荷重(kg)100 タイヤタイプ空気入(13×3)
1台
44,980 税込49,478
8日以内出荷

1個ほか
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
種別小形 外観ワンタッチ式
1パック(2個)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質アルミ A6063S T5 表面処理B1アルマイト
1本
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。 材質アルミ A6063S T5 表面処理B1アルマイト
1本
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷

1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷

1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷

1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷

1台
19,980 税込21,978
10日以内出荷

1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷

1個
429 税込472
欠品中

縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用) 定格絶縁電圧(V)250 接続方式表面形 接続方法表面形:圧着端子用◎ 取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 基準周囲温度(℃)40 外形寸法c(mm)57 外形寸法ca(mm)73.5 過電流引きはずし方式熱動式
1台ほか
特価
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

空調服18V専用ワンタッチファンです。
用途空調服用。 品名空調服18Vワンタッチファン2個 寿命3000時間(公称値) 機種バッテリー:BT23211、ケーブル:CB23311/CB23312 最大風量(L/sec)18V(ターボモード時):106、15V:90、10V:62、6V:39※ファン2個使用時
1セット(2個)
7,798 税込8,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)