カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(322)
  • 自動車純正部品(227)
  • 制御機器(125)
  • メカニカル部品(113)
  • バイク純正部品(61)
  • 梱包用品(44)
  • バイク部品(42)
  • 油圧機器・油圧ホース(29)
  • 空調・電設資材(27)
  • 切削工具(27)
  • 機構部品(23)
  • 自動車補修部品(22)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • カー用品(18)
  • 作業服(17)
  • 空圧工具(15)
  • 住設機器(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 電気材料(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 建材・エクステリア(10)
  • オフィス家具(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 農業機械(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 建築金物(8)
  • 研磨材(8)
  • 測定用品(7)
  • 物流用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 照明(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fa20」の検索結果

1,303件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャフト(R) ドライブ (FA20) MAZDA(マツダ)シャフト(R) ドライブ (FA20)MAZDA(マツダ)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
シャフト(L) ドライブ (FA20) MAZDA(マツダ)シャフト(L) ドライブ (FA20)MAZDA(マツダ)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
CD Series(CDG1FA20) SMCCD Series(CDG1FA20)SMC
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
CG Series(CG1FA20) SMCCG Series(CG1FA20)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5FA20SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5FA20SR)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) M5×0.8
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA20SV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA20SV)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1FA20-2~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1FA20-2~)SMC
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
RG スーパーディスク FA20 RG(レーシングギア)RG スーパーディスク FA20RG(レーシングギア)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
RG クラッチセット メタル FA20 RG(レーシングギア)RG クラッチセット メタル FA20RG(レーシングギア)
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1FA20-1~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1FA20-1~)SMC
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)20取付支持形式ロッド側フランジ形使用流体空気
空気圧シリンダ 10Z-3FA20N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3FA20NParkerTAIYO
8,298税込9,128
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
RG クラッチセット Sディスク FA20 RG(レーシングギア)RG クラッチセット Sディスク FA20RG(レーシングギア)
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
ファインロックシリンダ CDLG1FA20 SMCファインロックシリンダ CDLG1FA20SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)20
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CBG1FA20 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CBG1FA20SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動クッション(A) エアクッションロックの位置(H) ヘッド側
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA20 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA20SMC
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1FA20) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1FA20)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20クッション(A) エアクッションロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CDLG1FA20 SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CDLG1FA20SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20タイプ(A) 無給油/エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc(ロック開放ポート)、M5×0.8(シリンダポート)
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1FA20) SMCCLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1FA20)SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1FA20 SMCエアシリンダ エンドロック形 CDBG1FA20SMC
9,498税込10,448
1個
13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA20 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA20ParkerTAIYO
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
寸法A(mm)15(25)寸法C(mm)6寸法D(mm)10寸法E(mm)□44寸法F(mm)10寸法N(mm)3寸法R(mm)30寸法W(mm)8寸法Y(mm)18.5耐圧力(MPa)20寸法EERc1/8寸法FB(mm)Φ5.5寸法FE(mm)46寸法KL(mm)10寸法LL(mm)43寸法MM(mm)Φ12寸法PL(mm)10寸法PJ(mm)14.5寸法TF(mm)60種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式FA形(ロッド側フランジ形)シリンダ内径(Φmm)20クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm仕様●寸法UF(mm):75
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5FA20SV SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5FA20SVSMC
25,980税込28,578
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) M5×0.8
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA20SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA20SR)SMC
22,980税込25,278
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1FA20 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1FA20SMC
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
NZ-FA20 Nクールウェア ファン 20V (2個入) NSPNZ-FA20 Nクールウェア ファン 20V (2個入)NSP
5,198税込5,718
1セット
5日以内出荷
最大107リットルの圧倒的大風量が体感できるファンです。軽量で薄型です。 涼しさを追求したオリジナル機能で、ファン付ウェアの最適解です。抜け落ちし難いプラグの差込口やケーブル固定フックなど、作業者の方に安全に使用していただく機能が満載です。取り付け方はねじ込み式です。
用途Nクールウェアシリーズに使用するファンとして。バッテリーはNZ-BT20のみ対応。Nヒートベストにも使用可能。適合NZ-BT20厚さ(mm)31質量(g)84寿命2000時間
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5FA20SR SMCステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5FA20SRSMC
39,980税込43,978
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1FA20) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1FA20)SMC
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
アルミ等辺アングル アルインコアルミ等辺アングルアルインコ(9件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷から翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト
規格袋0.010mm サンキョウプラテック規格袋0.010mmサンキョウプラテック(5件のレビュー)
979税込1,077
1冊(200枚)
当日出荷から4日以内出荷
半透明入数(枚)200耐熱温度(℃)70~90RoHS指令(10物質対応)対応
ファスナー PO鋼板製 コクヨファスナー PO鋼板製コクヨ(1件のレビュー)
439税込483
1パック(10本)ほか
当日出荷
シールカバーおよび粘着シールのはくり紙は、再生可能な材料を使用していますので、リサイクル用として廃棄できます。 はがすだけのワンタッチ、粘着シール付きですから抜け落ちる心配がありません。
材質ポリオレフィン鋼板脚間隔(mm)80
電工ペンチミニ(ファストン端子用) フジ矢電工ペンチミニ(ファストン端子用)フジ矢(19件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
配線作業に必要な、切る・剥く・圧着の3つの機能を軽量コンパクトサイズ180mmにまとめました。 ファストン端子の圧着(1.25/2.0/5.5mm2)が可能です。※簡易圧着になります。 ワイヤーカット機能付。 ワイヤーストリップ機能付(0.75~3.5mm2)
用途機械、自動車、電気器具などの配線、ご家庭のソケットやコンセントの補修・配線に最適です。全長(mm)180質量(g)164パッケージサイズ(mm)230×80×16アズワン品番64-3209-50適合サイズ(mm2)0.75/0.9/1.25/2.0/3.5
FAホールカッター(超硬チップ付) 大見工業FAホールカッター(超硬チップ付)大見工業(6件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。 排出用のスプリング付き。
適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼全長(mm)111FA有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)刃長(mm)30被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材シャンク径(Φmm)10刃厚(mm)2.8
タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側フランジ形(CMK2-FA-20~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側フランジ形(CMK2-FA-20~)CKD
3,689税込4,058
1個ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
ベース用シム(1溝) ピローブロック用 岩田製作所ベース用シム(1溝) ピローブロック用岩田製作所(2件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷から6日以内出荷
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。ピローの心出しなど機械の組立時に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
引き型クランプ カクタ引き型クランプカクタ
2,990税込3,289特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
フック型トグルクランプ。
用途U型フック型のバーにより固定物を引っ掛けてクランプ。 機械部品装置部品として使用可能。
筆ペン軟筆 あかしや筆ペン軟筆あかしや
129税込142
1本
欠品中
弾力があり書きやすい軟筆タイプ。
2t油圧ジャッキ Meltec(大自工業)2t油圧ジャッキMeltec(大自工業)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
油圧でらくらくジャッキUP 1年間の保証付 軽自動車~コンパクトカーに最適 サイドジャッキUPで普通車・中型乗用車・ミニバンにも対応
用途油圧ジャッキ最大耐荷重(t)2付属品ハンドルストローク(mm)約205ブルー質量(g)8800使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約450×140×205地上高さ(mm)最低/最高:約135/340
パンチングパネル用クランクフック TRUSCOパンチングパネル用クランクフックTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
フック径(mm)5長さ(mm)120梱包数50個材質(フック)スチール材質(取付部)ポリプロピレン(PP)表面処理(フック)ユニクロメッキ仕上げ
LED誘導灯B級BL片面直付 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BL片面直付Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ一般型(20分間)電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)1.7電球の種類LED
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1FA20 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1FA20SMC
6,598税込7,258
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
超硬フラットドリル SDFA 岡崎精工超硬フラットドリル SDFA岡崎精工
39,980税込43,978
1本
当日出荷から13日以内出荷
先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能! 広い溝形状による優れた切粉排出可能! 先端フラット形状により、穴出口の抜けバリを抑制! 外部給油仕様。
用途座ぐり加工・非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)・断続穴あけ加工・クロス穴加工・薄板のタップ下穴加工材質超微粒子超硬合金先端角(°)180(フラット)表面処理OKコートプレミアム適合被削材種鋼・合金鋼(SS・SC/SCM):◎調質鋼(~HRC50):◎鋳鉄(FC・FCD):◎アルミ合金(AL):◎
...