カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
- 空調・照明・電設資材(27)
- メカニカル部品(11)
- 制御機器(9)
- バイク純正部品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 作業工具(3)
- 自動車純正部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(27)
- CKD(19)
- SMC(18)
- ホンダ(4)
- FYH(日本ピローブロック)(4)
- カメダデンキ(4)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](3)
- 旭精工(2)
- エスコ(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- NTカッター(2)
- KITZ(キッツ)(2)
- フジ矢(2)
- シグマ光機(2)
- KYOCERA AVX(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- サンドビック(1)
- HAKKO(白光)(1)
- 不二空機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「fa203」の検索結果

電工ペンチミニ(ファストン端子用)
フジ矢(19件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷配線作業に必要な、切る・剥く・圧着の3つの機能を軽量コンパクトサイズ180mmにまとめました。 ファストン端子の圧着(1.25/2.0/5.5mm2)が可能です。※簡易圧着になります。 ワイヤーカット機能付。 ワイヤーストリップ機能付(0.75~3.5mm2)用途機械、自動車、電気器具などの配線、ご家庭のソケットやコンセントの補修・配線に最適です。全長(mm)180質量(g)164パッケージサイズ(mm)230×80×16アズワン品番64-3209-50適合サイズ(mm2)0.75/0.9/1.25/2.0/3.5
LED誘導灯B級BL片面直付
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型型片面型タイプ一般型(20分間)電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)1.7電球の種類LED
LED誘導灯B級BL両面直付
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型型両面型タイプ一般型(20分間)電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)2.3電球の種類LED
消防用設備等 消防用反射ステッカー
東洋防災¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から4日以内出荷「消防用設備 火災予防のためこの前に物をおかないで下さい」 消防用ステッカー。反射タイプ。 消防用設備の有効スペース確保に最適です。材質赤色反射ステッカー文字内容消防用設備
エアアングルグラインダー
不二空機¥35,980税込¥39,5781台当日出荷から8日以内出荷人間工学に基づいた設計と強力なモーターにより、作業者の快適さを保証し、研削作業の効率を向上させます。 今まで狭くてとどかなかった限られた研削スペースにも使用することが可能となりました。タイプロール回転数(min-1[r.p.m])15000
天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BL形(20B形)
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置形・一般型( 20 分間) B 級・ BL 形 (20B 形 ) ・表示板別売り 【適合ガード(壁直付型)】 FK02561Z (別売) 【適合 L 型金具】 FK02788C (別売)付属品FK91221A仕様ランプモニタ(赤)付種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)幅(mm)218質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型型片面型高さ(mm)241タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)1.4(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.031A(AC100V)/0.007A(DC100V)認定番号1CM111-3377明るさ(表示面)10cd以上出しろ(mm)48電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
精密電工ペンチミニ(ファストン端子用)
フジ矢¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷0.3,0.5(mm2),22,20(AWG)のファストン端子を正確に結線でき、LEDなど細線に対応。両面にサイズ表記を施し、作業性を向上。ストリップ・切断機能付きなので、端子の圧着作業が1丁で可能です。用途カーナビやLEDなど自動車(四輪・二輪)・建機・機械全般・電装品取付作業に最適です。仕様ストリップ・切断機能付き材質特殊鋼寸法(mm)152×43×8.5色ブラック質量(g)120タイプファストン端子用圧着端子接続範囲(mm2)0.3/0.5(AWG:22/20)ストリップ範囲(mm2)0.3/0.5/0.75(AWG:22/20/18)
変形菱フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷一支点を中心として角度調整ができる菱フランジ形ユニットです。そのため、軸受ユニット取付け時に軸中心の支持位置を微調整することができます。軸受箱の取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形ユニットおよび菱フランジ形ユニットと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。形状菱フランジ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
クリップボックス
エスコ¥370税込¥4071個当日出荷上フタにマグネットが内蔵されたクリップボックスの定番。倒れてもクリップがばらけません。付属品カラーゼム約60本(全長:28mm)材質PS樹脂寸法(mm)45×45×72色白繰り返し・詰め替え対応
変形ひしフランジ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷から6日以内出荷形状変形ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
変形ひしフランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から4日以内出荷形状変形ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
LED誘導灯電源別置BL壁・天井直付両面
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷付属品FK91221S(表裏2本セット)仕様誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付種別一般型(電源別置型)長さ(mm)218幅(mm)62質量(kg)1.8取付壁・天井直付・吊下型型両面型高さ(mm)241材質(本体)樹脂(ホワイト)タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)2.0(AC100V)/0.9(DC100V)交換目安ランプ交換の目安:60000時間入力電圧(V)非常時:DC100光源常時・非常時ともLED点灯LED内蔵入力電流(A)0.043(AC100V)/0.009(DC100V)光度(cd)表示面:10以上RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
LED誘導灯B級BL片面直付長時間
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型型片面型タイプ長時間定格型(60分間)等級B級・BL形(20B形)電球の種類LED
LED誘導灯 本体
Panasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~1台翌々日出荷節電・省メンテナンス・意匠性・環境に配慮した設計。 さらに進化した新LED誘導灯。仕様リモコン自己点検機能付種別一般型(電池内蔵型)取付天井埋込型電圧(V)100交換目安ランプ:60000時間電池内蔵型LED内蔵蓄電池タイプニッケル水素蓄電池電球の種類LEDエコロジー商品省エネ![[7203]アンギュラ玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64806106-210511-02.jpg)
[7203]アンギュラ玉軸受
エスコ¥1,560税込¥1,7161個当日出荷用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼質量(g)70外径D(Φmm)40内径d(Φmm)17
LED誘導灯B級BL型 壁埋込
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷種別一般型(電池内蔵型)取付壁埋込型型片面型タイプ一般型(20分間)等級B級・BL形(20B形)電球の種類LED
LED誘導灯B級BL両面直付長時間
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型型両面型タイプ長時間定格型(60分間)等級B級・BL形(20B形)電球の種類LED
耐熱用ひしフランジ形ユニット
旭精工¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状ひしフランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
ピローブロック 円筒穴変形ひしフランジ形ユニット シール非接触形 UCFAシリーズ
FYH(日本ピローブロック)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷円筒穴変形ひしフランジ形ユニット、シール非接触形
LED誘導灯B級BL型 壁埋込長時間
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷種別一般型(電池内蔵型)取付壁埋込型型片面型タイプ長時間定格型(60分間)等級B級・BL形(20B形)電球の種類LED
アルミ窓枠 WTA 網入ガラスタイプ
カメダデンキ¥29,980税込¥32,9781セット6日以内出荷粉黛塗装仕上げで耐蝕性に優れ、薄型となっております。ゴムパッキンを挟み込み、防水性に優れています。(IP55)裏面からナットを締め付けるだけで取り付けが簡単です。網入りガラスの端面は防錆処理済みです。用途屋内・屋外兼用規格IP55ガラス部網入りガラス外枠アルミ、スタットボルトM5 SUS、ゴムスポンジパッキン付き塗装粉黛塗装内枠アルミ、ゴムパッキン付きRoHS指令(10物質対応)対応
UCFA 変形ひしフランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から5日以内出荷一支点を中心として角度調整ができるひしフランジ形ユニットです。軸受ユニット取付け時に軸中心の支持位置を微調整することができます。軸受箱の取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形ユニットおよびひしフランジ形ユニットと同一であるので、それらと互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。形状変形ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210:A-1/4-28UNF、211:A-PT1/8




















![[7203]アンギュラ玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64806106-210511-02.jpg)