カテゴリ

  • 作業服(21)
  • バイク部品(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 制御機器(5)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fa90」の検索結果

関連キーワード
107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルコールチェッカー 藤田電機製作所

    アルコールチェッカー

    藤田電機製作所(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    電子音が鳴っている5秒間呼気を吹き込むだけで簡単に測定が可能です。 99件のメモリー機能により、わずらわしいパソコンとの接続が必要ありません。測定結果はボタンの上下でいつでも確認することができ転記などに最適です。 マウスピースは標準品の他、市販のストローで代用が可能なためとても経済的です。 市販の単4アルカリ電池2本で約800回測定可能です。簡単に交換できるため車載や持ち運びでも電池切れの心配ありません。 センサー交換時期は液晶画面でお知らせ。低価格なセンサー交換サービスにより常に高精度を維持することが可能です。 測定器メーカー製造による高い堅牢性。さらにメーカー1年保証付きの為安心してお使い頂けます。
    付属品単4形電池x2本・ストラップ1本・マウスピース1箱(10個入)仕様市販ストロー対応(Φ4mm)幅(mm)45高さ(mm)155質量(g)約100(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(湿度80%以下結露なきこと)奥行(mm)25電源単4アルカリ乾電池2本測定範囲(mg/L)(表示結果)0.00、0.05~0.25mg/L測定方式吹きかけ式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×155×25機能オートパワーオフ機能(最後のスイッチ操作後30秒後)、データメモリー機能記録媒体本体データメモリ容量99件(99件以降1件目より上書き保存)測定時間(秒)約5寿命センサー:「ご購入後1年経過」又は「液晶表示上段にSensorCheck表示点灯(3000回)」どちらか早い方対象ガス呼気中アルコール保証期間1年表示内容(画面)日付・時間・測定待ち時間・測定結果・電池残量・メモリーデータ・センサー交換メッセージ電池寿命約800回検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)-20~60(湿度80%以下結露なきこと)サンプリング方式呼気直接吹き込み方式認定取得J-BAC(認定番号:JB10002-45)対応ソフトウェアアルコールチェック管理サービス「スリーゼロ」
  • 避難誘導標識 日本緑十字社

    避難誘導標識

    日本緑十字社
    449税込494
    1枚
    当日出荷
    材質ラミプレート厚さ(mm)1寸法(mm)100×300区分避難誘導質量(g)45
  • FAホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    FAホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。 排出用のスプリング付き。
    適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼全長(mm)111FA有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)刃長(mm)30被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材シャンク径(Φmm)13
  • エアーフィルター FILTEC

    エアーフィルター

    FILTEC(21件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • アルコールチェッカーFA-900専用マウスピース 藤田電機製作所

    アルコールチェッカーFA-900専用マウスピース

    藤田電機製作所(2件のレビュー)
    699税込769
    1箱(10個)
    当日出荷
    FA-900の専用マウスピースです。
    アズワン品番3-7579-11
  • データ出力式アルコールチェッカー 藤田電機製作所

    データ出力式アルコールチェッカー

    藤田電機製作所
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    測定も記録も、これ一台で完結。USBでつなぐだけで、測定結果がパソコンに一覧表示され、CSV出力もワンクリック。クラウドやサブスクの契約、複雑な設定は一切不要。誰でもすぐに使えるシンプル設計で、現場の作業効率を劇的に改善します。バックライト付き画面を搭載しているため、薄暗い環境でも数値の読み間違いを防ぎ、確実な記録管理をサポートします。小型テレビリモコンほどのコンパクト設計。胸ポケットやズボンのポケットにすっぽり収まるサイズなので、測定場所への持ち運びもスムーズです。
    用途アルコールチェック付属品単4型電池×2本、ストラップ1本、マウスピース1箱(10本)、USBケーブル(TYPEC)、取扱説明書仕様【センサー交換】有償サービス ※「ご購入後1年経過」または「Sensor Check(3000回到達)表示」の早い方、【ソフトウェア】ダウンロード(無料)、【LCD表示画面内容】カレンダー(年月時分)・クリーニング待機時間・測定結果・電池残量・メモリーデータ・メンテナンスマーク・USB接続質量(g)約120(単4形アルカリ乾電池2本含む)電源単4アルカリ乾電池 2本外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)46.0×27.0×137.0(突起部含まず)検知範囲【濃度】0.00、0.05~0.25mg/L ※0.05mg/l未満の結果は0.00mg/lで表示。測定時間(秒)(センサークリーニング時間×15秒)+(測定時間×5)の合計約20データメモリ5000件(5001件以降、5000件目に最新のデータを保存し、一番古いデータから削除。)※使用回数が9999回を超えた場合は起動不可(起動時に「使用回数:9999、メモリー件数、電池マーク、メンテナンスマーク」を3秒間点滅しOFFとなる)使用温湿度範囲5℃~35℃(湿度80%RH以下、結露無きこと)対象ガス呼気中アルコール保管温湿度範囲ー10℃~50℃(湿度80%RH以下、結露無きこと)電池寿命約800回検知方式半導体式ガスセンサーサンプリング方式専用マウスピース使用による呼気直接吹込み方式
  • アルミファンフィルター アイネックス

    アルミファンフィルター

    アイネックス
    589税込648
    1個
    当日出荷
    ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 水洗いして何度でも使えます。 網状のフィルターにより、ファンへの接触を防止します。 長いネジとナットを使用することで、ファン固定面とファンの間か、ケース外側に固定できます。
    材質フレーム: アルミニウム製、メッシュ: ステンレス製寸法(mm)92用ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 蝶タイ FA9001 ボンマックス

    蝶タイ FA9001

    ボンマックス
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    ブラック寸法(cm)3.5×12アズワン品番64-4079-07色番16
  • 蝶タイ FA9000 ボンマックス

    蝶タイ FA9000

    ボンマックス
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    ブラック寸法(cm)5×12アズワン品番64-4079-06色番16
  • 部品 超仕上かんな盤 PF90FA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 超仕上かんな盤 PF90FA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    359税込395
    1個
    翌々日出荷
  • 蝶タイ FACEMIX

    蝶タイ

    FACEMIX
    1,298税込1,428
    1枚
    5日以内出荷
    ネイビーサイズF寸法(cm)5×12
  • 蝶タイ FACEMIX

    蝶タイ

    FACEMIX
    1,298税込1,428
    1枚
    5日以内出荷
    ネイビーサイズF寸法(cm)3.5×12
  • PMFA90 EBM PAPST

    PMFA90

    EBM PAPST
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FA仕切950×90t5 河淳

    FA仕切950×90t5

    河淳
    3,998税込4,398
    1枚
    5日以内出荷
    材質(本体)アクリル(5mm厚)寸法H(mm)90
  • 中継用SMA両端プラグ3.5Dケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMA両端プラグ3.5Dケーブル

    日本エレパーツ
    4,398税込4,838
    1本(900mm)ほか
    8日以内出荷
    仕様両端SMAP形状ストレートケーブル3.5D-HFA結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型ジャックプラグ
  • 中継用SMAプラグ・ジャック3.5Dケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMAプラグ・ジャック3.5Dケーブル

    日本エレパーツ
    5,698税込6,268
    1本(900mm)ほか
    8日以内出荷
    仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル3.5D-HFA結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型ジャックプラグ
  • 中継用SMAプラグ・パネルジャック3.5Dケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMAプラグ・パネルジャック3.5Dケーブル

    日本エレパーツ
    4,498税込4,948
    1本(900mm)ほか
    8日以内出荷
    仕様両端SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブル3.5D-HFA結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグパネルジャック
  • 直接照射照明 フラット・リング型 DR-FAシリーズ(拡散板) 日進電子工業

    直接照射照明 フラット・リング型 DR-FAシリーズ(拡散板)

    日進電子工業
    11,980税込13,178
    1個
    24日以内出荷
    照明の前面や内側に取付けます。透過度80%・拡散度20%のアクリル板です。 均一光、写り込み防止に効果があります。
    種別直接照射フラットリング型用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直接照射照明 フラット・リング型 DR-FAシリーズ 日進電子工業

    直接照射照明 フラット・リング型 DR-FAシリーズ

    日進電子工業
    199,800税込219,780
    1個
    24日以内出荷
    傾き角がない状態でリング状にLEDを配列させました。 素子からの光は対象物をダイレクトに照射します。 正反射光を必要とされるような場合に特に有効です。 LED素子は各々が拡がり角をもって発光しますが、設置距離が近すぎると真ん中が暗くなってしまいます。 豊富な発光色・多彩な照明形状で、様々なワークや検出目的に対応します。
    用途各種異物検査、表面検査、印刷面汚れ・キズ検査 など照光種別直射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状リング形
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 空調服(R) ワンタッチファン (2個) (18V) 空調服

    空調服(R) ワンタッチファン (2個) (18V)

    空調服(1件のレビュー)
    5,200税込5,720
    1セット
    当日出荷
    最大風量106リットル/秒。 圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。 上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。 ファンを清潔に保つことができます。
    セット内容ファン厚さ(mm)47質量(g)(ファン/個)85風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62電池寿命(時間)(ファン動作)3000(出力15.0Vでの公称値)動作時間ターボモード:約5.1時間、15.0V時:約1.5時間+約3.9時間、10.0V(連続モード)時:約8.4時間、ゆらぎモード:約11.2時間、6.0V時:24時間以上適合バッテリーBT23211のみRoHS指令(10物質対応)対応
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • 空調服(R) ワンタッチファン(2個)(25V) 空調服

    空調服(R) ワンタッチファン(2個)(25V)

    空調服
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷
    最大風量103L/秒が2時間続く!ハイパワーで長時間使用が可能。パーツを取り外して水洗いできる!(※上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。)
    適合BT25211専用セット内容ファン厚さ(mm)47質量(g)115(※ファン1個)寿命【ファン】3,000時間(出力25Vでの公称値)動作時間【25V時】2時間【20V時】3.5時間【15V時】8時間【12V時】16時間(※ファン2個の値)風量(L/sec)【25V時】103 / 【20V時】82 / 【15V時】60 / 【12V時】48(※ファン2個の値)
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 透過形

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から115日以内出荷
  • ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 反射形

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本ほか
    当日出荷から115日以内出荷
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • 空調服(R) ワンタッチファン ブラック(防水2個) 空調服

    空調服(R) ワンタッチファン ブラック(防水2個)

    空調服
    5,500税込6,050
    1組
    当日出荷
    雨の日や、水を扱う仕事場でも安心の防水ファン。丸洗いできるからいつでも清潔。最高クラスのJIS IP68規格適合
    セット内容ファン厚さ(mm)40ブラック質量(g)110 ※ファン1個の値定格寿命(時間)ファン動作:3000(公称値)動作時間【7.2V時:約6時間】【6.0V時:約8時間】【5.0V時:約12時間】【3.3V時:24時間以上】(※ファン2個の値)適合バッテリーBTSP1/BT23221RoHS指令(10物質対応)対応風量(L/sec)【7.2V時:58.0】【6.0V時:50.0】【5.0V時:44.0】【3.3V時:30.0】(※ファン2個の値)
  • ジャッキアタッチメント サイド用 Meltec(大自工業)

    ジャッキアタッチメント サイド用

    Meltec(大自工業)(91件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    車のサイドからのジャッキアップが行える
    適合F-26、F-47、F-70、FJ-01、Mono619(モノタロウブランド)、FA-20・FA-21・FA-22・FA-23・FA-24・FA-25・FA-30・FA-31・SF-260・SF-700・FB-100・FB-200・F-85・F-90・FA-10材質PU(ポリウレタン樹脂)質量(g)360外径×高さH(Φmm×mm)50×37
  • オイルフィルター Oリング K 671B2590 KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター Oリング K 671B2590

    KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    【適合メーカー】カワサキ 【対応純正品番】671B2590 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:エリミネーター250/LX/SE B1-2(87-96)・GPZ250R E1-2(86-87)・GPX250R/R-Ⅱ F/G(87-00)・NINJA 250R K8F-KCF(08-12)・ZZ-R250 H1-10(90-07)・KLE250 ANHELO A1/A1A(93-95) 400:Z400 カスタム/LTD G3/T1(80/83)・Z400FX E1-3(80-81)・Z400GP M1・GPZ400/GPZ400F A1-3(83-85)・GPX400R F1(87)・GPZ400R D1/D4/D4A(85-87)・FX400R E1(85-87)・エリミネーター400SE/LX B1-2/C1-2(88-93)・エリミネーター400 A1/A1A/A2(86-87)・エリミネーター400 D1/D2(94-95)・ゼファー400 C1-7(89-96)・ゼファーχ G1-9/G6F/FA(97-09) 550:Z550FX B2/E(77/80)・ゼファー550 B1-3(90-92) 600:GPZ600R A(85-87)・NINJA600R C1-10(88-97) 650:CB1100R・Z650 B1-3(77-) 750:GPX750R F(87-90)・GPZ750R G1-3(84-85)・エリミネーター750 A(86)・Z750FX-ⅡE1-3(80)/ⅢL1(81)・Z750LTD H1-4(80)・GPZ/GPZ750F A1-3(83-85)・Z750GP(82)・ZR-7F1-3/L1-3(99-06)・ゼファー750 C1-7(91-06)・ゼファー750RS D1-5(96-06)・ZXR750 H1(89) 900:GPZ900R A1-16(84-03)・エリミネーター900 A1-2(85-86) 1000:1000GTRコンコース A1-15(86-00)・GPZ1000RX A1-2(86-87)・Z1000 POLICE P1-24(82-05)・Z1000J 1-3(81-83)・Z1000R 1-2(82-83)・ZL1000 A1(87)・ZX-10 B1-3(88-90) 1100:GPZ1100/ABS E1-3/F1(95-99)・GPZ1100F A1-2(83-84)・Z1100GP B1-2(81-82)・Z1100R (83)・ZRX1100 C1-4(97-00)・ZRX1100Ⅱ D1-4(97-00)・ZZ-R1100 C1-3/D1-9(90-01)・ゼファー1100 A1-6/A6F/FA(92-06)・ゼファー1100RS B1-3(96-99) 1200:ZRX1200DAEG/ABS D9F-DFF(09-15)・ZRX1200R A1-8(01-08)・ZRX1200S B1-4(01-04)・ZZR1200 C1-4(02-05)・ボイジャーVⅡ/XⅡ A/B(86-99)
  • マグネットドレンボルト KYO-EI

    マグネットドレンボルト

    KYO-EI(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    磁石5mm突出タイプで、鉄粉を強力吸着。 耐久性抜群!ボルトの材質はアルミ軽合金(7075-T6)を使用。 ワッシャーは各自動車メーカー別にチョイスするパッケージです。
    二面幅(mm)14HEXRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • スーパートルクカム KITACO

    スーパートルクカム

    KITACO(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スリット形状3種類 溝タイプA:への字 溝タイプB:ストレート 溝タイプC:ストレート プーリーグリス付属
  • ジャッキアタッチメント サイド用 Meltec(大自工業)

    ジャッキアタッチメント サイド用

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    車のサイドからのジャッキアップが行える
    用途ジャッキ使用時の車キズ防止材質合成ゴム質量(g)約370適合品番【メルテックジャッキ】FA-10・20・21・22・23・24・25・30・31・F-26・47・70・85・90・FJ-01・FB-100・200・SF-260・700本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×60×45
  • 空調服(R) ワンタッチファン ブラック(防水1個) 空調服

    空調服(R) ワンタッチファン ブラック(防水1個)

    空調服
    3,000税込3,300
    1個
    当日出荷
    雨の日や、水を扱う仕事場でも安心の防水ファン。丸洗いできるからいつでも清潔。最高クラスのJIS IP68規格適合
    セット内容ファン厚さ(mm)40ブラック質量(g)110 ※ファン1個の値定格寿命(時間)ファン動作:3000(公称値)動作時間【7.2V時:約6時間】【6.0V時:約8時間】【5.0V時:約12時間】【3.3V時:24時間以上】(※ファン2個の値)適合バッテリーBTSP1/BT23221RoHS指令(10物質対応)対応風量(L/sec)【7.2V時:58.0】【6.0V時:50.0】【5.0V時:44.0】【3.3V時:30.0】(※ファン2個の値)
  • エキゾーストマフラーガスケット ALBA(アルバ)

    エキゾーストマフラーガスケット

    ALBA(アルバ)(18件のレビュー)
    549税込604
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
  • CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-FA~) CKD

    CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-FA~)

    CKD
    6,513税込7,164
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形