「falcon grip」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Grippaz グリッパーズグローブ オレンジ 原田産業

    Grippaz グリッパーズグローブ オレンジ

    原田産業(21件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(50枚)
    当日出荷
    Grippazの定番モデル。 魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。 通常の薄手ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度を実現。 工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。 油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 作業中のタッチスクリーン操作も可能。 耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。
    用途自動車整備、各種メンテナンス、潤滑剤等を用いたオイル作業、工場作業に材質ニトリルゴム(NBR)形状ロール状カフ厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)オレンジ入数(枚)50規格AQL:S2 / 4.0機能伸縮性、グリップ力全長(cm)24.5(±0.5)伸び(%)500引張強度(MPa)14左右区別左右兼用粉有無粉なしエンボス加工外エンボス
  • Grippaz グリッパーズグローブ 原田産業

    Grippaz グリッパーズグローブ

    原田産業(37件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(50枚)
    当日出荷
    Grippazの定番モデル。 魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。 通常の薄手ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度を実現。 工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。 油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 作業中のタッチスクリーン操作も可能。 耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。
    用途自動車整備、各種メンテナンス、潤滑剤等を用いたオイル作業、工場作業に材質ニトリルゴム厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)ブラック入数(枚)50機能伸縮性、グリップ力全長(cm)24.5(±0.5)粉有無粉なしエンボス加工外エンボス
  • ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし モノタロウ

    ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし

    モノタロウ(1251件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷
    ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。 通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比) ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 ブラック色で汚れも目立ちません。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
    用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど材質ニトリルゴム厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)ブラック入数(枚)50機能伸縮性、グリップ力、中厚全長(cm)24.5(±0.5)粉有無粉なしエンボス加工外エンボス
  • エンジニアグローブ ミタニコーポレーション

    エンジニアグローブ

    ミタニコーポレーション(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(50枚)
    当日出荷
    耐油・耐薬性能のあるニトリルゴムなので、オイルや薬品に強く、丈夫で引張りに対しても強い薄手グローブです。
    用途機械整備・各種メンテナンス作業材質ニトリルゴム厚さ(mm)約0.26(手の平部分)オレンジ入数(枚)50機能耐油・耐薬性・薄手・タッチパネル対応全長(cm)約24左右区別左右兼用粉有無粉なし
  • ニトリルゴム手袋 厚手 粉なし エンジニア仕様 モノタロウ

    ニトリルゴム手袋 厚手 粉なし エンジニア仕様

    モノタロウ(201件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(50枚)
    当日出荷
    ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 「厚み」と「耐久性」を備え、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 汚れが目立ちにくいブラックと汚れがわかりやすいオレンジで、職種やと用途に合わせてご使用できます。 ダイヤモンド形状でグリップ力抜群、指先フィットで細かな作業に最適です。 全面エンボス加工で滑りにくい仕様になってます。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応でき経済的です。
    用途工場作業・油作業、機械整備、各種メンテナンス作業材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.26タイプ厚手入数(枚)50全長(cm)約24粉有無粉無エンボス加工全面エンボス
  • 超厚手エンボスニトリルロッキーM 100枚 アマノ[手袋]

    超厚手エンボスニトリルロッキーM 100枚

    アマノ[手袋](2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱
    当日出荷
    超厚手仕様で強度を求める現場での作業に最適!。全面エンボスでがっちりグリップできます。食品衛生法適合品・HACCP認証取得商品
    材質NBR(ニトリルゴム100%)厚さ(mm)袖口:0.20、中央:0.21、指先:0.25オレンジサイズM入数(枚)100エンボス加工全面エンボス
  • メカニックグローブ No.1100R エステー

    メカニックグローブ No.1100R

    エステー(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(50枚)
    当日出荷
    素材がニトリルなので油作業に適しています。 厚みのある極薄タイプで丈夫で破けにくいです。 特殊テクスチャー仕様にてグリップ性に優れます。 汚れが気にならないブラックカラーです。 左右兼用50枚入りで経済的です。
    用途自動車整備用/機械周り作業用/油作業用/DIY用材質合成ゴム厚さ(mm)0.18入数(枚)50機能耐油/耐薬品全長(cm)24.5表面特殊テクスチャー仕様裏面クロリネーション加工滑り止め効果あり粉有無粉なし
  • ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし モノタロウ

    ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし

    モノタロウ(944件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷
    柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
    用途食品加工など衛生を必要とされる作業など材質ニトリルゴム厚さ(mm)約0.07ブルー入数(枚)100機能耐油、極薄手粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス食品衛生法適合
  • エンジニアグローブ ミタニコーポレーション

    エンジニアグローブ

    ミタニコーポレーション(14件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個(50枚)ほか
    当日出荷
    耐油・耐薬性能のあるニトリルゴムなので、オイルや薬品に強く、丈夫で引張りに対しても強い薄手グローブです。
    用途機械整備・各種メンテナンス作業材質ニトリルゴムブラック入数(枚)50全長(cm)約24
  • ニトリルグローブ IGA パウダーフリー リーブル

    ニトリルグローブ IGA パウダーフリー

    リーブル(55件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(50枚)
    当日出荷
    ダイヤモンド型エンボス加工を施しており、超強力グリップを実現。 油脂や薬品に強いニトリル製で幅広い用途に使用可能です。 通常のニトリル手袋にくらべて、かなり厚手のあるタイプで、ハードな作業に最適。
    用途食品加工、水産加工、調理、DIY作業、自動車整備、油作業、機械メンテナンス、その他汚れ作業に。厚さ(mm)指先部:約0.20、掌部:約0.15入数(枚)50規格食品衛生法適合機能超厚手タイプ/耐油・耐薬品全長(cm)24±5RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工外エンボス食品衛生法適合
  • 超厚手エンボスニトリルロッキーXL 100枚 アマノ[手袋]

    超厚手エンボスニトリルロッキーXL 100枚

    アマノ[手袋](2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱
    欠品中
    超厚手仕様で強度を求める現場での作業に最適!。全面エンボスでがっちりグリップできます。食品衛生法適合品・HACCP認証取得商品
    材質NBR(ニトリルゴム100%)厚さ(mm)袖口:0.20、中央:0.21、指先:0.25オレンジサイズXL入数(枚)100エンボス加工全面エンボス
  • ダイヤモンドニトリルグローブ SMT

    ダイヤモンドニトリルグローブ

    SMT
    3,298税込3,628
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷
    表裏がないので片方が破けてしまっても1枚の交換ですみます。ぴったりとフィットした快適な装着感に加え、ダイヤモンド型の凸凹でガッチリと掴んで滑りにくく、作業中の安全をしっかりサポートします。パウダーや天然ゴムなど原材料に起因するタンパク質アレルギーのある方でも安心して長い時間の使用が可能です。 引っ張り強度は特に優れており、厳しい環境での作業に最適です。指先部分も一枚層の織込み面の厚みは0.35ミリで、これまでのラテックス製品に比べ、さらに優れた保護能力を備えています。
    用途機械整備、自動車整備、板金塗装、製造業、食品加工、農業、林業、漁業。材質ニトリルゴム規格食品衛生法適合粉有無粉無エンボス加工外エンボス
  • プレミアムニトリルディスポグローブ 50枚 ジェイワークスプランニング

    プレミアムニトリルディスポグローブ 50枚

    ジェイワークスプランニング(12件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(50枚)
    当日出荷
    素材がニトリルなので耐油性に優れ、油を伴う作業に適しています。 手にぴったりフィットし、作業しやすい! 一般的なニトリルディスポ手袋と比べ、丈夫で破れにくい! 汚れが気にならないブラックカラー。 左右兼用50枚入りで経済的。
    用途車の整備 機械作業 メンテナンス作業 油作業 農作業・園芸 DIYなどの細かな作業に。材質ニトリルゴム厚さ(mm)約0.3(指先部)、約0.26(手の平部)ブラック入数(枚)50機能耐油性全長(cm)約24RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工エンボスなし
  • シンガーニトリルディスポグローブNo.210 宇都宮製作[手袋]

    シンガーニトリルディスポグローブNo.210

    宇都宮製作[手袋](294件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(100枚)
    当日出荷
    天然ゴムや塩ビに比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れています。 食品衛生法370号に適合しています。 左右兼用・スベリ止付・粉無しタイプ。 水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
    用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。材質合成ゴム(ニトリルゴム)厚さ(mm)0.12(指部)ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐油・耐薬品・耐突刺全長(cm)25左右区別左右兼用滑り止め効果あり粉有無粉なし食品衛生法適合
  • 超厚手エンボスニトリルロッキーL 100枚 アマノ[手袋]

    超厚手エンボスニトリルロッキーL 100枚

    アマノ[手袋](3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱
    当日出荷
    超厚手仕様で強度を求める現場での作業に最適!。全面エンボスでがっちりグリップできます。食品衛生法適合品・HACCP認証取得商品
    材質NBR(ニトリルゴム100%)厚さ(mm)袖口:0.20、中央:0.21、指先:0.25オレンジサイズL入数(枚)100全長(cm)約24中指長(cm)8.5手の平幅(cm)約10.5左右区別左右兼用粉有無エンボス加工全面エンボス
  • ニトリルゴム手袋 超薄 粉なし モノタロウ

    ニトリルゴム手袋 超薄 粉なし

    モノタロウ(347件のレビュー)
    899税込989
    1箱(100枚)
    当日出荷
    柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 ホワイトの手袋のため汚れが目立ちやすいです。 粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
    用途衛生を必要とされる作業など材質ニトリルゴム厚さ(mm)約0.05タイプ超薄入数(枚)100機能耐油粉有無粉無エンボス加工指先エンボス
  • Grippaz グリッパーズグローブ ロング厚手タイプ50枚入り 原田産業

    Grippaz グリッパーズグローブ ロング厚手タイプ50枚入り

    原田産業(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(50枚)
    当日出荷
    魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。 ロング厚手モデルでは定番モデルから厚みを30%アップさせました。耐久性に優れ、破れにくくなっております。 袖口からの液体の侵入を軽減する効果があり、洗浄作業などに最適です。 定番モデルより強度が約1.75倍高く、引っ張りや突き刺しに強くなったことにより、抜群の耐久性を実現し、長時間の作業やよりハードな現場で最適です。 工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。 油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 作業中のタッチスクリーン操作も可能。 耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。
    用途自動車整備、油作業、機械メンテナンス、塗装作業、清掃作業、漁業、ガソリン取り扱い、化学薬品取り扱い​材質ニトリルゴム厚さ(mm)袖部 0.18±0.03、掌部 0.20±0.03、指先部 0.22±0.03ブラック入数(枚)50機能伸縮性、耐久性、耐油性全長(cm)29.5±0.5粉有無粉なしエンボス加工外エンボス
  • ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670 アンセル

    ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670

    アンセル(11件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(100枚)
    当日出荷
    化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
    用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.11ブルー入数(枚)100規格ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合加工指先テクスチャー処理機能伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止全長(cm)24RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし耐透過性【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)
軍手 grip特集