カテゴリ

  • メカニカル部品(61)
  • オフィス家具(55)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • 空調・電設資材(29)
  • 事務用品(25)
  • 建築金物(20)
  • 自動車純正部品(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • 制御機器(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 電気材料(12)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 機構部品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 保管用品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 安全用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • バイク純正部品(4)
  • バイク部品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 医療(4)
  • 切削工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 物流用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 農業機械(3)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fb-15」の検索結果

419件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(FB015)ブラケット MAZDA(マツダ)(FB015)ブラケットMAZDA(マツダ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
(FB015)ヒンジ MAZDA(マツダ)(FB015)ヒンジMAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
(FB015)レンズ(L) リヤーコンビ MAZDA(マツダ)(FB015)レンズ(L) リヤーコンビMAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
規格袋0.020mm サンキョウプラテック規格袋0.020mmサンキョウプラテック(2件のレビュー)
449税込494
1冊(100枚)
当日出荷
透明入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
ドライメットLF ブッシュ オイレス工業ドライメットLF ブッシュオイレス工業(30件のレビュー)
189税込208特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
フォスナービット SK(新潟精機)フォスナービットSK(新潟精機)(38件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
ホールソーでは難しい止まり穴加工も簡単です。
用途木材の止まり穴加工に。(FB-26、FB-35、FB-40はスライド丁番の取り付けに。)材質炭素工具鋼(SK)焼入処理
SFB型 ステンレスブッシング オンダ製作所SFB型 ステンレスブッシングオンダ製作所(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
かくれん棒フローリング用BP 建築の友かくれん棒フローリング用BP建築の友(3件のレビュー)
319税込351
1パック(6g)
当日出荷から3日以内出荷
木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズが簡単に補修できます。床暖房対応! ハードタイプなので、耐久性に優れています。 特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。 へこみキズも簡単に補修できます。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 施工後の収縮は、ほとんどありません。 床暖房のフローリングにも使用できます。
成分石灰系ワックス、石油系ワックス、酸化チタン、カーボンブラック、合成酸化鉄危険物の類別非危険物
アルミ角パイプ アルインコアルミ角パイプアルインコ(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
真空保存フードシーラー 専用袋 アイリスオーヤマ真空保存フードシーラー 専用袋アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
真空保存フードシーラーの専用袋です。酸化をおさえて鮮度をキープします。密封パックでニオイ移りの心配もありません。ロールタイプよりも工程が少なく(食材を入れて片方シールするのみ)手間がかかりません。湯せん、電子レンジ、低温調理にも使用できます。※電子レンジで温める場合は、必ず袋に切り込みを入れ、空気の出入を自由にした後、皿などに載せて温めてください。 油分の多い食品は耐熱温度を超える可能性がありますのでご注意下さい。
材質ナイロン、ポリエチレン枚数100枚耐熱温度(℃)110耐冷温度(℃)-30
オイルレスフランジ付ブッシュ ノーブランドオイルレスフランジ付ブッシュノーブランド(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
タイヤチェーン エコメッシュⅡ FEC (株式会社エフイーシーチェーン )タイヤチェーン エコメッシュⅡFEC (株式会社エフイーシーチェーン )(4件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
関連資料カタログ適合表(2.71MB)取扱説明書(2.7MB)
アルミ角パイプ アルインコアルミ角パイプアルインコ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5生地
フラットUバンド 昭和コーポレーションフラットUバンド昭和コーポレーション(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から4日以内出荷
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具材質ユニクロメッキ
ホワイトボード コクヨホワイトボードコクヨ(4件のレビュー)
9,398税込10,338
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
粉受けの両サイドには、けがの防止や衣服を傷めない保護カバー付きです。板面の取り付けは、吊り下げ金具が見えない構造なので壁面がスッキリします。
設置方式壁掛材質(表面)ホーロー付属品ホワイトボード用イレーザー〈ヨクキエール〉(RA-22)×1個 ホワイトボード用マーカー(インクガイイ スタンダードタイプ〉(PM-BN102D)×1本 カラーマグネット(マク-30NR・B) 各1個 吊り下げ金具1個
ステンレスフラットUバンド 昭和コーポレーションステンレスフラットUバンド昭和コーポレーション
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具材質SUS304
緩衝フォーム(袋タイプ) TRUSCO緩衝フォーム(袋タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
819税込901
1セット(50枚)
当日出荷
柔らかい素材で、緩衝・保温・防湿・耐薬品性に優れています。 燃やしてもダイオキシンなどの有毒ガスは発生しません。
用途小物や部品などの包装梱包に。
フレックスバケツ 15L 田中工業フレックスバケツ 15L田中工業(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
注ぎやすい口元形状と内側にメモリが付いているので塗料や薬液の調合などに便利です。柔軟性と耐久性に優れたハイグレードポリエチレンを使用しております。
用途農業・園芸・土木・掃除等に。材質低密度ポリエチレン形状丸形高さ(mm)295質量(g)622材質(グリップ)ポリエチレン材質(取手)鉄(ユクロメッキ)外径(mm)325商品タイプ本体
フィルタパック FBシリーズ チコーエアーテックフィルタパック FBシリーズチコーエアーテック
4,098税込4,508
1箱(5枚)
当日出荷から8日以内出荷
スパイラル用Uバンド 昭和コーポレーションスパイラル用Uバンド昭和コーポレーション
689税込758
1個
当日出荷から7日以内出荷
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途スパイラルダクトを振れ止めする平板鋼板製金具材質ユニクロメッキ寸法C(mm)45ボルト径dW3/8板厚t(mm)1.6板幅(mm)32
FRP樹脂ビット 大見工業FRP樹脂ビット大見工業
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
樹脂加工の決定版、バリ無くキレイに加工可能です。超硬刃採用で、キレ味バツグン&高寿命です。
用途樹脂・CFRPの穴あけに。有効切削能力(mm)【FRP】30【プラスチック】15【木材】15シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ベークノズルブッシング 共和化学工業所ベークノズルブッシング共和化学工業所
579税込637
1セット(5個)
当日出荷
ナイロン製。ROHS対応。耐衝撃性。耐熱性。耐油性。耐摩耗性。
用途ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護用。RoHS指令(10物質対応)対応
4K8K対応S-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー) マックステル4K8K対応S-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)マックステル(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻(15m)
当日出荷
2K・4K・8K対応したS-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。
ケーブルS-5CFBホワイトグレー
フリクションボール3 メタル パイロットフリクションボール3 メタルパイロット(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ビジネスで映える、シャープなメタル塗装。ミドルクラスのフリクションボール3。 贈答用としてもおすすめの1本です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、インク色黒・青・赤方式スライドレバー式商品タイプ本体種類多色ゲルインキボールペン先端ボール径(mm)0.5インクフリクションインキ色数3色線の太さ極細
押ボタンスイッチ FBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ FBシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
M5ねじ取付けの極超小形押ボタンスイッチ。 超小形で省スペースタイプ。 接触部は、摺動接触機構を採用しているため、切換えの都度セルフクリーニングを行い、高い接触信頼性を保持します。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等種類非照光式動作方式モメンタリボタン色黒・赤・白ボタン形状取付穴径(Φmm)5.3機能動作OFF-<ON>(<>はモーメンタリ)使用温度範囲(℃)-10~70接触抵抗(mΩ)30以下(DC2~4V 100mAにて)耐熱性はんだごてをご使用の場合/温度350℃以下3秒以内機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上耐電圧AC1000電流容量500mA AC125V絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)回路単極単投適合操作ボタン(AT-475、AT-496)付属品六角ナット(AT-536)RoHS指令(10物質対応)対応
漏電遮断器 LS ELECTRIC(旧 LS産電)漏電遮断器LS ELECTRIC(旧 LS産電)(26件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
タイプ標準形取付方式ネジ及びDIN-Rail付着規格日本PSE規格、IEC60947-2定格電圧(V)AC100~AC220定格絶縁電圧(V)220接続方式表面形保護機能過負荷/短絡保護兼用動作時間0.1秒以内過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
パンチングパネル用フックバー(傾斜タイプ) TRUSCOパンチングパネル用フックバー(傾斜タイプ)TRUSCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
長さ(mm)139.5梱包数50個材質(フック)スチールフック径(mm)5材質(取付部)ポリプロピレン(PP)表面処理(フック)ユニクロメッキ仕上げ
ベークノズル ELPAベークノズルELPA
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
埋込ボックスなどに電線を入れる際の保護に使用します。
MEGA発泡ホース 十川産業MEGA発泡ホース十川産業
63,980税込70,378
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
発泡材使用で、ホースの表面に水滴がつきにくい。
用途印刷機、成形機の冷却水用(結露防止)材質PVC長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性耐油/耐圧/結露防止/柔軟性/つぶれ強さ
台所 一般換気扇 フィルター付 高須産業台所 一般換気扇 フィルター付高須産業
3,798税込4,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
ファンの汚れを軽減するフィルター付
用途台所・一般換気扇材質オール樹脂製電源(V)AC100構造オイルポケット付フィルターパネル適合場所台所電源コード(m)0.7フィルター使い捨てタイプ(取り換え目安約3か月)ファンプロペラファン
ポリエステル電気絶縁テープNo.1318 3M(スリーエム)ポリエステル電気絶縁テープNo.13183M(スリーエム)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1巻
当日出荷から16日以内出荷
汎用タイプの絶縁テープです。重ね貼りが可能です。
用途透明性が必要な用途に。トランス・コイルの電気絶縁用。電子部品の絶縁用途。主な用途電気絶縁用
ベルマウス 未来工業ベルマウス未来工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
BS・CS用 低損失75Ωケーブル(4Cケーブル) マスプロ電工BS・CS用 低損失75Ωケーブル(4Cケーブル)マスプロ電工(13件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から7日以内出荷
ケーブル4C(S4CFB)
ジスコン・フック棒 篠原電機ジスコン・フック棒篠原電機(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
パイプ径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
取り替え用フィルター 高須産業取り替え用フィルター高須産業
949税込1,044
1袋(3枚)
3日以内出荷
フィルター換気扇FFB-150用
仕様防虫アミ付き材質フィルターパネル枠:ABS、フィルター:P.Pホワイトタイプオイルポケット付フィルターパネル種類15cm換気扇用
センサ式ボルテックスミキサー VELPセンサ式ボルテックスミキサーVELP
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
本体前部の赤外線センサが感知する範囲に物体が存在すると、自動的に撹拌を開始します。 3つのゴム足で接地面をしっかりホールドし、運転中もズレず、実験台に振動を伝えません。
回転数(min-1[r.p.m])0~3000寸法(mm)180×220×70質量(kg)2.4スイッチ光センサ式スタート・連続スタート(切換可能)電源AC100~240V・50/60Hz・30Wプレート寸法(mm)Φ30防水性IP42
ステンレスJIS10Kフランジ用Uバンド 昭和コーポレーションステンレスJIS10Kフランジ用Uバンド昭和コーポレーション
4,498税込4,948
1個
当日出荷から4日以内出荷
配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。
用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。材質SUS304
フラット板金交換用制震ゴム オーエッチ工業フラット板金交換用制震ゴムオーエッチ工業
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から8日以内出荷
過度な衝撃を吸収するので、打痕がつきません
用途フラット板金交換用の製震ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
パーツボックス(導電性) エスコパーツボックス(導電性)エスコ
1,200税込1,320
1個
当日出荷から翌日出荷
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。