カテゴリ

  • メカニカル部品(84)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
  • 建築金物(31)
  • 制御機器(28)
  • 油圧機器・油圧ホース(27)
  • 自動車純正部品(20)
  • 機構部品(16)
  • 空調・電設資材(14)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • オフィス家具(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 切削工具(11)
  • 自動車補修部品(9)
  • バイク部品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 物流用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 電気材料(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 事務用品(4)
  • 測定用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 作業工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)

「fb-30」の検索結果

426件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
F-30NS用レールワンタッチアダプター キムデンF-30NS用レールワンタッチアダプターキムデン
289税込318
1個
6日以内出荷
ロードタイヤ HUT チャレンジャー RF ブラック 700x30 FB Hutchinsonロードタイヤ HUT チャレンジャー RF ブラック 700x30 FBHutchinson
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 チャレンジャーは日々のトレーニングからスポーツ、超耐久アドベンチャーまでのすべての性能を満たすために設計されました。耐久性、快適性、安全性をベースにトレッド面をわずかに厚く、糸を高密度に織ることですぐれた耐パンク性能を持たせ、8000kmにおよぶ耐久性を確保しました。・一年を通して使えるエンデュランスタイヤ・耐久性、快適性、安全性・トレッド保護のための高密度ファイバー強化テクノロジー・グリップ力と耐久性のための新バイ・コンパウンド構造
仕様●ETRTO:30-622●FB/WB:FBサイズ700×30コンパウンドBiCompoundTPI66材質(補強材)HardShieldテクノロジーTubetype
ロードタイヤ HUT FU5 11ストーム パフォーマンス TLR 700x30 Hutchinsonロードタイヤ HUT FU5 11ストーム パフォーマンス TLR 700x30Hutchinson
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 フュージョン5ファミリーの決戦モデルはより速く、より遠くに行きたいすべてのサイクリストのために設計されました。トレッド面の下にはアラミド強化層があり、4000キロを超える走行を可能にします。軽量性とアラミド耐パンク層の適切なバランスにより11ストームコンパウンドはグリップ性能と耐久性を兼ね備えました。重量200グラムから。127TPIケーシング。どこにも隙のない設計です。
仕様●ETRTO:30-622●FB/WB:FBサイズ700×30コンパウンド11 STORMTPI127材質(補強材)HARDSKINテクノロジーRoad TLR
結束バンド 冨士端子工業結束バンド冨士端子工業
1,398税込1,538
1袋(100本)
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチフィルム FKK(富士工業)ストレッチフィルムFKK(富士工業)
9,698税込10,668
1箱(6巻)
4日以内出荷
焼却しても塩素系ガスが発生しません。
用途荷崩れ防止、汚れ防止に。材質ポリエチレンクリア紙管内径(inch)3
メカニカルフォースゲージ イマダメカニカルフォースゲージイマダ
42,980税込47,278
1台(1台)
5日以内出荷
引張力・圧縮力を手軽に測定するための電源不要のフォースゲージです。目盛は100等分です(30N/300Nは120等分)。止め針機構付でピーク値の測定が可能です(ON/OFF切替可)。
付属品アタッチメント6点(取付口:M6) 収納ケース 検査成績表ストローク(mm)10寸法(mm)約67×48×232.5
平形ブラシ電極 サンコウ電子平形ブラシ電極サンコウ電子
8,498税込9,348
1組
3日以内出荷
サイズ(mm)30×300
トーセル TCPD-30-S1シリーズ ADVANTECトーセル TCPD-30-S1シリーズADVANTEC
2,898税込3,188
1本
7日以内出荷から36日以内出荷
フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質はすべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。
寸法(mm)250
カドミレスBSビット(フランジ 大阪魂カドミレスBSビット(フランジ大阪魂
667税込734
1袋(27個)
翌日出荷
ナマリレスBSビット(フランジ 大阪魂ナマリレスBSビット(フランジ大阪魂
667税込734
1袋(19個)
翌日出荷
ワイヤー手すり・TGR(Φ3)用固定用ボルト テンショングリッパーワイヤー手すり・TGR(Φ3)用固定用ボルトテンショングリッパー
989税込1,088
1個
4日以内出荷
FBに穴(Φ9)を空け、TGR-1B、TGR-3B、TGR-7B、TGR-8BをFBに固定するための固定用ボルトです。
用途固定用ボルト材質ステンレス取付フラットバー取付(標準タイプ)仕上梨地
難燃ホース[フレイムブロックホース FB] TOYOX(トヨックス)難燃ホース[フレイムブロックホース FB]TOYOX(トヨックス)
19,980税込21,978
1本(30m)
翌日出荷から翌々日出荷
【難燃性ホース】難燃軟質塩化ビニールを使用し、UL規格準拠(難燃性規格)で安全・安心。【折れ・つぶれに強いホース】通常のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強い特殊構造で狭所配管に最適。【柔軟性】しなやかで扱いやすく、継手の挿入もしやすい。【法適合】RoHS2修正規制適合で安心。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース材質【主材質】難燃軟質塩化ビニール【補強材】特殊PET樹脂・ポリエステル糸ブラック使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、薬品、粉体、空気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品情報1(0.72MB) 商品情報2(6.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.68MB)
ステンレスグレーチング KNSAB(R) 階段用グレーチング(FBズラーズタイプ)ピッチ30mm カワグレステンレスグレーチング KNSAB(R) 階段用グレーチング(FBズラーズタイプ)ピッチ30mmカワグレ
35,980税込39,578
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング。階段用グレーチング(FBズラーズタイプ)です。
仕様ボルト式材質SUS304ピッチ(mm)30
ステンレスグレーチング KNSA(R) 階段用グレーチング(FBズラーズタイプ)ピッチ30mm カワグレステンレスグレーチング KNSA(R) 階段用グレーチング(FBズラーズタイプ)ピッチ30mmカワグレ
34,980税込38,478
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング。階段用グレーチング(FBズラーズタイプ)です。
仕様溶接式材質SUS304ピッチ(mm)30
ステンレスグレーチング KNSAB 階段用グレーチング(FBタイプ)ピッチ30mm カワグレステンレスグレーチング KNSAB 階段用グレーチング(FBタイプ)ピッチ30mmカワグレ
31,980税込35,178
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング。階段用グレーチング(FBタイプ)です。
仕様ボルト式材質SUS304ピッチ(mm)30
ステンレスグレーチング KNSA 階段用グレーチング(FBタイプ)ピッチ30mm カワグレステンレスグレーチング KNSA 階段用グレーチング(FBタイプ)ピッチ30mmカワグレ
29,980税込32,978
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング。階段用グレーチング(FBタイプ)です。
仕様溶接式材質SUS304ピッチ(mm)30
ステンレスグレーチング KNSK JIS側溝用かさあげ(FBタイプ)ピッチ30mm カワグレステンレスグレーチング KNSK JIS側溝用かさあげ(FBタイプ)ピッチ30mmカワグレ
94,980税込104,478
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング。JIS側溝用かさあげ(FBタイプ)です。
材質SUS304種類かさあげピッチ(mm)30
ブレーキフルード TRWブレーキフルードTRW
7,398税込8,138
1本(5L)
4日以内出荷
TRW Brake Fluid DOT 3DOT 3ブレーキフルードは、ドラムブレーキや油圧クラッチシステムの搭載車両に設計されています。主に日本車向け推奨しています。TRWは、国産車から輸入車まで、あらゆる車種に適応する高性能なブレーキフルードを提供しています。私たちのラインアップには、DOT 3から最高パフォーマンスのDOT 5.1 ESPフルードまで揃ています。お客様の車を安全かつ確実に機能させるために、最適なブレーキケアサービスをお届けします。・究極の保護性能を有し、優れたブレーキパフォーマンスを発揮させます・フルード自体の酸化や液漏れによる腐食に対する高い保護性能により、ブレーキ部品を長持ちさせます・業界の標準を上回る潤滑性と粘性を実現―どんな天候でも、どんなブレーキ負荷でもTRWブランドは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発とOE品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
規格FMVSS:DOT3/JIS:BF-3沸点(℃)ドライ210、ウェット140粘度(cSt)低温粘度(-40℃)1500以下危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量5LRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.38MB)危険物の性状水溶性
ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ30mm カワグレステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ30mmカワグレ
17,980税込19,778
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング。U字溝用(FBズラーズタイプ)です。
材質SUS304長さ(mm)994種類U字溝ピッチ(mm)30
ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBタイプ)ピッチ30mm カワグレステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBタイプ)ピッチ30mmカワグレ
16,980税込18,678
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング。U字溝用(FBタイプ)です。
材質SUS304長さ(mm)994種類U字溝ピッチ(mm)30
ステンレスグレーチング KNSGB(R) 側溝用ボルト固定式(FBズラーズタイプ)ピッチ30mm カワグレステンレスグレーチング KNSGB(R) 側溝用ボルト固定式(FBズラーズタイプ)ピッチ30mmカワグレ
29,980税込32,978
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング。側溝用ボルト固定式(FBズラーズタイプ)です。
材質SUS304ピッチ(mm)30寸法L(mm)994
ステンレスグレーチング KNSM(R) 集水ます用(FBズラーズタイプ)ピッチ30mm カワグレステンレスグレーチング KNSM(R) 集水ます用(FBズラーズタイプ)ピッチ30mmカワグレ
10,980税込12,078
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング。集水ます用(FBズラーズタイプ)です。
材質SUS304ピッチ(mm)30
ステンレスグレーチング KNSGB 側溝用ボルト固定式(FBタイプ)ピッチ30mm カワグレステンレスグレーチング KNSGB 側溝用ボルト固定式(FBタイプ)ピッチ30mmカワグレ
24,980税込27,478
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング。側溝用ボルト固定式(FBタイプ)です。
材質SUS304ピッチ(mm)30寸法L(mm)994
ステンレスグレーチング KNSM 集水ます用(FBタイプ)ピッチ30mm カワグレステンレスグレーチング KNSM 集水ます用(FBタイプ)ピッチ30mmカワグレ
9,498税込10,448
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング。集水ます用(FBタイプ)です。
材質SUS304ピッチ(mm)30
クリップファイル ライト 発泡美人 A4 セキセイクリップファイル ライト 発泡美人 A4セキセイ(1件のレビュー)
999税込1,099
1冊
5日以内出荷から6日以内出荷
超軽量&書類の仕分けが出来る! 軽やかに仕事をサポートする機能的クリップファイル。表紙は軽くて丈夫な環境にも優しい3層発泡素材を採用。メーカー従来商品に対して約15%軽量化した持ち歩きにぴったりのクリップファイル。書類の折れや落下を防ぐストッパー機能付。折り返して使用する際の紙の倒れを防ぎます。書類の仕分けに便利な仕切りポケット付。小さな書類やすぐに確認したい書類、目隠したい書類など、用途で使い分けが可能な3ポケット仕様。【Pocket1】透明ポケット(小)‥小さい書類の落下を防止する溶着式ポケット(カードスリット付)【Pocket2】透明ポケット(A4)‥A4サイズが入る透明ポケット【Pocket3】目隠しポケット(A4)‥隠したい書類を入れられる不透明ポケット360度折り返し可能な表紙付クリップファイル。不意な開きを防止するゴムバンド付。(ゴムバンドは取り外し可能)クリップは最大約50枚収容可能。すべり止めストッパー付のクリップが書類をしっかり固定します。汚れや水に強い再生発泡PP素材を採用。表面は手触りが良く傷がつきにくい良いエンボス仕様。
仕様A4-E材質ゴムバンド:ポリエステル、天然ゴムサイズA4寸法(縦×横×厚さ)(mm)337×235×15機能仕切りポケット・ストッパー機能付材質(表紙)再生発泡PP2mm厚材質(とじ具)収納枚数(枚)50
ステンレスグレーチング KNSG(R)側溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ30mm カワグレステンレスグレーチング KNSG(R)側溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ30mmカワグレ
16,980税込18,678
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング側溝用です。すべり止め効果のあるズラーズ形状になります。
材質ステンレスピッチ(mm)30本体長さ(mm)(b)994
ステンレスグレーチング KNSG側溝用(FBタイプ)ピッチ30mm カワグレステンレスグレーチング KNSG側溝用(FBタイプ)ピッチ30mmカワグレ
14,980税込16,478
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング側溝用です。
材質ステンレスピッチ(mm)30本体長さ(mm)(b)994
<UMLFB-MF> ウルトラメンテナンスフリー 防錆 リニアベアリング オザック精工<UMLFB-MF> ウルトラメンテナンスフリー 防錆 リニアベアリングオザック精工
63,980税込70,378
1個
21日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
<LFB-MF> メンテナンスフリー  リニアベアリング オザック精工<LFB-MF> メンテナンスフリー リニアベアリングオザック精工
18,980税込20,878
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
<MLFB-MF> メンテナンスフリー 防錆 リニアベアリング オザック精工<MLFB-MF> メンテナンスフリー 防錆 リニアベアリングオザック精工
49,980税込54,978
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
<ULFB-MF> ウルトラメンテナンスフリー  リニアベアリング オザック精工<ULFB-MF> ウルトラメンテナンスフリー リニアベアリングオザック精工
28,980税込31,878
1個
21日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
3,698税込4,068
1個(300g)
5日以内出荷
シトロエン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーシトロエン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
家中丸ごとシリーズmore WHOLE IN ONE家中丸ごとシリーズmoreWHOLE IN ONE
396,000税込435,600
1個
6日以内出荷
「WHOLE IN ONE」を止水栓と給湯器の間に設置すれば家中すべての水がウルトラナノバブル水で供給!通水方向を選ばず最大性能を発揮する独自機構取付け・取外しが容易な両ナット仕様。
用途止水栓メーター25 or 30mm用。25mm配管接続時はブッシングにて接続。仕様●使用可能温度(℃):0~80●対応水圧:(動水圧)(MPa):0.01~0.4●最高水圧(静水圧)(MPa):1●流量(動水圧0.2MPa)(L/min):159●浸出性能:浸出性能試験(JIS S 3200-7:2010)適合●耐圧性能:水圧1.75MPa×1分間保持し、漏れその他異常なし接続口径G1・1/4クロームメッキ質量(g)1000使用環境温度(℃)0~45関連資料(4.85MB) (3.49MB) (0.96MB)
HDMI光ファイバケーブル_8K/60Hz 4K/120Hz対応 サンワサプライHDMI光ファイバケーブル_8K/60Hz 4K/120Hz対応サンワサプライ
25,980税込28,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
UltraHihgSpeedに準拠した光ファイバHDMIケーブルです。※HDMI認証は無しケーブルは細くて柔らかいケーブルを採用しており取回しが非常に楽におこなえます。HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。解像度8K/60Hz、4K/120Hz、伝送速度 48Gbpsに対応したHDMI光ファイバケーブルです。明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。※1色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。※1映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。※1デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。※1高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。HDCP 2.2対応
種類HDMIコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなどコネクタHDMI:スタンダード(タイプA)ケーブル外径(Φmm)約4対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz・4K/60Hz・4K/30HzHDMI規格●ウルトラハイスピード●認証有無:なし帯域幅(Gbps)最大48イーサネット対応対応方向性タイプHDMI:あり変換タイプオス-オス材質(線材)規格(UL):NON UL
ブレーキフルード TRWブレーキフルードTRW
1,798税込1,978
1本(1L)
4日以内出荷
・究極の保護性能を有し、優れたブレーキパフォーマンスを発揮させます・フルード自体の酸化や液漏れによる腐食に対する高い保護性能により、ブレーキ部品を長持ちさせます・業界の標準を上回る潤滑性と粘性を実現―どんな天候でも、どんなブレーキ負荷でもTRWブランドは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.38MB)危険物の性状水溶性
精密研磨非球面レンズ AGLシリーズ シグマ光機精密研磨非球面レンズ AGLシリーズシグマ光機
34,980税込38,478
1個
12日以内出荷
平面波を入射させるとほぼ回折限界の大きさまでビーム集光できる精密研磨非球面レンズです。
リーズナブル平面基板(丸型) シグマ光機リーズナブル平面基板(丸型)シグマ光機
4,598税込5,058
1個
12日以内出荷から16日以内出荷
簡易実験や照明光学系など、高い表面品質が要求されない光学素子に使用する基板です。面精度は、レーザ用の平面基板と同じです。
リーズナブルアクロマティックレンズ S-DLBシリーズ シグマ光機リーズナブルアクロマティックレンズ S-DLBシリーズシグマ光機
5,898税込6,488
1個
12日以内出荷
球面アクロマティックレンズ(DLB)より表面品質を1ランク下げた製品です。望遠鏡のレンズや顕微鏡の結像レンズなど、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。
リーズナブル球面凹レンズ S-SLBシリーズ シグマ光機リーズナブル球面凹レンズ S-SLBシリーズシグマ光機
1,398税込1,538
1個
12日以内出荷から32日以内出荷
球面凹レンズ(SLB-N)より表面品質を1ランク下げた製品です。照明もしくは観察用途など高い表面品質が要求されない光学系に使用ください。
リーズナブル球面両凸レンズ S-SLBシリーズ シグマ光機リーズナブル球面両凸レンズ S-SLBシリーズシグマ光機
2,498税込2,748
1個
10日以内出荷から16日以内出荷
球面凸レンズ(SLB-P)より表面品質を1ランク下げた製品です。照明もしくは観察用途など、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら