一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。
給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。
シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。
従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)
シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。
落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
用途一般用途に
種別標準形
接続口径Rc1/8
取付方式ヘッド側フランジ形
クッション両側エアクッション付(基本形)
使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
チューブ内径(Φmm)32
最低使用圧力(MPa)0.05
耐圧力(MPa)1.6
給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
許容吸収エネルギー(J)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無シリンダスイッチ:有
有効エアクッション長さ(mm)8.6
材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
材質スチール(エポキシ樹脂塗装)、合成皮革(PVC)、ウレタンフォーム
幅(mm)300
高さ(mm)770
種類折りたたみ椅子
奥行(mm)460
座幅(mm)Φ300
1セット(6脚)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
丸みをおびたデザインがキュートなバスケット。・目安サイズ/幅400x高240x奥行310 mm。・底面サイズ/幅300x奥行210 mm。・適応車種/シティ車(婦人車・軽快車)
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280
潤滑方式無潤滑
長さ公差(mm)0~-0.3
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]
許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。
【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース
【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。
【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。
※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース
使用温度範囲(℃)-5~70
ホールソーでは難しい止まり穴加工も簡単です。
用途木材の止まり穴加工に。(FB-26、FB-35、FB-40はスライド丁番の取り付けに。)
材質炭素工具鋼(SK)焼入処理
材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。
材質SUS304(SCS13A)
形状ブッシング
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
車内の日焼けを防ぐ。
紫外線カット98%
シリンダ内径(Φmm)32
作動方式複動形
取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)
内径(Φmm)32
クッションクッションパッド付き
シリーズ10Z-3
特殊先端形状が木割れを軽減します。
ねじの呼びM2.2
頭径(mm)4
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具
材質ユニクロメッキ
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具
材質SUS304
内径(mm)32
呼び圧力7
取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形
構造タイロッド式 スイッチ付仕様
材質(パッキング)ニトリルゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
ナイロン製。ROHS対応。耐衝撃性。耐熱性。耐油性。耐摩耗性。
用途ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護用。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱、艶消し
エスコ品番EA942FB-32
色黒
耐熱温度(℃)300
希釈剤50・100シンナー
内容量(kg)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1L
希釈率(%)0~10wt
指触乾燥時間(時間)5
危険物の性状非水溶性
塗装間隔常温1時間以上12日以内
1個
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
内径(mm)32
呼び圧力7
取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形
構造タイロッド式 スイッチ付仕様
材質(パッキング)ニトリルゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
平滑度が高くて、いつまでも板面が美しく、文字がくっきり書けるホーロータイプのホワイトボード。粉受けの両サイドには、けがの防止や衣服を傷めない保護カバー付きです。板面の取り付けは、吊り下げ金具が見えない構造なので壁面がスッキリします。
ホーロー板面は、塗装鋼板に比べて表面硬度が高く耐久性に優れています。消去性が低下しにくいので、長期間使用しても表面はきれいなまま。
種類壁掛け・罫線あり
仕様マグネット使用可能
付属品ホワイトボード用イレーザー〈ヨクキエール〉(RA-22)×1個ホワイトボード用マーカー(インクガイイ スタンダードタイプ〉(PM-BN102D)×1本カラーマグネット(マク-30NR・B) 各1個吊り下げ金具1個
材質板面芯材/MDF、フレーム/アルミ
質量(kg)4.9
色枠:シルバー、板面:ホワイト、罫線:ダークグレー
区分本体
シリーズホワイトボードFBシリーズ
表示内容月行事ヨコ書き
材質(表面)ホーロー
繰り返し・詰め替え対応
内径(Φmm)32
取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)
クッションB(両側クッション付)
シリーズ35H-3R
材質(パッキン)ニトリルゴム
材質(本体)A2017
種類ベローズタイプ
材質(ベローズ)C5191
寸法A(mm)25(40)
寸法C(mm)7
寸法D(mm)14
寸法E(mm)□62
寸法F(mm)15
寸法N(mm)10
寸法R(mm)40
寸法Y(mm)28
耐圧力(MPa)20
寸法EERc1/4
寸法FB(mm)Φ6.6
寸法FE(mm)62
寸法KL(mm)15
寸法LL(mm)54
寸法MM(mm)Φ18
寸法PL(mm)12
寸法PJ(mm)14
寸法TF(mm)80
寸法WF(mm)10
種類汎用形
構造複動形片ロッド
機種スイッチセット
材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
支持形式FB形(へッド側フランジ形)
シリンダ内径(Φmm)32
クッションクッションなし
呼び圧力(MPa)10
最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)
最低作動圧力(MPa)0.3
速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1
使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)
ねじ公差JIS 6H/6g
ストローク長さの許容差0~0.8mm
仕様●寸法UF(mm):95
配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。
用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。
材質SUS304
ホーロー板面は、塗装鋼板に比べて表面硬度が高く耐久性に優れています。消去性が低下しにくいので、長期間使用しても表面はきれいなまま。
新開発の平滑度が高いホーロー板面を採用しました。
従来のホーロータイプのホワイトボードに比べ、約30%軽量化しました。壁への取り付け作業がより楽になりました。
保護カバーが付いたコンパクトな形状の粉受け。
位置あわせが簡単な吊下げ金具は、水平にしやすく前から見えない構造のため、スッキリと設置できます。
板面/ホーロー
板面芯材/ペーパーコア
罫線色/ダークグレー
材質(表面)ホーロー
材質板面芯材/ペーパーコア(古紙パルプ配合)
質量(kg)3.6
区分本体
シリーズホワイトボードFBシリーズ
グリーン購入法適合
外寸法・奥行(mm)66
繰り返し・詰め替え対応
荷重の掛かったとき、自動的に閉じ、荷重が取り除かれ、ロックを開放するまで開きません。
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途フラット板金ハンマー1、11/2用木柄
種類ハンマー柄
全長(mm)320
使用クサビ中(WC-1)
寸法A(mm)15
寸法B(mm)23
適合#1・#1 1/2
アズワン品番65-1872-14
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
付属品ホワイトボード用イレーザー<ヨクキエール>(RA-22)、ホワイトボード用マーカー<インクガイイスタンダードタイプ>(PM-BN102D)、カラーマグネット赤・青(マク-30NR/B)各1個、吊り下げ金具1個
種別無地
材質板面:ホーロー、板面芯材:ペーパーコア(古紙パルプ配合)
厚さ(mm)66
質量(kg)3.6
機能マグネット使用可能
罫無地
外寸法(mm)600×909
有効寸法(mm)578×874
グリーン購入法適合
向き掲示向き:タテ
グリーンマーク認定
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書
色フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。
用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。
材質ユニクロメッキ
差込角(inch)1
対辺(mm)32
適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B
エスコ品番EA164FB-32
全長(mm)62
質量(g)685
外径(Φmm)51.5
寸法D1(mm)51.5
寸法D2(mm)54
寸法I(mm)21
1個
¥4,100
税込¥4,510
翌日出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書
色フィッティング:ステンレス、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。耐油性に優れ、チューブが剥れにくい一体成型タイプ
用途工作機械、扉部のクッション材に
全長(m)50
色黒
材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)
タイプAタイプ
表面処理無地
材質(芯金)アルミ(A5052)
チューブサイズ(mm)高さ/11
RoHS指令(10物質対応)対応
ホーロー板面は、塗装鋼板に比べて表面硬度が高く耐久性に優れています。消去性が低下しにくいので、長期間使用しても表面はきれいなまま。
新開発の平滑度が高いホーロー板面を採用しました。
従来のホーロータイプのホワイトボードに比べ、約30%軽量化しました。壁への取り付け作業がより楽になりました。
保護カバーが付いたコンパクトな形状の粉受け。
位置あわせが簡単な吊下げ金具は、水平にしやすく前から見えない構造のため、スッキリと設置できます。
板面/ホーロー
板面芯材/ペーパーコア
罫線色/ダークグレー
材質板面芯材/ペーパーコア(古紙パルプ配合)、フレーム/アルミ
仕様月行事タテ
質量(kg)3.6
区分本体
シリーズホワイトボードFBシリーズ
表示内容月行事タテ書き
材質(表面)ホーロー
外寸法・奥行(mm)66
繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ