カテゴリ

  • 自動車純正部品(297)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(140)
  • バイク純正部品(75)
  • 油圧機器・油圧ホース(68)
  • メカニカル部品(62)
  • 機構部品(37)
  • 制御機器(36)
  • オフィス家具(31)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 自動車補修部品(20)
  • 建築金物(18)
  • 電気材料(17)
  • 事務用品(17)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 物流用品(15)
  • 防災用品(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • バイク部品(10)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 医療(10)
  • 切削工具(10)
  • 保管用品(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 作業工具(7)
  • 測定用品(6)
  • 作業服(6)
  • 縫製用品(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 手袋(4)
  • 電動工具(4)
  • 研磨材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fb-6」の検索結果

1,044件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピルケースFB-6 明邦化学

    ピルケースFB-6

    明邦化学(2件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    6コマケース。蓋が独立して開閉可能。サプリメント等の収納に便利
    材質ポロプロピレン寸法(mm)85×62×14RoHS指令(10物質対応)対応コマ数6
  • フィルターボックスFB-6 ヤマダコーポレーション

    フィルターボックスFB-6

    ヤマダコーポレーション
    ¥489,800税込¥538,780
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番811-7028
  • メンテナンスキットFB-6m ヤマダコーポレーション

    メンテナンスキットFB-6m

    ヤマダコーポレーション
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    5日以内出荷
    トラスコ品番811-7029
  • 棚板 SUS430(FB-6/7/8、FG-10、FW-15用) TGK(東京硝子器械)

    棚板 SUS430(FB-6/7/8、FG-10、FW-15用)

    TGK(東京硝子器械)
    ¥7,398税込¥8,138
    1枚
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS430)
  • トリム(R)ドアー (FB06) MAZDA(マツダ)

    トリム(R)ドアー (FB06)

    MAZDA(マツダ)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    3日以内出荷
  • トリム(L)ドアー (FB06) MAZDA(マツダ)

    トリム(L)ドアー (FB06)

    MAZDA(マツダ)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    3日以内出荷
  • ボス ステアリング ホイール (FB06) MAZDA(マツダ)

    ボス ステアリング ホイール (FB06)

    MAZDA(マツダ)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    3日以内出荷
  • ハンドル(L)アウター (FB06) MAZDA(マツダ)

    ハンドル(L)アウター (FB06)

    MAZDA(マツダ)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    3日以内出荷
  • ガスケット セット エンジン (8FB6) MAZDA(マツダ)

    ガスケット セット エンジン (8FB6)

    MAZDA(マツダ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]

    TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
    ¥480~税込¥528~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
  • ドライメットLF ブッシュ オイレス工業

    ドライメットLF ブッシュ

    オイレス工業(31件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
  • 押え板のみ FB6x60x140 淀川建材工業

    押え板のみ FB6x60x140

    淀川建材工業
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    5日以内出荷
    音鳴り軽減ブッシング標準装備
    用途外装や窓の清掃・補修を行う際の命綱を固定する為のリング表面処理400#研磨寸法(厚さ×幅W×長さL)mm6×60×140単重0.4kg
  • カムロック アダプター オネジ アルミ合金 AL[633-FB] TOYOX(トヨックス)

    カムロック アダプター オネジ アルミ合金 AL[633-FB]

    TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
  • SFB型 ステンレスブッシング オンダ製作所

    SFB型 ステンレスブッシング

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • フォスナービット SK(新潟精機)

    フォスナービット

    SK(新潟精機)(39件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ホールソーでは難しい止まり穴加工も簡単です。
    用途木材の止まり穴加工に。(FB-26、FB-35、FB-40はスライド丁番の取り付けに。)材質炭素工具鋼(SK)焼入処理
  • Qフックボルト AIOULE(ふじわら)

    Qフックボルト

    AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類連結金具
  • ヒューズボックス 6回路 マリンテック

    ヒューズボックス 6回路

    マリンテック(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    平型ヒューズ付きのヒューズボックスです。 12-24V 用 6回路用(予備ヒューズ付き)
    付属品カバー・表示用ステッカー・取り付け用タッピングネジ電圧(V)12/24
  • 六角両メネジ(Fタイプ)黄銅六角スペーサー両メネジ MYG

    六角両メネジ(Fタイプ)黄銅六角スペーサー両メネジ

    MYG(16件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
  • ポイントメモビジネスパック ニチバン
    アソート
    イエロー

    ポイントメモビジネスパック

    ニチバン(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱
    当日出荷から翌々日出荷
    エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号15 112 017
  • Lフックボルト AIOULE(ふじわら)

    Lフックボルト

    AIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類連結金具寸法T(mm)2
  • クールモデル サマースーパーキャップ(めがね・マスクかけ付き) シーズン[作業服]
    グリーン
    ピンク
    ブルー
    ホワイト

    クールモデル サマースーパーキャップ(めがね・マスクかけ付き)

    シーズン[作業服](6件のレビュー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    ケープ部がメッシュ素材でベトつかない。 顔に跡が付かないストレッチパイル素材を採用し、ツバ付き帽子のフィット感を実現しました。 メガネスリットは帽子の外から掛けられ、頬との隙間を作りません。 マスク掛けは使いやすい丸型で、洗ってもはがれません。 耳部にメッシュ。
    用途食品工場、給食センター、フード関連の作業時の異物混入対策に。種類フルフード混率(%)ポリエステル65、綿35(ケープ部/ポリエステル100)性別男女兼用
  • ベークノズル 共和化学工業所

    ベークノズル

    共和化学工業所
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    バツグンの耐衝撃性、耐熱性、耐油性、耐磨耗性。
  • ヒューズボックス マリンテック

    ヒューズボックス

    マリンテック(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    平型ヒューズ付きのヒューズボックス。ガラス管ヒューズからの改造や6ヶ所のヒューズ回路へ。タテ型コンパクトタイプ。DC12-24V用。6回路用。ヒューズ(2/3/5/7.5/10/15/20/25/30/35A)付き。6.3mm平型ターミナルまたはハンダ付接続。難燃性PBT樹脂製
    付属品ヒューズパック(10種平型ヒューズ1個ずつ)・ピンセット(ヒューズプーラー)電圧(V)DC12/24
  • ビットインサート フランジ FB(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産

    ビットインサート フランジ FB(黄銅(カドミレス))(パック品)

    東海物産(7件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1パック(4個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅(カドミレス)
  • アフターナット S SUS(エスユーエス)

    アフターナット S

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    ¥56税込¥62
    1個
    当日出荷
    アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
    適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)7タイプM6
  • ヒューズボックス6回路 平型ヒューズボックス マリンテック

    ヒューズボックス6回路 平型ヒューズボックス

    マリンテック
    ¥2,998税込¥3,298
    1式
    当日出荷
    タテ型コンパクトタイプ。DC12-24V用。6回路用/ヒューズ付き(5A・10A・15A・20A入り)
    付属品ヒューズ・カバー・表示用ステッカー・取り付け用タッピングネジ型式FB-6A電圧(V)DC12/24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×50×53最大電流(A)(1回路)30まで、(6回路)100まで
  • 100Mラミフィルム オーム電機

    100Mラミフィルム

    オーム電機
    ¥389~税込¥428~
    1セット(20個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    キレイを鮮明に閉じこめるラミネートフィルムです。
    フィルム厚さ(μm)100
  • フレシスボックス サカエ

    フレシスボックス

    サカエ(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    材質P.S-GP樹脂(ポリスチレンGPタイプ)色(本体)透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • アフターナット SS SUS(エスユーエス)

    アフターナット SS

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    ¥53税込¥58
    1個
    当日出荷
    アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
    適合SF20シリーズ(溝幅6mm)全て材質/仕上S10C相当/ユニクロメッキ質量(g)2
  • オイルレスフランジ付ブッシュ ノーブランド

    オイルレスフランジ付ブッシュ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • フーバー(FUBAR) シンセティックレザーグローブ 3フィンガーレスモデル おたふく手袋

    フーバー(FUBAR) シンセティックレザーグローブ 3フィンガーレスモデル

    おたふく手袋(12件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1双
    当日出荷
    掌部はフィット感とスベリ止めの効果のあるシンセティックレザーを使用し、特に摩耗の激しい箇所にはアテ補強を施し耐久性をあげています。 また甲部・指股部には伸縮ストレッチ生地を使用することでフィット感を高めました。 3フィンガーレスは手を保護しつつ細かな作業を可能とします。 カフはショートレングスにすることで手首の動きを妨げず、長時間の作業でも疲れにくい仕様です。
  • 抗菌・涼感 ケープキャップ シーズン[作業服]

    抗菌・涼感 ケープキャップ

    シーズン[作業服](6件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1枚
    当日出荷
    どなたにも自然にフィットし、動きやすく、疲れにくい設計です。 長時間の使用にも圧迫感がない、快適作業をサポートします。 マスク掛け付き
    用途食品工場、給食センター、フード関連の作業時の異物混入対策に。色白サイズフリー種類フルフード混率(%)ポリエステル65、綿35機能抗菌、涼感頭囲(cm)約61性別男女兼用
  • FRP樹脂ビット 大見工業

    FRP樹脂ビット

    大見工業
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    樹脂加工の決定版、バリ無くキレイに加工可能です。超硬刃採用で、キレ味バツグン&高寿命です。
    用途樹脂・CFRPの穴あけに。有効切削能力(mm)【FRP】30【プラスチック】15【木材】15シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロック アダプター オネジ ステンレススチール SST[633-FB] TOYOX(トヨックス)

    カムロック アダプター オネジ ステンレススチール SST[633-FB]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】SCS14使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合
  • チェックバルブ C/CFシリーズ IBS

    チェックバルブ C/CFシリーズ

    IBS(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    シンプル構造により低価格を実現。Oリングとメタルシールでのダブルタッチ方式によりシール材への負荷を軽減。豊富な口径、シール材ラインアップ。
    タイプ汎用型ポート数2使用圧力範囲(MPa)真空~4.9耐圧(MPa)7.35使用流体気体/液体クラッキング圧力(kPa)7(標準)
  • フーバー(FUBAR) シンセティックレザーグローブ 5フィンガーレスモデル おたふく手袋

    フーバー(FUBAR) シンセティックレザーグローブ 5フィンガーレスモデル

    おたふく手袋(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1双
    当日出荷
    掌部はフィット感とスベリ止めの効果のあるシンセティックレザーを使用し、特に摩耗の激しい箇所にはアテ補強を施し耐久性をあげています。 また甲部・指股部には伸縮ストレッチ生地を使用することでフィット感を高めました。 5フィンガーレスは手を保護しつつ細かな作業を可能とします。 カフはショートレングスにすることで手首の動きを妨げず、長時間の作業でも疲れにくい仕様です。
  • フラットUバンド 昭和コーポレーション

    フラットUバンド

    昭和コーポレーション(1件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
    用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具材質ユニクロメッキ
  • ZETEX ファイヤーブランケット ニューテックス・インダストリー社

    ZETEX ファイヤーブランケット

    ニューテックス・インダストリー社
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    火に強い不燃性シリカ繊維で縫製。 緊急時にブランケットを簡単に引き出せるタグ。 付属専用ケースで壁に設置可能。 消火器のように粉末剤や液体で汚れない為、後処理が簡単。 サイズは3種類あります。
  • インデア ノートン(サンゴバン)

    インデア

    ノートン(サンゴバン)(3件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ノートン社のインディア油砥石は切れ味、耐久性に優れ形状崩れが少なく材質が強靭な為、切削に最適です。
    材質A砥石(アルミナ質砥粒)
  • コーナーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    コーナーヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥3,655~税込¥4,021~
    1個
    当日出荷
    開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵 開扉120°以内、自動閉扉 それ以上は水平回転(FB-611・FB-611-H) 開扉60°以内自動閉扉、開扉90°にて扉を保持。(FB-611-S) 開扉90°から120°の間では自動的に90°の位置に戻ります。(FB-611-S) 閉扉時は抜差しできない盗難防止機能付(FB-611-H、FB-611-S) 左右兼用型
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:ヘアライン仕上適合扉質量(kg)(縦2ヶ使用時参考)30
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
"fb-6" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷