カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(29)
- 制御機器(26)
- 物流用品(18)
- 建築金物(17)
- 科学研究・開発用品(11)
- 機構部品(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- 電気材料(9)
- メカニカル部品(9)
- 家電(7)
- 溶接用品(6)
- 切削工具(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 清掃用品(4)
- 安全用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 保管用品(3)
- 防災用品(3)
- 医療(2)
- 自動車補修部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 研磨材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- ホーリック(17)
- LAMP(スガツネ工業)(13)
- 象印チェンブロック(11)
- メディアカバーマーケット(10)
- 関西通信電線(9)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(9)
- ユニバーサル(9)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- イマオコーポレーション(6)
- エスコ(6)
- フジ(6)
- マックステル(6)
- 住友電工ハードメタル(6)
- パトライト(PATLITE)(5)
- マキシンコー(5)
- サンワダイレクト(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- TRUSCO(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「fb型」の検索結果

FB形 樹脂製コントロールBOX
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス幅(mm)76奥行(mm)59.5保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用環境汚染度3使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)
FB型電気チェーンブロック
象印チェンブロック¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷高速(標準速)のスピードに対して、低速側を1/4スピードにしています。トロリーとチェンブロックは引掛けでも直結でも組み合わせが可能です。4点手動トロリー式や電動トロリーも組み入れた、充実したシステムです。2018年トラスコ掲載ページ7 1253
【オーダー】SUS304フラットバーHOT厚さ5mm×幅40mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚3日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。HOTとは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00種別ショットブラスト品タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差±0.4幅公差±0.8サービス分類オーダー・加工
FB型電気トロリ式電気チェーンブロック
象印チェンブロック¥359,800~税込¥395,780~1台3日以内出荷高速(標準速)のスピードに対して、低速側を1/4スピードにしています。トロリーとチェンブロックは引掛けでも直結でも組み合わせが可能です。4点手動トロリー式や電動トロリーも組み入れた、充実したシステムです。2018年トラスコ掲載ページ7 1258
【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ3mm×幅20mm
ノーブランド(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚翌々日出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差0~-0.25幅公差0~-0.52サービス分類オーダー・加工
ヒューズボックス 6回路
マリンテック(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷平型ヒューズ付きのヒューズボックスです。 12-24V 用 6回路用(予備ヒューズ付き)付属品カバー・表示用ステッカー・取り付け用タッピングネジ電圧(V)12/24
ステンレス鋼製棚受 SPE型
LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)¥60~税込¥66~1個当日出荷棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。用途木板棚用種別棚受け材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)4.5種類棚受耐荷重N(kgf)785(80)耐荷重(N)785
ワンタッチ開閉プラスチックケース SUシリーズ
タカチ電機工業¥569~税込¥626~1台ほか6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。使用温度範囲(℃)-10~60寸法H(mm)35
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形
IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から31日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)樹脂製
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から31日以内出荷フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。保護構造IP65動作方式モメンタリ照光種別LED
ダクターチャンネル(穴なしタイプ)
ネグロス電工(43件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から17日以内出荷ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
ステンレスFB棚受
ケイ・ジー・ワイ工業¥329~税込¥362~1個当日出荷から10日以内出荷腐食に強いステンレスのフラットバーを素材として採用、裏表どちらからでもビス止め可能な両面皿取り穴を施しました。サビに強い電解研磨処理。材質ステンレス(SUS304)棚受け金具L型棚受け
【オーダー】SUS304フラットバーHOT厚さ3mm×幅30mm
ノーブランド(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚3日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。HOTとは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00種別ショットブラスト品タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差±0.4幅公差±0.8サービス分類オーダー・加工
スチームトラップ AT-6FB型(本体SS)
ベン¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷初期空気通気量が多く、ドレン・空気を速やかに排出します。 本体材質はSS又はSUSを選択可能です。 一次側に圧力式不凍結弁を組込んでいます。材質サーモエレメント:SUS316L材質(本体)SS形式サーモエレメント式流体温度(℃)184以下取付姿勢水平・垂直・横取付自由適合流体飽和蒸気端接続JIS 10K FFフランジ(不凍結弁排出側:JIS Rc1/2ねじ)材質(弁体)SUS304材質(弁座)SUS304適合圧力(MPa)0.7~1.0背圧許容度一次側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa)圧力(MPa)【不凍結弁/弁開圧力】0.02±0.005、【不凍結弁/弁閉圧力】0.03±0.005
ステンレス鋼製フィニッシュハンドルFB型
LAMP(スガツネ工業)¥5,498~税込¥6,048~1個4日以内出荷シンプルなデザインのハンドルです。付属品取付ねじ十字穴付ナベ小ねじM5×25材質ステンレス鋼(SCS13)RoHS指令(10物質対応)対応
FB型手動グリースポンプ
ダイキン潤滑機設¥189,800~税込¥208,780~1台5日以内出荷から7日以内出荷ハンドル操作が軽い 21MPa高圧手動ポンプ 小形で、手軽に使用できることから、給油頻度が比較的少ない箇所で 配管が短く、給油口数の少ない給油に最適のポンプです。 さらに、吐出圧力21MPaの高圧手動ポンプを用いると、給油の信頼性がより高まり、また配管の簡素化がはかれます。 高圧化により、配管径が細くでき、併せてより広い範囲に給油可能となり、配管費の節減ができます。 給油圧力の保証が、高圧化によってさらに増し、給油の信頼性が高まります。 小形で取扱いが容易であり、ハンドル操作も軽く、手軽に使用できます。 簡単な構造に設計され、故障が少ない機構であるため、メンテナンスの手間がかかりません。用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に使用されています。種類その他ポンプ吐出口径Rc3/8グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2
FB型電気チェーンブロック2.8t 2速型 FB4-2.8 F4シリーズ
象印チェンブロック¥329,800~税込¥362,780~1台10日以内出荷高速(標準速)のスピードに対して、低速側を1/4スピードにしてあります。トロリーとチェーンブロックは引掛けでも直結でも組合せ可能です。4点手動トロリー式や電動トロリーも組み入れた、充実したシステムです。過負荷防止機能(トルコン)付タイプも別途あります。操作電圧24Vです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
FB型電気トロリ結合式電気チェーンブロック2.8t 上下:2速型 FB4M-2.8 F4Mシリーズ
象印チェンブロック¥559,800~税込¥615,780~1台10日以内出荷高速(標準速)のスピードに対して、低速側を1/4スピードにしてあります。トロリーとチェーンブロックは引掛けでも直結でも組合せ可能です。4点手動トロリー式や電動トロリーも組み入れた、充実したシステムです。過負荷防止機能(トルコン)付タイプも別途あります。操作電圧24Vです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
FB4型(二速) 三相電気チェーンブロック
象印チェンブロック¥229,800~税込¥252,780~1個3日以内出荷から8日以内出荷定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。 煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。種類二速式
ステンレス鋼製棚受AP-FB20型
LAMP(スガツネ工業)¥129税込¥1421個4日以内出荷アルミ製棚柱AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状で、下図(イラスト)のように展示物の邪魔になりません。トラスコ品番223-9319塗装ブロンズ
アンテナケーブル S-4C-FB差込式・L型-ネジ式・ストレート型
ホーリック(22件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷S-4C-FB規格同軸使用!地デジ・BS/CS放送対応のアンテナケーブルです。 L字コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。 テレビ等の機器にはもう一方のネジ式でしっかりと接続できます。コネクタ形状L字/差込式-ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)ケーブルS-4C-FBRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75コネクタ仕様F型
USL-PTFE・FBジョイント異径ユニオン 00U-042シリーズ
ユニバーサル¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から24日以内出荷本体とフロントフェルール(PTFE)スリット入バックフェルールと袋ナット(CTFE)製のジョイントです。この組合せが他社製品と違い抜群な締付を可能にしました。
ストレートベベルギヤボックス FB25型
マキシンコー¥39,980~税込¥43,978~1台7日以内出荷材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼・合金鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄軸の形状中実軸取付姿勢水平取付塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)軸端キーJIS B 1301-1996(新JIS)
FB4型(二速) 2点押ボタン三相電気チェーンブロック
象印チェンブロック¥219,800~税込¥241,780~1個3日以内出荷から8日以内出荷高速から微速まで、豊富なラインアップを誇るシリーズ種類上下二速式揚程(m)4電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)
ストレートベベルギヤボックス FB45型
マキシンコー¥119,800~税込¥131,780~1台7日以内出荷材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼・合金鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄軸の形状中実軸取付姿勢水平取付塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)軸端キーJIS B 1301-1996(新JIS)
ストレートベベルギヤボックス FB35型
マキシンコー¥78,980~税込¥86,878~1台7日以内出荷材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼・合金鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄軸の形状中実軸取付姿勢水平取付塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)軸端キーJIS B 1301-1996(新JIS)
ストレートベベルギヤボックス FB30型
マキシンコー¥71,980~税込¥79,178~1台7日以内出荷材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼・合金鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄軸の形状中実軸取付姿勢水平取付塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)軸端キーJIS B 1301-1996(新JIS)
ストレートベベルギヤボックス FB20型
マキシンコー¥34,980~税込¥38,478~1台7日以内出荷苛酷な使用を要求される産業機械用として強度を充分に考慮した強力な設計です。 軽量でかつ小形化された設計です。用途農業機械(特にトラクター作業機用として多く使用されます)。 産業機械(軸方向変換及び動力分岐用として使用されます)。材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼・合金鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄軸の形状中実軸取付姿勢水平取付塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)軸端キーJIS B 1301-1996(新JIS)
FB4M型 電気トロリ結合式電気チェーンブロック
象印チェンブロック¥369,800~税込¥406,780~1個3日以内出荷から8日以内出荷定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。 煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
4K8K対応S-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)
マックステル(7件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻(10m)ほか当日出荷2K・4K・8K対応したS-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。色ホワイトグレーケーブルS-5CFB
FM貯水槽用ボールタップ3FB一体型 主弁+副弁 セット品
FMバルブ製作所¥46,980~税込¥51,678~1セット6日以内出荷材質(本体)CAC901使用圧力範囲(MPa)0.07~0.69最高使用圧力(MPa)0.69接続方法管:ねじ込み(R)耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管に流量調整棒を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置取付:貯水槽内