カテゴリ

  • オフィス家具(1,718)
  • 自動車純正部品(1,612)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,548)
  • バイク純正部品(1,540)
  • 制御機器(1,136)
  • メカニカル部品(891)
  • 空調・照明・電設資材(576)
  • パソコン/周辺機器(508)
  • 店舗什器・備品(402)
  • 事務用品(402)
  • 物流用品(338)
  • 建築金物(330)
  • 切削工具(317)
  • 機構部品(306)
  • 医療(280)
  • 科学研究・開発用品(279)
  • 作業服(271)
  • FA担当者のオススメ新商品(250)
  • 油圧機器・油圧ホース(247)
  • バイク部品(246)
  • 作業工具(229)
  • 電気材料(226)
  • 保管用品(210)
  • 配管・水廻り設備部材(178)
  • 農業・園芸資材(175)
  • 自動車補修部品(156)
  • 防災用品(153)
  • 卓上消耗品(145)
  • 自転車部品(137)
  • 船舶用品・漁業資材(125)
  • 建材・エクステリア(116)
  • 測定用品(112)
  • 家電(94)
  • 研磨材(88)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(79)
  • 溶接用品(79)
  • トラック純正部品(79)
  • 電動工具(77)
  • ねじ・ボルト・釘(71)
  • 安全保護具(71)
  • 農業機械(70)
  • 住設機器(59)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(58)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(58)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(56)
  • 安全用品(55)
  • 清掃用品(53)
  • 防犯用品(47)
  • 学童・教育用品(47)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(42)
  • トラック用品・パーツ(42)
  • 空圧工具(40)
  • 厨房用品(39)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(39)
  • 縫製用品(38)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(34)
  • ヘルスケア(30)
  • フォークリフト・産機・建機用品(30)
  • バッテリー・電装(28)
  • カー用品(27)
  • 介護用品(24)
  • 安全靴・作業靴(20)
  • 梱包用品(19)
  • 手袋(19)
  • クリーンルーム用品(18)
  • 整備工具・収納(18)
  • 日用品(17)
  • はんだ関連・静電気対策用品(15)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • 接着剤・補修材(12)
  • 安全標識(11)
  • 塗料(10)
  • テープ(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(8)
  • 完成車(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 理美容(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 農具(4)
  • 救急・衛生(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • タイヤ・足回り(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • マスク(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 食品・飲料(1)
  • エンジン工具(1)

「fb」の検索結果

16,596件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FB形 樹脂製コントロールBOX IDEC(和泉電気)

    FB形 樹脂製コントロールBOX

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
    幅(mm)76奥行(mm)59.5適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用環境汚染度3使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)
  • クリペットFB クリタック

    クリペットFB

    クリタック(2件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    フィルターで細かいゴミ鉄サビを取り除きます。 ソフトな水流で水はねを防止し、水音を静かにします。 お湯(80℃以下)にも、ご使用できます。
    材質塩化ビニル樹脂、メタクリル樹脂寸法(mm)36×36×52質量(g)14対応水栓先端にふくらみのある外径15~19mmまでの丸型自在水栓、先端がネジ形状で外径22mmの自在水栓
  • ピルケースFB-8 明邦化学

    ピルケースFB-8

    明邦化学(4件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    8コマケース。蓋が独立して開閉可能。サプリメント等の収納に便利
    コマ数8材質ポロプロピレン寸法(mm)86×64×13RoHS指令(10物質対応)対応
  • FB形 樹脂製コントロールBOX 1点タイプ IDEC(和泉電気)

    FB形 樹脂製コントロールBOX 1点タイプ

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    ボックス(mm)76シンボル非常停止用押ボタンスイッチ(ES)動作機能プッシュロックターンリセット
  • ピルケースFB-6 明邦化学

    ピルケースFB-6

    明邦化学(2件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    6コマケース。蓋が独立して開閉可能。サプリメント等の収納に便利
    コマ数6材質ポロプロピレン寸法(mm)85×62×14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピルケースFB-4 明邦化学

    ピルケースFB-4

    明邦化学(6件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    4コマケース。蓋が独立して開閉可能。サプリメント等の収納に便利
    コマ数4材質ポロプロピレン寸法(mm)95×68×18RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロック アダプター オネジ アルミ合金 AL[633-FB] TOYOX(トヨックス)

    カムロック アダプター オネジ アルミ合金 AL[633-FB]

    TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
  • HCK-601FB用ケーブル HITACHI

    HCK-601FB用ケーブル

    HITACHI(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    HCK-601FBの補修パーツ
  • ビットインサート フランジ FB(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産

    ビットインサート フランジ FB(黄銅(カドミレス))(パック品)

    東海物産(7件のレビュー)
    499税込549
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅(カドミレス)
  • サプリメントケース FB-11クリア 明邦化学

    サプリメントケース FB-11クリア

    明邦化学(1件のレビュー)
    84税込92
    1個
    当日出荷
    サプリメントケース。可変仕切り板2枚付き
    コマ数6材質ポロプロピレン寸法(mm)87×60×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッド チェンジブーツ (FB) MAZDA(マツダ)

    パッド チェンジブーツ (FB)

    MAZDA(マツダ)(20件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
  • 同軸ケーブル 5C-FB 正和電工

    同軸ケーブル 5C-FB

    正和電工(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより伝送性・耐ノイズ性に優れています。
    用途地上放送、衛星放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に用いられます。仕様外部導体すずメッキ軟銅線編組:素線径=0.14mm・持数×打数=4×24又は6×16・ピッチ=42mm以下材質絶縁材/発泡ポリエチレン、外部導体1/両面アルミラミネートテープ、外部導体2/すずメッキ軟銅線編組、シース材/PVC耐電圧AC1000V(1分間)テープ厚さ(mm)(アルミラミネート)0.05静電容量67(1kHz)外径(mm)(アルミラミネート)5.1絶縁体厚さ(mm)1.98絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上導体外径(Φmm)(内部)1.05絶縁体外径(mm)5導体抵抗21.1Ω/km以下特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)最大/90MHz=67.6・220MHz=109・470MHz=167・770MHz=221・1300MHz=300・1550MHz=335・1770MHz=362・2000MHz=391・2150MHz=408((km・20℃)
  • FBスーパーファインベルト TRUSCO

    FBスーパーファインベルト

    TRUSCO(16件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    布基材にナイロン不織布を圧着することで厚みがあります。 通常のナイロンベルトよりさらに馴染を向上し、研磨加工時に振動が少なく、さらに使い勝手を向上しております。 曲面、凹凸面に最適です。
    用途ステンレス、アルミ製品のヘアライン加工。 付着物のクリーニング。 さび取り、塗膜はがし。適合材ステンレス、アルミベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915材質ナイロン不織布質量(g)300
  • ガスケット ライセンス (FB) MAZDA(マツダ)

    ガスケット ライセンス (FB)

    MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
  • FB1Wシリーズ IDEC(和泉電気)

    FB1Wシリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。IDEC・HW/XWシリーズ コントロールユニット付も ラインアップ。
  • SCS-FB・SCSS-FB クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SCS-FB・SCSS-FB クランピングスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    529税込582特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • リベット (FB) MAZDA(マツダ)

    リベット (FB)

    MAZDA(マツダ)
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
  • カバー UP コラム (FB) MAZDA(マツダ)

    カバー UP コラム (FB)

    MAZDA(マツダ)(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • ポイントメモビジネスパック FB-8KP ニチバン

    ポイントメモビジネスパック FB-8KP

    ニチバン(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    グリーン購入法適合エコマーク認定認定寸法(mm)77×41×30質量(g)70商品構成アソートエコマーク認定番号15 112 017
  • カムロック アダプター オネジ ポリプロピレン PP[633-FB] TOYOX(トヨックス)

    カムロック アダプター オネジ ポリプロピレン PP[633-FB]

    TOYOX(トヨックス)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ポリプロピレン使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合
  • リレー (FB) MAZDA(マツダ)

    リレー (FB)

    MAZDA(マツダ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
  • デフレクター (FB) MAZDA(マツダ)

    デフレクター (FB)

    MAZDA(マツダ)
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷
  • パッド (FB) MAZDA(マツダ)

    パッド (FB)

    MAZDA(マツダ)
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
  • ヒンジ (FB) MAZDA(マツダ)

    ヒンジ (FB)

    MAZDA(マツダ)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
  • マグネットキャッチ  MC-FB LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ MC-FB

    LAMP(スガツネ工業)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    板金の取付面からの出っ張り量を少なくできます。
    用途各種産業機器用。トラスコ品番132-4068材質ABS樹脂幅(mm)10.5全長(mm)64ホワイト高さ(mm)14適合板厚(mm)0.5~2.0吸着力(N)54.9
  • ガスケット ハイ ストップランプ (FB) MAZDA(マツダ)

    ガスケット ハイ ストップランプ (FB)

    MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
  • ボタン レリーズ (FB) MAZDA(マツダ)

    ボタン レリーズ (FB)

    MAZDA(マツダ)(4件のレビュー)
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
  • クリップ (FB02) MAZDA(マツダ)

    クリップ (FB02)

    MAZDA(マツダ)
    130税込143
    1個
    翌々日出荷
  • ランプ ライセンス (FB) MAZDA(マツダ)

    ランプ ライセンス (FB)

    MAZDA(マツダ)
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
  • ブーツ チェンジ (FB) MAZDA(マツダ)

    ブーツ チェンジ (FB)

    MAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷
  • チェッカー ドア (FB) MAZDA(マツダ)

    チェッカー ドア (FB)

    MAZDA(マツダ)
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
  • パイプ リターン (FB) MAZDA(マツダ)

    パイプ リターン (FB)

    MAZDA(マツダ)
    9,898税込10,888
    1個
    翌々日出荷
  • パイプ ビニール (FB) MAZDA(マツダ)

    パイプ ビニール (FB)

    MAZDA(マツダ)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
  • ナット ロック (FB) MAZDA(マツダ)

    ナット ロック (FB)

    MAZDA(マツダ)
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
  • ナット エクスパンション (FB) MAZDA(マツダ)

    ナット エクスパンション (FB)

    MAZDA(マツダ)
    439税込483
    1個
    翌々日出荷
  • ナット アジャスト (FB) MAZDA(マツダ)

    ナット アジャスト (FB)

    MAZDA(マツダ)
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
  • タンクウォッシャー (FB) MAZDA(マツダ)

    タンクウォッシャー (FB)

    MAZDA(マツダ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
  • スプリングアキュームリヤー (FB) MAZDA(マツダ)

    スプリングアキュームリヤー (FB)

    MAZDA(マツダ)
    269税込296
    1個
    翌々日出荷
  • ストライカー リッド (FB) MAZDA(マツダ)

    ストライカー リッド (FB)

    MAZDA(マツダ)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
...