カテゴリ
- メカニカル部品(57)
- オフィス家具(55)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
- 空調・照明・電設資材(25)
- 事務用品(25)
- 建築金物(20)
- 自動車純正部品(17)
- パソコン/周辺機器(17)
- 油圧機器・油圧ホース(15)
- 制御機器(14)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 自動車補修部品(10)
- 電気材料(9)
- 保管用品(8)
- 機構部品(8)
- バイク部品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 切削工具(5)
- バイク純正部品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 医療(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 物流用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 安全用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 農業機械(3)
- 作業工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 清掃用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 電動工具(2)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(53)
- シグマ光機(42)
- ParkerTAIYO(21)
- SMC(20)
- カワグレ(17)
- MAZDA(マツダ)(16)
- メディアカバーマーケット(11)
- セキセイ(9)
- エスコ(8)
- CKD(8)
- 昭和コーポレーション(8)
- ゼブラ(7)
- パイロット(7)
- 廣杉計器(7)
- 三菱電機(6)
- ネグロス電工(5)
- サンワサプライ(4)
- マックステル(4)
- オーエッチ工業(3)
- ブランドをもっと見る
「fb15」の検索結果
![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74061953-240527-02.jpg)
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]
TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から5日以内出荷【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
ドライメットLF ブッシュ
オイレス工業(31件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から20日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
フォスナービット
SK(新潟精機)(39件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌々日出荷ホールソーでは難しい止まり穴加工も簡単です。用途木材の止まり穴加工に。(FB-26、FB-35、FB-40はスライド丁番の取り付けに。)材質炭素工具鋼(SK)焼入処理
SFB型 ステンレスブッシング
オンダ製作所(1件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
真空保存フードシーラー 専用袋
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷真空保存フードシーラーの専用袋です。酸化をおさえて鮮度をキープします。密封パックでニオイ移りの心配もありません。ロールタイプよりも工程が少なく(食材を入れて片方シールするのみ)手間がかかりません。湯せん、電子レンジ、低温調理にも使用できます。※電子レンジで温める場合は、必ず袋に切り込みを入れ、空気の出入を自由にした後、皿などに載せて温めてください。 油分の多い食品は耐熱温度を超える可能性がありますのでご注意下さい。材質ナイロン、ポリエチレン枚数100枚耐熱温度(℃)110耐冷温度(℃)-30
かくれん棒フローリング用BP
建築の友(3件のレビュー)¥369税込¥4061パック(6g)当日出荷から翌々日出荷木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズが簡単に補修できます。床暖房対応! ハードタイプなので、耐久性に優れています。 特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。 へこみキズも簡単に補修できます。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 施工後の収縮は、ほとんどありません。 床暖房のフローリングにも使用できます。成分石灰系ワックス、石油系ワックス、酸化チタン、カーボンブラック、合成酸化鉄危険物の類別非危険物
オイルレスフランジ付ブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から31日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
スパイラル用Uバンド
昭和コーポレーション¥689税込¥7581個当日出荷から7日以内出荷バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。用途スパイラルダクトを振れ止めする平板鋼板製金具材質ユニクロメッキ寸法C(mm)45ボルト径dW3/8板厚t(mm)1.6板幅(mm)32
ステンレスフラットUバンド
昭和コーポレーション¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具材質SUS304
FRP樹脂ビット
大見工業¥6,898税込¥7,5881本当日出荷から翌々日出荷樹脂加工の決定版、バリ無くキレイに加工可能です。超硬刃採用で、キレ味バツグン&高寿命です。用途樹脂・CFRPの穴あけに。有効切削能力(mm)【FRP】30【プラスチック】15【木材】15シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ベークノズルブッシング
共和化学工業所¥579税込¥6371セット(5個)当日出荷ナイロン製。ROHS対応。耐衝撃性。耐熱性。耐油性。耐摩耗性。用途ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護用。色黒RoHS指令(10物質対応)対応
フリクションボール3 メタル
パイロット(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷ビジネスで映える、シャープなメタル塗装。ミドルクラスのフリクションボール3。 贈答用としてもおすすめの1本です。用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、種類多色ゲルインキボールペン方式スライドレバー式インク色黒・青・赤先端ボール径(mm)0.5インクフリクションインキ色数3色商品タイプ本体線の太さ極細
漏電遮断器
LS ELECTRIC(旧 LS産電)(26件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1台当日出荷小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。タイプ標準形取付方式ネジ及びDIN-Rail付着規格日本PSE規格、IEC60947-2定格電圧(V)AC100~AC220定格絶縁電圧(V)220接続方式表面形保護機能過負荷/短絡保護兼用動作時間0.1秒以内過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
4K8K対応S-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)
マックステル(7件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681巻(15m)当日出荷2K・4K・8K対応したS-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。色ホワイトグレーケーブルS-5CFB
フレックスバケツ 15L
田中工業(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷注ぎやすい口元形状と内側にメモリが付いているので塗料や薬液の調合などに便利です。柔軟性と耐久性に優れたハイグレードポリエチレンを使用しております。用途農業・園芸・土木・掃除等に。材質低密度ポリエチレン形状丸形高さ(mm)295質量(g)622材質(グリップ)ポリエチレン材質(取手)鉄(ユクロメッキ)外径(mm)325商品タイプ本体
ポリエステル電気絶縁テープNo.1318
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881巻当日出荷から翌々日出荷汎用タイプの絶縁テープです。重ね貼りが可能です。用途透明性が必要な用途に。トランス・コイルの電気絶縁用。電子部品の絶縁用途。主な用途電気絶縁用
パンチングパネル用フックバー(傾斜タイプ)
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷長さ(mm)139.5梱包数50個材質(フック)スチール取付ピッチ(mm)50フック径(mm)5材質(取付部)ポリプロピレン(PP)表面処理(フック)ユニクロメッキ仕上げ
台所 一般換気扇 フィルター付
高須産業¥3,798税込¥4,1781台当日出荷ファンの汚れを軽減するフィルター付用途台所・一般換気扇材質オール樹脂製電源(V)AC100構造オイルポケット付フィルターパネル適合場所台所電源コード(m)0.7フィルター使い捨てタイプ(取り換え目安約3か月)ファンプロペラファン
押ボタンスイッチ FBシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷M5ねじ取付けの極超小形押ボタンスイッチ。 超小形で省スペースタイプ。 接触部は、摺動接触機構を採用しているため、切換えの都度セルフクリーニングを行い、高い接触信頼性を保持します。用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等付属品六角ナット(AT-536)適合操作ボタン(AT-475、AT-496)種類非照光式使用温度範囲(℃)-10~70ボタン形状丸ボタン色黒・赤・白耐電圧AC1000動作方式モメンタリ耐熱性はんだごてをご使用の場合/温度350℃以下3秒以内絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)取付穴径(Φmm)5.3接触抵抗(mΩ)30以下(DC2~4V 100mAにて)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上機能動作OFF-<ON>(<>はモーメンタリ)回路単極単投電流容量500mA AC125VRoHS指令(10物質対応)対応
取り替え用フィルター
高須産業¥1,098税込¥1,2081袋(3枚)翌々日出荷フィルター換気扇FFB-150用仕様防虫アミ付き材質フィルターパネル枠:ABS、フィルター:P.P色ホワイトタイプオイルポケット付フィルターパネル種類15cm換気扇用
ステンレススパイラル用Uバンド
昭和コーポレーション¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。用途スパイラルダクトを振れ止めする平板鋼板製金具材質SUS304寸法C(mm)45ボルト径dW3/8板厚t(mm)1.5板幅(mm)32
MEGA発泡ホース
十川産業¥76,980税込¥84,6781本3日以内出荷から5日以内出荷発泡材使用で、ホースの表面に水滴がつきにくい。用途印刷機、成形機の冷却水用(結露防止)材質PVC色黒長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水特性耐油/耐圧/結露防止/柔軟性/つぶれ強さ
センサ式ボルテックスミキサー
VELP¥86,980税込¥95,6781個4日以内出荷本体前部の赤外線センサが感知する範囲に物体が存在すると、自動的に撹拌を開始します。 3つのゴム足で接地面をしっかりホールドし、運転中もズレず、実験台に振動を伝えません。寸法(mm)180×220×70質量(kg)2.4スイッチ光センサ式スタート・連続スタート(切換可能)回転数(min-1[r.p.m])0~3000電源AC100~240V・50/60Hz・30Wプレート寸法(mm)Φ30防水性IP42
ガスケット クランクケースカバー 2 4FB-15461-00
YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷主な適合純正品番3KJ-15461-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)






![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74061953-240527-02.jpg)