カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • 建築金物(31)
  • 切削工具(31)
  • メカニカル部品(29)
  • 空調・照明・電設資材(23)
  • 制御機器(18)
  • 機構部品(15)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 自動車補修部品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 事務用品(9)
  • オフィス家具(7)
  • バイク部品(6)
  • 電気材料(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 作業工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • カー用品(3)
  • 農業機械(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • テープ(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fb20」の検索結果

関連キーワード
337件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FB20N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FB20N

    ParkerTAIYO
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
  • ステンレス鋼製棚受AP-FB20型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚受AP-FB20型

    LAMP(スガツネ工業)
    129税込142
    1個
    4日以内出荷
    アルミ製棚柱AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状で、下図(イラスト)のように展示物の邪魔になりません。
    トラスコ品番223-9319塗装ブロンズ
  • AP-FB20BLステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)

    AP-FB20BLステンレス鋼製棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    129税込142
    1個
    4日以内出荷
    アルミ製棚柱AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
    トラスコ品番133-3983材質ステンレス鋼(SUS430)耐荷重45表面焼付塗装/ブラック耐荷重(N)441RoHS指令(10物質対応)対応
  • モリギン アルミ棚柱用棚受け AP-FB20 ACE(エース)

    モリギン アルミ棚柱用棚受け AP-FB20

    ACE(エース)
    299税込329
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    LAMPの棚柱AP-DM型、もしくはAP-HD型に合う棚受けです。L型なので収納物にぶつかりにくく、スペースを広く使えます。
    用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。材質ステンレスSUS430耐荷重(kg)45(4個使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • (107)ホース FB20/13 スバル

    (107)ホース FB20/13

    スバル
    419税込461
    1個
    6日以内出荷
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB20 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB20

    ParkerTAIYO
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    寸法A(mm)15(25)寸法C(mm)6寸法D(mm)10寸法E(mm)□44寸法F(mm)10寸法N(mm)3寸法R(mm)30寸法Y(mm)18.5耐圧力(MPa)20寸法EERc1/8寸法FB(mm)Φ5.5寸法FE(mm)46寸法KL(mm)10寸法LL(mm)43寸法MM(mm)Φ12寸法PL(mm)10寸法PJ(mm)14.5寸法TF(mm)60寸法WF(mm)8種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式FB形(へッド側フランジ形)シリンダ内径(Φmm)20クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm仕様●寸法UF(mm):75
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • クリップファイル 発泡美人 セキセイ

    クリップファイル 発泡美人

    セキセイ(28件のレビュー)
    599税込659
    1冊
    当日出荷
    不透明の表紙が付いているので、個人情報関連の書類や、簡単に見られたくない書類の保護に最適。 すべり止めストッパー付きのクリップが書類をしっかり固定します。 名刺やメモがはさめる内ポケット付き。(FB-2016のみ)
    サイズA4綴じ枚数50
  • ドライメットLF ブッシュ オイレス工業

    ドライメットLF ブッシュ

    オイレス工業(31件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
  • 棚受 LAMP(スガツネ工業)

    棚受

    LAMP(スガツネ工業)(26件のレビュー)
    35税込39
    1個
    当日出荷
    アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。ブロンズが新しく加わりました。
    用途木板棚用材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)5.3種類棚受耐荷重(N)441棚受け金具棚柱用
  • ステンレス鋼製棚受 SPE型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚受 SPE型

    LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
    60税込66
    1個
    当日出荷
    棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
    用途木板棚用種別棚受け耐荷重N(kgf)785(80)材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)4.5種類棚受耐荷重(N)785
  • フォスナービット SK(新潟精機)

    フォスナービット

    SK(新潟精機)(39件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ホールソーでは難しい止まり穴加工も簡単です。
    用途木材の止まり穴加工に。(FB-26、FB-35、FB-40はスライド丁番の取り付けに。)材質炭素工具鋼(SK)焼入処理
  • SFB型 ステンレスブッシング オンダ製作所

    SFB型 ステンレスブッシング

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • クリップファイル 発泡美人 A5 セキセイ

    クリップファイル 発泡美人 A5

    セキセイ(2件のレビュー)
    509税込560
    1冊
    当日出荷
    不透明の表紙が付いているので、個人情報関連の書類や、簡単に見られたくない書類の保護に最適。 表紙は360°折り返せるので、立ったままの筆記でも書き込みやすい。 すべり止めストッパー付のクリップが書類をしっかり固定します。 名刺やメモが挟める内ポケット付。
    寸法(mm)250×176×10サイズA5グリーン購入法適合厚さ(mm)2.5タイプタテ材質(とじ具)収納枚数(枚)50表紙仕様再生発泡PP
  • 同軸ケーブル 5C-FB 正和電工

    同軸ケーブル 5C-FB

    正和電工(7件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1巻
    当日出荷
    発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより伝送性・耐ノイズ性に優れています。
    用途地上放送、衛星放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に用いられます。仕様外部導体すずメッキ軟銅線編組:素線径=0.14mm・持数×打数=4×24又は6×16・ピッチ=42mm以下材質絶縁材/発泡ポリエチレン、外部導体1/両面アルミラミネートテープ、外部導体2/すずメッキ軟銅線編組、シース材/PVC耐電圧AC1000V(1分間)テープ厚さ(mm)(アルミラミネート)0.05静電容量67(1kHz)外径(mm)(アルミラミネート)5.1絶縁体厚さ(mm)1.98絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上導体外径(Φmm)(内部)1.05絶縁体外径(mm)5導体抵抗21.1Ω/km以下特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)最大/90MHz=67.6・220MHz=109・470MHz=167・770MHz=221・1300MHz=300・1550MHz=335・1770MHz=362・2000MHz=391・2150MHz=408((km・20℃)
  • ビットインサート フランジ FB(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産

    ビットインサート フランジ FB(黄銅(カドミレス))(パック品)

    東海物産(7件のレビュー)
    529税込582
    1パック(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅(カドミレス)
  • クリップファイル発泡美人 セキセイ

    クリップファイル発泡美人

    セキセイ(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1冊
    当日出荷
    不透明の表紙が付いているので、個人情報関連の書類や、簡単に見られたくない書類の保護に最適。 表紙は360°折り返せるので、立ったままの筆記でも書き込みやすい。 すべり止めストッパー付のクリップが書類をしっかり固定します。 ダブルクリップタイプなのでA4がタテ・ヨコ、A3がヨコに挟めます。
    サイズA4収納枚数(枚)100(1クリップ50)寸法(mm)324×243×19厚さ(mm)2.5材質(とじ具)表紙仕様再生発泡PPグリーン購入法適合
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-20~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-20~)

    CKD
    3,689税込4,058
    1個ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • かくれん棒フローリング用BP 建築の友

    かくれん棒フローリング用BP

    建築の友(3件のレビュー)
    369税込406
    1パック(6g)
    当日出荷から翌々日出荷
    木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズが簡単に補修できます。床暖房対応! ハードタイプなので、耐久性に優れています。 特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。 へこみキズも簡単に補修できます。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 施工後の収縮は、ほとんどありません。 床暖房のフローリングにも使用できます。
    成分石灰系ワックス、石油系ワックス、酸化チタン、カーボンブラック、合成酸化鉄危険物の類別非危険物
  • スコッチ(R)布用両面テープ強力薄手 3M(スリーエム)

    スコッチ(R)布用両面テープ強力薄手

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    629税込692
    1巻
    当日出荷
    粘着剤、基材とも柔らかく布の目によく追従するので、布の接着に適しています。 テープの厚みが薄いので、貼った跡が目立ちません。 接着剤では付きにくいナイロンやポリエステルも接着可能です。 PE、PPにも接着可能です。
    用途カラーボックスの目隠しに、カーテンのすそ上げに、クロス類の端処理に厚さ(mm)0.2長さ(m)6粘着力(N/mm)8.1/10粘着タイプ強力
  • オイルレスフランジ付ブッシュ ノーブランド

    オイルレスフランジ付ブッシュ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • 軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ)

    軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニット

    NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ひしフランジ形ユニットカバーカバーなし
  • 一般換気扇 高須産業

    一般換気扇

    高須産業(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    フィルター付きで清潔、お手入れもカンタン楽ラク!
    用途一般・台所用材質オール樹脂製タイプフィルター付き 連動式シャッター 排気周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付き定格電圧(V)100適合場所一般・台所用電源コード(m)0.7
  • スパイラル用Uバンド 昭和コーポレーション

    スパイラル用Uバンド

    昭和コーポレーション
    769税込846
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
    用途スパイラルダクトを振れ止めする平板鋼板製金具材質ユニクロメッキ寸法C(mm)45ボルト径dW3/8板厚t(mm)1.6板幅(mm)32
  • ステンレスフラットUバンド 昭和コーポレーション

    ステンレスフラットUバンド

    昭和コーポレーション
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
    用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具材質SUS304
  • 木割れ防止ビス ミニ 若井産業

    木割れ防止ビス ミニ

    若井産業(7件のレビュー)
    899税込989
    1パック(270本)
    当日出荷
    特殊先端形状が木割れを軽減します。
    ねじの呼びM2.2頭径(mm)4
  • FRP樹脂ビット 大見工業

    FRP樹脂ビット

    大見工業
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    樹脂加工の決定版、バリ無くキレイに加工可能です。超硬刃採用で、キレ味バツグン&高寿命です。
    用途樹脂・CFRPの穴あけに。有効切削能力(mm)【FRP】30【プラスチック】15【木材】15シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットUバンド 昭和コーポレーション

    フラットUバンド

    昭和コーポレーション(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
    用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具材質ユニクロメッキ
  • クリップファイルトリプル セキセイ

    クリップファイルトリプル

    セキセイ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    書類を3か所に分けて収容できる、3折タイプのクリップファイル。 しっかり固定できるクリップ、メモなどが挟める内ポケット、予備用紙などを一時保管できる用紙押えの3か所に収容できます。 360°折り返せる表紙。不透明なので、閉じると書類が見えません。 クリップ部にすべり止めストッパーが付いているので、書類をしっかり固定します。 用紙押えには名刺スリット付。
    ブラック材質表紙:再生発泡PP1.8mm厚、とじ具:鉄幅(mm)13サイズA4寸法(縦×横)(mm)335×244機能3つ折り、用紙押さえ付、内ポケット付綴じ枚数クリップ:約50、用紙押え:約10グリーン購入法適合
  • Φ25コマンドスイッチ AH25 押しボタンスイッチ 富士電機

    Φ25コマンドスイッチ AH25 押しボタンスイッチ

    富士電機(11件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    取付穴径(Φmm)25.5
  • 緩衝フォーム(袋タイプ) TRUSCO

    緩衝フォーム(袋タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(50枚)
    当日出荷
    柔らかい素材で、緩衝・保温・防湿・耐薬品性に優れています。 燃やしてもダイオキシンなどの有毒ガスは発生しません。
    用途小物や部品などの包装梱包に。
  • ディスクシリンダー式キーボックス TANNER

    ディスクシリンダー式キーボックス

    TANNER
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ディスクシリンダー方式の普及型キーボックスです。 外せて持ち運べるキーハンガー仕様で、落ちない名刺ホルダー、整理に便利な整理カードと名刺ホルダー仕様。
    メタリックブラウン付属品ディスクシリンダーキー×2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
  • FUN CRAFT 手芸・クラフト用 近正

    FUN CRAFT 手芸・クラフト用

    近正
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    鋭い刃先で細工作業に最適です。細い糸から繊維質な物まで切断可能です。軽くて丈夫なABS樹脂で手によくなじみます。
    全長(mm)140刃長(mm)33トラスコ品番407-8586材質刃部:高級炭素刃物工具鋼、柄:高衝撃ABS樹脂質量(g)44
  • 漏電遮断器 LS ELECTRIC(旧 LS産電)

    漏電遮断器

    LS ELECTRIC(旧 LS産電)(26件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
    小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
    タイプ標準形取付方式ネジ及びDIN-Rail付着規格日本PSE規格、IEC60947-2定格電圧(V)AC100~AC220定格絶縁電圧(V)220接続方式表面形保護機能過負荷/短絡保護兼用動作時間0.1秒以内過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
  • 変形フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    変形フランジ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    菱形の片側のみのフランジを持つ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。
    形状変形フランジ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライブシャフトブーツ(グリース付) OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ(グリース付)

    OHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • 4K8K対応S-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー) マックステル

    4K8K対応S-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)

    マックステル(7件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1巻(20m)
    当日出荷
    2K・4K・8K対応したS-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。
    ケーブルS-5CFBホワイトグレー
  • Fブッシング・ブラック フソー化成

    Fブッシング・ブラック

    フソー化成
    859税込945
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    プルボックス等から配線を引出す際の被覆保護材。 取付カンタン、豊富なサイズ。 屋外の使用に耐える耐候性。
    ブラック
  • カプリコン MFBシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MFBシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ベローズタイプ材質(ベローズ)C5191
  • パンチングパネル用クランクフック TRUSCO

    パンチングパネル用クランクフック

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    フック径(mm)5長さ(mm)120梱包数50個材質(フック)スチール材質(取付部)ポリプロピレン(PP)表面処理(フック)ユニクロメッキ仕上げ