カテゴリ

  • オフィス家具(157)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 切削工具(17)
  • メカニカル部品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 制御機器(10)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 電気材料(6)
  • 保管用品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 機構部品(4)
  • 研磨材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 物流用品(3)
  • 建築金物(3)
  • カー用品(3)
  • 作業服(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • ヘルスケア(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)

「fb25」の検索結果

391件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FB25 SS TakaraTecFB25 SSTakaraTec
449税込494
1個
5日以内出荷
大きなユニコーン型のバルーンです
用途パーティー、イベント、SNS種類ユニコーン
空気圧シリンダ 10Z-3FB25N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3FB25NParkerTAIYO
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB25 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB25ParkerTAIYO
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
寸法A(mm)18(30)寸法C(mm)6寸法D(mm)12寸法E(mm)□50寸法F(mm)10寸法N(mm)6寸法R(mm)36寸法Y(mm)20.5耐圧力(MPa)20寸法EERc1/8寸法FB(mm)Φ5.5寸法FE(mm)52寸法KL(mm)12寸法LL(mm)45寸法MM(mm)Φ14寸法PL(mm)12寸法PJ(mm)12.5寸法TF(mm)66寸法WF(mm)8種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式FB形(へッド側フランジ形)シリンダ内径(Φmm)25クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm仕様●寸法UF(mm):80
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から13日以内出荷
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
ドライメットLF ブッシュ オイレス工業ドライメットLF ブッシュオイレス工業(31件のレビュー)
229税込252特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
フォスナービット SK(新潟精機)フォスナービットSK(新潟精機)(39件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホールソーでは難しい止まり穴加工も簡単です。
用途木材の止まり穴加工に。(FB-26、FB-35、FB-40はスライド丁番の取り付けに。)材質炭素工具鋼(SK)焼入処理
SFB型 ステンレスブッシング オンダ製作所SFB型 ステンレスブッシングオンダ製作所(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ベークノズル 共和化学工業所ベークノズル共和化学工業所
309税込340
1個
当日出荷
バツグンの耐衝撃性、耐熱性、耐油性、耐磨耗性。
タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-25~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-25~)CKD
4,218税込4,640
1個ほか
4日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
オイルレスフランジ付ブッシュ ノーブランドオイルレスフランジ付ブッシュノーブランド(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
グランドフックTFB 水本機械製作所グランドフックTFB水本機械製作所(4件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフックRoHS指令(10物質対応)対応
一般換気扇 高須産業一般換気扇高須産業(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から翌々日出荷
フィルター付きで清潔、お手入れもカンタン楽ラク!
用途一般・台所用材質オール樹脂製タイプフィルター付き 連動式シャッター 排気周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付き定格電圧(V)100適合場所一般・台所用電源コード(m)0.7
ステンレスFBスプロケット25 KANA(片山チエン)ステンレスFBスプロケット25KANA(片山チエン)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
歯数16トラスコ品番804-3962軸穴種別軸穴加工タイプ質量(kg)0.06歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1ブッシュリンク内幅(W)(mm)3.18チェーンピッチ(P)(mm)6.35外径(Do)(Φmm)36チェーンNo.25スプロケット形状B形軸穴径(Φmm)10
木割れ防止ビス ミニ 若井産業木割れ防止ビス ミニ若井産業(7件のレビュー)
889税込978
1パック(250本)
当日出荷
特殊先端形状が木割れを軽減します。
ねじの呼びM2.2頭径(mm)4
ベークノズル ELPAベークノズルELPA(2件のレビュー)
493税込542
1パック(2個)
当日出荷
埋込ボックスなどに電線を入れる際の保護に使用します。
用途器具配線工事材質フェノール樹脂
ステンレスフラットUバンド 昭和コーポレーションステンレスフラットUバンド昭和コーポレーション
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具材質SUS304
ベークノズルブッシング 共和化学工業所ベークノズルブッシング共和化学工業所
359税込395
1セット(2個)
当日出荷
ナイロン製。ROHS対応。耐衝撃性。耐熱性。耐油性。耐摩耗性。
用途ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護用。RoHS指令(10物質対応)対応
緩衝フォーム(袋タイプ) TRUSCO緩衝フォーム(袋タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(50枚)
当日出荷
柔らかい素材で、緩衝・保温・防湿・耐薬品性に優れています。 燃やしてもダイオキシンなどの有毒ガスは発生しません。
用途小物や部品などの包装梱包に。
フラットUバンド 昭和コーポレーションフラットUバンド昭和コーポレーション(1件のレビュー)
549税込604特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具材質ユニクロメッキ
スパイラル用Uバンド 昭和コーポレーションスパイラル用Uバンド昭和コーポレーション
849税込934
1個
当日出荷から7日以内出荷
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途スパイラルダクトを振れ止めする平板鋼板製金具材質ユニクロメッキ寸法C(mm)45ボルト径dW3/8板厚t(mm)1.6板幅(mm)32
ベークノズル JAPPYベークノズルJAPPY
259税込285
1個
当日出荷から翌日出荷
グランドフックB型 TRUSCOグランドフックB型TRUSCO(1件のレビュー)
789税込868
1袋(2個)
当日出荷
リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック
フリーズボックス 5ml用 三商フリーズボックス 5ml用三商
4,198税込4,618
1個(5個)
当日出荷
5.0mlチューブ用25穴タイプ。紙箱・紙仕切(完全防水耐冷紙)。紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が着きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書込みができます。
材質中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙穴径(Φmm)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×135×68耐冷温度(℃)-80
フラックスハンマ 日本ニューマチック工業フラックスハンマ日本ニューマチック工業(3件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から翌日出荷
小型、軽量で扱いやすくなってます。
用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。ホース取付口Rc1/4使用空気圧力(MPa)0.6
取り替え用フィルター 高須産業取り替え用フィルター高須産業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(3枚)
翌々日出荷
フィルター換気扇FFB-250用
材質フィルターパネル枠:ABS、フィルター:P.Pホワイトタイプオイルポケット付フィルターパネル
ケーブル引込保護材 ベークノズル JAPPYケーブル引込保護材 ベークノズルJAPPY
179税込197
1個
翌日出荷
抜群の耐衝撃性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性。RoHS対応
Rフェイスアウトブラケット25 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Rフェイスアウトブラケット25ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
Rタイプブラケット 自動ロック式抜け止め標準装備 フェイスアウトガード(FOC)呼び名25装着可能
用途スリット穴掛け式棚等設置システム用基礎支柱に直接装着するタイプの、ハンガー陳列用フェイスパーツクローム厚さ(mm)(爪部)3.0パイプ寸法(mm)Φ25.4材質スチール、(先端フタ)ABS樹脂角度(°)(腕金具)0.75アップ板厚(mm)1.2、(爪部鋼)2.6サイズ(mm)(ダボ)Φ5×12適合(振れ止め)SL
カプリコン MFBシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MFBシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)A2017種類ベローズタイプ材質(ベローズ)C5191
ベークノズル 共和化学工業所ベークノズル共和化学工業所
8,798税込9,678
1箱(50個)
翌々日出荷から3日以内出荷
ボックス、配電盤等から引き出された電線を保護します
材質6ナイロン
MEGA発泡ホース 十川産業MEGA発泡ホース十川産業
139,800税込153,780
1巻
翌々日出荷から3日以内出荷
発泡材使用で、ホースの表面に水滴がつきにくい。
用途印刷機、成形機の冷却水用(結露防止)材質PVC長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性耐油/耐圧/結露防止/柔軟性/つぶれ強さ
ステンレススパイラル用Uバンド 昭和コーポレーションステンレススパイラル用Uバンド昭和コーポレーション
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途スパイラルダクトを振れ止めする平板鋼板製金具材質SUS304寸法C(mm)45ボルト径dW3/8板厚t(mm)1.5板幅(mm)32
IWA消防長靴 岩崎製作所IWA消防長靴岩崎製作所(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1足
当日出荷から5日以内出荷
鉄製踏み抜き防止板搭載の消防長靴。高級感のある消防団マーク刺繍入り!誇りと絆の【PRIBON(プリボン)】ブランドです。
靴タイプ長靴
ナチュラルミモザミックスブッシュ 横浜ディスプレイミュージアムナチュラルミモザミックスブッシュ横浜ディスプレイミュージアム
899税込989
1本
当日出荷
材質ポリエステル PE 鉄 PAイエロー長さ(cm)房:3.5~7全長(cm)37
ステンレスJIS10Kフランジ用Uバンド 昭和コーポレーションステンレスJIS10Kフランジ用Uバンド昭和コーポレーション
4,898税込5,388
1個
当日出荷から4日以内出荷
配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。
用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。材質SUS304
XZYシリンダー(ボールタイプ) ムラエXZYシリンダー(ボールタイプ)ムラエ
3,500税込3,850
1個
当日出荷から14日以内出荷
4枚刃パイプカッタ MCC(松阪鉄工所)4枚刃パイプカッタMCC(松阪鉄工所)
35,980税込39,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
130°で切断可能です。 高級ベアリング採用した刃はスムーズな回転で切断荷重を驚くほど軽減してくれます。 回転半径は130°溝の中や配管が邪魔で回転できない狭所作業に最適です。 パイプの脱着が瞬時に行えるワンタッチ式フック機能採用しています。
用途鋼管、ステンレス鋼管、一層被覆鋼管用
台所 一般換気扇 フィルター付 高須産業台所 一般換気扇 フィルター付高須産業
8,898税込9,788
1台
当日出荷から6日以内出荷
ファンの汚れを軽減するフィルター付
用途台所・一般換気扇材質オール樹脂製電源(V)AC100構造オイルポケット付フィルターパネル適合場所台所電源コード(m)0.7フィルター使い捨てタイプ(取り換え目安約3か月)ファンプロペラファン
緩衝フォーム(ラミネート加工・袋タイプ) TRUSCO緩衝フォーム(ラミネート加工・袋タイプ)TRUSCO
2,898税込3,188
1セット(50枚)
当日出荷
緩衝フォームにフィルムをラミネートした強度のある素材です。 燃やしてもダイオキシンなどの有毒ガスは発生しません。
用途割れ物や定型物の保護・緩衝に。材質ポリエチレン(PE)、外側フィルム/HDPEフィルム
JIS10Kフランジ用Uバンド 昭和コーポレーションJIS10Kフランジ用Uバンド昭和コーポレーション
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。
用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。材質ユニクロメッキ
アルミ角パイプ 30X10X1.5 アルインコアルミ角パイプ 30X10X1.5アルインコ(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。下地などに。見切り。端の目隠し。カットして補強金具や止め金具に。トラスコ品番849-4624材質アルミ(A6063S-T5)厚さ(mm)1.5全長(mm)1000シルバー表面処理ツヤ消し寸法(縦×横)(mm)10×30