カテゴリ

  • 自動車純正部品(292)
  • メカニカル部品(236)
  • 電気材料(124)
  • 制御機器(103)
  • オフィス家具(78)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(78)
  • 配管・水廻り設備部材(67)
  • 測定用品(65)
  • 自転車部品(56)
  • 油圧機器・油圧ホース(49)
  • 作業工具(41)
  • 切削工具(37)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • 空調・電設資材(21)
  • 農業機械(20)
  • バイク部品(19)
  • 厨房用品(19)
  • 建築金物(18)
  • 自動車補修部品(18)
  • 機構部品(16)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 研磨材(15)
  • ガレージ機器・整備設備(12)
  • 事務用品(11)
  • ヘルスケア(10)
  • バイク純正部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 防災用品(6)
  • 電動工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 医療(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 家電(3)
  • 縫製用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 塗料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全保護具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fc-10」の検索結果

関連キーワード
1,562件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(552件のレビュー)
278税込306特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(169件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(4枚)
当日出荷から4日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)カーボンブラシHiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
ガススプリング HANIL PRECISIONガススプリングHANIL PRECISION(27件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から10日以内出荷
圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
5,188税込5,707特価
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ハブボールト SUNハブボールトSUN(57件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ハブの補修用のボルトになります。
カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)カーボンブラシHiKOKI(ハイコーキ)(15件のレビュー)
399税込439
1セット(2個)
当日出荷
普通カーボン
仕様No.999-044トラスコ品番364-5860適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
メモリーカードケース サンワサプライメモリーカードケースサンワサプライ(2件のレビュー)
459税込505
1セット(6個)
当日出荷
SDカードを1枚づつ収納できるクリアケースです。クリアケースが付属されていないメモリーカード購入時や、クリアケースを紛失した場合などに最適です。付属のINDEXシールにタイトルや内容がメモ書きできます。メーカー製メモリーカードファイルケース(FC-MMC8BKN、FC-MMC9BKN)とセットで使用すればメモリーカードの管理・収納に便利です。
付属品INDEXセット内容SDカード用クリアケース×6枚、INDEXシール×6枚クリア対応メディアSDカード最大収納数1個(メモリーカード)、1枚(SDカード)SDカード1
ハイスピードHDMIケーブル サンワサプライハイスピードHDMIケーブルサンワサプライ
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ブラック機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキシールド3重シールド対応解像度4K2K対応/Full HD(1080p)対応イーサネット対応フェライトコア変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIコネクタ2HDMI
メモリーカードケース サンワサプライメモリーカードケースサンワサプライ
459税込505
1セット(6個)
当日出荷
microSDカードを1枚づつ収納できるクリアケースです。クリアケースが付属されていないメモリーカード購入時や、クリアケースを紛失した場合などに最適です。付属のINDEXシールにタイトルや内容がメモ書きできます。メーカー製メモリーカードファイルケース(FC-MMC8BKN、FC-MMC9BKN)とセットで使用すればメモリーカードの管理・収納に便利です。
付属品INDEXセット内容microSDカード用クリアケース×6枚、INDEXシール×6枚対応メディアSDカード/microSDカード最大収納数2個(メモリーカード)
ツールセット TSS4331 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSS4331TONE(トネ/旧:前田金属工業)
49,980税込54,978
1セット(53点組)
当日出荷
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。V形3段式メタルケース。
セット商品数53差込角(mm)12.7質量(kg)15収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
パッキン TAKIGEN(タキゲン)パッキンTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,989税込2,188
1個
当日出荷
扉の確実な密閉 抜群の保温・保冷効果 必要な寸法にカットして使用できます。 豊富な種類
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器材質塩化ビニル(PVC)ブラック使用周囲温度(℃)-50~60
クイックシール継手 メスコネクタ ニッタクイックシール継手 メスコネクタニッタ(5件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状メスコネクタ使用流体空気、一般作動油、水最高使用圧力(MPa)5ねじの種類Rc材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100負圧性能(kPa)-101.294
ツールセット TSX950 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSX950TONE(トネ/旧:前田金属工業)
89,980税込98,978
1セット(86点組)
当日出荷
産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。 自動車整備用・各種産業機械用の整備として役立つ充実のフルアイテムツールセットです。
セット商品数86差込角(mm)9.5・12.7質量(kg)22.5ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
救急用品スタンダードパックⅢセット アズワン救急用品スタンダードパックⅢセットアズワン(1件のレビュー)
11,682税込12,850
1セット
当日出荷
様々なシーンに対応できる基本的な救急アイテムを1つにセットしました。
寸法(mm)250×150×190
光ファイバテスター サンワサプライ光ファイバテスターサンワサプライ
23,980税込26,378
1個
当日出荷
マルチモードからシングルモードまで、7波長の測定が可能な光ファイバパワーメータ―(光測定器)です。-70~+10dBmまで測定できます。SC・ST・FC・LCコネクタインターフェースに対応しています。対数電力(dBm)及び線形電力(xW)表示機能があります。電池残量表示付きで、一目で残量がわかります。オートパワーオフ機能のON・OFF切り替えができます。電源を入れるとすぐに使えます。LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。背面にスタンド付きです。
セット内容光ファイバテスター(マルチメーター)、単三乾電池(テスト用)×3本、ST/FCコネクタ×1個、FC-LC変換アダプタ×1個、取扱説明書・保証書測定範囲-70~+10dBm質量(g)約282(電池含まず)電源単三乾電池×3本表示方式ドットマトリックスLCD寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×42×183設定方式Reference(基準値)設定外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×183×42対応コネクタSCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタ、LCコネクタ単位dm、dBm、uW使用電池単三乾電池×3本測定波長(μm)850・980・1300・1310・1490・1550・1625適合ケーブル光ファイバケーブル
メモリーカードクリアケース(SD用・30個セット) サンワサプライメモリーカードクリアケース(SD用・30個セット)サンワサプライ
1,798税込1,978
1セット(30個)
当日出荷
SDカードを1枚づつ収納できるクリアケースです。クリアケースが付属されていないメモリーカード購入時や、クリアケースを紛失した場合などに最適です。付属のINDEXシールにタイトルや内容がメモ書きできます。軽くて割れにくいPP素材を使用しています。
用途INDEXシール付きでタイトルや内容がメモ書きできるクリアケース。お得な30個セット。付属品INDEXシール×30枚材質PPクリア質量(g)5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×8×44アズワン品番64-0900-98SDカード1
メモリーカードケース サンワサプライメモリーカードケースサンワサプライ
459税込505
1セット(6個)
当日出荷
CFカードを1枚づつ収納できるクリアケースです。クリアケースが付属されていないメモリーカード購入時や、クリアケースを紛失した場合などに最適です。付属のINDEXシールにタイトルや内容がメモ書きできます。メーカー製メモリーカードファイルケース(FC-MMC8BKN、FC-MMC9BKN)とセットで使用すればメモリーカードの管理・収納に便利です。
付属品INDEXセット内容CFカード用クリアケース×6枚、INDEXシール×6枚クリア対応メディアCFカード最大収納数1個(メモリーカード)
ダイヤル錠用化粧リング 田島メタルワークダイヤル錠用化粧リング田島メタルワーク(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から8日以内出荷
NG型ギヤーポンプ(本体のみ) ギヤーエス工業NG型ギヤーポンプ(本体のみ)ギヤーエス工業(8件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
回転方向は左右どちらでも使用可能。
用途油の揚送仕様単体プーリなし、安全弁なし接続ねじ管用テーパーネジ
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
アンビル(鋳鉄製) 大西測定工具アンビル(鋳鉄製)大西測定工具(8件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から6日以内出荷
形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。種別鋳鉄製材質FC250
ツールキャビネットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールキャビネットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
139,800税込153,780
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
メカロック MAタイプ アイセルメカロック MAタイプアイセル(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から12日以内出荷
摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
フライスカッター FC MRTフライスカッター FCMRT
8,798税込9,678
1枚
当日出荷から6日以内出荷
逃げ面にランドをもたない鋭い刃形で、切削性が良く浅い溝を高能率で加工する事が可能です。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様穴径6・1/2・5/8はキー溝なし、穴径25.4以上はキー溝付材質SKH51タイプFC(フライスカッター)
ディスク・スチームトラップ  フランジ接続 AF3N/~1.6MPaG テイエルブイ(TLV)ディスク・スチームトラップ フランジ接続 AF3N/~1.6MPaGテイエルブイ(TLV)
45,980税込50,578
1個
当日出荷から10日以内出荷
蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。 バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。 弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。
用途温度コントロールを必要としない一般的な用途。 蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなど材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250)タイプディスク式使用温度範囲(℃)220以下接続方式フランジ使用流体蒸気最高使用温度(℃)220最高使用圧力(MPa・G)1.6最低使用圧力(MPaG)0.03
ツールセット TSS450 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSS450TONE(トネ/旧:前田金属工業)
82,980税込91,278
1セット(62点組)
翌々日出荷
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適した標準セットです。多彩な機能と作業性のよいツールチェストを採用しました。
セット商品数62差込角(mm)12.7質量(kg)21.1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
フィメイルコネクタ 30シリーズ フロウエルフィメイルコネクタ 30シリーズフロウエル(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状フィメイルコネクタ材質(本体)フッ素樹脂接続ねじ種類Rc(PT)材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
トキワ ペレット 中部コーポレーショントキワ ペレット中部コーポレーション(3件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
開店前から高温で熱し鉄板に乗せることで、より温かいお肉料理を提供することができます。
材質FC10
(82210)ヒユーズ,オート スバル(82210)ヒユーズ,オートスバル(2件のレビュー)
44税込48
1個
当日出荷から6日以内出荷
パッキン TAKIGEN(タキゲン)パッキンTAKIGEN(タキゲン)
2,598税込2,858
1本(10m)
当日出荷から9日以内出荷
扉の確実な密閉抜群の保温・保冷効果必要な寸法にカットして使用できます。
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器材質塩化ビニル(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
ツールセット 700AD TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット 700ADTONE(トネ/旧:前田金属工業)
59,980税込65,978
1セット(56点組)
当日出荷
自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。
セット商品数56差込角(mm)12.7トラスコ品番369-7126セット内容ソケット(6角) 4S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24プラグソケット(6角マグネット付) 4P-16、20.8ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hエクステンションバー 320(75mm),321(150mm)スパナセット DS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417)ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°) M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224ショートめがねレンチ(45°) M46-1012フレアナットレンチ M26-1012モンキレンチ(目盛付) MW-300ラジオペンチ RP-150Gコンビネーションプライヤ CP-200SG強力ニッパ KN-150Gパワーグリップドライバー(貫通) PGMD-075、100パワーグリップドライバー(貫通) PGPD-001、002、003パワーグリップスタビードライバー PGSD-M2パワーグリップスタビードライバー PGSD-P2割柄ドライバー YMD-150ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)ブレーキシューツール BST-110平タガネ FC165(19×165mm)ステンレススクレーパーナイフ SSC-22センターポンチ CP125(125mm)ロングボールポイントL形レンチセット BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX430質量(kg)12.7ケース色レッド/ブラックケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×220
FC300(AQPホース) YOKOHAMA(横浜ゴム)FC300(AQPホース)YOKOHAMA(横浜ゴム)
5,490税込6,039
1本
翌日出荷から3日以内出荷
AQPの卓越性は最高に挑戦的な(困難な)条件の下における耐久性と長寿命に反映されています。 AQPホースは従来のホースと比較して5倍も長持ちします。
用途難燃性流体、空気、燃料油、潤滑油、並びにその他の工業用流体適合流体鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-49~150
ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター NPA(東洋テック)ディーゼルエンジン用コンプレッションテスターNPA(東洋テック)
73,980税込81,378
1セット
当日出荷
ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。
用途DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用全長(mm)(テスター)610、ホース使用の場合径(Φmm)(メーター)75ケース寸法(mm)(メタル)W335×D225×H55最大目盛7MPa(約70kgf/cm2)最小目盛(MPa)0.2
ワイヤ連結釘 FC MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘 FCMAX(マックス)[事務用品・工具]
3,898税込4,288
1箱(200本×10巻)
当日出荷から5日以内出荷
材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ
53x 8x 44mm コンパクトフラッシュカードケース 6個 エスコ53x 8x 44mm コンパクトフラッシュカードケース 6個エスコ
575税込633
1組(6個)
当日出荷
CFカードを1枚ずつ収納できるクリアケースです。 付属のINDEXシールにタイトルや内容がメモ書きできます。 クリアケースが付属されていないメモリーカードを購入した時や、クリアケースを紛失した時などに適しています。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:FC-MMC10CFN●仕様:CFカード●入数:6個●材質:PP●サイズ:53(W)×8(D)×44(H)mm(1個あたり)●収納数:CFカード1枚(クリアケース1個あたり)●重量:5gアズワン品番67-4719-69
ツールセット TSA3331 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSA3331TONE(トネ/旧:前田金属工業)
53,980税込59,378
1セット(61点組)
欠品中
自動車整備向けに、欠かせない工具を厳選した工具セットです。 V形3段式メタルケース。
セット商品数61差込角(mm)9.5質量(kg)13.5収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
メカロック MSAタイプ アイセルメカロック MSAタイプアイセル
9,998税込10,998
1個
当日出荷から12日以内出荷
オールステンレスで防水・防錆タイプ!内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
RoHS指令(10物質対応)対応
R-410aフルオロカーボンガス ダイキン工業R-410aフルオロカーボンガスダイキン工業(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1本(10kg)
3日以内出荷
R-410Aは、HCFC-22の代替冷媒として開発された混合冷媒です。HFC-32、HFC-125の2種混合で、擬似共沸冷媒です。組成変化を避けるために液充填が必要です。圧力はHCFC-22の約1.6倍と高く、そのため大きな暖房能力を発揮できます。また、エステル油およびエーテル油との相溶性に優れています(HCFC-22と共に用いられるナフテン系などの鉱油とは相溶性が悪く分離する傾向にあります)。水分溶解度はHCFC-22と比較すると若干高くなっています。 使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
用途空調分野(ルームエアコン、パッケージエアコン)の冷媒、冷凍冷蔵分野の冷媒成分HFC-32/125オゾン破壊系数0混合比50/50飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.65
...