「fc-50 mst」の検索結果

19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパコレットタイプは本体部の肉厚を厚くでき、かつナット部もコンパクトに設計できます。テーパの角度が小さくなれば縮み代は小さくなりますが、真のつかみ長さが長くなり、エンドミル加工に必要な振れ精度・剛性・把握力を得ることができます。耐圧7MPaまで可能なクーラントスルーシステム採用。
用途高速・高能率加工に最適 付属品丸ナット(NUA-CTA)
1本
23,980 税込26,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。チタン合金製は、金属アレルギーを起こしにくいため、人に優しい仕様です。
材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨 付属品FC-50、FC-50TI:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)FC-65、FC-65TI:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SCS13) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
商品構成単品
1丁
628 税込691
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
爪形状フック形 商品構成単品
1丁
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

寸法L(mm)50 寸法D1(Φmm)29.5 適合コレットホルダCTA20
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MSTコーポレーションデータワンコレットホルダ
操作性重視タイプ(中間ナット方式で簡単操作)締まり代2mm わずか6個のコレットでφ2.5~φ13の刃物をチャッキング(D12タイプ)
質量(kg)1.5 寸法L(mm)120 寸法L1(mm)52.5 寸法D(Φmm)2.5~13 シャンクBT40 寸法C(mm)30 寸法L2(mm)40 寸法L3(mm)52.5 寸法C1(mm)45 寸法C2(mm)58 適合コレットD12 適合スパナF-45 推奨締付トルク範囲(N・m)70
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

1個
979 税込1,077
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラテナー F-38
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP 有効内寸(mm)495×355×197 外寸(mm)548×408×216 内寸(mm)508×368×206 フタなし 圧縮荷重(N[kgf])25570[2610] コンテナ種類ベタ目
1個ほか
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MSTコーポレーションレンチSLK12
適合本体SLK12(スリムライン2ピースタイプ)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

MSTコーポレーションコレットドライバー
データワンコレットの着脱が簡単に行えます。
適合D12、D7用
1個
799 税込879
欠品中

1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)