20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)22 厚さ(mm)1 全長(mm)45 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1袋(10本)
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)5000 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 照射距離(m)(最低)0.1 スイッチプルスイッチ付(全光→消) 定格電圧(V)AC100 器具・セット器具のみ 光源色昼白色 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・棚下
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付直付形・トラフ形 タイプ20形 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)73×636×50 器具・セット器具のみ 点灯方式連続調光・固定出力兼用形 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

付属品ランプご挿入防止治具 消費電力(W)適用光源/20 定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz 本体質量(g)約900 適合品番(専用ランプ)06-2981/06-2982 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1265×50 色(本体)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

仕様器具本体 幅(mm)150 取付直付 タイプ20W 電源ユニット別売 適合モジュールRAD-599N/W、RAD-607NA/WA、RAD-634N/W
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品ダミースターター(E形) 種別20W形 質量(g)165 消費電力(W)8.2 管径(Φmm)28 口金G13 点灯形グロースターター式 全光束(Lm)1000 入力電圧(V)100(50Hz/60Hz) 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 管長(mm)580 配光角度(°)160 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毛丈(mm)8 外径(Φmm)5 全長(mm)53 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1袋(10本)
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様器具本体 幅(mm)230 取付直付 タイプ20W 電源ユニット別売 適合モジュールRAD-599N/W、RAD-607NA/WA、RAD-634N/W
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

高さ(mm)65 定格電圧(V)AC100 光源LED 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 出しろ(mm)64 演色指数(Ra)83
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。 グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。 感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。 従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。 使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。 さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V)AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります) 電球の種類LED 口金G13 点灯形グロースタータ式
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性に優れ、弾力性のあるナイロン素材を使っています。ナイロン素材に砥粒を塗布していないので、表面にキズが残りません。
タイプ無砥粒ユニロンΦ0.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様器具本体 取付直付 タイプ20W 電源LEDユニット別売 防水仕様防湿、防雨 灯数1 適合モジュールRAD540NA/WA 調光の可否
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売) 質量(kg)1.2 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) 消費電力(W)12 定格電圧(V)100~242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×632×88 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)79.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)950 演色指数(Ra)84 材質(反射板)亜鉛鋼板(白色) IP等級IP23
1台
7,998 税込8,798
当日出荷


仕様天井・壁(縦・横)取付可能 電圧(V)AC100~242 色温度(K)4000 推奨ランプLDM20SS・N/10/10/-01、LDM20SS・L/10/8-01 LED寿命(時間)40000 調光方式PWM 演色指数(Ra)83
1台
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。 電球の種類LED 電源AC100V(50/60Hz) 定格電圧(V)AC100 使用温度(℃)5~30 定格周波数(Hz)50/60 色温度(K)5000 寿命40000時間 保証期間お買い上げ日より1年 演色指数(Ra)80以上
1台ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様軒下用(防雨形:IP23)、調光不可 タイプ20Wタイプ 直付 逆富士形 電圧(V)AC100~242 光源寿命40000時間 色(本体)
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ホイールブラシ ナイロン
ナイロン。化学繊維の中では耐摩耗性、弾力性、柔軟性に優れ耐久性は抜群である。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途一般研磨用。一般洗浄用。一般払い用
1パック(5個)
1,198 税込1,318
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)