カテゴリ
- オフィス家具(62)
- 制御機器(41)
- 自動車補修部品(28)
- 切削工具(24)
- メカニカル部品(20)
- 物流用品(18)
- 作業工具(10)
- 建築金物(9)
- 自転車部品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 事務用品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- バイク部品(6)
- 研磨材(6)
- 家電(5)
- 空圧工具(5)
- 医療(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 安全標識(3)
- 防犯用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 電気材料(2)
- 日用品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 整備工具・収納(2)
- バッテリー・電装(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(60)
- omron(オムロン)(16)
- 三洋工具(14)
- 旭精工(11)
- エスコ(11)
- ParkerTAIYO(9)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- アトムリビンテック(8)
- KTC(6)
- CKD(6)
- 石川製作所(5)
- イスカル(5)
- 室本鉄工(5)
- KSフィルター(5)
- NEC(4)
- オザック精工(4)
- KHK(小原歯車工業)(4)
- 東海キャスター(4)
- ミヤコ自動車(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「fd-5」の検索結果

エルゴグリップ 欧文日付
シヤチハタ(7件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷書体に美しく読みやすい文字を使用した回転ゴム印です。印字ベルトの回転がなめらかなので、印面の切替もスムーズです。握りやすい形状のグリップです。再生樹脂使用率:100%材質グリップ部芯材:PP再生樹脂。回転子:ABS樹脂。文字種別欧文日付文字サイズ5号
FRPドリル
大見工業(19件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷OMI独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。経済性耐久性を高める最高品質の超硬チップを使用しています。従来のトラブルを解消する的確な芯出しポイントを採用しました。適合機種電気ドリル、ボール盤被削材FRP、人造大理石、樹脂、木材等
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本ほか当日出荷から105日以内出荷省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)1.5引張強度組立部固定:98N/15s使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)リン青銅ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具)黄銅挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm
回転ゴム印タート用 欧文日付
シヤチハタ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷金属やプラスチック、布、革、ガラスなど、現代には様々な素材があふれています。そんなインキを吸収しにくい素材へのなつ印を可能にしたのがTATシリーズです。品番表示やサイズ表示、検印などに利用でき、いろいろな業種で活躍します。 どんな素材にも滑りにくく、捺しやすい!強着スタンプインキに最適な特殊ゴムを印字ベルトに採用。 なつ印のときに滑りにくいように、文字の表面に特殊加工をしています。印字ベルトには耐油性・耐久性に優れた特殊ゴムを採用し、グリップにはソフトな感触のエラストマー素材を使用。握りやすいので長時間使用しても疲れにくくなっています。文字種別欧文日付シリーズTAT印字桁数(桁)5連グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
回転ゴム印エルゴグリップ 欧文日付 5号
シヤチハタ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷握りやすい。捺しやすい。見やすい回転ゴム印。 エラストマー素材のグリップを採用。見やすい2種類の書体。 グリップ部の芯材に再生PP樹脂、回転子に再生ABS樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。 印字ベルトは耐久性に優れたゴムを採用。 書体は、美しく読みやすいゴシック体・明朝体の2種類。 用途に合わせてお選びください。寸法(mm)29.5×25×83.3質量(g)34文字種別欧文日付グリーン購入法適合
筆ペン 太・細<両用> 1本入
ゼブラ(1件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷一本で太字・細字が使い分けられます。全長(mm)179材質(軸)樹脂最大径(Φmm)11.2材質(キャップ)樹脂インク色黒商品タイプ本体線の太さ太字・細字
FRPドリル 5.0mm
大見工業¥3,998税込¥4,3981本当日出荷高い耐久性を誇る最高品質の超硬チップを採用しています。電気ドリルまたはボール盤にて使用してください。大見独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。的確な芯出しポイントを採用しました。用途被削材:FRP、人造大理石、樹脂、木材など。トラスコ品番357-4541適合機種電気ドリル全長(mm)90有効長(mm)51シャンク形状ストレートシャンク径(mm)4.5刃径(mm)5
折込タブディスペンサー FD50
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881台当日出荷テープがはがしやすいようにつまみができるカッターです。テープの引き出しが軽い最適ウエイトバランスで使いやすい。仕様3インチ(76mm)紙管用トラスコ品番382-2745幅(mm)101高さ(mm)87質量(g)500奥行(mm)203本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×203×87最大外径(mm)(テープ)130最大テープ幅(mm)48
フェルトディスク ミニ
ヤナセ(柳瀬)¥3,798税込¥4,1781箱(5個)当日出荷から23日以内出荷フェルト製の最終仕上げ用ディスクです。鏡面仕上げの最終仕上げ・ふき取り用に。研磨剤(青棒・白棒等)を塗布してご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュツマミ
アトムリビンテック¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷ツマミを押すと飛び出します。通常時は、ツマミが引っ込んでおり、フラットな状態になります。ツマミが大きくつまみやすいタイプです。大きな扉でも開閉が楽になります。付属品+皿M3×0.5×20 1本、+皿M3×0.5×30 1本、スペーサー×1ヶ材質亜鉛合金、ABS樹脂(チョコ色)高さ(mm)19種類つまみ適合扉厚(mm)24~4224~26の扉にご使用になる場合には添付のスペーサーをご使用ください。つまみ径(Φmm)27.7
リミットスイッチ”FDシリーズ”
Pizzato¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。幅(mm)40奥行(mm)36.5保護等級IP67
550x1300mm/400kgハンドトラック(階段用)
エスコ¥194,600税込¥214,0601個翌日出荷付属品エアータイヤ、3輪タイヤ、 荷締めベルト、サポートハンドル仕様エアー入りタイヤと3輪タイヤの2WAY仕様質量(kg)(エアー入りタイヤ装着時)39、 (3輪タイヤ装着時)48全高(mm)1300荷台寸法(mm)190×550
HFドリル
三洋工具¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。材質超硬MG適合材アルミ合金
ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト
スイデン(1件のレビュー)¥49,900税込¥54,8901本当日出荷から翌々日出荷ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。長さ(m)5
グローバルソー 鉄筋用チップソー
モトユキ¥14,980税込¥16,4781枚翌日出荷から6日以内出荷●独自の刃形で台金破損を防止 ●鉄筋切断に最適な歯数と刃厚でシャープに切断用途鉄筋仕様サーメットチップ、切込制限ガード適合材鉄
オイルホール付HFドリル
三洋工具¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。材質超硬MG適合材アルミ合金
ヘビーデューティーSTRオンデマンドインカム特定小電力トランシーバー
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷混信があってもテレポート機能で簡単にチャンネルを移動、混信をシャットアウトします。デュアルチャンネル受信ですので、2つのオペレーションを同時にモニターすることができます。24mmの薄型ボディ、堅牢、防塵防水(IP68)構造です。クラス最大700mWの高音質、大音量スピーカー内蔵です。ワンクリックで送話開始して話が終わると自動で受信に戻るワンクリックハンズフリーと長押しで従来のPTT運用をおこなう2つのPTT運用を併用できます。用途工場内の構内連絡用、建設現場。付属品ベルトクリップ適合中継器(A):EXR100幅(mm)58高さ(mm)83種類特定小電力奥行(mm)23.5電源充電式、乾電池チャンネル数交互通話20ch、中継通話27ch保護等級IP68出力(mW)(音声)700RoHS指令(10物質対応)対応送受信周波数(MHz)交互通話(単信) 422MHz帯、中継通話(半複信)421MHz帯 / 440MHz帯