カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(680)
- オフィス家具(78)
- 自動車純正部品(59)
- メカニカル部品(52)
- 制御機器(50)
- 自動車補修部品(28)
- 油圧機器・油圧ホース(27)
- 切削工具(26)
- 物流用品(22)
- バイク純正部品(18)
- 空調・照明・電設資材(17)
- 保管用品(16)
- 建築金物(15)
- フォークリフト・産機・建機用品(15)
- ポンプ・送風機・電熱機器(14)
- 自転車部品(13)
- 作業工具(13)
- クリーンルーム用品(12)
- 防犯用品(11)
- パソコン/周辺機器(10)
- 空圧工具(8)
- 事務用品(7)
- バイク部品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 医療(6)
- 研磨材(6)
- 安全標識(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 家電(5)
- 電気材料(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 機構部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 整備工具・収納(3)
- 学童・教育用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 日用品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- バッテリー・電装(2)
- 作業服(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(680)
- オカムラ(岡村製作所)(72)
- MAZDA(マツダ)(52)
- エスコ(35)
- KHK(小原歯車工業)(18)
- ホンダ(18)
- omron(オムロン)(17)
- 東洋リントフリー(16)
- 三洋工具(14)
- エバラポンプ(荏原製作所)(12)
- ムラテックKDS(12)
- SHIMANO(シマノ)(12)
- Vivotek(12)
- 旭精工(11)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(10)
- ParkerTAIYO(9)
- イスカル(7)
- KTC(6)
- CKD(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「fd-5」の検索結果

【修理】スリップクラッチドライバ(不二空機)修理)FD-5P (ピストルグリップ)(修理)
修理¥16,980税込¥18,6781台10日以内出荷種類スリップクラッチドライバ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
オートドレントラップ
オリオン機械(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷ドレンをエアーロスなく排出使用温度範囲(℃)2~60使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式オートドレン仕様オートドレン
エルゴグリップ 欧文日付
シヤチハタ(7件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷書体に美しく読みやすい文字を使用した回転ゴム印です。印字ベルトの回転がなめらかなので、印面の切替もスムーズです。握りやすい形状のグリップです。再生樹脂使用率:100%文字サイズ5号材質グリップ部芯材:PP再生樹脂。回転子:ABS樹脂。文字種別欧文日付
FRPドリル
大見工業(19件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷OMI独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。経済性耐久性を高める最高品質の超硬チップを使用しています。従来のトラブルを解消する的確な芯出しポイントを採用しました。適合機種電気ドリル、ボール盤被削材FRP、人造大理石、樹脂、木材等
フレキシブルダクト(風管・スタンダードタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781本当日出荷から翌々日出荷いろいろな口径の送風機に対応する絞り口タイプのレデューサー付です。折り曲げてもつぶれにくく、ダクト同士の接続が簡単にできます。財)日本防炎協会認定生地を使った、吸・排兼用のダクト。 環境負荷物質の含まない生地を使用しております。 ダクトを折り曲げても、スパイラル線があるので潰れません。 ダクト同士の接続もワンタッチ(他の部品も必要としません。) 耐燃性(80℃に1時間放置し外観に異常なし。)本体生地厚さ(mm)0.33長さ(m)5材質(本体)ポリエステル繊維織物タイプスタンダード型構造レデューサー付き表面塩ビシートをラミネート加工
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本ほか当日出荷から105日以内出荷省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)1.5引張強度組立部固定:98N/15s使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)リン青銅ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具)黄銅挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm
回転ゴム印タート用 欧文日付
シヤチハタ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷金属やプラスチック、布、革、ガラスなど、現代には様々な素材があふれています。そんなインキを吸収しにくい素材へのなつ印を可能にしたのがTATシリーズです。品番表示やサイズ表示、検印などに利用でき、いろいろな業種で活躍します。 どんな素材にも滑りにくく、捺しやすい!強着スタンプインキに最適な特殊ゴムを印字ベルトに採用。 なつ印のときに滑りにくいように、文字の表面に特殊加工をしています。印字ベルトには耐油性・耐久性に優れた特殊ゴムを採用し、グリップにはソフトな感触のエラストマー素材を使用。握りやすいので長時間使用しても疲れにくくなっています。文字種別欧文日付シリーズTAT印字桁数(桁)5連グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
筆ペン 太・細<両用> 1本入
ゼブラ(1件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷一本で太字・細字が使い分けられます。インク色黒全長(mm)179材質(軸)樹脂最大径(Φmm)11.2材質(キャップ)樹脂商品タイプ本体線の太さ太字・細字
回転ゴム印エルゴグリップ 欧文日付 5号
シヤチハタ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷握りやすい。捺しやすい。見やすい回転ゴム印。 エラストマー素材のグリップを採用。見やすい2種類の書体。 グリップ部の芯材に再生PP樹脂、回転子に再生ABS樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。 印字ベルトは耐久性に優れたゴムを採用。 書体は、美しく読みやすいゴシック体・明朝体の2種類。 用途に合わせてお選びください。文字種別欧文日付寸法(mm)29.5×25×83.3質量(g)34グリーン購入法適合
折込タブディスペンサー FD50
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881台当日出荷テープがはがしやすいようにつまみができるカッターです。テープの引き出しが軽い最適ウエイトバランスで使いやすい。仕様3インチ(76mm)紙管用トラスコ品番382-2745幅(mm)101高さ(mm)87質量(g)500奥行(mm)203本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×203×87最大外径(mm)(テープ)130最大テープ幅(mm)48
FRPドリル 5.0mm
大見工業¥3,998税込¥4,3981本当日出荷高い耐久性を誇る最高品質の超硬チップを採用しています。電気ドリルまたはボール盤にて使用してください。大見独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。的確な芯出しポイントを採用しました。用途被削材:FRP、人造大理石、樹脂、木材など。トラスコ品番357-4541適合機種電気ドリル全長(mm)90有効長(mm)51シャンク形状ストレートシャンク径(mm)4.5刃径(mm)5
フラックスディスペンサー 筆先白
エルメック¥999税込¥1,0991個当日出荷特殊構造を持った筆先で、フラックス内の溶剤の発揮はほとんど有りません。 そのため常に一定の濃度のフラックス塗布が可能です。用途電子部品の後付けや修正に/後付けはんだ部の部分洗浄に/シリコンオイルなどの塗布に容量(mL)50アズワン品番63-3124-68
フェルトディスク ミニ
ヤナセ(柳瀬)¥3,798税込¥4,1781箱(5個)当日出荷から23日以内出荷フェルト製の最終仕上げ用ディスクです。鏡面仕上げの最終仕上げ・ふき取り用に。研磨剤(青棒・白棒等)を塗布してご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュツマミ
アトムリビンテック¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷ツマミを押すと飛び出します。通常時は、ツマミが引っ込んでおり、フラットな状態になります。ツマミが大きくつまみやすいタイプです。大きな扉でも開閉が楽になります。材質亜鉛合金、ABS樹脂(チョコ色)付属品+皿M3×0.5×20 1本、+皿M3×0.5×30 1本、スペーサー×1ヶ高さ(mm)19種類つまみ適合扉厚(mm)24~4224~26の扉にご使用になる場合には添付のスペーサーをご使用ください。つまみ径(Φmm)27.7
インラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFD
SMC¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から3日以内出荷・使用圧力範囲:-100kPa~0.5MPa。・真空吸着と真空破壊、双方向の異物を捕捉、再飛散防止。・省スペース 設置面積41%削減。・チェック弁の保護。 流れ順序:フィルタ→チェック弁。 チェック弁の異物噛み込み防止。・適用チューブ外径:Φ4, Φ6, Φ8用途一般空気圧機器用使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~0.5MPaろ過度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
リミットスイッチ”FDシリーズ”
Pizzato¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。幅(mm)40奥行(mm)36.5保護等級IP67
ラバーダクトプロテクター
CHECKERS(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から翌日出荷歩行者、作業者からのケーブル保護に。ケーブルによる転倒防止に。用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。材質再生ゴム
550x1300mm/400kgハンドトラック(階段用)
エスコ¥194,600税込¥214,0601個翌日出荷仕様エアー入りタイヤと3輪タイヤの2WAY仕様付属品エアータイヤ、3輪タイヤ、 荷締めベルト、サポートハンドル質量(kg)(エアー入りタイヤ装着時)39、 (3輪タイヤ装着時)48全高(mm)1300荷台寸法(mm)190×550
FD-5015用筆先 白
エルメック(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷仕様●フラックスディスペンサー【FD-5015】用筆先(白)●入数:1個●ケース入数:1箱(40個入)※1個あたりの価格です。アズワン品番65-9229-36
...