376件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
※本製品は仕切板のみです。仕切り板を使って引き出し内を小分けできるので、細かいアイテムの整理・収納に便利です。
1ケース
810 税込891
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)スリーブファイバ
RoHS
微小部品を安定検出するために、小型ヘッドの極細径ファイバでのセンタリング精度を保証します。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

FENIX(フェニックス)LEDライト
焦点調整可能なズーム機能を搭載しています。 5段階明るさ切り替え+ストロボをどのモードからでも長押しで、ストロボモードに切り替えます。ヘッド部のプッシュボタンで点灯切り替えができます。メモリー機能を搭載しています。
材質6061-T6(アルミニウム合金) 電球の種類LED
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ふとん乾燥機は、花粉やアレルギー対策、景観などの理由で、ふとんを外に干せない場合の必需品。 即熱のセラミックヒーターにより、すぐに温風が吹き出します。 エアマットレスタイプなのでホースをふとんにさしこむだけ。 縦置きと横置きの両方ができるため、ベッドと床敷のそれぞれの高さにあわせて使い分けができます。 つまみ式のダイヤルで、モードや時間の設定を回すだけでかんたん操作。 季節に合わせた「夏モード」と「冬モード」の使い分けで快適におやすみいただけます。 熱気や湿気のこもる時期は夏モードで。 運転終了の60分前に自動的に「温風」から「送風」に切り替わり、さらっと仕上げます。 寒い時期やしっかりと乾燥をさせたい時は冬モードで。 運転終了まで「温風」を出してあたたかに仕上がります。気持ちのいい寝具で毎日ぐっすり眠れます。 香りが楽しめるアロマケース、靴乾燥用アタッチメント、ダニ対策機能、室内干しに役立つホースホルダー付。
電源コード(m)2 付属品ふとんアタッチメント、くつアタッチメント、ホースホルダー、アロマケース 寸法(mm)355×140×290 質量(kg)2.8 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)550 ヒーターPTCヒーター タイマー時間120分 温度ヒューズ113℃
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

オートクレーブ滅菌処理で耐久性に優れたクリーンフード。 衣服のパーツをレザー裁断機でカットし、生地顔面の毛羽立ちを防止。 導電糸入りの制電性を有する製品。 後頭部ひも絞り(1本)付き。
用途クリーンルーム用、異物混入対策 タイプ男女共用 混率(%)ポリエステル100 生地性能制電性
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

歩行者、作業者からのケーブル保護に。ケーブルによる転倒防止に。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。 材質再生ゴム
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
57,980 税込63,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

三洋工具HFドリル
従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質超硬MG 適合材アルミ合金
1個
10,880 税込11,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質超硬MG 適合材アルミ合金
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

オートクレーブ滅菌処理で耐久性に優れたクリーンフード。 導電糸入りの制電性を有する製品。 首回り調整ひも、後頭部ゴム絞り(1本)付き。
用途クリーンルーム用、異物混入対策 サイズフリーサイズ タイプ男女共用 混率(%)ポリエステル100 生地性能制電性
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HFDの先端の肩にエンドミル刃付を施しており、切削条件は高速高送りのまま抜けバリを極限まで抑制します。抜けバリの高さは従来のHFDの1/10以下(A5052材のテスト)穴の径精度はH7レベルです。
材質超硬MG 適合材アルミ合金
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

取付穴加工ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)取付穴加工ラック
モジュール、長さなどを豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。取付穴付きの完成品です。
用途動力伝達用歯車。 材質S45C 形状RD 2018年トラスコ掲載ページ2 0120
1個
33,980 税込37,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

HFDの先端の肩にエンドミル刃付を施しており、切削条件は高速高送りのまま抜けバリを極限まで抑制します。抜けバリの高さは従来のHFDの1/10以下(A5052材のテスト)穴の径精度はH7レベルです。
材質超硬MG 適合材アルミ合金
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

差込角(inch)1 適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B エスコ品番EA164FD-41 寸法(mm)41×19 全長(mm)108 質量(g)1200 寸法D1(mm)59 寸法D2(mm)54 寸法I(mm)12
1個
7,810 税込8,591
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)65 対辺(mm)41 外径(Φmm)48 差込角(inch)3/4"
1個
20,900 税込22,990
翌日出荷

折り畳み式の荷台で2パターンの使い分けができます
質量(kg)17 車輪径(Φmm)260 車輪幅(mm)56 全幅(mm)620 荷台寸法(mm)150×400/500×330 アズワン品番64-7862-98
1台
50,100 税込55,110
翌日出荷

東洋リントフリー防塵フード FD413C
クリーンルーム用フード。つば付、ほほマジック付き仕様。たれ部前合わせマジックテープ。後頭部ゴム絞り。
使用環境クラス1000
1枚
2,498 税込2,748
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SRFD取り付け穴加工ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理黒染 種別取り付け穴加工ラック 形状RD 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 精度等級KHK R001 4級 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
33,980 税込37,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。
材質超硬MG 表面処理DLCコート 適合材アルミ合金・銅・真鍮
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)



差込角(inch)1 適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B エスコ品番EA164FD-41B 寸法(mm)41×21 全長(mm)108 質量(g)1155 寸法D1(mm)59 寸法D2(mm)54 寸法I(mm)15
1個
7,810 税込8,591
翌日出荷

SRFD取り付け穴加工ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理黒染 種別取り付け穴加工ラック 形状RD 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 精度等級KHK R001 4級 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
45,980 税込50,578
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ポールの半分から下が太くなり安定感があり可動タイプの灯体を持つフロアスタンド。 高さ1570mm、白熱灯100W相当。非調光、2700K、Ra80です。
幅(mm)760・ベース:347・セード:450 材質/仕上鋼(金色メッキ・ヘアライン) / 天然木(ナラ材) 質量(kg)8.7 高さ(mm)1570 取付方式置き型 電圧(V)100専用 消費電力(W)14.3 口金E26 色温度(K)2700 点灯方式プルスイッチ仕様14.3W→0.5W→0 光源色電球色 光源寿命40000 LEDLED電球 適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱100W相当
1個
78,980 税込86,878
5日以内出荷

山田照明スタンド
夕べの時を豊かにすごすために、天井照明だけで部屋の隅々まで十分なあかるさを得ようとすると、どうしても強い光を降りそそぐこととなり陰影も厳しいものになります。しかし、部屋のコーナーでスタンド照明を併用すれば容易に暗がりを回避できるだけでなく、低く広がる光が陰影を和らげゆったりくつろいだ雰囲気が創られます。独りで、あるいは親しい人と過ごすかけがえのない時を豊かに演出するあかりです。
幅(mm)290×530 材質/仕上鋼(ニッケルメッキ・ヘアライン、木目調ダークオーク色) / 布(シャンタン・ホワイト) 質量(kg)7 高さ(mm)1600 取付方式置き型 電圧(V)100専用 消費電力(W)14.3 口金E26 色温度(K)2700 点灯方式フットスイッチ仕様15.7W→0 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)102.3 光源寿命40000 LEDLED電球 光束(Lm)1464 適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱100W相当
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

端正な趣に現代感覚をプラス。『和』空間にひとつの新しい方向性を示すあかり。和紙独特の風合いでフォルムが生まれるように、細い金属の梁に和紙を”外貼り”するという手法が採用され、繊細でシンプルな和紙の持ち味を活かすよう配慮されています。トライアングルをモチーフに組み上げたデザイン。中央から各エッジに伸びる溝が印象的。
取付方式置き型 適合和風対応商品:スタンド 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 LEDLED電球 口金E26 材質/仕上鋼(茶色塗装) / 和紙 電圧(V)100専用 光源寿命40000 光源色電球色 調光の可否
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

山田照明スタンド
柔軟で安心なシリコンセード。ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいスタンド。シリコンのセードだから倒れてしまっても安心です。ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できるのでランニングコストが重要視されるホテルや病院にも最適です。
材質/仕上鋼(シルバー塗装)/シリコンカバー(乳白) 質量(kg)2.7 直径(Φmm)ベース:200・セード:105 高さ(mm)1400 取付方式置き型 電圧(V)100専用 消費電力(W)7 口金E17 色温度(K)2700 点灯方式フットスイッチ仕様7.0W→0 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)85.2 光源寿命40000 LEDLED電球 光束(Lm)597 適合ランプ東芝製LDA7L-G-E17/S/60W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱60W相当
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

山田照明LEDスタンド
シンプルで大胆なデザインの乳白ガラスグローブ。シリンダーの直線的なイメージ。様々な空間にも合うシンプルで無駄のないフォルム。シャープでモダンな空間演出に最適。点灯時消灯スイッチ付きで安心。
取付方式置き型 色温度(K)2700 演色指数(Ra)83 LEDLED電球 従来光源クリプトン40W相当 口金E17 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 材質/仕上鋼(クロームメッキ・マット) / 乳白ガラス(消し) 点灯方式フットスイッチ仕様4.2W→0 電圧(V)100専用 消費電力(W)4.2 エネルギー消費効率(Lm/W)85.2 光源寿命40000 光源色電球色 光束(Lm)358 調光の可否
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

山田照明スタンド
ポールの最下部が膨らんでいて安定感のあるフロアスタンド。 高さ1500mm、白熱灯120W相当。非調光、2700K、Ra80です。
材質/仕上鋼(クロームメッキ)/布(ブロード・白色) 質量(kg)5.9 直径(Φmm)450 高さ(mm)1500 取付方式置き型 電圧(V)100専用 消費電力(W)12.6 口金E17 色温度(K)2700 点灯方式フットスイッチ仕様12.6W→0 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)89.5 光源寿命40000 LEDLED電球 光束(Lm)1128 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱120W相当
1個
74,980 税込82,478
5日以内出荷

セードの色が選べるスタンドライト。またカスタムメードでお好きな生地からもセードが作成できます。照明と空間インタリアのトータルコーディネートが可能です。シルバー色の細身の支柱は上品。支柱のトップにクロームメッキのアクセントを付けさらに上品に仕上げました。
直径(Φmm)340 取付方式置き型 電圧(V)100専用 消費電力(W)14.3 口金E26 色温度(K)2700 点灯方式プルスイッチ仕様15.7W→0.5W→0 光源色電球色 光源寿命40000 LEDLED電球 適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱100W相当
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井照明だけで部屋の隅々まで十分なあかるさを得ようとするとどうしても強い光を降りそそぐこととなり、陰影も厳しいものになります。しかし部屋のコーナーでスタンド照明を併用すれば容易に暗がりを回避できるだけでなく、低く広がる光が陰影を和らげゆったりくつろいだ雰囲気が創られます。夕べの時を豊かに過ごすかけがえのない時を豊かに演出するあかりとして。シンプルで落ち着きのある布セードのスタンド。リビングとダイニングの境に置くことによってどちらの空間も奥行き感が広がります。
材質/仕上鋼(ニッケルメッキ・ヘアライン) 質量(kg)9.3 直径(Φmm)430 高さ(mm)1610 取付方式置き型 電圧(V)100専用 消費電力(W)23.4 口金E26 色温度(K)2700 点灯方式プルスイッチ仕様23.4W(上・下)→15.6W(下)→7.8W(上)→0 光源色電球色 光源寿命40000 LEDLED電球 適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱180W相当
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質超硬MG 適合材アルミ合金
1個
14,900 税込16,390
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。
材質超硬MG 表面処理DLCコート 適合材アルミ合金・銅・真鍮
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)


1本
16,980 税込18,678
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

山田照明スタンド
LEDスタンド。LEDの特徴を活かしたスリムなフォルムの照明から白熱灯のようにやわらかな光がお部屋に広がります。カバーの高さはわずか25ミリ。LED光源の薄さをいかしたスリムなフォルムは、間接照明に適した配光です。
長さ(mm)1800 幅(mm)360×230、カバー:360×114 材質/仕上鋼(黒色サテン塗装)/真鍮(ニッケルメッキ)/ポリカーボネート(クリア) 質量(kg)8.3 取付方式置き型 電圧(V)100専用 消費電力(W)28 色温度(K)3000 点灯方式フットスイッチ仕様28W→0 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)38.8 光源寿命40000 LEDLED一体型 光束(Lm)1086 演色指数(Ra)85 調光の可否 従来光源両口ハロゲン150W相当
1個
74,980 税込82,478
5日以内出荷

ポールの半分から下が太くなり安定感のあるフロアスタンド。 高さ1570mm、白熱灯100W相当。非調光、2700K、Ra80です。
材質/仕上鋼(金色メッキ・ヘアライン) / 天然木(ナラ材) 質量(kg)6.5 直径(Φmm)ベース347・セード:450 高さ(mm)1570 取付方式置き型 電圧(V)100専用 消費電力(W)14.3 口金E26 色温度(K)2700 点灯方式プルスイッチ仕様14.3W→0.5W→0 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)111.4 光源寿命40000 LEDLED電球 光束(Lm)1594 適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱100W相当
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷